絞り込み
出力(kW)
  • 0.9
  • 0.003(2)
  • 0.004(1)
  • 0.006(13)
  • 0.0065(1)
  • 0.01(1)
  • 0.015(14)
  • 0.025(16)
  • 0.037(1)
  • 0.04(15)
  • 0.06(11)
  • 0.09(12)
  • 0.41(1)
  • 0.52(1)
ブランド
  • リューター(日本精密機械工作)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スピードコントロールモータとは、モーターの速度を制御するためのスピードコントローラーやモーターとコントローラーがセットになったユニットのことです。速度制御回路や速度設定器などが組み込まれたコントローラーはモーターを操作する際に便利なアイテム。防じん・防水にも対応するスピードコントロールタイプのモーターもあり、水が跳ねる場所での作業に適したタイプなど幅広いアイテムが充実しています。コンデンサ接続キットやケーブルセットなども取り扱っており、コネクタ付きコードを併用することで遠隔操作も可能です。お使いの機器と組み合わせて使用することができます。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
0.003(2)
0.006(13)
0.015(14)
0.025(16)
0.04(15)
0.06(11)
0.09(12)
0.41(1)
0.52(1)
0.9
シャンク付モーターユニット 機械装着式h4スピンドルHS-3400用 リューター(日本精密機械工作)シャンク付モーターユニット 機械装着式h4スピンドルHS-3400用リューター(日本精密機械工作)
699,800税込769,780
1台
21日以内出荷
電源三相200V仕様です。 専用機、ロボット、フライス、旋盤などにも取り付けて使用出来ます。 チャック能力は最大20mmまで把握できます。 ユキワ精工製G1コレットを使用しており、高精度な加工が出来ます。
用途フライスに取り付けての金型加工、バリ取り等の専用機、ロボットに組み込んでの使用に。 旋盤の刃物台に取り付け、内研研磨作業に。セット内容コレットチャック10mm、20mm、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ36mm最大出力(W)900最大トルク(N・m)1.1無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500~15000回転速度(min-1[r.p.m])2500~15000チャック径(Φmm)最大20外径(mm)132
シャンク付モーターユニット 機械装着式h4スピンドル用 リューター(日本精密機械工作)シャンク付モーターユニット 機械装着式h4スピンドル用リューター(日本精密機械工作)
689,800税込758,780
1台
21日以内出荷
電源三相200V仕様です。 主にフライスの主軸に取り付けて、増速ユニットとして使用します。 フライスの主軸を回しての増速タイプではないので、振動が少なく高精度な加工が出来ます。 他に専用機、ロボット、旋盤などにも取り付けて使用出来ます。 HSM-2550より剛性、トルク、把握径が大きいタイプです。 ユキワ精工製G1コレットを使用しており、高精度な加工が出来ます。
用途フライスに取り付けての金型加工、バリ取り等の専用機、ロボットに組み込んでの使用に。 旋盤の刃物台に取り付け、内研研磨作業に。セット内容コレットチャック4mm、6mm、10mm、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ24mm最大出力(W)900最大トルク(N・m)1.1無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500~23000回転速度(min-1[r.p.m])2500~23000チャック径(Φmm)最大12外径(mm)132
スピードコントロールモーター