絞り込み
区分
- A型(2)
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- モノタロウ(3)
- BRAND(8)
- JEIO TECH(8)
- Merck(メルクミリポア)(30)
- SIBATA(柴田科学)(9)
- TRUSCO(7)
- アズワン(223)
- ケニス(6)
- コスモスビード(9)
- サンプラテック(19)
- トーリ・ハン(15)
- ニッソーファイン(10)
- フロン工業(11)
- 三商(23)
- 富士ゲル産業(9)
- 山仁薬品(10)
- 新光化成(35)
- 日本理化学器械(NRK)(82)
- 東洋リビング(22)
- ブランドをもっと見る

シリカゲルFA
TGK(東京硝子器械)¥16,980~税込¥18,678~1箱(30個)ほか5日以内出荷から8日以内出荷使用する乾燥剤はA型シリカゲル。化学的に安定していて、腐蝕性、潮解性、毒性がありません。 包装材料として不織布を使用しており、耐久性に優れています。 JIS規格*★1☆に適合。区分A型規格包装用シリカゲル乾燥剤に関する規格(JIS Z 0701)
シリカゲルシート
TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981ケース(12個×5シート)当日出荷工業用途に適するように製造された球状シリカゲルです。 5gのシリカゲルが3×4列で分包されています。 粒子強度、耐圧強度が大きく使用中に微粒を生じたり、破砕しにくくなっています。 耐水能力が大きく、ドレンの水などに接触した場合の破砕率は、通常のシリカゲルに比較して、とても低くなります。 袋状ですので切りはなしての使用もできます。TGK品番405-57-06-82寸法(mm)(シート)208×300、(切り離した1個)75×69区分A型シリカゲル質量(g)5/袋吸湿率(相対湿度50%)25
Fine真空デシケーター
TGK(東京硝子器械)¥119,800~税込¥131,780~1台6日以内出荷から10日以内出荷減圧・真空・ガス置換ができます。仕様●減圧許容範囲:133Pa●シリカゲル皿:1枚●真空計:(-0.1MPa)1個本体外形寸法(mm)355×225×H450真空バルブ外径8mm 2個棚板2枚本体内寸法(mm)260×180×H260
シリカゲル CFP-10g 800個入
TGK(東京硝子器械)¥16,980税込¥18,6781缶8日以内出荷コバルトフリータイプ(フィルム包装)。電子材料専用品。RoHS指令に対応しているため、輸出にも対応可能。缶入りのため、ユーザーでの保管が便利。品質保証期間は、未開封にて製造日より1年。開封後は出来るだけ早くご使用ください。吸湿能力が低下すると、青色の粒が赤系に変色します。質量(g)10g寸法(幅W×奥行D)(mm)60×75入数800個
Fineデシケーター 手提げ型 留金ロック
TGK(東京硝子器械)¥26,980~税込¥29,678~1台4日以内出荷から10日以内出荷持ち運び取っ手付き(天井)仕様●シリカゲル皿:1枚適合留金ロックタイプ材質本体:透明アクリル扉形式1枚式
Fineデシケーター 手提げ型 留金タイプ
TGK(東京硝子器械)¥27,980税込¥30,7781台17日以内出荷持ち運び取っ手付き(天井)。付属品棚板 2枚、シリカゲル皿 1枚仕様●シリカゲル皿:1枚材質本体:透明アクリル質量(kg)5棚段3段(固定式)本体外形寸法(mm)500×320×H340棚板2枚本体内寸法(mm)465×290×H265
Fineデシケーター アクリル 留金タイプ
TGK(東京硝子器械)¥25,980税込¥28,5781台3日以内出荷付属品棚板 2枚、シリカゲル皿 1枚仕様●シリカゲル皿:1枚適合留金タイプ材質本体:透明アクリル棚段3段(固定式)本体質量(kg)6本体外形寸法(mm)500×320×H340棚板2枚本体内寸法(mm)465×290×H265
真空デシケーター PHV-1
TGK(東京硝子器械)¥259,800税込¥285,7801台23日以内出荷ドレンバルブと抑え金網が付いたことで、ピンホール検査がしやすくなりました。 抑え金網はワークの浮き上がり防止用で、取り外し可能です。付属品真空ゲージ1個、抑え金網仕様●真空バブル:ニップル径Φ8 2個●ドレインバブル:ニップル径Φ16 1個材質本体:透明アクリル本体寸法(mm)外径:300×305×300板厚(mm)20バルブ真空バブル:ニップル径Φ8 2個、ドレインバブル:ニップル径Φ16 1個本体内寸法(mm)260×260×260
Fineオートドライデシケーター FHOB 橙PVC
TGK(東京硝子器械)¥49,980税込¥54,9781台10日以内出荷背面にオートドライユニットを取付けたタイプです。湿度計付き。 器内湿度調節可能です。(20%~50%) 下部にオートドライ機器が取付けられているデシケーターと比べ耐久性にもすぐれています。 紫外線カットタイプです。 デシケーターFH型+オートドライユニットO型材質本体:オレンジ透明PVC外形寸法(mm)300×345×H540電源AV 100V 3A内形寸法(mm)260×320×H465棚段固定式本体質量(kg)7棚板耐荷重(kg)5/枚棚板3枚
Fineデシケーター FHB 橙透明PVC留金タイプ
TGK(東京硝子器械)¥24,980税込¥27,4781台3日以内出荷付属品棚板 3枚、シリカゲル皿 1枚仕様●シリカゲル皿:1枚適合留金タイプ材質オレンジ透明PVC質量(kg)約6棚段5段(固定式)本体外形寸法(mm)300×345×H540(ゴム足を含む)棚板3枚、棚板耐荷重5kg/枚本体内寸法(mm)265×320×H465
デシケーターFH-4S用静電防止棚板 PVC製
TGK(東京硝子器械)¥6,590税込¥7,2491枚17日以内出荷適合クリーンルーム対応 デシケーター FH-4SN,FH-5SN用材質静電防止 PVC
小型真空ポット
TGK(東京硝子器械)¥8,898~税込¥9,788~1台6日以内出荷割れにくく軽量で丈夫な製品です。 真空引きについては1Torrまで可能です。 小型の為デシケーターに比べて用意に持ち運び可能です。 置き場所を取らず手軽に真空引きが可能です。仕様材質:本体/ポリカーボネート(PC)、Oリング/シリコン、留具/ポリプロピレン(PP)使用温度範囲:0~55℃(減圧使用を前提としています)商品タイプ本体
小型真空ポット 真空取付品
TGK(東京硝子器械)¥19,980~税込¥21,978~1台16日以内出荷から34日以内出荷割れにくく軽量で丈夫な製品です。 真空引きについては1Torrまで可能です。 小型の為デシケーターに比べて用意に持ち運び可能です。 置き場所を取らず手軽に真空引きが可能です。仕様材質:本体/ポリカーボネート(PC)、Oリング/シリコン、留具/ポリプロピレン(PP)使用温度範囲:0~55℃(減圧使用を前提としています)適合バルブ・真空取付有効内寸(mm)Φ110×136H商品タイプ本体
上口デシケーター用硝子コックのみ
TGK(東京硝子器械)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷仕様コック付き、上口デシケーター用コックTGK品番0814-07-06-51材質ホウケイ酸ガラス(3.3)摺合せ24/29ノズル外径(Φmm)10
減圧容器 FVG-500 透明19/38
TGK(東京硝子器械)¥74,700税込¥82,1701個3日以内出荷TGK品番0000-43-01-26種別三角フラスコ500mL用型式FVG-500外形寸法(mm)Φ125×255(受け台Φ180)透明共通19/38
ねじ口デシケーター
TGK(東京硝子器械)¥47,980~税込¥52,778~1個6日以内出荷材質はDURAN(R)製で有害金属などの溶出がありません。肉厚均一で機械的強度が他と比べて高くなっています。仕様プラスチックキャップ・中板付き
Fine真空デシケーター FV-6 アクリル製
TGK(東京硝子器械)¥98,980税込¥108,8781台17日以内出荷減圧・真空・ガス置換ができます。仕様●シリカゲル皿:1枚●扉:上開き●減圧許容範囲:133Pa●真空計:(-0.1MPa)1個質量(kg)13材質(本体)透明アクリル棚板数(枚)1本体外形寸法(mm)W410×D320×H185真空バルブ外径Φ8mm 2個内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:260×260×120
Fine真空デシケーター FV-2 アクリル製
TGK(東京硝子器械)¥249,800税込¥274,7801台17日以内出荷減圧・真空・ガス置換ができます。仕様●シリカゲル皿:1枚●減圧許容範囲:133Pa●真空計(個):(-0.1MPa)1質量(kg)22材質(本体)透明アクリル棚板数(枚)2本体外形寸法(mm)W400×D355×H590真空バルブ外径Φ8mm 2個内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:260×280×410
Fineデシケーター FH-2 トメガネタイプ 湿度計付
TGK(東京硝子器械)¥32,980税込¥36,2781台17日以内出荷棚板は自在で、湿度計付きのデラックスタイプです。棚板は自在25mmピッチの自在で、1室最大18段まで増設可能です。仕様●シリカゲル皿:1枚●棚板仕様:自在25mmピッチ、1室最大18段まで増設可能材質透明アクリル摘要留金タイプ、湿度計付き本体質量(kg)7棚板数(枚)4棚板耐荷重(kg)5/枚本体外形寸法(mm)300×345×H540(ゴム足含む)内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:265×320×465