絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • アズワン(199)
  • 新光化成(35)
  • 三商(23)
  • 東洋リビング(22)
  • サンプラテック(19)
  • トーリ・ハン(16)
  • 日本理化学器械(NRK)(13)
  • フロン工業(11)
  • SIBATA(柴田科学)(9)
  • コスモスビード(9)
  • JEIO TECH(9)
  • BRAND(8)
  • Kartell(カルテル)(6)
  • ナリカ(6)
  • Thermo Scientific Nalgene(5)
  • (4)
  • DURAN(4)
  • TARSONS(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Fineオートドライデシケーター TGK(東京硝子器械)

    Fineオートドライデシケーター

    TGK(東京硝子器械)
    41,980税込46,178
    1台
    3日以内出荷から10日以内出荷
    材質本体:透明アクリル棚板耐荷重(kg)5/枚電源AC100V 3A
  • 上口デシケーター用硝子コックのみ TGK(東京硝子器械)

    上口デシケーター用硝子コックのみ

    TGK(東京硝子器械)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    仕様コック付き、上口デシケーター用コックTGK品番0814-07-06-51材質ホウケイ酸ガラス(3.3)摺合せ24/29ノズル外径(Φmm)10
  • 真空デシケーター TGK(東京硝子器械)

    真空デシケーター

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    2.6kPaの真空に24時間耐えます。 本体は耐薬品性にすぐれたPP製で、フタの部分は透明な割れにくいPC製です。 本体の溝に使われているネオプレン製O-リングは、フタと本体とを密着させ気密性にすぐれています。 PE製のプラグのついたPC製の真空バルブは、ゆっくりとプラグを回すことで、空気の流入を調節することができます。 真空バルブ、O-リングはデシケーターにセットされていますが、中板は別売になります。
    材質PP製
  • デシケーター用Oリング TGK(東京硝子器械)

    デシケーター用Oリング

    TGK(東京硝子器械)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    仕様材質:ネオプレン
  • Fineデシケーター 手提げ型 留金ロック TGK(東京硝子器械)

    Fineデシケーター 手提げ型 留金ロック

    TGK(東京硝子器械)
    26,980税込29,678
    1台
    3日以内出荷から10日以内出荷
    持ち運び取っ手付き(天井)
    材質本体:透明アクリル適合留金ロックタイプ扉形式1枚式仕様●シリカゲル皿:1枚
  • Fine真空デシケーター TGK(東京硝子器械)

    Fine真空デシケーター

    TGK(東京硝子器械)
    109,800税込120,780
    1台
    6日以内出荷から10日以内出荷
    減圧・真空・ガス置換ができます。
    棚板2枚真空バルブ外径8mm 2個本体外形寸法(mm)355×225×H450本体内寸法(mm)260×180×H260仕様●減圧許容範囲:133Pa●シリカゲル皿:1枚●真空計:(-0.1MPa)1個
  • Fineデシケーター 手提げ型 留金タイプ TGK(東京硝子器械)

    Fineデシケーター 手提げ型 留金タイプ

    TGK(東京硝子器械)
    27,980税込30,778
    1台
    17日以内出荷
    持ち運び取っ手付き(天井)。
    材質本体:透明アクリル棚板2枚棚段3段(固定式)本体外形寸法(mm)500×320×H340本体内寸法(mm)465×290×H265質量(kg)5付属品棚板 2枚、シリカゲル皿 1枚仕様●シリカゲル皿:1枚
  • Fineデシケーター アクリル 留金タイプ TGK(東京硝子器械)

    Fineデシケーター アクリル 留金タイプ

    TGK(東京硝子器械)
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
    材質本体:透明アクリル適合留金タイプ棚板2枚棚段3段(固定式)本体外形寸法(mm)500×320×H340本体内寸法(mm)465×290×H265本体質量(kg)6付属品棚板 2枚、シリカゲル皿 1枚仕様●シリカゲル皿:1枚
  • デシケーターFH-2用アクリル棚板 TGK(東京硝子器械)

    デシケーターFH-2用アクリル棚板

    TGK(東京硝子器械)
    4,190税込4,609
    1枚
    17日以内出荷
    材質透明アクリル適合棚受け付き
  • デシケーターFL用アクリル棚板 TGK(東京硝子器械)

    デシケーターFL用アクリル棚板

    TGK(東京硝子器械)
    2,598税込2,858
    1枚
    17日以内出荷
    材質アクリル
  • 真空デシケーター PHV-1 TGK(東京硝子器械)

    真空デシケーター PHV-1

    TGK(東京硝子器械)
    213,840税込235,224
    1台
    23日以内出荷
    ドレンバルブと抑え金網が付いたことで、ピンホール検査がしやすくなりました。 抑え金網はワークの浮き上がり防止用で、取り外し可能です。
    材質本体:透明アクリル板厚(mm)20本体寸法(mm)外径:300×305×300本体内寸法(mm)260×260×260付属品真空ゲージ1個、抑え金網仕様●真空バブル:ニップル径Φ8 2個●ドレインバブル:ニップル径Φ16 1個バルブ真空バブル:ニップル径Φ8 2個、ドレインバブル:ニップル径Φ16 1個
  • FH-40L用棚板 TGK(東京硝子器械)

    FH-40L用棚板

    TGK(東京硝子器械)
    1,990税込2,189
    1枚
    6日以内出荷
    材質本体:透明アクリル適合棚受けなし
  • デシケーターFHG用アクリル棚板 TGK(東京硝子器械)

    デシケーターFHG用アクリル棚板

    TGK(東京硝子器械)
    1,690税込1,859
    1枚
    17日以内出荷
    材質透明アクリル適合-
  • デシケーターFH-6用アクリル棚板 TGK(東京硝子器械)

    デシケーターFH-6用アクリル棚板

    TGK(東京硝子器械)
    5,990税込6,589
    1枚
    17日以内出荷
    材質透明アクリル適合-
  • デシケーターFH-4用アクリル棚板 TGK(東京硝子器械)

    デシケーターFH-4用アクリル棚板

    TGK(東京硝子器械)
    4,390税込4,829
    1枚
    17日以内出荷
    材質透明アクリル適合デシケーター FH-4N,FH-5N用
  • デシケーターFH-1用アクリル棚板 TGK(東京硝子器械)

    デシケーターFH-1用アクリル棚板

    TGK(東京硝子器械)
    2,090税込2,299
    1枚
    17日以内出荷
    材質アクリル適合棚受けなし
  • 棚板 SUS430(FB-6/7/8、FG-10、FW-15用) TGK(東京硝子器械)

    棚板 SUS430(FB-6/7/8、FG-10、FW-15用)

    TGK(東京硝子器械)
    7,398税込8,138
    1枚
    8日以内出荷
    材質ステンレス(SUS430)
  • 小型真空ポット TGK(東京硝子器械)

    小型真空ポット

    TGK(東京硝子器械)
    8,898税込9,788
    1台
    6日以内出荷
    割れにくく軽量で丈夫な製品です。 真空引きについては1Torrまで可能です。 小型の為デシケーターに比べて用意に持ち運び可能です。 置き場所を取らず手軽に真空引きが可能です。
    仕様材質:本体/ポリカーボネート(PC)、Oリング/シリコン、留具/ポリプロピレン(PP)使用温度範囲:0~55℃(減圧使用を前提としています)商品タイプ本体
  • 小型真空ポット 真空取付品 TGK(東京硝子器械)

    小型真空ポット 真空取付品

    TGK(東京硝子器械)
    19,980税込21,978
    1台
    16日以内出荷から34日以内出荷
    割れにくく軽量で丈夫な製品です。 真空引きについては1Torrまで可能です。 小型の為デシケーターに比べて用意に持ち運び可能です。 置き場所を取らず手軽に真空引きが可能です。
    適合バルブ・真空取付有効内寸(mm)Φ110×136H仕様材質:本体/ポリカーボネート(PC)、Oリング/シリコン、留具/ポリプロピレン(PP)使用温度範囲:0~55℃(減圧使用を前提としています)商品タイプ本体
  • ねじ口デシケーター中板 TGK(東京硝子器械)

    ねじ口デシケーター中板

    TGK(東京硝子器械)
    6,798税込7,478
    1枚
    3日以内出荷
    材質磁製
  • デシケーター用中板 磁製 TGK(東京硝子器械)

    デシケーター用中板 磁製

    TGK(東京硝子器械)
    16,980税込18,678
    1枚
    3日以内出荷から10日以内出荷
    仕様コック付き、デシケーター用中板穴径(Φmm)(中央)約20、(小)約5
  • 上口デシケーター用蓋のみ 硝子製 TGK(東京硝子器械)

    上口デシケーター用蓋のみ 硝子製

    TGK(東京硝子器械)
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    仕様コック付き、蓋のみ材質ホウケイ酸ガラス(3.3)
  • デシケーター用玉蓋のみ 硝子製 TGK(東京硝子器械)

    デシケーター用玉蓋のみ 硝子製

    TGK(東京硝子器械)
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    仕様玉蓋のみ材質ホウケイ酸ガラス(3.3)
  • 減圧容器 FVG-500 透明19/38 TGK(東京硝子器械)

    減圧容器 FVG-500 透明19/38

    TGK(東京硝子器械)
    74,700税込82,170
    1個
    3日以内出荷
    TGK品番0000-43-01-26種別三角フラスコ500mL用型式FVG-500外形寸法(mm)Φ125×255(受け台Φ180)透明共通19/38
  • デシケーター用中板 TGK(東京硝子器械)

    デシケーター用中板

    TGK(東京硝子器械)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
  • ねじ口デシケーター上口横口 TGK(東京硝子器械)

    ねじ口デシケーター上口横口

    TGK(東京硝子器械)
    92,980税込102,278
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    仕様コック2個と中板付き
  • ねじ口デシケーター上口 TGK(東京硝子器械)

    ねじ口デシケーター上口

    TGK(東京硝子器械)
    55,980税込61,578
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    仕様コックと中板付き
  • ねじ口デシケーター TGK(東京硝子器械)

    ねじ口デシケーター

    TGK(東京硝子器械)
    47,980税込52,778
    1個
    6日以内出荷
    材質はDURAN(R)製で有害金属などの溶出がありません。肉厚均一で機械的強度が他と比べて高くなっています。
    仕様プラスチックキャップ・中板付き
  • Fine真空デシケーター FV-6 アクリル製 TGK(東京硝子器械)

    Fine真空デシケーター FV-6 アクリル製

    TGK(東京硝子器械)
    82,980税込91,278
    1台
    17日以内出荷
    減圧・真空・ガス置換ができます。
    仕様●シリカゲル皿:1枚●扉:上開き●減圧許容範囲:133Pa●真空計:(-0.1MPa)1個質量(kg)13材質(本体)透明アクリル棚板数(枚)1本体外形寸法(mm)W410×D320×H185真空バルブ外径Φ8mm 2個内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:260×260×120
  • Fine真空デシケーター FV-2 アクリル製 TGK(東京硝子器械)

    Fine真空デシケーター FV-2 アクリル製

    TGK(東京硝子器械)
    209,800税込230,780
    1台
    17日以内出荷
    減圧・真空・ガス置換ができます。
    仕様●シリカゲル皿:1枚●減圧許容範囲:133Pa●真空計(個):(-0.1MPa)1質量(kg)22材質(本体)透明アクリル棚板数(枚)2本体外形寸法(mm)W400×D355×H590真空バルブ外径Φ8mm 2個内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:260×280×410
  • Fineデシケーター FH-2 トメガネタイプ 湿度計付 TGK(東京硝子器械)

    Fineデシケーター FH-2 トメガネタイプ 湿度計付

    TGK(東京硝子器械)
    27,980税込30,778
    1台
    17日以内出荷
    棚板は自在で、湿度計付きのデラックスタイプです。棚板は自在25mmピッチの自在で、1室最大18段まで増設可能です。
    仕様●シリカゲル皿:1枚●棚板仕様:自在25mmピッチ、1室最大18段まで増設可能材質透明アクリル摘要留金タイプ、湿度計付き本体質量(kg)7棚板数(枚)4棚板耐荷重(kg)5/枚本体外形寸法(mm)300×345×H540(ゴム足含む)内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:265×320×465
  • Fineシックハウス用デシケーター FH-40L TGK(東京硝子器械)

    Fineシックハウス用デシケーター FH-40L

    TGK(東京硝子器械)
    20,980税込23,078
    1台
    17日以内出荷
    日本農林規格(JAS規格)での「木質建材からのホルムアルデヒド放散量試験方法」の規格に採用されたアクリルデシケーターです。社会問題になっている、室内環境汚染(シックハウス)対策に有効な商品として開発しました。
    仕様シリカゲル皿:1枚、(財)日本合板検査会仕様品付属品棚板:1枚、シリカゲル皿:1枚材質透明アクリル摘要留金タイプ本体質量(kg)5棚板数(枚)1
  • デシケーターFW-15W用ステンレス棚板 TGK(東京硝子器械)

    デシケーターFW-15W用ステンレス棚板

    TGK(東京硝子器械)
    5,690税込6,259
    1枚
    8日以内出荷
    材質SUS 430
  • Fineオートドライデシケーター FHOB 橙PVC TGK(東京硝子器械)

    Fineオートドライデシケーター FHOB 橙PVC

    TGK(東京硝子器械)
    49,980税込54,978
    1台
    10日以内出荷
    背面にオートドライユニットを取付けたタイプです。湿度計付き。 器内湿度調節可能です。(20%~50%) 下部にオートドライ機器が取付けられているデシケーターと比べ耐久性にもすぐれています。 紫外線カットタイプです。 デシケーターFH型+オートドライユニットO型
    材質本体:オレンジ透明PVC棚板3枚棚段固定式外形寸法(mm)300×345×H540内形寸法(mm)260×320×H465棚板耐荷重(kg)5/枚本体質量(kg)7電源AV 100V 3A
  • Fineデシケーター FHB 橙透明PVC留金タイプ TGK(東京硝子器械)

    Fineデシケーター FHB 橙透明PVC留金タイプ

    TGK(東京硝子器械)
    24,980税込27,478
    1台
    3日以内出荷
    材質オレンジ透明PVC適合留金タイプ棚板3枚、棚板耐荷重5kg/枚棚段5段(固定式)本体外形寸法(mm)300×345×H540(ゴム足を含む)本体内寸法(mm)265×320×H465質量(kg)約6付属品棚板 3枚、シリカゲル皿 1枚仕様●シリカゲル皿:1枚
  • デシケーターFHG-S用静電防止棚板 PVC製 TGK(東京硝子器械)

    デシケーターFHG-S用静電防止棚板 PVC製

    TGK(東京硝子器械)
    2,190税込2,409
    1枚
    10日以内出荷
    材質静電防止 PVC適合クリーンルーム対応 FHG-SN用
  • デシケーターFH-6S用静電防止棚板 PVC製 TGK(東京硝子器械)

    デシケーターFH-6S用静電防止棚板 PVC製

    TGK(東京硝子器械)
    7,390税込8,129
    1枚
    10日以内出荷
    材質静電防止 PVC適合クリーンルーム対応 FH-6SN用
  • デシケーターFH-4S用静電防止棚板 PVC製 TGK(東京硝子器械)

    デシケーターFH-4S用静電防止棚板 PVC製

    TGK(東京硝子器械)
    6,590税込7,249
    1枚
    17日以内出荷
    材質静電防止 PVC適合クリーンルーム対応 デシケーター FH-4SN,FH-5SN用

保存/デシケーター』には他にこんなカテゴリがあります

デシケーター類