絞り込み
容量(mL)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
5,555件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビオラモサクラチップ(ラックパック) VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモサクラチップ(ラックパック)

    VIOLAMO(ビオラモ)
    5,898税込6,488
    1ケース(10ラック×96本)
    翌々日出荷
    ラックは積み重ねが可能ですので保管に場所をとりません。先端は高い成型技術により超薄肉に作られているため、優れた液切れ性能があります。チップ上部は柔らかく、ピペットノズルが装着しやすい形状ですので装着もスムーズに行え、フィット感にも優れています。日本国内のクリーンルームで製造していますので安心してご使用いただけます。
    仕様オートクレーブ可(121℃・20分以下)、目盛付き、DNA・RNase・DNase・パイロジェンフリー材質PP(ポリプロピレン)
  • ピペットフィラー DLAB

    ピペットフィラー

    DLAB
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    片手で容易に操作でき、0.1~100mLのピペットに対応しています。無段階で吸引・吐出スピードの調整ができます。0.45μmのメンブレンフィルターにより、液体の吸い込み過ぎによる故障を防ぎます。25mLのピペットを約7秒で満タンにできます。
    種別Levo ME 0.1~100mLアズワン品番3-7037-01
  • STDニードル 岩下

    STDニードル

    岩下
    1,998税込2,198
    1セット(12本)
    当日出荷
    金属製で耐久性に優れたニードルです。様々な材料に使用可能です。
    用途S型バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用します。材質針:ステンレス(SUS304)、針基:黄銅、Niメッキ針長(mm)132018年トラスコ掲載ページ3 1121
  • S型バレル 岩下

    S型バレル

    岩下
    6,498税込7,148
    1セット(50本)
    当日出荷
    ディスペンサー専用のバレルとして、肉厚の耐圧設計により安全性に優れています。内部のテーパー角により流動性が向上し低粘度材料はもちろん、高粘度材料についても目詰まりすることなく吐出できます。半透明で外側から材料の確認ができます。
    用途吐出する材料を入れる容器として。材質ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ3 1123
  • カラーシリコン乳豆 神田ゴム化学

    カラーシリコン乳豆

    神田ゴム化学
    699税込769
    1組(5個)ほか
    翌日出荷
    色の異なる乳豆をピペットに取り付けることによりピペットを識別し、誤った薬品の混合を防ぎます。 ●耐薬品性に優れたシリコンゴム製です。
  • 電動ピペッター sartorius(ザルトリウス)

    電動ピペッター

    sartorius(ザルトリウス)
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷
    吸引・吐出スピードをダイアルで調節でき、粘性のある試料や小容量のピペットを使用する際に適切なスピードが選べます。
    材質本体/ASA、PCフィルター疎水性0.45μm適合ピペット(mL)1~100(プラスチック製)、1~25(ガラス製)充電方式NiCd電池、フル充電(約14時間)後、約7時間連続使用可電源アダプタ9VDC、200mA
  • MN-20G-13 STDニードル 岩下エンジニアリング

    MN-20G-13 STDニードル

    岩下エンジニアリング
    1,998税込2,198
    1セット(12本)
    当日出荷
    金属製で耐久性に優れたニードルです。バレルおよびニードルアダプタに取り付けることが可能です。様々な材料に使用可能です。
  • ポリスポイド マルエム[理化学・容器]

    ポリスポイド

    マルエム[理化学・容器]
    2,398税込2,638
    1ケース(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PE(ポリエチレン)
  • ガスタイトシリンジ S.G.E

    ガスタイトシリンジ

    S.G.E
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • PTFEニードル 武蔵エンジニアリング

    PTFEニードル

    武蔵エンジニアリング
    9,798税込10,778
    1個ほか
    当日出荷
    材質針/PTFE(テフロン(R))、針元/POM(ポリアセタール)サイズ(mm)全長/25.5、針長/8
  • ガスタイトシリンジ ハミルトン

    ガスタイトシリンジ

    ハミルトン
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。
    容量(mL)10
  • ガスタイトシリンジ ハミルトン

    ガスタイトシリンジ

    ハミルトン
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。
    容量(mL)1
  • カルシウム管セット 自動ビュレット用 SIBATA(柴田科学)

    カルシウム管セット 自動ビュレット用

    SIBATA(柴田科学)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    自動ビュレット用のスペアパーツです。カルシウム管 2個と接続用T字菅 1個のセットになります。
    仕様カルシウム管 2個、T字管1個
  • マルチペット M4 Eppendorf(エッペンドルフ)

    マルチペット M4

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    74,980税込82,478
    1本
    当日出荷
    長時間のピペッティングや様々な分注パターンが要求される作業を正確に実施するための理想的なアイテム。粘性や揮発性が高い液体、取扱いの難しい液体にも使用可能です。 軽くて持ちやすいエルゴノミックデザイン。手のひらサイズに関わらず持ちやすい完璧な形状。楽に操作できるバランスの良さ。ステップカウンターでストレスフリーの作業を。たとえ作業を中断しても、ミスなく分注作業を続ける事ができます。チップエジェクトを安全に。分注作業後、片手で簡単にチップを取り外せます。
    仕様ホルダー(壁掛け・ピペットスタンド用)容量1μL~10mL最小可変容量(μL)1アズワン品番2-4645-71オートクレーブの可否不可
  • コンビチップアドバンス(バイオピュア) Eppendorf(エッペンドルフ)

    コンビチップアドバンス(バイオピュア)

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    39,980税込43,978
    1箱(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    9つの容量のコンビチップアドバンスをマルチペットプラスと組み合わせると、1μL~10mLを連続分注できます。容量ごとにカラーコードを設定していますので、必要なチップを認識しやすいです。個別包装
  • epTIPSデュアルフィルタチップ Eppendorf(エッペンドルフ)

    epTIPSデュアルフィルタチップ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    34,390税込37,829
    1箱(10ラック×96本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    すべてのフィルターチップは滅菌済みで、かつPCR clean品です。 2層式のフィルターでエアロゾルと分子生物学的分子双方をブロックします。 必要に応じてロット毎の試験成績証明書はwww.eppendorf.com/jpよりダウンロードできます。 セルフシーリング剤を添加していない、疎水性ポリエチレンフィルターを組み込んだチップです。 不適切なピペッティングによりフィルターが濡れてしまっても、サンプルの回収が可能です。 96本(500~5000μlは24本)が1ラックに納められています。10mLは個別包装です。
  • 短型バイオピペット アズワン

    短型バイオピペット

    アズワン(2件のレビュー)
    337税込371
    1本
    当日出荷
    クリーンベンチでの操作性をよくするため、全長を精密バイオピペットより短くしています。 全容量とも全長を同じにしていますので、保管時に便利です。 吸引時の誤飲を防ぐため、綿栓止め加工をしています。 太穴タイプです。
    材質硼珪酸ガラス-1全長(mm)275タイプ太穴タイプ目盛ありピペットの種類バイオピペット
  • メスピペット(PP) サンプラテック

    メスピペット(PP)

    サンプラテック(1件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷
    許容誤差約3~7%となります。
    材質PP(ポリプロピレン)目盛あり許容誤差約3~7%ピペットの種類メスピペット
  • ルアーバルブ アズワン

    ルアーバルブ

    アズワン
    3,240税込3,564
    1袋(10個)
    当日出荷
    標準的なルアーシリンジとルアーコネクターに接合できます。ロック針が使えます。
    材質本体/PC(ポリカーボネート)、ステム部/シリコンゴムアズワン品番1-7399-01
  • epTIPS ラック Eppendorf(エッペンドルフ)

    epTIPS ラック

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    9,998税込10,998
    1箱
    当日出荷から翌々日出荷
    滅菌済です。DNase、RNase、ATP、パイロジェンフリー
    材質(チップ)PP(ポリプロピレン)
  • 自動ビュレット PTFEコック付 本体のみ SIBATA(柴田科学)

    自動ビュレット PTFEコック付 本体のみ

    SIBATA(柴田科学)
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷から40日以内出荷
    自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
    仕様平面摺合せ接続。PTFEコック付き。透明
  • 目盛付きマイクロピペット DRUMMOND(ドラモンド)

    目盛付きマイクロピペット

    DRUMMOND(ドラモンド)
    9,398税込10,338
    1箱(250本)
    当日出荷から91日以内出荷
    微量採血用、ラジオアイソトープ・病原体試料の採取。目盛マークの色でサイズを簡単に識別できます。※1~5μl容量は、18mm間隔で1μlずつ5段階の目盛りが印刷されています。
  • 安全ピペッター アラム

    安全ピペッター

    アラム
    1,898税込2,088
    1個(1個)
    当日出荷
    空気吸入バルブを押してゴム球をへこませ、次に液吸入バルブ、排出バルブを押すことによって、ピペット操作が正確安全にできます。大口径用アダプタ付で外径の大きなピペットにも対応できます。
    吸入口外径(Φmm)ピペット:6~12(アダプタ付)バルブ排気・吸入・排出最大容量(mL)50
  • 駒込ピペット サンプラテック

    駒込ピペット

    サンプラテック
    139税込153
    1本
    当日出荷
    ポリエチレン製の駒込ピペットです。
    用途滴下用。材質ポリエチレン(PE)目盛(mL)1先端口径(Φmm)0.5以上
  • フィルターチップ システムラック(PC) WATSON

    フィルターチップ システムラック(PC)

    WATSON
    3,398税込3,738
    1箱(24本)ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    厚さ2mmの超高分子ポリエチレン多孔質シートを打ち抜いたフィルタを使用しているため、安定した性能を保持しています。
    規格RNase/DNase/Human DNAフリー滅菌
  • グリーンホールピペット 2071シリーズ アズワン

    グリーンホールピペット 2071シリーズ

    アズワン
    529税込582
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R3505準拠ピペットの種類ホールピペット
  • ピペットチップ epTIPS Eppendorf(エッペンドルフ)

    ピペットチップ epTIPS

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    5,698税込6,268
    1箱(100本)
    当日出荷
    材質チップ/PP
  • ピペット 尾崎亀商店

    ピペット

    尾崎亀商店
    159税込175
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    防水業界では特にFRP硬化剤(パーメック)などの繊細な薬品を混入する場合に使われています。
  • マイクロピペット Hipette・容量可変タイプ DLAB

    マイクロピペット Hipette・容量可変タイプ

    DLAB
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    本体重量約71g、長時間使用や反復使用による疲労の大幅低減に貢献します。疲労感とストレスを低減させるために、手にフィットしやすいラウンドフォルムを採用しました。容量設定ロック機構付きですので、操作中の容量ズレを防止します。ボディには耐薬品性に優れ、落としてしまった場合にも割れにくいポリプロピレン樹脂を採用しました。
    材質ポリプロピレン適合チップビオラモサクラチップ(3-6504-)チャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(121℃・20分)ロック機能あり
  • 大型スポイトセット 2個入 TGK(東京硝子器械)

    大型スポイトセット 2個入

    TGK(東京硝子器械)
    8,118税込8,930
    1組
    当日出荷
    吸引量が確認しやすい透明ボトル。 スポイトのゴムはひび割れを起こしにくい材質を使用。
    容量(mL)100
  • マイクロシリンジ TGK(東京硝子器械)

    マイクロシリンジ

    TGK(東京硝子器械)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から26日以内出荷
  • シリコン安全ピペッター用アダプタ 三商

    シリコン安全ピペッター用アダプタ

    三商
    439税込483
    1個
    当日出荷
    シリコン安全ピペッター用のアダプタです。2・5・10mlのピペッターに使用できます。
    穴径(Φmm)3
  • PEスポイト 三商

    PEスポイト

    三商
    1,498税込1,648
    1セット(100本)
    当日出荷
    材質PE全長(mm)138容量(mL)2
  • ゴムピペッター TRUSCO

    ゴムピペッター

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-4232材質天然ゴム全長(mm)132容量(mL)50質量(g)50先端口径(Φmm)5
  • 金属ニードル SNAシリーズ 武蔵エンジニアリング

    金属ニードル SNAシリーズ

    武蔵エンジニアリング
    8,998税込9,898
    1パック(60本)
    当日出荷から16日以内出荷
    汎用性の高いスタンダード金属ニードル。
    材質針/SUS、針元/真鍮(Niメッキ)
  • UV材料用シリンジヘッドキャップ HCシリーズ 武蔵エンジニアリング

    UV材料用シリンジヘッドキャップ HCシリーズ

    武蔵エンジニアリング
    2,798税込3,078
    1パック(50個)
    当日出荷
    シリンジ上部を密閉するキャップです。(UV対応、5ml用)
    材質ポリエチレン製適合容量(mL)5用アズワン品番61-3589-83
  • QSP ピペットチップ 1-200μL クリアー QSP

    QSP ピペットチップ 1-200μL クリアー

    QSP
    2,398税込2,638
    1箱(5個×96本)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    スタンダードタイプです。
    全長(mm)50
  • 0.45μm疎水性フィルター 三商

    0.45μm疎水性フィルター

    三商(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個(5本)
    当日出荷
    穴径0.45μm
  • ハミルトン マイクロシリンジ ハミルトン

    ハミルトン マイクロシリンジ

    ハミルトン
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    精度誤差±1%です。。世界中の研究所などでその性能の高さが認められ、シリンジの標準品として使用されています。
  • テーハー式連続分注器 ヒラサワ

    テーハー式連続分注器

    ヒラサワ
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    手軽な手持ちの定量分注器。。簡単に液量調整、分注操作が可能で能率的。
体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト