絞り込み
容量(mL)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
5,560件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリスポイト レオナ

    ポリスポイト

    レオナ(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(20本×10袋)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    様々な形状、容量からお選びください。20本ごとの包装なので便利です。EOG滅菌済みです。
    材質LDPE
  • 目盛付クリアシリンジ PSYシリーズ 武蔵エンジニアリング

    目盛付クリアシリンジ PSYシリーズ

    武蔵エンジニアリング
    9,998税込10,998
    1パック(50本)
    欠品中
    独自形状による、抜群の流動特性。シリンジ内部ストレート設計によりプランジャの「息つき現象」を解消。液体の残量が一目で判る目盛付シリンジ。
    容量(mL)20アズワン品番62-3875-07
  • マルエム 駒込ピペット マルエム[理化学・容器]

    マルエム 駒込ピペット

    マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ビオラモサクラチップ ラックパック VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモサクラチップ ラックパック

    VIOLAMO(ビオラモ)
    6,898税込7,588
    1ケース(10ラック×96本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ラックは積み重ねが可能ですので保管に場所をとりません。先端は高い成型技術により超薄肉に作られているため、優れた液切れ性能があります。チップ上部は柔らかく、ピペットノズルが装着しやすい形状ですので装着もスムーズに行え、フィット感にも優れています。日本国内のクリーンルームで製造していますので安心してご使用いただけます。
    用途オートクレーブ可(121℃・20分以下)目盛付きDNA・RNase・DNase・パイロジェンフリー電子線滅菌済
  • S型バレル 岩下

    S型バレル

    岩下
    6,498税込7,148
    1セット(50本)
    当日出荷
    ディスペンサー専用のバレルとして、肉厚の耐圧設計により安全性に優れています。内部のテーパー角により流動性が向上し低粘度材料はもちろん、高粘度材料についても目詰まりすることなく吐出できます。半透明で外側から材料の確認ができます。
    用途吐出する材料を入れる容器として。材質ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ3 1123
  • メモリ付きチップ WATSON

    メモリ付きチップ

    WATSON
    4,498税込4,948
    1箱(1000本)
    当日出荷
    適合本体ワトソン・NEXTY 100-1000μL/1000μL(容量固定)エッペンドルフ・リファレンス/リサーチV 50-250μL(4910)/100-1000μLギルソン・ピペットマン P-1000フィンピペット・デジタル 100-1000μL バイオヒット・プロライン 100-1000μLニチリョー・ニチペットEX 100-1000μLA&D・MPAシリーズ MPA-1200材質PP(ポリプロピレン)クリア容量(μL)1000アズワン品番62-3842-39
  • メモリ付きチップ WATSON

    メモリ付きチップ

    WATSON(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1箱(1000本)
    当日出荷
    超薄型成形により先端が極細に作られているため、更に進んだ液切れを実現しています。
    材質PP(ポリプロピレン)クリア容量(μL)200アズワン品番62-3842-26
  • シリンジ用キャップ10個入 HENKE

    シリンジ用キャップ10個入

    HENKE
    699税込769
    1セット(10個)
    当日出荷
    シリンジ内の試料が漏れないようにするキャップです。
    用途接着剤や塗料などの一時保管仕様ルアーチップ、ルアーロック共用です。トラスコ品番365-9992材質ポリプロピレン(PP)高さ(mm)17質量(g)2外径(mm)8適合シリンジHENKE製オールプラスチックシリンジ
  • ニチペット プレミアム(オートクレーバブル) NICHIRYO(ニチリョー)

    ニチペット プレミアム(オートクレーバブル)

    NICHIRYO(ニチリョー)
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    壊れない、革新の堅牢ボディ。 耐摩耗性を向上、ロングライフピペット。 変わらない、ゆるぎない安定品質。 疲れない、理想のやさしさ。 チップ脱着時の磨耗に強い高耐久ノズルを採用しました。
    仕様UV殺菌可チャンネル数1設定方式容量:デジタル可変式操作方法手動オートクレーブの可否
  • 先端目盛 メスピペット 太穴 アズワン

    先端目盛 メスピペット 太穴

    アズワン(1件のレビュー)
    594税込653
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    容量1~10mL:JIS R 3505 規格品 クラスB(マーク付き) 容量20mL:JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)
    材質硼珪酸ガラス-1目盛先端目盛精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
  • PTFE活栓付きビュレット アズワン

    PTFE活栓付きビュレット

    アズワン
    10,979税込12,077
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    仕様JIS R3505クラスA対応品材質本体/ 硬質ガラス、活栓/ PTFE(四フッ化エチレン)
  • ピペットポンプ(握りタイプ) SP scienceware

    ピペットポンプ(握りタイプ)

    SP scienceware
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    軽量タイプなので、片手で素早いピペッティング操作が可能です。 微量調節ダイヤルで吸引、分注のコントロールが自在にできます。 ガラス製、プラスチック製のピペットに装着できます。 分解洗浄が可能です。
    材質PP(ポリプロピレン)全長(mm)171質量(g)130
  • ピペットマン セーフティーフィルター P5000/P10ML用 GILSON(ギルソン)

    ピペットマン セーフティーフィルター P5000/P10ML用

    GILSON(ギルソン)
    5,489税込6,038
    1袋(100個)
    当日出荷
    P-5000及びP-10mL交換用の、セーフティーフィルターです。
    容量(mL)P-5000及びP-10交換用セーフティーフィルター
  • パスツールピペット3型 サンプラテック

    パスツールピペット3型

    サンプラテック
    5,998税込6,598
    1組(500本)ほか
    当日出荷
    ピペット容量は約3.0mLで、0.04mLの滴下ができます。
    材質LDPE全長(mm)150容量(mL)約3、滴下:0.041目盛(mL)0.5管径(Φmm)8目盛ありピペットの種類パスツールピペット目盛単位(mL)0.5(3mLまで)
  • Fine ディスポチップFT-L TGK(東京硝子器械)

    Fine ディスポチップFT-L

    TGK(東京硝子器械)
    3,698税込4,068
    1セット(1000本)
    当日出荷
    FineチップとFinePipetGeneとの組合せにより、精度の高いサンプリングが可能です。オートクレーブ可。
    TGK品番000-12-26-25トラスコ品番297-0333材質PP型式FT-L容量(μL)100~1000主な適合ピペットPipetGene・ギルソン・エッペンドルフ・ニチペット
  • 灯油スポイト 德信洋行(DUKSHIN)

    灯油スポイト

    德信洋行(DUKSHIN)
    199税込219
    1個
    5日以内出荷
    石油ストーブ・石油ファンヒーターのメンテナンスに便利です。底まで達するロングノズルで簡単に灯油だまりをお手入れ!灯油で手を汚しません。
    材質PEクリア長さ(cm)26.5本体質量(g)約13.5
  • フィンチップ Finn

    フィンチップ

    Finn
    3,998税込4,398
    1袋(100本)
    当日出荷
    さまざまなピペットに対応できる高品質ピペットチップ▼16チャンネルピペット用やロングタイプのエクステンドチップなど、豊富な製品バリエーション
    仕様容量:1~10mL 入数:1袋(100本入) 材質:PP(ポリプロピレン) オートクレーブ可(121℃・20分)アズワン品番2-8249-31
  • クランプ 自動ビュレット用 SIBATA(柴田科学)

    クランプ 自動ビュレット用

    SIBATA(柴田科学)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    自動ビュレット用のスペアパーツです。ビニールパッキン付きです。
    付属品ビニールパッキン
  • 安全ピペッター シリコン製 TGK(東京硝子器械)

    安全ピペッター シリコン製

    TGK(東京硝子器械)
    3,257税込3,583
    1個
    当日出荷
    仕様●下部穴径(Φmm):約5.3、シリコンゴム製
  • マイクロマンE FDシリーズ GILSON(ギルソン)

    マイクロマンE FDシリーズ

    GILSON(ギルソン)
    56,999税込62,699
    1本
    当日出荷
    高粘度液体:界面活性剤、PCR 用試薬、オイル、クリーム、乳液などのサンプルに。高揮発性液体:有機溶媒などのサンプルに。使い捨てのピストンが直接液体に触れて吸引/吐出するポジティブディスプレイスメント方式のマイクロピペットで、高粘度溶液や界面活性剤、オイルやクリームなどのハンドリングに最適です。
    仕様M-1000E適合キャピラリーピストン:CP-1000、CP-1000ST容量(μL)100~1000(※吸引/吐出には専用の「キャピラリーピストン」 を装着してご使用ください。)アズワン品番62-6238-63
  • 電動ピペッター ケニス

    電動ピペッター

    ケニス
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    ピペットをつけた状態で立てておける、自立型の電動ピペッターです。 充電しながら使用することができます。また、電池残量を青(フル充電)、紫(半分)、赤(少量)の3色で識別できます。 スピードコントロールホイールと上段ボタンでスピード調整、下段ボタンを軽く押して重力モードとスピード調整が容易です。
    付属品メンブレンフィルタ(0.2μm)仕様UV照射可質量(g)180適合ピペット(mL)1~100(プラスチック製、ガラス製)充電器機能リチウムイオン 約4時間充電後、約4500回(25mLピペット使用時)使用可能オートクレーブの可否ノーズコーン ピペットホルダー フィルタのみ可
  • 液ダレ防止弁 シリンジ用ルアロックプラグ TCV-S3-1シリーズ 武蔵エンジニアリング

    液ダレ防止弁 シリンジ用ルアロックプラグ TCV-S3-1シリーズ

    武蔵エンジニアリング
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    新設計のバルブ機構により、極めて優れたシール性を発揮した液ダレ防止弁です。
  • ハケノズル BN-Sシリーズ 武蔵エンジニアリング

    ハケノズル BN-Sシリーズ

    武蔵エンジニアリング
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    ニードル型ノズルでは困難な、広範囲の面塗布を実現。
    材質ハケ部/ポリエステル繊維、針元/ポリエチレン他
  • シリンジヘッドキャップ HCシリーズ 武蔵エンジニアリング

    シリンジヘッドキャップ HCシリーズ

    武蔵エンジニアリング
    1,698税込1,868
    1パック(50個)
    当日出荷
    シリンジ上部を密閉するキャップです。(5ml用)
    材質ポリエチレン製適合容量(mL)5用アズワン品番61-3589-78
  • フッ素ゴム製アダプターチューブ用Oリング ORGシリーズ 武蔵エンジニアリング

    フッ素ゴム製アダプターチューブ用Oリング ORGシリーズ

    武蔵エンジニアリング
    899税込989
    1パック(20個)
    当日出荷から9日以内出荷
    アダプターチューブ用Oリング。
    種別アダプターチューブ用Oリング バイトン製
  • ディスペンサー用シリンジ PSYシリーズ 武蔵エンジニアリング

    ディスペンサー用シリンジ PSYシリーズ

    武蔵エンジニアリング
    5,798税込6,378
    1パック(50本)
    当日出荷
    UV光を完全にブロックしながらも、可視光領域での透過率向上で液剤残量が一目瞭然。
  • QSP ピペットチップ 1-200μL イエロー QSP

    QSP ピペットチップ 1-200μL イエロー

    QSP
    3,998税込4,398
    1袋(500本)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    スタンダードタイプです。
    全長(mm)50
  • 1000μL ロング フィルターチップ WATSON

    1000μL ロング フィルターチップ

    WATSON
    16,980税込18,678
    1箱(10ラック×96本)
    当日出荷
    耐薬品性に優れた素材、ポリプロピレンを使用
    種別システムラック PP 滅菌アズワン品番62-0889-03
  • 5ml マクロチップ WATSON

    5ml マクロチップ

    WATSON
    3,298税込3,628
    1箱(1ラック×24本)
    欠品中
    本体と蓋の部分は長時間の使用にも変形せず、繰返しのオートクレーブにも耐えられるポリカーボネート製です
    種別システムラック 滅菌 ギルソン/ソコレックス用アズワン品番62-0888-09
  • ラボチップ 三商

    ラボチップ

    三商
    2,098税込2,308
    1袋(1000本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    大量使用に適したリーズナブルなチップ。。スクリーニングや学生実験などにおすすめ。ギルソンピペットマンに対応。。PP製。
  • マイクロピペット(耐溶剤性ITピペット) ケニス

    マイクロピペット(耐溶剤性ITピペット)

    ケニス
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    硫酸原液にも使用可能なETFE(熱可塑性フッ素樹脂)採用で、耐薬性の非常に高いマイクロピペットです。 薬品の気体を排出することでピペットの痛みを防ぐ気化排気口を搭載。耐久性が更にUPしました。 プラスチック製チップで採取が困難なサンプルについては、オプションの専用ガラスチップをご使用下さい。
    仕様UV対応材質ノーズコーン:PP(UV吸着剤入)タイプType-Gチャンネル数1材質(Oリング)FKM/ETFEコーティング操作方法手動材質(ピストン)ETFE
  • ガスタイトシリンジ ハミルトン

    ガスタイトシリンジ

    ハミルトン
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。
    容量(mL)5
  • ガスタイトシリンジ ハミルトン

    ガスタイトシリンジ

    ハミルトン
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。
    容量(mL)1
  • ピペット用スポイト20mL TGK(東京硝子器械)

    ピペット用スポイト20mL

    TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    TGK品番125-23-02-20材質ゴム容量(mL)20mL用適合容量(mL)20穴径(mm)8
  • クリアシリンジ 目盛付 武蔵エンジニアリング

    クリアシリンジ 目盛付

    武蔵エンジニアリング(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1パック(50本)
    当日出荷
    独自形状による抜群の流動特性です。シリンジ内径ストレート設計によるプランジャの「息つき現象」を解消します。シリコンフリーです。伸縮を抑える独自設計。強度を大幅にアップした高耐圧設計。
    用途ディスペンサー専用ポリプロピレン製容器。材質ポリプロピレン(PP)滅菌なし常用圧力(MPa)Max0.5(常温)
  • ピペット アズワン

    ピペット

    アズワン(1件のレビュー)
    14,058税込15,464
    1箱(1000本)
    当日出荷から翌々日出荷
    樹脂成分の溶出がほとんどありません。 EOG及び放射線滅菌ができます。 凍結保存ができます。 ピペットの先端は、ヒートシール(熱密封)ができます。 目盛りありのタイプは1目盛 約0.5・1.0mLです
    材質ポリエチレン
  • ピペットチップ フィンガーディスペンサ用 SIBATA(柴田科学)

    ピペットチップ フィンガーディスペンサ用

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1パック(5個)
    当日出荷から5日以内出荷
    フィンガーディスペンサーの先端に取り付けて分注をおこなうための専用チップです。各容量に合わせて選択するスペアパーツです。
    材質PP(ポリプロピレン)
  • ポリスポイト Kartell(カルテル)

    ポリスポイト

    Kartell(カルテル)(5件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1箱(500本)
    当日出荷
    材質PE滅菌未滅菌
  • マイクロピペット(ギルソン ピペットマンG) GILSON(ギルソン)

    マイクロピペット(ギルソン ピペットマンG)

    GILSON(ギルソン)
    42,980税込47,278
    1個(1個)
    当日出荷から翌日出荷
    ピペットマンの基本性能やボディはそのままに、リターンスプリングの軽量化により、ピペッティングに要する力を大幅に軽減し、多検体の処理に適したピペットです。プッシュボタンがダイヤモンドチップの色に対応して色分けされており、識別が容易です。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。
    仕様【UV照射】可タイプシングルチャンネルモデルチャンネル数1操作方法手動
  • エッペンドルフピペットチップ epT.I.P.S.セット Eppendorf(エッペンドルフ)

    エッペンドルフピペットチップ epT.I.P.S.セット

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    9,998税込10,998
    1個(480本)ほか
    3日以内出荷
    ボックスと補充用トレーのセットです。
体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト