カテゴリ
絞り込み
容量(mL)
- 1未満(191)
- 1~2未満(135)
- 2~3未満(115)
- 3~4未満(72)
- 4~5未満(5)
- 5~6未満(112)
- 6~7未満(6)
- 7~8未満(3)
- 10~20未満(184)
- 20~30未満(154)
- 30~40未満(30)
- 50~60未満(133)
- 60~70未満(3)
- 70~80未満(12)
- 100~200未満(36)
- 200~300未満(5)
- 500~600未満(4)
- 1000~2000未満(15)
- 2000~3000未満(13)
- 3000~4000未満(5)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(8)
- Thermo Fisher Scientific(615)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(373)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(371)
- 大阪ケミカル(322)
- NICHIRYO(ニチリョー)(261)
- TGK(東京硝子器械)(239)
- 三商(201)
- アズワン(187)
- WATSON(167)
- ビーエム機器(146)
- QSP(134)
- SIBATA(柴田科学)(121)
- GILSON(ギルソン)(121)
- Finn(108)
- Thermo Scientific(105)
- 武蔵エンジニアリング(88)
- Celltreat(84)
- BMBio(76)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(75)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

チップ
SIBATA(柴田科学)¥8,598~税込¥9,458~1袋(1000本)ほか当日出荷から33日以内出荷先端がよりシャープになり、やわらかな吸い上げ 表面張力を少なくし、液切れが良好 高い気密性、排気性(高精度サンプリング) 優れた耐薬品性(材質:ポリプロピレン) オートクレーブ(121℃ 20分)使用可能 高いUV照射耐性
チップカートリッジ(96本入り)10個
A&D(エー・アンド・デイ)¥6,398~税込¥7,038~1セット翌々日出荷から3日以内出荷電動マイクロピペットPA/MPAシリーズ用チップカートリッジ。RoHS指令(10物質対応)対応
Easypet3
Eppendorf(エッペンドルフ)¥74,980税込¥82,4781本当日出荷Eppendorf Easypet3によって、新次元の電動ピペッティングを体感してください。最新の技術開発が、完全な速度制御と最大限の正確さを提供します。軽量でバランスの取れたEasypet3は、手の中に快適になじむよう全ての人間工学的発見を考慮して設計され、疲労のないピペッティングが可能です。 指先で簡単に実行できる直観的で便利な速度調整。 疲労のないピペッティングを可能にする軽量でバランスの取れた人間工学に基づいたデザイン。 明るいバックライトLEDが、残りのバッテリー残量をフィードバック。 リチウムポリマーバッテリーが、コードレスの長いランタイムを提供します。 ポンプ速度のスムーズな設定。 充電中も操作できます。 アプリケーションに応じてピペットアダプターをオートクレーブできます。 メンブランフィルターの交換の際にはアスピレーティングコーンをすぐに取り外せます。付属品充電アダプター、壁掛けホルダー、スタンド、メンブランフィルター(0.45μm)2個含む容量1100mAH/3.7V質量(g)160種類リチウムポリマー出力5V DC、1.0A入力100V~240V AC±10%、50Hz~60Hz、0.5A分注範囲~2000(25mLピペットを装備)充電時間~3hアズワン品番61-0163-60容量範囲(mL)0.1~100
中間メスピペット
アズワン¥529~税込¥582~1本当日出荷から翌々日出荷JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き) 容量精度・ロットNo本体表記材質硼珪酸ガラス-1目盛中間目盛JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)ピペットの種類メスピペット
ディスポーザブルプラスチックピペット 先端目盛
FALCON¥9,998~税込¥10,998~1ケース(200本)ほか4日以内出荷から12日以内出荷1本包装はピールオープン包装を採用していますので、開けやすく安全です。NON-Pyrogenicテスト済みです。規格パイロジェンフリー
イトー マイクロシリンジ スーパーエラスティック
伊藤製作所(シリンジ)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷特殊Ti-Ni合金の超弾性プランジャーは曲げによる摺動不良がなく、耐薬品性にすぐれ、安定した再現データが得られます。用途ガスクロマト用仕様アメリカ特許No.5063025・オーストラリア特許No.617589スペースアメリカ特許No.5063025・オーストラリア特許No.617589角度(°)(針)12針径×長さL(Φmm×mm)(外径)0.52(内径)0.13×50
オールプラスチックスディスポシリンジ ルアースリップ
HENKE¥8,798税込¥9,6781箱(200本)当日出荷ゴムを一切使用していないオールプラスチック製です。仕様※本製品は研究または実験以外の目的では使用できません。※2017/745MDR対応材質注射筒/PP(ポリプロピレン)、プランジャー・シール部/PE(ポリエチレン)容量12mLアズワン品番2-4031-13筒先横口オートクレーブの可否不可
スポイト
サンプラテック¥2,398~税込¥2,638~1セット(100本)翌日出荷オーソドックスなポリエチレン製のスポイトです。材質LDPE(低密度ポリエチレン)目盛(mL)0.1滅菌未滅菌入数100本
ダイヤモンドチップ EasyPack
GILSON(ギルソン)¥5,798税込¥6,3781箱(1000本)翌日出荷保管スペースを取らず、使いやすいサイズです。材質非親水性PP(添加物・着色剤不使用)容量100~1000μL規格RNase/DNase/浮遊DNA/浮遊RNAフリー滅菌―入数200本×5袋
スタンダードチップ 96本/ラック 滅菌済 BS-TRSシリーズ
Biosharp¥2,098税込¥2,3081個5日以内出荷・高品質のポリプロピレン素材で作られています。 ・液体を吸着する際の残留物が少なく、低吸着です。 ・ノズルのテールは柔らかく弾性のある円錐形で、ほとんどのブランドのピペットに適しています。 ・Non-pyrogenic、DNase/RNase-Free ・エチレンオキサイド滅菌済み ・オートクレーブ可(121℃・20分以下) ・ピペットマンP(ギルソン)、リサーチプラス(エッペンドルフ)タイプ等ほとんどのピペットに適合します。用途農業・水耕栽培、水処理・環境関連、工業・製造業、研究・実験、アクアリウム、醸造・食品関連、エネルギー関連、金属・鉱業、建設・インフラ材質PP(ポリプロピレン)入数(本)96
ポリスポイト
レオナ¥4,798税込¥5,2781箱(100本)9日以内出荷様々な形状、容量からお選びください。20本ごとの包装なので便利です。EOG滅菌済みです。(4320-2907は未滅菌)トラスコ品番153-3542材質ポリエチレン(LDPE)全長(mm)300容量(mL)23箱入数20本/袋×5袋(100本)RoHS指令(10物質対応)対応
フィンチップ
Finn¥8,998税込¥9,8981箱(5ラック×24本)当日出荷さまざまなピペットに対応できる高品質ピペットチップ。▼16チャンネルピペット用やロングタイプのエクステンドチップなど、豊富な製品バリエーション。材質PP(ポリプロピレン)容量(mL)1~10アズワン品番2-8249-22
マイクロピペット リサーチプラスV 容量可変タイプ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥57,980税込¥63,7781本当日出荷4桁の容量表示で、正確な設定ができます。 容量変更リングはピペットの上部にあり、設定の際、手袋の噛み込みを防ぎます。 ピペット本体は上部と下部に分離可能です。タイプピペッティング:エアクッションシステムチャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可ラベルACTラベル:はい
ピペットコントローラー用シリコンアダプタ
BRAND¥2,598税込¥2,8581個当日出荷0.1~100mlまでのホールピペットやメスピペットに使用できます。 レバー操作によって、吸引・排出の調整が可能です。 非水系のメンブレンフィルター内蔵によって、本体へのサンプル流入や汚染を防止します。
マイクロピペット
ケニス¥14,980税込¥16,4781個当日出荷操作が軽く、連続的に作業しても快適なマイクロピペットです。 一目で容量が判別できるよう、操作ボタンが容量ごとに色分けされています。 分解・組立てが容易なので、下部のオートクレーブが容易にできます。 イジェクターを装備しており、使用後のチップに触れることなく廃棄ができます。オートクレーブの可否下部のみ可
シリンジヘッドキャップ HCシリーズ
武蔵エンジニアリング¥1,198税込¥1,3181パック(50個)当日出荷シリンジ上部を密閉するキャップです。(3ml用)材質ポリエチレン製適合容量(mL)3用アズワン品番61-3589-77
QSP ピペットチップ 1-200μL ゲルローディング用 クリアー
QSP(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1袋(1000本)ほか当日出荷から翌々日出荷スタンダードピペットチップでアクリルアミドまたはアガロースゲルを分注するのは、時間と手間のかかるプロセスです。ゲルへの損傷を防ぐためにも、こうした用途向けに設計されたチップをお選びください。全長(mm)68.7
自立型ピペッター BlueSwan
Blue-Ray Biotech¥37,980税込¥41,7781個当日出荷自立・壁掛けができる為、効率的な作業が可能です。軽量かつ握りやすい形状なので繰り返し操作しても疲れにくいです。吸引・分注速度は容易に調節可能です。用途オートクレーブ可(ノーズピース・ピペットホルダー・フィルターのみ)仕様付属品(μm):フィルター(0.2)材質本体/ABS樹脂・PP・ポリカーボネ-ト、フィルター/PTFE、ピペットホルダー/シリコン質量(g)180(電池含む)電源リチウムイオンポリマー充電池(付属)・ACアダプター(付属)適合ピペット(mL)1~100充電時間約4時間アズワン品番3-9255-01
ピペット アドバンテージタイプ
FALCON¥21,980~税込¥24,178~1箱(200袋×1本)ほか当日出荷から7日以内出荷目盛りを正面側にセットできますので、素早い目盛りの読み取りが可能です。静電気防止加工により、開封後のパッケージのまつわりを防止しています。仕様ノンパイロジェン、エクステンデット追加目盛材質PS(ポリスチレン)滅菌γ線滅菌済
ラボチップ(Labtip)
Thermo Fisher Scientific¥1,998~税込¥2,198~1組(1000本)当日出荷ポリプロピレン製のチップです。 バルクタイプです。材質PP(ポリプロピレン)オートクレーブの可否可
ビオラモサクラチップ(ラックパック)
VIOLAMO(ビオラモ)¥5,898~税込¥6,488~1ケース(10ラック×96本)翌々日出荷ラックは積み重ねが可能ですので保管に場所をとりません。先端は高い成型技術により超薄肉に作られているため、優れた液切れ性能があります。チップ上部は柔らかく、ピペットノズルが装着しやすい形状ですので装着もスムーズに行え、フィット感にも優れています。日本国内のクリーンルームで製造していますので安心してご使用いただけます。仕様オートクレーブ可(121℃・20分以下)、目盛付き、DNA・RNase・DNase・パイロジェンフリー材質PP(ポリプロピレン)