分溜・分離・抽出・ろ過とは、サンプルの分離や抽出・ろ過などの際に使用するさまざまな器具やそのアクセサリーです。医学や理科学的な実験・研究をはじめ、水質検査や滅菌検査、食品や飲料などの分析テストなど多くの現場で利用されています。サンプル中に存在する物質の検出に一般的に使用されるろ紙をはじめ、フィルターやロート、遠心分離器、クロマトグラフ管など、対象となるサンプルや目的にあわせたさまざまな製品があります。
定性濾紙のなかでは、厚く、濾過速度の速い濾紙です。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられる濾紙です。JIS P 3081〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される2種に相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。
定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。
適合ロートは目安です。
用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭など)
厚さ(mm)0.26
JIS規格JIS P 3801 2種
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)125
使用pH範囲0~12
ろ水時間(s)80
吸水度(cm)8
破裂強さ(kPa)122
灰分0.10%
仕様1包装:100枚入り
粒子保持能(μm)5
微細な沈殿物のろ過に適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Cに相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、制度のよい定量分析ができます。定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。
適合ロートは目安です。
用途微細な沈殿物(硫酸ストロンチウム、硫酸バリウム、クロム酸水銀など)のろ過。細菌試験のろ過
厚さ(mm)0.22
JIS規格JIS P 3801 5C種
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)118
使用pH範囲0~12
ろ水時間(s)570
吸水度(cm)6
破裂強さ(kPa)92
灰分0.01%
仕様1包装:100枚入り
粒子保持能(μm)1
定性濾紙のなかでは濾過速度の速い濾紙です。
水酸化鉄のような粗大沈殿物の濾過に適します。
JIS P 3801[ろ紙(化学分析用)]に規定される1種に相当します。
αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。
定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。
適合ロートは目安です。
用途染色試験、粘稠液の濾過(油・果汁など)
厚さ(mm)0.2
JIS規格JIS P 3801 1種
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)90
使用pH範囲0~12
ろ水時間(s)45
吸水度(cm)9
破裂強さ(kPa)79
灰分0.10%
仕様1包装:100枚入り
粒子保持能(μm)6
定量ろ紙の中では、最もろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過が適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Aに相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。
適合ロートは目安です。
用途粗大な沈殿物(水酸化鉄、水酸化アルミニウム、酸化ケイ素など)のろ過。鋼中ケイ素の定量分析。電解分析、比色分析、光学器械試験の溶液ろ過
厚さ(mm)0.22
JIS規格JIS P 3801 5A種
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)97
使用pH範囲0~12
ろ水時間(s)60
吸水度(cm)9.5
破裂強さ(kPa)61
灰分0.01%
仕様1包装:100枚入り
粒子保持能(μm)7
少量溶液、薬品、ガスなどの無菌、除粒子濾過を手軽に行うことができるディスポーザブルフィルターユニットです。セルロースアセテートタイプメンブレンフィルターとアクリルスチロール製ハウジングとを一体化したもので、水系液体の濾過を手軽に行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。
蛋白質などの吸着がほとんどないため、蛋白質の減量を嫌う培地、生化学的試料液などの濾過滅菌、除粒子濾過に使用されます。
ハウジングが透明なため、フィルターの目詰まり具合が観察できます。ハウジング材質には、顔料を添加していません。
入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。
加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途無粒子水、無菌水の作製
培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌および清澄濾過
HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過
各種水溶液、ガスの精密濾過
直径(Φmm)25
有効ろ過面積(cm2)4.0
最高使用圧力(MPa)0.51
最高使用温度(℃)45
残液量(mL)0.1以下
材質(フィルター)セルロースアセテート
材質(ハウジング)アクリルスチロール
接続方法入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップ
仕様ろ過対象液:水系・入数:50個
主な用途無粒子水、無菌水の作製・培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過・HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過・各種水溶液、ガスの精密ろ過
ろ過速度・沈でん保持性は中位。最も広範囲な沈でん物ろ過用。
保留粒子径(μm)4
厚さ(mm)0.21
JIS規格JIS P3801 5種B
質量(g/m2)108
ろ水時間(s)195
最高使用温度(℃)120
使用pH範囲0~12
灰分0.01%
仕様1包装:100枚入り
有機溶媒や酸・アルカリに対して耐性を有しています。
Non-Progenic、DNA-Free 強力な化学腐食有機溶媒のろ過、強酸溶液・アルカリ溶剤・アルコールのろ過などに適しています。
オートクレーブ滅菌可
極微細な硼珪酸塩ガラス繊維に有機バインダー(アクリル樹脂)処理し、強度を高め、取り扱いやすくしました。 吸湿性が小さく、乾燥により恒量になりやすく、寸法安定性にも優れています。 孔径は約1μm。 β線式大気粉塵連続測定装置のテープサンプラーとして用いられます。
材質硼珪酸塩ガラス繊維
ろ水時間(s)15
捕集効率(%)99.9(0.3μmDOP%)
保留粒子径(μm)0.6
最高使用温度(℃)120
坪量(g/m2)70
圧力損失(kPa)0.32
厚さ(mm)0.21
もっとも高い化学適合性(耐薬品性)を持つフィルタで、酸・塩基・有機溶媒など幅広いサンプルのろ過が可能です。
材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)
色白色無地
特性親水性
ガラス濾紙のなかで濾過速度が速く、糖液など、粘性の高い液体の濾過に適しています。
材質硼珪酸塩ガラス繊維
厚さ(mm)0.44
粒子保持能(μm)1
最高使用温度(℃)500
坪量(g/m2)110
ろ水時間(s)11
捕集効率(%)96(0.3μmDOP)
圧力損失(kPa)0.2
各種試験分野から製薬、飲料、醸造、化学などの工業濾過分野での除粒子・濾過滅菌用に使用可能です。オートクレーブ滅菌およびエチレンオキサイドガス滅菌が可能です。
用途微生物・微粒子などの分析用の濾過から、醸造、飲料、半導体、化学、製薬分野などの生産用の濾過まで、広範囲に用いられています。
親水性・有機溶剤、水溶液両用。多くの有機溶媒に対する耐薬品性があり高流量ですが、強酸・強アルカリには適していません。半導体工業水ろ過、有機溶媒・水溶液のろ過(アルコール性)飲料水のろ過に適しています。オートクレーブ滅菌可。Membrane-Solutions LLC社のシリンジフィルターはクォリティを落とさずに リーズナブルな価格を実現させたコストパフォーマンスに優れた製品です。ハウジングはINLETがルアーロック、OUTLETがルアースリップとなっております。
用途水系、非水系サンプル溶液のろ過。親水性、有機溶媒、水溶液両用。半導体工業用水ろ過、有機溶媒、水溶液のろ過、(アルコール性)飲料水のろ過に。
材質(メンブラン)PA(ナイロン)
接続方法入口/メスルアーロック、 出口/オスルアースリップ
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられます。
厚さ(mm)0.26
粒子保持能(μm)5
JIS規格JIS P 3801 2種
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)125
使用pH範囲0~12
ろ水時間(s)80
吸水度(cm)8
破裂強さ(kPa)122
灰分0.1%
湿潤破裂強さ(kPa)8
●一般的に使われている吸引用のろ過びんです。●ゴム栓を選定される場合、口内径(仕様の『口内径』は、口の一番上の最大径です。)を参考に、1/2~2/3程入るゴム栓を選びます。
●各ろ過びんの一般的なゴム栓の適合№は以下の通りです。
500mL⇒№11、1000mL⇒№13、2000mL/3000mL⇒№14、5000mL⇒№18
※ゴム栓の寸法は JIS 規格等によって統一されていないため、選定時は必ず寸法をご確認ください。
●真空用ホースを接続される際には、吸引口外径より 2 mm前後小さい内径で、減圧してもつぶれにくい肉厚のホース をお選びください。
用途ろ過、減圧ろ過
材質ほうけい酸ガラス
きわめて微細な保留性を持つため、微細な沈殿のろ過に適しています。
保留粒子径(μm)1
ろ過速度遅い
厚さ(mm)0.21
灰分0.00004g
ろ紙No.5C
分析試料中に存在する化学物質・ゲル状物質・粗沈殿物などの、ろ過・分離・検出に使用します。
仕様JIS P3801:2種
厚さ(mm)0.26
種類定性ろ紙
入数(枚)100
用途例定性分析実験、理化学実験、結晶析出
グレードNo.2
紙質は硬く、強度あり。減圧、加圧にも使用できるろ紙です。No.2よりさらに細かい沈でん物(硫酸バリウムなど)用。
質量(g/m2)140
仕様1包装:100枚入り
厚さ(mm)0.25
ろ水時間(s)240
酸やアルカリなどの水系溶剤のろ過において、親水化処理が不要です。HPLCサンプル溶液の前処理に適しています。オートクレーブ滅菌可。
タイプ親水性
25/47/90mmのメンブレンフィルタに対応したフィルタホルダーです。 KGS-47-TFは、フィルタをセットしたままオートクレーブ滅菌を行ってもフィルタ面が貼り付かない仕様です。
親水性PTFEタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、有機溶剤、酸、アルカリ耐性に優れ、水系液体、有機溶剤系液体での使い分けの必要がありません。
有効ろ過面積(cm2)0.9
形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ
最高使用圧力(MPa)0.39
残液量(mL)0.03以下
材質(メンブレンフィルター)親水性PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン
滅菌未滅菌
最高使用温度(℃)60
対応溶液水系、有機溶剤系両用
電池実験から水の吸い取りまで様々な用途に使える角形のろ紙です。用途に合わせてカットしてお使い下さい。
グレードNo.1(汎用)
寸法(cm)15×20
1組(50枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
シリカゲル60を高い充填密度で均一な層厚に塗布しており、再現性が良く良好な分離が得られます。蛍光指示薬は含んでおりません。 シリカゲル60F254はマンガン活性化ケイ酸亜鉛を蛍光指示薬として含有しています。分離する試料が紫外線照射により蛍光発光しない場合にご使用ください。 アルミ製及びプラスチック製は、必要な大きさにハサミで自由に切って使用できます。
水系/溶媒系共用のメンブランフィルター。透明化できます。価格は、セルロース系の1/2、PTFE製の1/5。PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。 PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2)。
用途酸、アルカリ溶液、およびほとんどの有機溶媒の清澄化、粒子分析。DMSO滅菌ろ過。藻類、プランクトン等の顕微鏡観察。HPLC移動相の除粒子。
厚さ(μm)100
ろ過流量20~40秒/500mL
穴径(Φμm)1
色白色
タイプスクリーンフィルター
材質(フィルター)親水性PTFE
耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)
空隙率(%)80
表面無地
耐薬品性に優れています。120~260℃の温度範囲で使用ができ、スチーム・オートクレーブ・エチレンオキサイドガス等の滅菌が可能です。水性を持つため、油・有機溶剤類は通し水を通さない性質を持っています。
親水性PTFEタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、有機溶剤、酸、アルカリ耐性に優れ、水系液体、有機溶剤系液体での使い分けの必要がありません。
有効ろ過面積(cm2)4.0
形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ
最高使用圧力(MPa)0.39
残液量(mL)0.1以下
材質(メンブレンフィルター)親水性PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン
滅菌未滅菌
最高使用温度(℃)60
対応溶液水系、有機溶剤系両用
耐酸性・耐塩性に優れています。
材質化学磁器NA-1
化学的な処理を施し、ろ紙の表面を硬化させているため、紙質が強靭で表面平滑性に富み、繊維の離脱がほとんどありません。加圧、減圧濾過に適しています。比較的酸、アルカリに耐性があり、微細な沈殿物を補修します。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される4種に相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。
定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。
用途ろ紙表面での沈殿物採取、微細な硫酸バリウム、コロイド状の水酸化アルミニウムなどのろ過
仕様厚さ0.12mm・1包装:100枚入り
厚さ(mm)0.12
粒子保持能(μm)1
JIS規格JIS P 3801 4種
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)96
使用pH範囲0~14
ろ水時間(s)915
吸水度(cm)4.0
破裂強さ(kPa)224
灰分0.025%
セルロース混合エステルタイプメンブレンフィルターとアクリルスチロール製ハウジングとを一体化したもので、一般に水系液体の濾過用として、少量液体の濾過滅菌、除粒子濾過が行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。
ハウジングが透明なため、フィルターの目詰まり具合が観察できます。ハウジング材質には、顔料を添加していません。
入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。
加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途無粒子水、無菌水の作製
培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌および清澄濾過
HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過
各種水溶液、ガスの精密濾過
有効ろ過面積(cm2)4
直径(Φmm)25
最高使用圧力(MPa)0.51
材質(フィルター)セルロース混合エステル
材質(ハウジング)アクリルスチロール
仕様ろ過対象液:水系・入数:50個
スペース無粒子水、無菌水の作製・培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過・HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過・各種水溶液、ガスの精密ろ過
定量ろ紙の中では、比較的ろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過に適しています。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、制度のよい定量分析ができます。定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。
適合ロートは目安です。
用途土壌試験、セメント試験、肥料試験、鉱物試験
厚さ(mm)0.23
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)113
使用pH範囲0~12
ろ水時間(s)130
吸水度(cm)7.5
破裂強さ(kPa)49
灰分0.01%
仕様1包装:100枚入り
粒子保持能(μm)5
JIS規格-
コストパフォーマンスに優れたシリンジフィルタです。 疎水性PTFEは、強力な化学腐食性有機溶媒のろ過、強酸溶液・アルカリ溶剤・アルコールのろ過などに適しています(オートクレーブ滅菌可)。 ナイロンタイプは、半導体工業用水ろ過、有機溶媒・水溶液のろ過、(アルコール性)飲料水のろ過に適しています。
接続形状入口側/ルアーロック、出口側/ルアースリップ
材質(ハウジング)PP
保持性が良い
用途普通の沈殿に
厚さ(mm)0.22
ろ紙No.5B
保留粒子径(μm)4
灰分0.00004g
ろ過速度やや速い
定量濾紙として、一般的に使用される濾紙です。沈でん保持性はNo.5Bより優れています。α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ素水素酸による複酸処理を行い、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。
用途研究・開発・品質管理・水質分析
厚さ(mm)0.20
ろ水時間(s)300
保留粒子径(μm)3
吸水度(cm)6.0
破裂強さ(kPa)12
最高使用温度(℃)120
使用pH範囲0~12
JIS規格6種相当
仕様1包装:100枚入り
一般的な定性ろ過分析に広く使われているろ紙グレードです。粒子保持能と流速は中程度です。
用途溶液からの沈殿(不純物)除去(例:硫酸塩、シュウ酸カルシウム(加熱状態)、炭酸カルシウム)
農業分野:土壌分析、種子検査
食品分野:固形食材の分離、液体の抽出
定性分析の基礎学習
大気汚染モニタリング
粒子保持能(μm)11
対応商品国産ろ紙:No.1
厚さ(mm)0.18
JIS規格1種(JISP3801)相当
坪量(g/m2)88
灰分含有率(%)0.06
荷重容量中
ろ過速度中速(40s/100mL)
仕様JIS規格:1種、国産ろ紙相当品:No.1、粒子保持能(μm):11、厚さ(μm):0.18、灰分(%):0.06、重量(g/m2):87、初期ろ過速度(秒):40
グレード#1
遠心機を活用した限外ろ過デバイスです。抗原・抗体・酵素・核酸・タンパク質・ペプチド・コロイドの濃縮や精製など、多用途に使用できます。
材質(フィルター)ウルトラセル(再生セルロース)、容器:PP
厚さ(μm)80
ろ過流量75~150秒/500mL
色白色
タイプスクリーンフィルター
材質(フィルター)親水性PTFE
耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)
空隙率(%)80
表面無地
穴径(Φμm)0.2
厚さはGF/Aの3倍で湿潤強度がさらに高く、荷重容量がかなり高い濾紙です。微細な粒子を保持しつつ高い濾過速度をキープできます。微細粒子の懸濁物を高密度に含む液体の浄化や固体の定量を行う際に活躍します。
日本ではJIS K0102をはじめ、水中懸濁物質の測定などに使用されています。また、かなりの荷重容量が要求されるLSC法(液体シンチレーション測定法)にも用いられます。
結合剤フリー。
用途水質・大気汚染の分析、SS分析。タンパクおよび核酸などの沈でん物のろ過。細胞の収集。液体シンチレーション。ラジオイムノアッセイ。メンブランフィルターのプレフィルターとして最適。
厚さ(mm)0.68
粒子保持能(μm)1
坪量(g/m2)143
ろ過速度中~速い
荷重容量極めて高い
材質硼珪酸ガラス
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
分溜・分離・抽出・ろ過 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。