絞り込み
ブランド
- 室町ケミカル
- ジーエルサイエンス(1,887)
- ADVANTEC(775)
- Phenomenex(690)
- コスモスビード(593)
- Merck(メルクミリポア)(405)
- 日本理化学器械(NRK)(387)
- アズワン(314)
- PALL(ポール)(305)
- Whatman(ワットマン)(283)
- 旭製作所(281)
- SIBATA(柴田科学)(226)
- climbing(クライミング)(216)
- GVS(178)
- SIGMA(シグマ)(177)
- TGK(東京硝子器械)(121)
- 三商(117)
- Omnifit(116)
- PerkinElmer(パーキンエルマー)(100)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(92)
- ブランドをもっと見る

ムロマック ミニカラム S
室町ケミカル¥79,980税込¥87,9781式(50本)14日以内出荷カラムと液溜槽がポリプロピレンにより一体成形されていて、丈夫で耐薬品性に優れています。 小さなカラムながら濾層が効率よく試料中に物質を吸着できる設計です。 目皿を取り替えて再利用できます。 複数接続して使用する事で、一度で複数種類のイオン交換樹脂の連続通液試験ができます。 使用する樹脂量が少ないため、原液量が少ない場合でも通液試験ができます。用途クロマトグラフィー等研究、実験用材質カラム本体:ポリプロピレン、キャップ、連結キャップ:ポリプロピレン、液止めキャップ:軟質塩化ビニル、目皿:焼成ポリエチレン(36ミクロン多孔質)、三方ストップコック:ポリカーボネート、ディスク:濾紙、注射器:ABS長さ(mm)50容量(mL)1キャップ連結:25個ディスク50枚アズワン品番64-5080-34内径(mm)5.0~5.5目皿50枚ストップコック三方:15個注射器50mL:10本液溜層容量(mL)8
ムロマック ガラスカラム(S、M、ロング)
室町ケミカル¥57,980~税込¥63,778~1本19日以内出荷ムロマックガラスカラムはガラス製で耐薬品性に優れ、鮮明にイオン交換反応を可視化します。イオン交換樹脂の初期検討後、多量の処理液を必要とする通液試験において、樹脂量を多くして使用する事でより正確なデータを取る事が可能です。枝管付きタイプはムロマック分液ロートを使用する事で液枯れしません。また、ライフ試験など樹脂層高を上げて試験を行う場合は細長タイプのロングガラスカラムを使用する事で正確なデータを取得できます。用途クロマトグラフィー等研究、実験用
ムロマック ミニカラム L
室町ケミカル¥79,980税込¥87,9781式(20本)14日以内出荷カラムと液溜槽がポリプロピレンにより一体成形されていて、丈夫で耐薬品性に優れています。 小さなカラムながら濾層が効率よく試料中に物質を吸着できる設計です。 目皿を取り替えて再利用できます。 複数接続して使用する事で、一度で複数種類のイオン交換樹脂の連続通液試験ができます。 使用する樹脂量が少ないため、原液量が少ない場合でも通液試験ができます。用途クロマトグラフィー等研究、実験用材質PP長さ(mm)118容量(mL)10キャップ連結:20個ディスク20枚アズワン品番64-5080-36内径(mm)10.0~11.0目皿20枚ストップコック三方:15個注射器50mL:10本液溜層容量(mL)5.0 (※連続キャップを使って50注射器を接続すると便利で)
ムロマック ミニカラム M
室町ケミカル¥79,980税込¥87,9781式(50本)14日以内出荷カラムと液溜槽がポリプロピレンにより一体成形されていて、丈夫で耐薬品性に優れています。 小さなカラムながら濾層が効率よく試料中に物質を吸着できる設計です。 目皿を取り替えて再利用できます。 複数接続して使用する事で、一度で複数種類のイオン交換樹脂の連続通液試験ができます。 使用する樹脂量が少ないため、原液量が少ない場合でも通液試験ができます。用途クロマトグラフィー等研究、実験用材質PP長さ(mm)58容量(mL)2.5キャップ連結:25個ディスク50枚アズワン品番64-5080-35内径(mm)6.5~8.5目皿50枚ストップコック三方:15個注射器50mL:10本液溜層容量(mL)10
ムロマック ミニカラムスタンド (L用)
室町ケミカル¥49,980税込¥54,9781組14日以内出荷カラムスタンド、トレイの2段組です。 トレイには100mLのビーカー又は三角フラスコを10個並べられます。用途クロマトグラフィー等研究、実験用材質ポリ塩化ビニル立て数(本)10高さ(cm)22.5縦(cm)14.5アズワン品番64-5080-38横(cm)36.5
ムロマック ミニカラムスタンド (S、M用)
室町ケミカル¥49,980税込¥54,9781組14日以内出荷カラムスタンド、試験管立、トレイの3点セットです。 試験管立の床を裏返すことにより高さ調節ができます。 処理液を受ける試験管は、直径15~16.5mm、長さ100~165mmのものが20本立てられます。用途クロマトグラフィー等研究、実験用材質ポリ塩化ビニル立て数(本)20高さ(cm)20.5縦(cm)7アズワン品番64-5080-37横(cm)26.5