絞り込み
ブランド
- 室町ケミカル
- モノタロウ(119)
- アズワン(9,302)
- Merck(メルクミリポア)(2,974)
- TGK(東京硝子器械)(2,767)
- 三商(2,387)
- ジーエルサイエンス(2,043)
- ADVANTEC(1,691)
- Thermo Fisher Scientific(1,629)
- ケニス(1,552)
- ERECTA(エレクター)(1,453)
- NEG(日電理化硝子)(1,388)
- SIBATA(柴田科学)(1,314)
- 日本理化学器械(NRK)(1,216)
- コスモスビード(1,108)
- エスコ(1,060)
- ビーエム機器(1,019)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,005)
- マルゼン[厨房機器](817)
- フロンケミカル(791)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(715)
- ブランドをもっと見る

ムロマック ミニカラム S
室町ケミカル¥79,980税込¥87,9781式(50本)14日以内出荷カラムと液溜槽がポリプロピレンにより一体成形されていて、丈夫で耐薬品性に優れています。 小さなカラムながら濾層が効率よく試料中に物質を吸着できる設計です。 目皿を取り替えて再利用できます。 複数接続して使用する事で、一度で複数種類のイオン交換樹脂の連続通液試験ができます。 使用する樹脂量が少ないため、原液量が少ない場合でも通液試験ができます。用途クロマトグラフィー等研究、実験用材質カラム本体:ポリプロピレン、キャップ、連結キャップ:ポリプロピレン、液止めキャップ:軟質塩化ビニル、目皿:焼成ポリエチレン(36ミクロン多孔質)、三方ストップコック:ポリカーボネート、ディスク:濾紙、注射器:ABS長さ(mm)50容量(mL)1キャップ連結:25個ディスク50枚アズワン品番64-5080-34内径(mm)5.0~5.5目皿50枚ストップコック三方:15個注射器50mL:10本液溜層容量(mL)8
ムロマック イオン交換樹脂(混床イオン交換樹脂)
室町ケミカル¥28,980~税込¥31,878~1箱14日以内出荷混床イオン交換樹脂(H 形強酸性陽イオン交換樹脂とOH 形強塩基性陰イオン交換樹脂Ⅰ型の混合品)です。母体構造:スチレン、ジビニルベンゼンの共重合体ゲル型。官能基:スルホン酸基/4級アミノ基用途研究または工業用。イオン交換または吸着プロセス。カートリッジ純水器。仕様実用ph域:0~14、【混合比率(交換容量比)】(陽イオン交換樹脂)1:1(陰イオン交換樹脂)、総交換容量(eq/L):陽イオン交換樹脂≧1.7/陰イオン交換樹脂≧1.0、見掛密度(g/L):650~750形状ビーズ色淡黄色~褐色導電率立上(μS/cm)≦1.0含有量(%)水分:50~65溶解度水に不溶耐用温度(℃)60採水量(L)純水(/L-R)≧200
ムロマック ガラスカラム(S、M、ロング)
室町ケミカル¥57,980~税込¥63,778~1本19日以内出荷ムロマックガラスカラムはガラス製で耐薬品性に優れ、鮮明にイオン交換反応を可視化します。イオン交換樹脂の初期検討後、多量の処理液を必要とする通液試験において、樹脂量を多くして使用する事でより正確なデータを取る事が可能です。枝管付きタイプはムロマック分液ロートを使用する事で液枯れしません。また、ライフ試験など樹脂層高を上げて試験を行う場合は細長タイプのロングガラスカラムを使用する事で正確なデータを取得できます。用途クロマトグラフィー等研究、実験用
ムロマック ミニカラム L
室町ケミカル¥79,980税込¥87,9781式(20本)14日以内出荷カラムと液溜槽がポリプロピレンにより一体成形されていて、丈夫で耐薬品性に優れています。 小さなカラムながら濾層が効率よく試料中に物質を吸着できる設計です。 目皿を取り替えて再利用できます。 複数接続して使用する事で、一度で複数種類のイオン交換樹脂の連続通液試験ができます。 使用する樹脂量が少ないため、原液量が少ない場合でも通液試験ができます。用途クロマトグラフィー等研究、実験用材質PP長さ(mm)118容量(mL)10キャップ連結:20個ディスク20枚アズワン品番64-5080-36内径(mm)10.0~11.0目皿20枚ストップコック三方:15個注射器50mL:10本液溜層容量(mL)5.0 (※連続キャップを使って50注射器を接続すると便利で)
ムロマック ミニカラム M
室町ケミカル¥79,980税込¥87,9781式(50本)14日以内出荷カラムと液溜槽がポリプロピレンにより一体成形されていて、丈夫で耐薬品性に優れています。 小さなカラムながら濾層が効率よく試料中に物質を吸着できる設計です。 目皿を取り替えて再利用できます。 複数接続して使用する事で、一度で複数種類のイオン交換樹脂の連続通液試験ができます。 使用する樹脂量が少ないため、原液量が少ない場合でも通液試験ができます。用途クロマトグラフィー等研究、実験用材質PP長さ(mm)58容量(mL)2.5キャップ連結:25個ディスク50枚アズワン品番64-5080-35内径(mm)6.5~8.5目皿50枚ストップコック三方:15個注射器50mL:10本液溜層容量(mL)10
ムロマック ミニカラムスタンド (L用)
室町ケミカル¥49,980税込¥54,9781組14日以内出荷カラムスタンド、トレイの2段組です。 トレイには100mLのビーカー又は三角フラスコを10個並べられます。用途クロマトグラフィー等研究、実験用材質ポリ塩化ビニル立て数(本)10高さ(cm)22.5縦(cm)14.5アズワン品番64-5080-38横(cm)36.5
ムロマック ミニカラムスタンド (S、M用)
室町ケミカル¥49,980税込¥54,9781組14日以内出荷カラムスタンド、試験管立、トレイの3点セットです。 試験管立の床を裏返すことにより高さ調節ができます。 処理液を受ける試験管は、直径15~16.5mm、長さ100~165mmのものが20本立てられます。用途クロマトグラフィー等研究、実験用材質ポリ塩化ビニル立て数(本)20高さ(cm)20.5縦(cm)7アズワン品番64-5080-37横(cm)26.5