絞り込み
ブランド
  • sartorius(ザルトリウス)
  • ジーエルサイエンス(1,887)
  • ADVANTEC(776)
  • Phenomenex(690)
  • コスモスビード(593)
  • Merck(メルクミリポア)(403)
  • 日本理化学器械(NRK)(387)
  • アズワン(314)
  • PALL(ポール)(306)
  • Whatman(ワットマン)(283)
  • 旭製作所(281)
  • SIBATA(柴田科学)(226)
  • climbing(クライミング)(216)
  • GVS(178)
  • SIGMA(シグマ)(177)
  • TGK(東京硝子器械)(119)
  • 三商(117)
  • Omnifit(116)
  • PerkinElmer(パーキンエルマー)(100)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(92)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニザルト sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルト

    sartorius(ザルトリウス)
    18,980税込20,878
    1パック(50個)
    当日出荷
    濾過滅菌をはじめ、除粒子・清澄濾過が簡単にできます。 すぐに使用できる個別滅菌包装です。 タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。 濾過面積が大きく、力をあまり使わずに濾過できます。 USP試験法に準じた毒性試験をはじめ、完全性試験・皮内反応試験・ パイロジェン試験により、高信頼性を誇ります。 ルアーロックタイプのシリンジに接続可能です
    仕様EOG滅菌済材質(フィルター)酢酸セルロースフィルター直径(Φmm)26接続方法入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック有効ろ過面積(cm2)5.3材質(ハウジング)MBS耐圧(bar)4.5残液量(mL)0.1
  • ミニザルト(メンブレンフィルタ) sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルト(メンブレンフィルタ)

    sartorius(ザルトリウス)
    7,998税込8,798
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    有効ろ過面積が広く、軽い力で高流量を実現し、ポアサイズの違いで色分けされており取り間違えを防止できます。 用途に合わせて、多彩な膜材質をラインナップしております。取り付けは入口側ルアーロック機構により確実に連結し、使用できます。 個別滅菌包装済みですので、コンタミの影響もなく安心して使用できます。
  • ミニザルトRC15 sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルトRC15

    sartorius(ザルトリウス)
    11,980税込13,178
    1箱(50個)
    当日出荷
    高速液体クロマトグラフィー用サンプルからの沈殿物、微粒子の除去に適しています。 水系・非水系両用タイプで、DMSO(ジメチルスルホキシド)にも使用可能です。 残液量が大変少なく、少量のろ過滅菌にも便利です(オートクレーブ滅菌可能)。
    材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)取り付け形状入口/メスルアーロック、出口/ルアースリップフィルター直径(Φmm)15有効ろ過面積(cm2)1.7メンブレン再生セルロース残液量(mL)0.01
  • 水系シリンジフィルターユニット  ミニザルト sartorius(ザルトリウス)

    水系シリンジフィルターユニット ミニザルト

    sartorius(ザルトリウス)
    18,980税込20,878
    1セット(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ミニザルトシリーズはろ過滅菌をはじめ、除粒子・清澄ろ過が簡単にできるシリンジフィルターユニットです。用途や処理量に応じて、材質、ポアサイズ、大きさ(径)を選択してください。すぐに使用できる個別滅菌包装。タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。大きなろ過面積のため1個あたりの処理量は多く、低コストを実現しています。ろ過面積が大きく、高ろ過効率設計のため、力をあまり使わずにろ過できます。USP試験法に準じた、毒性試験をはじめ、完全性試験、皮内反応試験、パイロジェン試験により、信頼性が保証されています。
    材質(フィルター)界面活性剤フリーセルロースアセテートフィルター直径(Φmm)28有効ろ過面積(cm2)6.2滅菌方法EOG滅菌済材質(ホルダー)MBS
  • 高速遠心ろ過ユニット(ビバスピン20) sartorius(ザルトリウス)

    高速遠心ろ過ユニット(ビバスピン20)

    sartorius(ザルトリウス)
    24,980税込27,478
    1箱(12本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    50mLコニカルチューブに適合するローターでの使用が可能で、スイングローターの場合は20mLまで、25度アングルローターでは14mLの試料が処理できます。 膜を縦方向に装着し、目詰まりを極限まで抑え良好なろ過効率を獲得。更にろ液をスムーズに回収する多溝構造板の採用で処理時間を大幅に短縮できます。
    材質(フィルター)PES(ポリエーテルスルホン)有効ろ過面積(cm2)6処理量(mL)6~20一般的な最終濃縮液量(μL)50遠心力(xg)推奨:4000、有効:1500~6000
  • ミニザルト sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルト

    sartorius(ザルトリウス)
    18,980税込20,878
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から48日以内出荷
    タイプ水系最高使用圧力4.5bar外径(Φmm)33(フィルター)フィルター直径(Φmm)28有効ろ過面積(cm2)6.2耐熱温度(℃)50残液量(μL)100
  • ミニザルトハイフロー sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルトハイフロー

    sartorius(ザルトリウス)
    19,980税込21,978
    1セット(50個)
    当日出荷から6日以内出荷
    ミニザルトシリーズはろ過滅菌をはじめ、除粒子・清澄ろ過が簡単にできるシリンジフィルターユニットです。用途や処理量に応じて、材質、ポアサイズ、大きさ(径)を選択して下さい。ミニザルトハイフローは高流量で適用範囲の広いPES膜を採用。すぐに使用できる個別滅菌包装。タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。大きなろ過面積のため1個あたリの処理量は多く、低コストを実現しています。ろ過面積が大きく、高ろ過効率設計のため、力をあまり使わずにろ過できます。USP試験法に準じた、毒性試験をはじめ、完全性試験、皮内反応試験、パイロジェン試験により、信頼性が保証されています。
    材質(フィルター)ポリエーテルスルホンフィルター直径(Φmm)28有効ろ過面積(cm2)6.2材質(ホルダー)MBS
  • ミニザルトRC15 sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルトRC15

    sartorius(ザルトリウス)
    11,980税込13,178
    1セット(50個)
    当日出荷から3日以内出荷
    ほとんどのHPLCサンプルに使えます。DMSOもOK。ミニザルトRCは、水系および非水系のHPLC(高速液体クロマトグラフィー)用サンプルからの沈殿物、微粒子の除去に最適です。残液量が超微量になるようなハウジング設計。低吸着、低溶出の再生セルロースメンブレンを使用。少量の濾過滅菌にも便利(滅菌処理後)。サンプル量に合わせて、4mmΦ、15mmΦ、25mmΦが選択可能。非滅菌。
    容量(mL)(デッドボリューム)0.01材質(フィルター)再生セルロースフィルター直径(Φmm)15有効ろ過面積(cm2)1.7材質(ホルダー)ポリプロピレン接続形状アウト:ルアースリップ、イン:メスルアーロック
  • 吸引式フィルターホルダー sartorius(ザルトリウス)

    吸引式フィルターホルダー

    sartorius(ザルトリウス)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    仕様適合フィルターサイズ(mm):Φ47、有効ろ過面積(cm):12.52材質PC(ポリカーボネート)容量(mL)ファンネル・レシーバーフラスコ/250
  • ミニザルトSRP sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルトSRP

    sartorius(ザルトリウス)
    9,598税込10,558
    1パック(50個)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    HPLC、GC分析用試料の前処理に最適。 幅広い溶媒に対応可能!!水溶液・有機溶剤どちらも可。 強酸・強アルカリ対応(アルコールによる親水処理も可能) 残液量が少なく、大切な試料のロスを抑えられます。 出口先端の細いスモールスパイク(SS型)仕様の追加で微量試料に適応。
    適合非水系・強酸・強アルカリ材質膜/PTFE
  • 遠心濃縮器(ビバスピン6) sartorius(ザルトリウス)

    遠心濃縮器(ビバスピン6)

    sartorius(ザルトリウス)
    33,980税込37,378
    1箱(25本)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    2枚の膜を垂直に装着したもので、優れたろ過速度と100倍以上の濃縮率を達成できます。 最終濃縮液のピペッティングが容易にできる構造になっています。 15mLコニカルチューブに適合するスイングローターやアングルローターで6mLの試料が処理できます。
    材質(フィルター)PES(ポリエーテルスルホン)有効ろ過面積(cm2)2.5
  • ミニザルトRC15-AC sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルトRC15-AC

    sartorius(ザルトリウス)
    15,980税込17,578
    1パック(50個)
    翌々日出荷
    濾過滅菌をはじめ、除粒子・清澄濾過が簡単にできるシリンジフィルターユニットです。 すぐに使用できる個別滅菌包装です。 タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。 USP試験法に準じた毒性試験をはじめ、完全性試験・皮内反応試験・パイロジェン試験により、高信頼性を誇ります。 オートクレーブ滅菌が可能です。 DMSO(ジメチルスルホキシド)に耐性があります。
    仕様EOG滅菌済材質フィルター/再生セルロース、ハウジング/PP(ポリプロピレン)フィルター直径(Φmm)15接続方法入口/メスルアーロック、出口/ルアースリップ有効ろ過面積(cm2)1.7耐圧(bar)6.0アズワン品番2-5323-01穴径(Φμm)0.2
  • クロスフロー濾過(ビバフロー200フリップフローろ過) sartorius(ザルトリウス)

    クロスフロー濾過(ビバフロー200フリップフローろ過)

    sartorius(ザルトリウス)
    82,900税込91,190
    1箱
    翌々日出荷から12日以内出荷
    簡単に洗浄でき繰り返し使用可能なため経済的です。 クロスフローシステムを用いた大容量ろ過システムです。 250mLから20mL以下までの濃縮は数分、1Lの50倍濃縮は30分以内に行えます。 2台並列で使用することにより、75分以内に5Lを濃縮できます。
    付属品圧力ゲージ〈br〉ルアーフィッティング付サイズ16チューブ〈br〉流量リストリクター寸法(mm)126×138×38有効ろ過面積(cm2)200流量(mL/min)(ポンプ)200~400最高使用温度(℃)45℃最小循環容量(mL)20以下残液量(mL)5.3
  • ミニザルトハイフローLL型 sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルトハイフローLL型

    sartorius(ザルトリウス)
    19,980税込21,978
    1組(50個)ほか
    6日以内出荷から15日以内出荷
  • ビバフロー200 Hydrosart sartorius(ザルトリウス)

    ビバフロー200 Hydrosart

    sartorius(ザルトリウス)
    79,980税込87,978
    1個ほか
    24日以内出荷から48日以内出荷
    大量の試料(0.1~5L程度)を短時間で濃縮可能です。 独自のフリップフロー方式により、高濃度溶液でも高流量を再現しました。 ディスポーザブル価格で、洗浄再使用可能(50R.200型)です。 アクセサリーを接続して、循環濃縮や溶媒置換(脱塩)も可能です。 ユニットを連結して(直列または並列)スケールアップに対応しております。 残液量や膜の状態を目視できる透明なハウジングです。 ペリスタポンプ(外径6.3mmチューブ用)と容器(ビーカーやフラスコ)が2つあれば、すぐに使用可能なパック包装です。 ※孔径(MWCO)の選択基準:捕足する物質の分子量の1/2以下のMWCO値を使用することで、充分な回収率をえられます。(すべての限外ろ過膜に共通)
    付属品(包装内容)本体:1個 PVCチューブ、LS16:メスLF(片側)付き1m 1本、メスLF(片側)付きドレイン管1m 1本、流量リストリクター(0.6mm) 1m 1本 圧力指示計(VFA020):1個 LS15-LS16コネクター:1個材質(フィルター)Hydrosart(R)
  • ペリスタポンプヘッド VF-APHシリーズ sartorius(ザルトリウス)

    ペリスタポンプヘッド VF-APHシリーズ

    sartorius(ザルトリウス)
    88,980税込97,878
    1個
    7日以内出荷
    ペリスタポンプVF-APD0001-1用ポンプヘッド
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85×60×82
  • ダイアフィルトレーションチューブ sartorius(ザルトリウス)

    ダイアフィルトレーションチューブ

    sartorius(ザルトリウス)
    3,298税込3,628
    1本
    48日以内出荷
    ダイアフィルトレーション時の交換バッファーと供給リザーバー間に使用。
    アズワン品番69-9074-83
  • ミニザルト SRP sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルト SRP

    sartorius(ザルトリウス)
    9,598税込10,558
    1箱(50個)
    6日以内出荷から15日以内出荷
    用途HPLC・GC分析前処理フィルタ(幅広い薬品に適応。強酸・強アルカリ試料のろ過)仕様適応溶媒:非水系、酸・塩基、通気形状LS滅菌未滅菌材質(フィルター)PTFE材質(ハウジング)PP入数(個)50オートクレーブの可否
  • ミニザルト RC sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルト RC

    sartorius(ザルトリウス)
    11,980税込13,178
    1箱(50個)ほか
    翌日出荷から15日以内出荷
    用途HPLC・GC分析前処理フィルタ(水系・非水系溶媒のどちらも可。一般的な試料の除粒子に。)仕様適応溶媒:水系、非水系形状LS材質(フィルター)再生セルロース(RC)材質(ハウジング)PP樹脂オートクレーブの可否
  • ビバスピン ターボ sartorius(ザルトリウス)

    ビバスピン ターボ

    sartorius(ザルトリウス)
    22,980税込25,278
    1箱(12個)
    6日以内出荷から22日以内出荷
    クロスフローに近いろ過性能(流速)を持つ流体構造で、高分子・粘液試料にも有効です。本体は耐薬性の高いPS素材(Styrene butadiene co-polymer)を採用しています。濃縮液は三角コーナーにまとまり、マイクロピペットで回収しやすい構造になっています。1N NaOH洗浄にて、パイロジェン除去も可能です。
    仕様●サンプル容量:15mL●推奨遠心力:3000g材質F容器:ABS、膜:PES、遠心管:PP入数(個)12チューブサイズ50mLコニカルチューブ
  • ビバスピン(遠心式フィルタユニット) sartorius(ザルトリウス)

    ビバスピン(遠心式フィルタユニット)

    sartorius(ザルトリウス)
    24,980税込27,478
    1箱(12個)ほか
    翌日出荷から22日以内出荷
    超高速遠心分離機に対応した限外ろ過ユニットです。過遠心によるバッファ漏れを防ぐ、デットストップ構造です。
  • 遠心濃縮器 ビバスピンターボ15RC RC膜 VS15TRシリーズ sartorius(ザルトリウス)

    遠心濃縮器 ビバスピンターボ15RC RC膜 VS15TRシリーズ

    sartorius(ザルトリウス)
    22,980税込25,278
    1箱(12個)ほか
    17日以内出荷から63日以内出荷
    1 M NaOH洗浄にてパイロジェン除去も可能。本体は耐薬性の高いPS製素材(Styrene butadiene co-polymer)採用。新しい流体構造は流速をさらにUPさせ、クロスフローに近いろ過性能を確保。三角コーナーに濃縮液がまとまり吸い上げ回収が容易な構造
    仕様●チューブサイズ:50mLコニカルチューブ●デッドストップ容量(swing式ローター使用時):100μL●最大試料量:15mL材質膜/RC、F容器/ABS、遠心管/ポリプロピレン有効ろ過面積(cm2)7.2推奨遠心力(xg)3000有効遠心力(xg)1000-4000
  • クラリステップステイション sartorius(ザルトリウス)

    クラリステップステイション

    sartorius(ザルトリウス)
    59,980税込65,978
    1台
    33日以内出荷
    8試料までを一発で処理可能。電池不要
    仕様●Φ12×H32mm バイアル瓶用アズワン品番65-3742-56
  • クラリステップフィルターユニット 0.45um 17C06FT-シリーズ sartorius(ザルトリウス)

    クラリステップフィルターユニット 0.45um 17C06FT-シリーズ

    sartorius(ザルトリウス)
    41,980税込46,178
    1箱(96個)ほか
    33日以内出荷
    水系・非水系どちらにも対応可能。非特異吸着によるロスが最も少ないRC膜搭載
  • クラリステップフィルターユニット 0.2um 17C07FT-シリーズ sartorius(ザルトリウス)

    クラリステップフィルターユニット 0.2um 17C07FT-シリーズ

    sartorius(ザルトリウス)
    41,980税込46,178
    1箱(96個)ほか
    33日以内出荷
    水系・非水系どちらにも対応可能。非特異吸着によるロスが最も少ないRC膜搭載
  • ミニザルト(R)(RC膜) sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルト(R)(RC膜)

    sartorius(ザルトリウス)
    8,598税込9,458
    1箱(50個)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    水系・非水系どちらにも対応可能。非特異吸着によるロスが最も少ないRC膜搭載
  • ミニザルト(R)(RC膜) sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルト(R)(RC膜)

    sartorius(ザルトリウス)
    71,980税込79,178
    1箱(500個)
    6日以内出荷
    水系・非水系どちらにも対応可能。非特異吸着によるロスが最も少ないRC膜搭載
  • ミニザルトR(RC膜) sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルトR(RC膜)

    sartorius(ザルトリウス)
    69,980税込76,978
    1箱(500個)
    4日以内出荷
    水系・非水系どちらにも対応可能非特異吸着によるロスが最も少ないRC膜搭載
    仕様フィルター直径:Φ4mm RC膜 孔径:0.2um PPハウジング 1箱(500個入)アズワン品番65-3742-46
  • ミニザルトR(RC膜) sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルトR(RC膜)

    sartorius(ザルトリウス)
    119,800税込131,780
    1箱(500個)
    5日以内出荷
    水系・非水系どちらにも対応可能非特異吸着によるロスが最も少ないRC膜搭載
    仕様フィルター直径:Φ25mm RC膜 孔径:0.2um PPハウジング 1箱(500個入)アズワン品番65-3742-50
  • ミニザルトR(RC膜) sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルトR(RC膜)

    sartorius(ザルトリウス)
    8,298税込9,128
    1箱(50個)
    4日以内出荷
    水系・非水系どちらにも対応可能非特異吸着によるロスが最も少ないRC膜搭載
    仕様フィルター直径:Φ4mm RC膜 孔径:0.2um PPハウジング 1箱(50個入)アズワン品番65-3742-45
  • クラリステップステイション sartorius(ザルトリウス)

    クラリステップステイション

    sartorius(ザルトリウス)
    59,980税込65,978
    1台
    31日以内出荷
    8試料までを一発で処理可能電池不要
    仕様Φ12×H32mm バイアル瓶用アズワン品番65-3742-56
  • クラリステップフィルターユニット 0.2um 17C07FT-シリーズ sartorius(ザルトリウス)

    クラリステップフィルターユニット 0.2um 17C07FT-シリーズ

    sartorius(ザルトリウス)
    41,980税込46,178
    1箱(96個)
    31日以内出荷
    水系・非水系どちらにも対応可能非特異吸着によるロスが最も少ないRC膜搭載
    仕様600uLまで 孔径:0.2um 入数:1箱(96個入)アズワン品番65-3742-52
  • クラリステップフィルターユニット 0.2um 17C07FT-シリーズ sartorius(ザルトリウス)

    クラリステップフィルターユニット 0.2um 17C07FT-シリーズ

    sartorius(ザルトリウス)
    179,800税込197,780
    1箱(480個)
    31日以内出荷
    水系・非水系どちらにも対応可能非特異吸着によるロスが最も少ないRC膜搭載
    仕様600uLまで 孔径:0.2um 入数:1箱(480個入)アズワン品番65-3742-53
  • ミニザルトR(RC膜) sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルトR(RC膜)

    sartorius(ザルトリウス)
    99,980税込109,978
    1箱(500個)
    4日以内出荷
    水系・非水系どちらにも対応可能非特異吸着によるロスが最も少ないRC膜搭載
    仕様フィルター直径:Φ15mm RC膜 孔径:0.2um PPハウジング 1箱(500個入)アズワン品番65-3742-48
  • ミニザルトR(RC膜) sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルトR(RC膜)

    sartorius(ザルトリウス)
    99,980税込109,978
    1箱(500個)
    4日以内出荷
    水系・非水系どちらにも対応可能非特異吸着によるロスが最も少ないRC膜搭載
    仕様フィルター直径:Φ15mm RC膜 孔径:0.45um PPハウジング 1箱(500個入)アズワン品番65-3742-49
  • クラリステップフィルターユニット 0.45um 17C06FT-シリーズ sartorius(ザルトリウス)

    クラリステップフィルターユニット 0.45um 17C06FT-シリーズ

    sartorius(ザルトリウス)
    41,980税込46,178
    1箱(96個)
    31日以内出荷
    水系・非水系どちらにも対応可能非特異吸着によるロスが最も少ないRC膜搭載
    仕様600uLまで 孔径:0.45um 入数:1箱(96個入)アズワン品番65-3742-54
  • ミニザルトR(RC膜) sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルトR(RC膜)

    sartorius(ザルトリウス)
    69,980税込76,978
    1箱(500個)
    4日以内出荷
    水系・非水系どちらにも対応可能非特異吸着によるロスが最も少ないRC膜搭載
    仕様フィルター直径:Φ4mm RC膜 孔径:0.45um PPハウジング 1箱(500個入)アズワン品番65-3742-47
  • クラリステップフィルターユニット 0.45um 17C06FT-シリーズ sartorius(ザルトリウス)

    クラリステップフィルターユニット 0.45um 17C06FT-シリーズ

    sartorius(ザルトリウス)
    179,800税込197,780
    1箱(480個)
    31日以内出荷
    水系・非水系どちらにも対応可能非特異吸着によるロスが最も少ないRC膜搭載
    仕様600uLまで 孔径:0.45um 入数:1箱(480個入)アズワン品番65-3742-55
  • マイクロザルト・ステンレス製2連マニフォルド バンドル sartorius(ザルトリウス)

    マイクロザルト・ステンレス製2連マニフォルド バンドル

    sartorius(ザルトリウス)
    349,800税込384,780
    1個
    31日以内出荷
    高品質のステンレス製で、用途に応じて様々なろ過ユニットが使用可能です。超低プロファイル設計で、クリーンベンチ内での使用に適しています。二次コンタミネーション防止に、理想的なベンチレーション機能を搭載しながら簡単な操作を実現します。連結が可能で、将来的なアップグレードに対応します。
  • ミニザルト(R)RC/NY sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルト(R)RC/NY

    sartorius(ザルトリウス)
    19,980税込21,978
    1箱(50個)
    5日以内出荷
    高速液体クロマトグラフィ用サンプルからの沈殿物・微粒子の除去に適しています。水系非水系両用タイプで、DMSO(ジメチルススルホキシド)にも使用可能です。残液量が大変少なく、少量のろ過滅菌にも便利です。(オートクレーブ滅菌可能)。
分溜・分離・抽出・ろ過