カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 三商
- ジーエルサイエンス(1,887)
- ADVANTEC(775)
- Phenomenex(690)
- コスモスビード(593)
- Merck(メルクミリポア)(404)
- 日本理化学器械(NRK)(387)
- アズワン(314)
- PALL(ポール)(305)
- Whatman(ワットマン)(283)
- 旭製作所(281)
- SIBATA(柴田科学)(226)
- climbing(クライミング)(216)
- GVS(178)
- SIGMA(シグマ)(177)
- TGK(東京硝子器械)(121)
- Omnifit(116)
- PerkinElmer(パーキンエルマー)(100)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(92)
- ブランドをもっと見る

小型インキュベーター
三商¥74,980税込¥82,4781個当日出荷マイコンPID制御による高精度な温度コントロール。 庫内温度と設定温度をデジタルで2段表示。 扉は右開き、左開き可能。簡単に付け替えができます。付属品ステンレス棚板×2質量(kg)17消費電力(W)100電源AC100V 50/60Hz内容積(L)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×374×515有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×300×360設定温度(℃)(室温+5)~60松吉医科器械コード23-3222-00
定性濾紙 QL-C
三商¥279~税込¥307~1個(100枚)3日以内出荷から4日以内出荷粒子保持能(μm)10~15質量(g/m2)80±4灰分≦0.15%ろ過速度70~140(ヘルツベルグ)(秒)
フィルターホルダーファンネル部
三商(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から5日以内出荷吸引ろ過による微生物検査、微粒子検査、懸濁物質の測定に最適です。容量(mL)300フランジ内径(Φmm)37フランジ外径(Φmm)57胴外径×高さ(mm)75×123
一層式展開槽
三商¥24,980税込¥27,4781個当日出荷展開槽本体は硬質1級ガラス製で透明度が高く、観察性に優れています。規格1槽式プレート寸法(mm)100×100板厚(mm)5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×55×130
硝子製噴霧器 M型
三商¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷から3日以内出荷精密に加工された毛細管より従来品に比べ非常に細かい粒子による噴霧ができます。噴霧口にカップが付いていて、回りへの飛散が少なく、的確に必要なポイントへの噴霧ができます。カップ径(Φmm)23吸引口外径(Φmm)8
二層式展開槽
三商¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷2槽式の為、2種類の溶媒で展開することができます。展開槽本体は硬質1級ガラス製で透明度が高く、観察性に優れています。種別2槽式板厚(mm)5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×55×130適合プレート100×100mm
フィルターホルダー 足部
三商¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷吸引ろ過による微生物検査、微粒子検査、懸濁物質の測定に最適です。適合Φ47mm用足径(Φmm)×長さL(mm)14×97
プレート遠心機
三商¥74,980税込¥82,4781個5日以内出荷上部がシールされたPCRプレート2枚を素早くスピンダウン。プレートの高さは25mm程度まで対応可能。スカート付・スカートなし・セミスカート各種の96ウェル、384ウェルプレートに対応。質量(kg)2.1回転数(min-1[r.p.m])2500電源AC110V 50/60Hz 40W遠心力(xg)500外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×225×185
小型遠心機
三商¥35,980税込¥39,5781個当日出荷蓋を開けると自動停止、閉めるとスタートします。0.2ml・0.5mlチューブ用アダプタ、8連PCRチューブ用ロータ標準付属。付属品0.2・0.5mlチューブアダプタ、8連PCRチューブ用ロータ質量(kg)1.5回転数(min-1[r.p.m])7000電源AC100V 50/60Hz 0.5A処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×6本遠心力(xg)2300外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×189×122
一層式展開槽
三商¥39,980税込¥43,9781個当日出荷展開槽本体は硬質1級ガラス製で透明度が高く、観察性に優れています。一槽式タイプ。別売の蓋はガラス製(ストッパー有・無)、ステンレス製の3種類があります。種別1槽式板厚(mm)5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×100×250適合プレート200×200mm
三商印 硝子製噴霧器
三商¥51,980税込¥57,1781個5日以内出荷精密に加工された毛細管より従来品に比べ非常に細かい粒子による噴霧ができます。噴霧口にカップが付いていて、回りへの飛散が少なく、的確に必要なポイントへの噴霧ができます。容量(mL)60規格茶カップ径(Φmm)23吸引口外径(Φmm)8
アクリル製濾過容器
三商¥58,980税込¥64,8781個3日以内出荷フィルターホルダーやブフナロートを使用した吸引濾過に。フタをはずしてクリーニングが容易です。外径×高さH(Φmm×mm)150×220有効内寸(mm)Φ130×180ノズル外径(Φmm)7上部径(Φmm)30