絞り込み
回転数(min-1[r.p.m])
  • 2500(1)
  • 3500(1)
  • 6000(1)
  • 6200(1)
  • 7000(1)
  • 8600(1)
  • 10000(2)
  • 12000(1)
  • 12500(1)
最大遠心力(xg)
  • 500(1)
  • 1420(1)
  • 1640(1)
  • 2000(1)
  • 2020(1)
  • 2300(1)
  • 3600(1)
  • 5260(1)
  • 7245(1)
  • 7500(1)
  • 9800(1)
ブランド
  • 三商
  • SIGMA(シグマ)(177)
  • アズワン(33)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(21)
  • GYROZEN(19)
  • DLAB(15)
  • 日本理化学器械(NRK)(13)
  • トミー精工(11)
  • IKA(9)
  • Thermo Fisher Scientific(8)
  • TGK(東京硝子器械)(6)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(6)
  • 久保田商事(6)
  • レオナ(5)
  • bitstrong(ビットストロング)(5)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(4)
  • ケニス(4)
  • ビーエム機器(4)
  • エッペンドルフ・ハイマック・テクノロジー(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
2500(1)
3500(1)
6000(1)
6200(1)
7000(1)
8600(1)
10000(2)
12000(1)
12500(1)
  • 小型インキュベーター 三商

    小型インキュベーター

    三商
    74,980税込82,478
    1個
    当日出荷
    マイコンPID制御による高精度な温度コントロール。 庫内温度と設定温度をデジタルで2段表示。 扉は右開き、左開き可能。簡単に付け替えができます。
    付属品ステンレス棚板×2質量(kg)17消費電力(W)100電源AC100V 50/60Hz内容積(L)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×374×515有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×300×360設定温度(℃)(室温+5)~60松吉医科器械コード23-3222-00
  • プレート遠心機 三商

    プレート遠心機

    三商
    74,980税込82,478
    1個
    5日以内出荷
    上部がシールされたPCRプレート2枚を素早くスピンダウン。プレートの高さは25mm程度まで対応可能。スカート付・スカートなし・セミスカート各種の96ウェル、384ウェルプレートに対応。
    遠心力(xg)500回転数(min-1[r.p.m])2500質量(kg)2.1電源AC110V 50/60Hz 40W外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×225×185
  • 小型遠心機 三商

    小型遠心機

    三商
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    蓋を開けると自動停止、閉めるとスタートします。0.2ml・0.5mlチューブ用アダプタ、8連PCRチューブ用ロータ標準付属。
    遠心力(xg)2300回転数(min-1[r.p.m])7000付属品0.2・0.5mlチューブアダプタ、8連PCRチューブ用ロータ質量(kg)1.5電源AC100V 50/60Hz 0.5A処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×6本外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×189×122
  • 小型遠心機 三商

    小型遠心機

    三商
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    小型ながら10000rpmの遠心が可能。デジタルタイマー機能付。分または秒設定ができます。蓋を開けると自動停止する安全設計。アダプタ装着により0.2ml・0.5mlチューブにも対応。
    最大遠心力(xg)7500回転数(min-1[r.p.m])10000(固定)付属品0.2・0.5mlチューブ用アダプタ各8個材質本体:ABS、蓋:PC、ロータ:ABS、台座:ゴム質量(kg)1.5電源AC100V、50/60Hz、45W処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×8本外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×176×121タイマー1秒~99分59秒
  • TX-150ラウンドバケット用 三商

    TX-150ラウンドバケット用

    三商
    42,980税込47,278
    1個
    6日以内出荷
    入数4個
  • コンパクト卓上遠心機用 三商

    コンパクト卓上遠心機用

    三商
    109,800税込120,780
    1個
    6日以内出荷
  • シンプル遠心機 三商

    シンプル遠心機

    三商
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    回転数はボリュームで容易に変更できます。連続運転とタイマー(0~30分)の切替可能。
    最大遠心力(xg)50Hz:1640、60Hz:1420回転数(min-1[r.p.m])50Hz:0~3000 60Hz:0~3500質量(kg)8電源(V)AC100(50/60Hz)処理容量(mL)10チューブ×12本(Φ12~16.5×L88~100mm)、15チューブ×6本(Φ17×L118mm)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×250ローターR-12
  • 遠心機 ミニ 三商

    遠心機 ミニ

    三商
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ON/OFFスイッチが付いており、カバーを開けると自動的に停止する安全設計。ブレーキ機能付。
    電源(V)AC100(50/60Hz)適合チューブΦ9.5~11×L36~42mm処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×6本外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×125×140
  • 高速ミニ遠心機 三商

    高速ミニ遠心機

    三商
    189,800税込208,780
    1個
    6日以内出荷
    素早い加速・減速。短時間の遠心に便利なクイックスピンモードを搭載。見やすいデジタルディスプレイ。スピード表示は、rpm/×gの切替えが可能。傾きやロータのアンバランスを検知すると自動停止する安全機能付。
    最大遠心力(xg)9800回転数(min-1[r.p.m])500~12500付属品マイクロチューブ用ロータ、マイクロチューブ用ロータカバー、PCRチューブ用ロータ、0.2・0.5mlチューブ用アダプタ各12個質量(kg)1.4電源AC100~240V 50/60Hz処理容量(mL)1.5(2.0)マイクロチューブ×12本、0.28連PCRチューブ×4本または個別32本外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×203×114タイマー最大30分
  • 小型遠心機 三商

    小型遠心機

    三商
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    AC/DC自動切換。乾電池で場所を選ばずどこでも使用可能。回転中、フタを開けると自動停止します。
    遠心力(xg)DC:2500、AC:3600回転数(min-1[r.p.m])DC:7300、AC:8600 無負荷時質量(kg)0.5電源AC100V 50/60Hz 及び 単3形アルカリ電池4個処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×6本外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×160×120
  • 卓上遠心機 Force Mini 三商

    卓上遠心機 Force Mini

    三商
    69,980税込76,978
    1個
    6日以内出荷
    本体のON/OFFスイッチとフタの開閉による操作でON/OFFのコントロールができます。1.5ml/2.0mlチューブ用ロータ付属。アダプタを使用して0.6ml/0.4ml/0.2mlチューブも遠心可能。
    最大遠心力(xg)2000最大回転数(min-1[r.p.m])6000付属品1.5/2.0mLチューブ用ロータ、0.2/0.4/0.6mLチューブ用アダプタ8個、0.2mL8連チューブ用ロータ質量(g)750電源AC115V 50/60Hz 65mA処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×8本、0.28連チューブ×4本、0.2シングルチューブ×32本外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×155×110
  • 小型遠心機 可変式 三商

    小型遠心機 可変式

    三商
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷
    小型ながら4000~12000rpmまで、1000rpm単位で回転数の設定が可能。1分~99分のデジタルタイマー機能付。1分単位で設定できます。回転数とタイマーがデジタル表示。回転中に誤って蓋を開けると警告音が鳴り、回転が停止する安全機能付。0.2ml・0.5mlチューブ用のアダプタ、0.2mlPCRチューブ用ロータ標準付属。
    最大遠心力(xg)7245回転数(min-1[r.p.m])4000~12000材質本体・ロータ:ABS、蓋:PC、台座:ゴム質量(kg)1.5電源AC85~245V、50/60Hz、25W処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×8本外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×195×115タイマー1分~99分
遠心機(遠心分離器)