絞り込み
ブランド
粒子保持能(μm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7,429件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イムノクロマト用メンブレン ADVANTECイムノクロマト用メンブレンADVANTEC
76,980税込84,678
1箱(25枚)ほか
62日以内出荷
タンパク質を吸着するニトロセルロースを主材質としており、イムノクロマト法を用いたラテラルフロー式アッセイに適したメンブレンです。〔用途〕・感染症、癌マーカーなどのPOCT検査キット ・妊娠検査、排卵日検査のOTC検査キット ・食品検査におけるアレルゲン検査キット
ろ過板 ADVANTECろ過板ADVANTEC
54,379税込59,817
1組(100枚)
41日以内出荷
精製されたセルロース繊維とケイソウ土から成り、2mmから4mmの厚さを持つ、内部捕捉効果の高い板状の濾材です。化学、食品、醸造、製薬など幅広い分野で除粒子、除菌濾過に使用されます。オートクレーブ滅菌、インラインスチーム減菌、温水殺菌や薬剤殺菌も可能です。
厚さ(mm)3.6寸法(mm)400×400品番メーカー:6153400質量(g)1490/m^2入数(枚)100グレードNA-600
セルロースアセテートメンブレンフィルタ ADVANTECセルロースアセテートメンブレンフィルタADVANTEC
73,980税込81,378
1箱(25枚)
41日以内出荷
タンパク質等の吸着が少なく、セルロース混合エステルメンブレンフィルタに比べ、アルコール類に耐性があるフィルタです。
品番メーカー:11130029入数(枚)25滅菌オートクレーブ エチレンオキサイドガス 乾熱(180℃)可表面無地直径(mm)293Φ孔径(Φμm)3
シリカろ紙(QR-200) ADVANTECシリカろ紙(QR-200)ADVANTEC
19,980税込21,978
1組(50枚)
40日以内出荷
シリカ(SiO2)純度99%以上の微細な繊維から作られています。
品番メーカー:36721042
セルロース混合エステルメンブレンフィルタ ADVANTECセルロース混合エステルメンブレンフィルタADVANTEC
61,980税込68,178
1箱(25枚)ほか
5日以内出荷から42日以内出荷
重量分析や微生物試験に適しています。130℃まで安定しており、オートクレーブ(125℃)も可能です。
滅菌未滅菌
採水スタンド ADVANTEC採水スタンドADVANTEC
47,299税込52,029
1個
5日以内出荷
採水ユニットに取り付ける卓上型スタンドです。
品番メーカー:RF002190
三商印 硝子製噴霧器 三商三商印 硝子製噴霧器三商
51,980税込57,178
1個
6日以内出荷
精密に加工された毛細管より従来品に比べ非常に細かい粒子による噴霧ができます。噴霧口にカップが付いていて、回りへの飛散が少なく、的確に必要なポイントへの噴霧ができます。
容量(mL)60規格カップ径(Φmm)23吸引口外径(Φmm)8
無灰硬質定量ろ紙 グレード541 1541シリーズ Whatman(ワットマン)無灰硬質定量ろ紙 グレード541 1541シリーズWhatman(ワットマン)
2,798税込3,078
1パック(100枚)
当日出荷から82日以内出荷
通常の無灰定量ろ紙よりも硬質で頑丈なろ紙酸による硬化処理済み高い湿潤強度と化学薬品耐性を有しています。酸硬化処理が施されているため、灰分は低いレベルに抑えられています。表面が丈夫であり、さまざまな精密分析ろ過に適しています。重量分析において酸/アルカリ溶液中の粗粒子やゼラチン状沈殿物をすばやくろ過します。代表的使用例としては動物性食品中の繊維、牛乳やクリーム中のゼラチン、セメント中の塩化物、石炭やコークス中の塩化物やリンなどのろ過が挙げられます。注)試験研究目的に限ります。
厚さ(μm)155粒子保持能(μm)【液体】22 、 保持効率98%の粒子直径で表しています。坪量(g/m2)82ろ過速度(ヘルツベルグ)34秒灰分含有率(%)<0.006、灰分含量はセルロースろ紙を900℃、空気中で燃焼させて測定したものです。
定性ろ紙 グレード5 1005シリーズ Whatman(ワットマン)定性ろ紙 グレード5 1005シリーズWhatman(ワットマン)
1,298税込1,428
1パック(100枚)
31日以内出荷から81日以内出荷
サンプルに含まれる物質の検出、同定に広く使われる一般仕様のろ紙サイズの他、粒子保持能、厚さなど、幅広い製品ラインナップJIS規格に相当※(製品群の中で一番近しいもの)する仕様のろ紙を選択可能▼※「JIS相当」について:掲載されている「JISに相当」するグレードは、製品群の中で一番近しいものを相当として表記しています。ご自身の分析・実験に適切なグレードの選択を判断しやすいため、「JISに相当」するグレードを掲載しています。JIS規格にあるすべての検査項目を網羅しているわけではなく、基準範囲を完全に満たすとは限らないため、あくまでも目安としてご検討ください。詳細についてはバイオダイレクトライン(Tech-JP@cytiva.comまで)へお問い合わせください。定性分析用セルロースろ紙の中で、最も細かい粒子保持能をもつ製品です。化学分析中に生じる微細な沈殿物を分離するのに適しています。目が細かいため、ろ過速度は遅くなります。濁った懸濁液の浄化、水や土壌の分析に効果を発揮します。注)試験研究目的に限ります。
仕様通気度(秒/100mL/in2):94種類一般定性ろ紙厚さ(μm)200粒子保持能(μm)【液体】2.5 、 保持効率98%の粒子直径で表しています。質量(g/m2)100坪量(g/m2)98ろ過速度250、 ろ過速度 ASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmのろ紙を4つ折りにし、100mLの水をろ過させる時間を秒で表したものです。、(概算)(ヘルツベルグ)1420秒灰分含有率(%)0.06
定性ろ紙 グレード4 1004シリーズ Whatman(ワットマン)定性ろ紙 グレード4 1004シリーズWhatman(ワットマン)
1,169税込1,286
1パック(100枚)
15日以内出荷から82日以内出荷
サンプルに含まれる物質の検出、同定に広く使われる一般仕様のろ紙サイズの他、粒子保持能、厚さなど、幅広い製品ラインナップJIS規格に相当※(製品群の中で一番近しいもの)する仕様のろ紙を選択可能▼※「JIS相当」について:掲載されている「JISに相当」するグレードは、製品群の中で一番近しいものを相当として表記しています。ご自身の分析・実験に適切なグレードの選択を判断しやすいため、「JISに相当」するグレードを掲載しています。JIS規格にあるすべての検査項目を網羅しているわけではなく、基準範囲を完全に満たすとは限らないため、あくまでも目安としてご検討ください。詳細についてはバイオダイレクトライン(Tech-JP@cytiva.comまで)へお問い合わせください。粗い粒子やゼラチン状沈殿物(例:水酸化鉄、水酸化アルミニウム)のろ過に適しています。ろ過速度が速いことから、生物の体液や有機物を含む抽出物を分析する際のサンプル浄化に手軽に使えます。大気汚染モニタリングにおいては、粒子の捕集よりもろ過速度に重点が置かれる場合にこのろ紙が用いられます。注)試験研究目的に限ります。
仕様通気度(秒/100mL/in2):3.7種類一般定性ろ紙厚さ(μm)205粒子保持能(μm)【液体】20-25 、 保持効率98%の粒子直径で表しています。質量(g/m2)92坪量(g/m2)96ろ過速度12、 ろ過速度 ASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmのろ紙を4つ折りにし、100mLの水をろ過させる時間を秒で表したものです。、(概算)(ヘルツベルグ)37秒灰分含有率(%)0.06
定性ろ紙 グレード602h Whatman(ワットマン)定性ろ紙 グレード602hWhatman(ワットマン)
6,198税込6,818
1パック(100枚)
18日以内出荷から22日以内出荷
サンプルに含まれる物質の検出、同定に広く使われる一般仕様のろ紙サイズの他、粒子保持能、厚さなど、幅広い製品ラインナップJIS規格に相当※(製品群の中で一番近しいもの)する仕様のろ紙を選択可能▼※「JIS相当」について:掲載されている「JISに相当」するグレードは、製品群の中で一番近しいものを相当として表記しています。ご自身の分析・実験に適切なグレードの選択を判断しやすいため、「JISに相当」するグレードを掲載しています。JIS規格にあるすべての検査項目を網羅しているわけではなく、基準範囲を完全に満たすとは限らないため、あくまでも目安としてご検討ください。詳細についてはバイオダイレクトライン(Tech-JP@cytiva.comまで)へお問い合わせください。高密度のろ紙であり、超微細な粒子の捕集や、微細沈殿の除去に適しています。サンプル調製に用いられます。注)試験研究目的に限ります。
厚さ(μm)160粒子保持能(μm)【液体】<2 、 おおよそのサイズを示します。坪量(g/m2)84ろ過速度(概算)(ヘルツベルグ)750秒
折りたたみろ紙 グレード595 1/2 Whatman(ワットマン)折りたたみろ紙 グレード595 1/2Whatman(ワットマン)
6,698税込7,368
1パック(100枚)
18日以内出荷から22日以内出荷
折りたたみ済みのため、包装から取り出してすぐにフィルターファネルにセットが可能作業時間が短縮されるため、連続分析や多サンプルの分析向きフラットな標準ろ紙を用いた場合と同等の結果ろ紙を折りたたむと表面積が大きくなるため、フラットなろ紙を使った場合と比較して、ろ過速度が低下しにくくなる、荷重容量が大きくなるなどの利点があります。本製品は、すでにろ紙が折りたたまれた状態であり、作業時間が短縮されます。薄手のろ紙で、ろ過速度はやや高速、粒子保持能は中程度~微細です。食品抽出物の粒子分離や、蒸解した環境サンプルからの固体ろ過(例:ICP/AAS分析)など、さまざまな分野における分析で用いられています。注1)試験研究目的に限ります。注2)プリーツ折りです。
厚さ(μm)150粒子保持能(μm)【液体】4-7(2)、(2)おおよそのサイズを示します。坪量(g/m2)68ろ過速度(概算)(ヘルツベルグ)80秒
折りたたみろ紙 グレード113V 1213シリーズ Whatman(ワットマン)折りたたみろ紙 グレード113V 1213シリーズWhatman(ワットマン)
14,980税込16,478
1パック(100枚)
18日以内出荷から22日以内出荷
折りたたみ済みのため、包装から取り出してすぐにフィルターファネルにセットが可能作業時間が短縮されるため、連続分析や多サンプルの分析向きフラットな標準ろ紙を用いた場合と同等の結果ろ紙を折りたたむと表面積が大きくなるため、フラットなろ紙を使った場合と比較して、ろ過速度が低下しにくくなる、荷重容量が大きくなるなどの利点があります。本製品は、すでにろ紙が折りたたまれた状態であり、作業時間が短縮されます。非常に厚く強度の高いろ紙で、表面はクレープ状です。もともと荷重容量の大きな素材ですが、折りたたむことでさらに荷重容量が大きくなっています。定性セルロースろ紙の中ではろ過速度が最大です。粗粒子やゼラチン状沈殿物のろ過に適しています。注1)試験研究目的に限ります。注2)プリーツ折りです。
厚さ(μm)420粒子保持能(μm)【液体】30(1)、(1)保持効率98%の粒子直径で表しています。坪量(g/m2)125ろ過速度(概算)(ヘルツベルグ)28秒
折りたたみろ紙 グレード114V 1214シリーズ Whatman(ワットマン)折りたたみろ紙 グレード114V 1214シリーズWhatman(ワットマン)
6,598税込7,258
1パック(100枚)
4日以内出荷から18日以内出荷
折りたたみ済みのため、包装から取り出してすぐにフィルターファネルにセットが可能作業時間が短縮されるため、連続分析や多サンプルの分析向きフラットな標準ろ紙を用いた場合と同等の結果ろ紙を折りたたむと表面積が大きくなるため、フラットなろ紙を使った場合と比較して、ろ過速度が低下しにくくなる、荷重容量が大きくなるなどの利点があります。本製品は、すでにろ紙が折りたたまれた状態であり、作業時間が短縮されます。強度が強くろ過速度の速いろ紙です。粗粒子やゼラチン状沈殿物を採集するためのろ過に適しています。注1)試験研究目的に限ります。注2)プリーツ折りです。
厚さ(μm)190粒子保持能(μm)【液体】25(1)、(1)保持効率98%の粒子直径で表しています。坪量(g/m2)77ろ過速度(概算)(ヘルツベルグ)38秒
折りたたみろ紙 グレード2V 1202シリーズ Whatman(ワットマン)折りたたみろ紙 グレード2V 1202シリーズWhatman(ワットマン)
9,798税込10,778
1パック(100枚)
5日以内出荷から19日以内出荷
折りたたみ済みのため、包装から取り出してすぐにフィルターファネルにセットが可能作業時間が短縮されるため、連続分析や多サンプルの分析向きフラットな標準ろ紙を用いた場合と同等の結果ろ紙を折りたたむと表面積が大きくなるため、フラットなろ紙を使った場合と比較して、ろ過速度が低下しにくくなる、荷重容量が大きくなるなどの利点があります。本製品は、すでにろ紙が折りたたまれた状態であり、作業時間が短縮されます。一般的なろ過に広く使用されています。粒子保持能に優れ、ろ過速度は速く、荷重容量も大きいろ紙です。注1)試験研究目的に限ります。注2)プリーツ折りです。
厚さ(μm)190粒子保持能(μm)【液体】8(1)、(1)保持効率98%の粒子直径で表しています。坪量(g/m2)103ろ過速度(概算)(ヘルツベルグ)240秒
PTFEメンブレン TE 37 MF, 1.0μm 47mm 1パック 50枚入 Whatman(ワットマン)PTFEメンブレン TE 37 MF, 1.0μm 47mm 1パック 50枚入Whatman(ワットマン)
46,980税込51,678
1パック(50枚)
22日以内出荷
化学的に安定で不活性であり、侵食性の有機溶媒や強酸、強アルカリに耐性があります。特にHPLC分析用のサンプル前処理に適しています。疎水性メンブレンなので空気やガスの滅菌にも適用できます。ポリプロピレン性の不織布膜上に重ねて強度を増し扱いやすくしてあります。120℃までの高温で使用できます。注)試験研究目的に限ります。TE:ポリプロピレン支持体で補強してあります。
仕様●タンパク質吸着:低●バブルポイント(bar)(3):0.24、(3)2-プロパノールを用いて測定●耐溶媒性:極めて高い●流速(空気)(Δp=3mbar)(s/100mL):24●流速(水)(Δp=0.9bar)(s/100mL/12.5cm2):5.4(1)、(1)エタノールを用いて測定厚さ(μm)275最高使用温度(℃)100アズワン品番62-6172-54
ヘパキャップ150 カプセル型, Inlet: 3/8”FNPT, Outlet: 3/8”FNPT Whatman(ワットマン)ヘパキャップ150 カプセル型, Inlet: 3/8”FNPT, Outlet: 3/8”FNPTWhatman(ワットマン)
19,049税込20,954
1個
14日以内出荷
空気中の0.3μm以上の粒子を99.97%保持丈夫なポリプロピレン製のハウジング。デプスフィルターを使用しているので、高い荷重容量ろ過速度が速く、低圧力損失。両方向のろ過が可能オートクレーブで蒸気滅菌可能かつくり返しオートクレーブ可能(121℃で20分、最高温度132℃)発酵槽やインキュベーター中のバクテリアや藻類、菌類のコンタミを防止。組織培養にも利用可ヘパフィルターはガラス繊維製のフィルターを、丈夫なポリエステルモノフィラメントでラミネート加工したフィルターです。科学、研究、産業など各種分野において、高い粒子保持能、泥やほこりを保持する能力、高速ろ過が必要な場面で広く使われています。クリーンルーム内で、ISO品質システムで製造しています。注)試験研究目的に限ります。
仕様ろ過方向:両方向材質サポートシステム:ポリプロピレン、ハウジング:ポリプロピレン滅菌オートクレーブ可能材質(フィルター)ラミネートおよび疎水性加工をしたガラス繊維有効ろ過面積(cm2)2590ハウジングカプセル型インレット/アウトレット接続3/8”FNPT、3/8”FNPT耐圧(bar)0.41MPa(60psi)結合方式加熱圧着アズワン品番62-6178-31
3-ピースフィルターファネル 4.7cm アクリルプレート付 Whatman(ワットマン)3-ピースフィルターファネル 4.7cm アクリルプレート付Whatman(ワットマン)
39,980税込43,978
1セット
18日以内出荷
ガラス繊維ろ紙を用いた微粒子の高速ろ過に適したデザインシンプルな構造だから分解や洗浄が簡単フランジとリザーバーの結合部分は平面のすり合わせプレートは3種類から選択可能:アクリルプレート、ポリプロピレンプレート、PTFEプレートアクリルプレート:水溶液のろ過に適しています。操作時の最高温度は65℃です。注)試験研究目的に限ります。
容量(mL)リザーバー:36直径(Φcm)4.7、濾紙を支えるプレート:4.7、有効濾過:3.2有効ろ過面積(cm2)8高さ(cm)フィルタファネル:12.1アズワン品番62-6176-69
スパルタン 13 0.2μm RC/PP FLL/Mini-Tip 1パック 100個入 Whatman(ワットマン)スパルタン 13 0.2μm RC/PP FLL/Mini-Tip 1パック 100個入Whatman(ワットマン)
25,980税込28,578
1パック(100個)
18日以内出荷
再生セルロースメンブレンを採用、優れた化学薬品耐性他の13mmシリンジフィルターに比べてデッドボリュームが非常に少なく10μl未満アウトレットがミニチップタイプの製品も用意バッチ毎にブランク試験を行っています。水、メタノール、およびアセトニトリルをろ過、ろ液を210nmと254nmの波長で測定し、UV吸収物質が含まれていないことを確認しております。各バッチのクロマトグラフィーデータはサイトよりダウンロードいただけます。RCメンブレンは化学薬品耐性に優れ、親水性で、タンパク質吸着も低く、HPLCの有機溶媒や水溶液のろ過など幅広い用途にお使いいただけます。小型のサンプル容器に直接ろ液を注入できます。注)試験研究目的に限ります。PP=ポリプロピレン、RC=再生セルロース、FLL=メス型ルアーロック
仕様●アウトレット:オス型ルアー/ミニチップ●インレット:メス型ルアーロック●残液量(エアパージ後):≦10μl寸法(mm)17.0×17.0ハウジングポリプロピレン耐圧(bar)6.9(100psi)ろ過面積(cm2)0.75アズワン品番62-6173-44
ミニユニ PES, 0.2μm 1パック 100本入 Whatman(ワットマン)ミニユニ PES, 0.2μm 1パック 100本入Whatman(ワットマン)
43,899税込48,289
1パック(100本)
47日以内出荷
ろ過が1本で完了、前処理時間を従来の3分の1に短縮シリンジなどの消耗品を減らすことができ、コスト削減、廃棄物量も低減多くのオートサンプラーに適合組み立て不要のフィルター一体型ろ過バイアルで、容量0.4mLのチャンバーとプランジャーから構成されています。プランジャーのチャンバー側にろ過用メンブレン、反対側にセプタムキャップがついています。サンプルをチャンバーに入れ、プランジャーを押し込むと、圧力でサンプルがろ過され、プランジャーのリザーバーにろ液がたまる仕組みです。空気はベントホールから排気され、プランジャーを完全に押し込むとエバポレーションシール(ロッキングリング)が密閉します。ミニユニは12mmx32mmバイアルのオートサンプラーに適合するようにデザインされていますので、前処理の完了したミニユニをそのままオートサンプラーにセットし、HPLC分析をはじめることができます。マニュアルでニードルを刺してサンプルを吸い上げてお使いいただくことも可能です。プランジャーは手で押し込むこともできますが、専用のコンプレッサーもご用意しております。注)試験研究目的に限ります。セットサンプルパッケージのご提供がございます。
仕様必要圧力:約8.2kg(18lbs)材質ハウジングおよびキャップ:ポリプロピレン寸法(mm)12×32バイアルに相当ろ過量目安(mL)0.4最高使用温度(℃)50アズワン品番62-6182-63セプタムPTFEコートのシリコンラバーサンプルタイプ低タンパク吸着性が望ましい生体サンプル
ミニユニ スリットセプタム USシリーズ Whatman(ワットマン)ミニユニ スリットセプタム USシリーズWhatman(ワットマン)
45,299税込49,829
1パック(100本)ほか
6日以内出荷から22日以内出荷
ろ過が1本で完了、前処理時間を従来の3分の1に短縮シリンジなどの消耗品を減らすことができ、コスト削減、廃棄物量も低減多くのオートサンプラーに適合組み立て不要のフィルター一体型ろ過バイアルで、容量0.4mLのチャンバーとプランジャーから構成されています。プランジャーのチャンバー側にろ過用メンブレン、反対側にセプタムキャップがついています。サンプルをチャンバーに入れ、プランジャーを押し込むと、圧力でサンプルがろ過され、プランジャーのリザーバーにろ液がたまる仕組みです。空気はベントホールから排気され、プランジャーを完全に押し込むとエバポレーションシール(ロッキングリング)が密閉します。ミニユニは12mmx32mmバイアルのオートサンプラーに適合するようにデザインされていますので、前処理の完了したミニユニをそのままオートサンプラーにセットし、HPLC分析をはじめることができます。マニュアルでニードルを刺してサンプルを吸い上げてお使いいただくことも可能です。プランジャーは手で押し込むこともできますが、専用のコンプレッサーもご用意しております。スリット入りセプタムキャップで、ハイスループットオートメーションへ対応繊細なニードルに。サンプルの蒸発を抑制注)試験研究目的に限ります。
仕様必要圧力:約8.2kg(18lbs)材質ハウジングおよびキャップ:ポリプロピレン寸法(mm)12×32バイアルに相当ろ過量目安(mL)0.4最高使用温度(℃)50セプタムPTFEコートのシリコンラバー
プラディスク Puradisc シリンジフィルター Whatman(ワットマン)プラディスク Puradisc シリンジフィルターWhatman(ワットマン)
42,980税込47,278
1個(200個)
18日以内出荷から22日以内出荷
強酸・強アルカリなどにも高い薬品耐性 親水性PTFE水系・有機溶媒系などサンプルごとの使い分け不要
材質(ハウジング)ポロプロピレン
ポリキャップ TC75 滅菌済 Whatman(ワットマン)ポリキャップ TC75 滅菌済Whatman(ワットマン)
27,199税込29,919
1個
18日以内出荷
PESを2層に重ねたフィルターで目詰まりし難いです。低いタンパク質吸着性で水溶液のろ過におすすめです。滅菌ろ過グレード用のHIMAチャレンジテストに合格しています。完全性試験済みです。
用途水溶液、生体サンプル、バッファー、溶液浄化・洗浄、酵素、高品質水、粒子計数溶液、製薬溶液、試薬調整、塩溶液、組織培養培地、ウイルス懸濁液等材質メンブレン/PES有効ろ過面積(cm2)930インレット/アウトレット接続SB ※段付ホース口:6~10mm(1/4"-3/8")のチューブに接続可能
プラディスク 25 Whatman(ワットマン)プラディスク 25Whatman(ワットマン)
23,980税込26,378
1パック(50個)ほか
4日以内出荷から22日以内出荷
大容量包装もあり経済的無着色のポリプロピレン製。100mLまでのサンプル用残液量が少ないので、高回収率注)試験研究目的に限ります。
仕様●アウトレット:オス型ルアー●インレット:メス型ルアーロック●残液量(エアパージ後):100μl未満寸法(mm)22.9×28.4質量(g)2.7滅菌オートクレーブ可。121℃(最高131℃まで)材質(ハウジング)ポリプロピレン処理容量(mL)最大100耐圧(bar)5.2(75psi)ろ過面積(cm2)4.2
カーボンキャップ150 Inlet/Outlet: 1/2” HB Whatman(ワットマン)カーボンキャップ150 Inlet/Outlet: 1/2” HBWhatman(ワットマン)
20,499税込22,549
1個
18日以内出荷
有効面積が広い粒状の活性炭の吸収剤入りプリーツ状のガラス繊維ろ紙を内臓0.3μm以上の粒子を99.97%保持空気からの有機物の吸収、水からの色素、有機物、塩素の除去におすすめ酸処理した粒状活性炭と、プリーツ状のHEPAフィルターを内蔵したカプセルフィルターです。連続カラム浸出ろ過による精製プロセスに使用可能です。注)試験研究目的に限ります。HB=ホース口
材質サポートシステム:ポリプロピレン材質(フィルター)活性炭・プリーツ状HEPAカートリッジハウジングポリプロピレン耐圧(bar)0.41Mpa(60psi)結合方式加熱溶着アズワン品番62-6178-40表面積m2/g(活性炭)82000(活性炭126)
ニトロセルロースメンブレン NC 45, 0.45μm, Whatman(ワットマン)ニトロセルロースメンブレン NC 45, 0.45μm,Whatman(ワットマン)
20,980税込23,078
1パック(100枚)
6日以内出荷から30日以内出荷
高い強度と柔軟性を併せもつニトロセルロースメンブレン孔径は均一でメンブレン表面での捕捉および分析に適応低溶出物レベル耐熱性が高く、収縮しにくいためオートクレーブ滅菌に対応柔軟性に富んだニトロセルロースメンブレンフィルターであり、装着時やろ過時、オートクレーブの際に破損するリスクを減らしています。このタイプのメンブレンとしては強靱な構造をもちます。注)試験研究目的に限ります。労働安全衛生法(ラベル表示義務あり)および消防法該当製品です。
仕様●タンパク質吸着:高●開孔率:66-84%●蒸気滅菌:可能●親水性:あり●破裂強度:>2psi(0.0138MPa)厚さ(μm)105-140最高使用温度(℃)80質量(mg/cm2)3.6-5.5
ポリディスクSPF 1.0μm 1パック 10個入 Whatman(ワットマン)ポリディスクSPF 1.0μm 1パック 10個入Whatman(ワットマン)
12,980税込14,278
1パック(10個)
18日以内出荷
GMF/GF/PESの3層構造フィルター血清などろ過困難な溶液におすすめ注)試験研究目的に限ります。
仕様Water flow rate at 1bar(14.5psi)(mL):500/min材質プレフィルタ:二重層のガラス繊維ろ紙容量(μL)ハウジング:540材質(ハウジング)ポリプロピレン(PP)メンブレン1μm孔径のポリエーテルスルホンメンブレン直径(Φmm)50ろ過面積(cm2)20.4接続サイズ(mm)6~10内径ホースに接続可能アズワン品番62-6178-88
ガラス繊維 1820シリーズ Whatman(ワットマン)ガラス繊維 1820シリーズWhatman(ワットマン)
7,698税込8,468
1パック(100枚)
22日以内出荷から82日以内出荷
廃液の水質汚染モニタリング水溶液のろ過藻類およびバクテリアの培養食品分析タンパク質ろ過β線放射体によるラジオイムノアッセイなどに用いられます大気汚染モニタリングにおける浮遊微小粒子の質量測定や排煙サンプリング吸着法にも使われます。注)試験研究目的に限ります。労働安全衛生法(ラベル表示義務あり)該当製品です。高速、高い荷重容量
仕様通気度(sec/100mL/in2):4.3厚さ(μm)260粒子保持能(μm)【液体】1.6(1)、(1)保持効率98%の粒子直径で表しています。坪量(g/m2)53
クロマトグラフィー用ペーパー 1 Chr リール型 3001シリーズ Whatman(ワットマン)クロマトグラフィー用ペーパー 1 Chr リール型 3001シリーズWhatman(ワットマン)
4,498税込4,948
1パック
61日以内出荷から82日以内出荷
最も薄手で、吸水速度は中程度、表面は滑らかで分離能は良く、一般的な分析分離に適します。注)試験研究目的に限ります。吸水速度:濾紙の厚さと溶質のスポット量が一定ならば、吸水速度が遅いほど分離能は高くなります。厚さ:サンプル量を増やしたり、濃度を濃くして溶質のスポット量を増やすと、クロマトグラフィー用ペーパーの分離能は低下します。この場合、厚手の濾紙をご使用になると、吸水速度の変化を問題にしなければ分離能の低下はあまり目立ちません。基本重量:スポットできるサンプル量は、基本重量に比例します。したがって、基本重量が多い程多量にスポットできます。
厚さ(mm)0.18質量(g/m2)87吸水速度(mm/30min)(水の場合)130
ニュークリポアメンブレン PC MB 37mm 0.8μm 1箱 100枚入 Whatman(ワットマン)ニュークリポアメンブレン PC MB 37mm 0.8μm 1箱 100枚入Whatman(ワットマン)
19,980税込21,978
1箱(100枚)
91日以内出荷
タンパク質の吸着が少ないメンブレン溶出物がほとんどないので、コンタミのリスクを軽減化学薬品耐性が高く、高温にも耐性あり灰分含量や風袋重量が少なく定量分析にも対応表面が平滑なので保持された粒子の観察が容易ニュークリポアメンブレン(Nuclepore membrane)はポリカーボネートフィルムから作られています。トラックエッチ法で製造されているため、孔径は均一です。流速が速く、化学薬品や高温に対する耐性が高いメンブレンです。表面はフラットかつ平滑で、溶出物レベルは極めて低く抑えられています。用途:落射蛍光顕微鏡、環境分析、細胞生物学、EPAテスト、燃料テスト、バイオアッセイ、寄生虫学、エア分析、水中微生物学※試験研究目的に限ります。
規格PC MB 37mm 0.8μmアズワン品番65-0310-41
無灰定量ろ紙 47mm 1箱 100枚入 Whatman(ワットマン)無灰定量ろ紙 47mm 1箱 100枚入Whatman(ワットマン)
2,998税込3,298
1箱(100枚)
22日以内出荷
純度が高い、精密な定量ろ過分析に適したグレード一般に広く使われている無灰定量ろ紙で、ろ過速度および粒子保持能は中程度です。代表的な使用例セメント、粘土、鉄鋼製品に含まれる成分の重量分析、土壌分析一般では水溶液から固形物を分離する際の前ろ過フィルター牛乳の沈殿物の定量測定、原子吸光分析に先だって溶液を浄化する分析ろ過大気中の微量元素や放射線核種捕集の際の高純度ろ紙としても用いられます。
寸法(mm)Φ47グレード40厚さ(μm)210粒子保持能(μm)【液体】8アズワン品番62-6175-58灰分0.00007ろ過速度(ヘルツベルグ)340秒秤量(g)95/m2
ガラス繊維 1827シリーズ Whatman(ワットマン)ガラス繊維 1827シリーズWhatman(ワットマン)
5,098税込5,608
1パック(100枚)
81日以内出荷
平滑な表面のホウケイ酸ガラス繊維ろ紙で500℃以上の高温にも耐性があります水中懸濁物の総量測定やバクテリア用培地懸濁物質のろ過などに用いられており水質汚染モニタリングや細胞回収液体シンチレーション測定法大気汚染モニタリングなどに適しています。注)試験研究目的に限ります。労働安全衛生法(ラベル表示義務あり)該当製品です。高速、高い荷重容量
仕様通気度(sec/100mL/in2):3.7厚さ(μm)435粒子保持能(μm)【液体】1.5(1)、(1)保持効率98%の粒子直径で表しています。坪量(g/m2)64
定性濾紙 Whatman(ワットマン)定性濾紙Whatman(ワットマン)
3,598税込3,958
1箱(100枚)
6日以内出荷
用途粒子保持性は大変よく、湿潤強度が大きい濾紙。仕様●ワットマン濾紙名:3●濾過速度:遅厚さ(mm)0.39タイプ円形寸法(cm)12.5粒子保持能(μm)6アズワン品番2-319-05灰分含有率(%)0.0006荷重容量やや強
石英繊維ろ紙 QM-A 25mm 1パック 100枚入 Whatman(ワットマン)石英繊維ろ紙 QM-A 25mm 1パック 100枚入Whatman(ワットマン)
24,980税込27,478
1パック(100枚)
5日以内出荷
高純度の石英(SiO2)繊維で作られたろ紙です。800℃までの高温に耐えます。酸性ガス、排煙、排気、エアロゾルなどのエアサンプリング、PM10テストなどに用いられます。ろ紙に含まれるアルカリ土類金属含有量は極めて微量なので、硫酸ミストや硝酸ミストなどの「人為的」な物質の生成はほぼゼロに抑えられています。注)試験研究目的に限ります。労働安全衛生法(ラベル表示義務あり)該当製品です。
仕様●Binder:No●Nominal basis weight(g/m2):85●Pre-fired:Yes●Thickness(μm):475●Typical air retention efficiency @0.3um:0.999耐熱温度(℃)800アズワン品番62-6176-54
ビバレッジモニター Whatman(ワットマン)ビバレッジモニターWhatman(ワットマン)
26,099税込28,709
1箱(50個)
当日出荷
メンブレンは白または黒色のΦ47mmグリッド付きで、様々なコロニーのカウントが容易です。吸引時は、別売のアダプターを使用する事で穴あきゴム栓に付ける事ができます。
セット内容ファンネル×50個、プラグ×50個、ファンネルアダプター×3個材質メンブレン/セルロース混合エステル、カバー/PS(ポリスチレン)、シリンダー・ベース/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)Φ61×高さ76容量(mL)100アズワン品番2-7548-11孔径(Φμm)0.45
大容量シリンジフィルター 1箱 2個入 SF-PSシリーズ SNKバイオ大容量シリンジフィルター 1箱 2個入 SF-PSシリーズSNKバイオ
8,998税込9,898
1箱(2個)
13日以内出荷
シリンジに接続してろ過ができます。中空糸フィルタにより、微粒子や細菌を除去します。小型軽量で接続も容易。
材質ハウジング/PC、フィルタろ材/PES(ポリエーテルサルフォン)接続シリンジ対象水系溶液・アルコール
中空糸シリンジフィルター 1箱 4個入 SF-PSシリーズ SNKバイオ中空糸シリンジフィルター 1箱 4個入 SF-PSシリーズSNKバイオ
7,998税込8,798
1箱(4個)
13日以内出荷
シリンジに接続してろ過ができます。中空糸フィルタにより、微粒子や細菌を除去します。小型軽量で接続も容易。残液量が少ないので少量・高価サンプルろ過に適しています。
接続シリンジ対象水系溶液・アルコール
中空糸シリンジフィルター 1箱 4個入 SF-PPシリーズ SNKバイオ中空糸シリンジフィルター 1箱 4個入 SF-PPシリーズSNKバイオ
9,998税込10,998
1箱(4個)
13日以内出荷
シリンジに接続してろ過ができます。エアーベントとして使用ができます。中空糸フィルタにより、微粒子や細菌を除去します。小型軽量で接続も容易、少量サンプルろ過に適しています。
接続シリンジ対象水系溶液・アルコール・空気・二酸化炭素
ペリスタポンプヘッド VF-APHシリーズ sartorius(ザルトリウス)ペリスタポンプヘッド VF-APHシリーズsartorius(ザルトリウス)
88,980税込97,878
1個
7日以内出荷から48日以内出荷
ペリスタポンプVF-APD0001-1用ポンプヘッド
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85×60×82
分溜・分離・抽出・ろ過