絞り込み
ブランド
- Kartell(カルテル)
- モノタロウ(1)
- アズワン(605)
- IKA(378)
- TGK(東京硝子器械)(208)
- 三商(174)
- ケニス(128)
- オーハウス(127)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(114)
- 日伸理化(99)
- コクゴ(79)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(73)
- 東京スクリーン(72)
- ADVANTEC(66)
- 大阪ケミカル(65)
- フロンケミカル(60)
- フロン工業(60)
- JEIO TECH(55)
- DLAB(54)
- サンポー(51)
- 日陶科学(50)
- ブランドをもっと見る

固定プロペラ羽根攪拌棒 39mm#428
Kartell(カルテル)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷羽根は、耐薬品性のPP製で、PVC被覆された鋼製の棒に取付けられています。TGK品番198-19-63-01長さ(mm)350品番428直径(Φmm)8羽根形状プロペラ状羽根高(mm)15羽根幅(mm)39アズワン品番1-9960-01
エコノミー撹拌羽根
Kartell(カルテル)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から翌々日出荷撹拌羽根全体がPP(ポリプロピレン)でコートされていますので、一般的な薬液を撹拌するのに適しています。材質軸部/スチール(ポリプロピレンコート)、羽根部/PP(ポリプロピレン)軸径(Φmm)8全長(mm)350
固定U字形羽根攪拌棒 65mm#430
Kartell(カルテル)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷羽根は、耐薬品性のPP製で、PVC被覆された鋼製の棒に取付けられています。TGK品番198-19-63-02長さ(mm)350品番430直径(Φmm)8羽根形状U字形状羽根高(mm)78羽根幅(mm)65アズワン品番1-9960-02
ポリスマン撹拌棒 PP
Kartell(カルテル)¥2,198税込¥2,4181袋(10本)当日出荷両端の2種のへらは一体成型。TGK品番198-19-63-11全長(mm)244軸外径(Φmm)6先端幅(mm)(三角部)12.5、(四角部)15.5
攪拌子取出し棒 11Φ×300mm
Kartell(カルテル)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷実験終了後の溶液中から撹拌子を取出す時に使います。棒の一端に強力磁石が内蔵されており、磁石が溶液にじかに触れることはありません。TGK品番198-19-06-01
羽根付撹拌棒 428 固定プロペラ羽根 幅39mm
Kartell(カルテル)¥5,798税込¥6,3781本3日以内出荷羽根は、PP製で、PP被覆された鋼製の棒に取付けられています。長さ(mm)350直径(Φmm)8羽根形状プロペラ状羽根高(mm)15羽根幅(mm)39
羽根付撹拌棒 430 固定U字形羽根 幅65mm
Kartell(カルテル)¥5,998税込¥6,5981本3日以内出荷羽根は、PP製で、PP被覆された鋼製の棒に取付けられています。長さ(mm)350直径(Φmm)8本体質量(g)約50羽根形状U字形状羽根高(mm)78羽根幅(mm)65
マグネット攪拌球 770 直径12.57mm
Kartell(カルテル)¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷250℃までは長時間の使用に耐え、短時間では300℃でも使用可能です。直径(Φmm)12.57
プラスチックコンテナー #5640
Kartell(カルテル)¥24,980税込¥27,4781ケース(500個)3日以内出荷各種サンプルの採集・保管・運搬にご使用いただけます。TGK品番198-19-94-17寸法(mm)62.5Φ×73H容量(mL)150品番5640本体PPキャップPP
プラスチックコンテナー #5630
Kartell(カルテル)¥35,980税込¥39,5781ケース(600個)3日以内出荷各種サンプルの採集・保管・運搬にご使用いただけます。TGK品番198-19-94-16寸法(mm)39Φ×65H容量(mL)60品番5630本体PSキャップPE
プラスチックコンテナー #2596
Kartell(カルテル)¥56,980税込¥62,6781ケース(500個)3日以内出荷各種サンプルの採集・保管・運搬にご使用いただけます。TGK品番198-19-94-18寸法(mm)66Φ×85.5H容量(mL)200品番2596本体PSキャップHDPE
羽根付撹拌棒 432 可動二枚羽根 幅98.5mm
Kartell(カルテル)¥7,098税込¥7,8081本93日以内出荷羽根は、PP製で、PP被覆された鋼製の棒に取付けられています。長さ(mm)L350羽根幅(mm)閉じた状態:22.5回転時の羽根幅(mm)W98.5直径(mm)Φ8
羽根付撹拌棒 431 可動二枚羽根 幅57mm
Kartell(カルテル)¥7,098税込¥7,8081本93日以内出荷羽根は、PP製で、PP被覆された鋼製の棒に取付けられています。長さ(mm)L350羽根幅(mm)閉じた状態:23回転時の羽根幅(mm)W57直径(mm)Φ8