絞り込み
適合チューブ外径(Φmm)
- 10
- 3.97(1)
- 4(18)
- 6(25)
- 6.35(4)
- 7.94(3)
- 8(18)
- 9.53(3)
- 12(11)
- 16(1)
管接続口径
- 1/4(7)
- 3/8(5)
- 1/2(4)
使用流体
- その他(4)
- 水(7)
- 空気(14)
ねじの種類
- R(8)
最高使用圧力(MPa)
- 0.9(5)
- 1(6)
- 1.0(1)
ポート数
- 2(2)
2
ブランド
- PISCO(ピスコ)(11)
- コガネイ(2)
- BeHAUS(1)
PISCO(ピスコ)・コガネイ・BeHAUS
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
スロットルバルブは、空気圧機器と接続することによって、空気圧の速度や空気圧信号をコントロールすることのできる機器です。エアを流しながら流量制御が可能なのが特徴。チューブからの取り出し方向が自由にできるため、取り付け場所に困ることがありません。スロットルバルブには、機器使われている金属を全て黄銅にすることによって、火花が散るような高温な環境下でも使用できるものや、クリーン環境内での使用に最適なものがあります。
「適合チューブ外径(Φmm)」から絞り込む
3.97(1)
4(18)
6(25)
6.35(4)
7.94(3)
8(18)
9.53(3)
10
12(11)
16(1)

スロットルバルブ ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)(9件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から4日以内出荷空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。用途チューブとチューブの接続(同径)形状小型ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気主な用途スタンダード使用真空圧力(kPa)-100
スロットルバルブ エルボ
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から14日以内出荷空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。用途ねじとチューブの接続材質ロック爪/ステンレス開放リング/POM(ポリアセタール)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・ニードル/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/NBR(ニトリルゴム)樹脂本体/PBT(ポリブチレンテレフタレート)ロックナット/アルミニウム形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気主な用途スタンダード材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
スロットルバルブ PPタイプ ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から11日以内出荷本体材質にクリーン環境に適したPPを採用しました。 禁油仕様により幅広い分野のニーズに対応します。 金属材質にはSUS304そ採用し、シール材質にはEPDMを採用してます。使用温度範囲(℃)0~80使用圧力範囲(MPa)0~0.9最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水/その他使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
スロットルバルブ PPタイプ エルボ
PISCO(ピスコ)¥899~税込¥989~1個当日出荷から12日以内出荷樹脂本体材質は、クリーン環境に適したPP樹脂を採用しています。金属材質はSUS304を採用しています。シール材質にはEPDMを採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリア(半透明)で流体(液体)の確認が可能です。形状エルボ色樹脂本体/クリア使用温度範囲(℃)0~80使用圧力範囲(MPa)0~0.9最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水/その他使用真空圧力(kPa)-100
スロットルバルブ フリー
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から12日以内出荷空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。用途ねじとチューブの接続形状フリー使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気主な用途スタンダード使用真空圧力(kPa)-100
スロットルバルブ SUS316
PISCO(ピスコ)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から12日以内出荷耐蝕に優れたSUS316を使用した流量制御弁。チューブフィッティング同様ロック爪機構採用で、チューブ開放時の操作性が抜群。外部の構造金属部品は、耐蝕性に優れたSUS316を使用。シールゴム材質には、FKMを使用。チューブフィッティングと同様のロック爪機構を採用。チューブ開放時の操作性抜群。使用部品は全て禁油仕様。使用部品は全て食品衛生法適合。用途耐蝕に優れたSUS316を使用したニードル絞り弁。化学、薬品、医療、半導体、太陽電池、二次電池などの分野に最適です。形状エルボ使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0ねじの種類R使用流体空気、水、その他薬品など使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
スロットルバルブブラス エルボ(カバー無し)
PISCO(ピスコ)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から14日以内出荷形状エルボカバー無し使用圧力範囲(MPa)0~1.0使用流体空気/水使用真空圧力(kPa)-100
スロットルバルブPP クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)¥3,998税込¥4,3981個10日以内出荷本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用。禁油仕様により幅広い分野でのニーズに対応。食品衛生法適合。樹脂本体色がクリア(半透明)で、流体(液体)の確認が可能。シールゴム材質の特殊仕様にも対応。シールテープ巻きやシーロック加工のオプションあり。RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。トラスコ品番559-6782材質ゴム:EPDM形状小型ユニオンストレート適合チューブ外径(Φmm)Φ10使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用温度(℃)0~80(凍結なきこと)使用流体空気、水、その他薬品など使用真空圧力(kPa)-100
スロットルバルブPP エルボ
PISCO(ピスコ)¥4,698税込¥5,1681個4日以内出荷から10日以内出荷樹脂本体材質は、クリーン環境に適したPP樹脂を採用しています。金属材質はSUS304を採用しています。シール材質にはEPDMを採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリア(半透明)で流体(液体)の確認が可能です。材質金属部品:SUS304、樹脂部品:PP、シールゴム:EPDM使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0~1.0(20℃)使用流体空気、水、その他薬品(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
スロットルバルブ クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)¥1,198税込¥1,3181個10日以内出荷空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。色開放リング:ライトブルー、樹脂本体:ライトグレー使用温度(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
スロットルバルブ
BeHAUS¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から翌々日出荷チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。用途チューブ配管内の流量調整として・管用めねじとチューブの接続として最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
スロットルバルブ
コガネイ¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷から6日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。空気圧機器の速度制御、空気圧信号の制御を行います。ポート数2使用流体空気
スロットルバルブ
コガネイ¥1,498税込¥1,6481個9日以内出荷から15日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。空気圧機器の速度制御、空気圧信号の制御を行います。ポート数2使用流体空気
スロットルバルブブラス エルボ(カバー付)
PISCO(ピスコ)¥1,698~税込¥1,868~1個4日以内出荷から9日以内出荷形状エルボカバー付使用圧力範囲(MPa)0~1.0使用流体空気/水使用真空圧力(kPa)-100
『エアーバルブ』には他にこんなカテゴリがあります
- 手動切換弁
- 足踏み弁(フットバルブ)
- スロットルバルブ