空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

1,033件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】フリー電源デジタル温度調節器 アズワン

    【レンタル】フリー電源デジタル温度調節器

    アズワン
    4,290税込4,719
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    PIDのオートチューニングにマッチしたSSRを採用しており、より良い温度調節が可能です。電源は95~240Vを任意で選択できます。
    最小表示単位1℃
  • 【レンタル】ファンクションジェネレータ アズワン

    【レンタル】ファンクションジェネレータ

    アズワン
    5,198税込5,718
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    3.95型TFT LCDディスプレイに関連設定、パラメータをテキスト形式およびグラフィック形式で表示します。5種類の基本波形と48種類の任意波形に対応しています。不揮発性メモリに26種類の任意波形を保存できます。AM/FM/PM/FSK変調・スイープ・バースト周波数カウンター機能付きです。
    周波数正弦波/A1μHz~10MHz、方形波・パルス波/1μHz~5MHz、ランプ波/1μHz~1MHz、ノイズ/25MHz(-3dB)、ARB(任意波)/1μHz~10MHz出力波形正弦波・方形波・パルス波・ランプ波・ノイズ・ARB(任意波)インターフェースUSBサンプルレート125MS/sレコード長8kポイント周波数レンジ1μHz-25MHz
  • 【レンタル】ファイバースコープ(先端可動式) アズワン

    【レンタル】ファイバースコープ(先端可動式)

    アズワン
    4,998税込5,498
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    フレキシブルケーブルですので、小さな隙間の奥でも確認できます。付属のミラーヘッドを使用すれば側面の観察も可能です。先端可動式ですので、様々な角度に調節可能です。
    質量(g)420電源リチウムイオン充電池(ACアダプター付属)、AC100V 50/60Hz解像度640×480ピクセル焦点距離2~10cmフレームレート30fps(MAX)
  • 【レンタル】ビデオマイクロスコープ アズワン

    【レンタル】ビデオマイクロスコープ

    アズワン
    2,840税込3,124
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    USBケーブル(付属)で充電ができます。
    解像度320×240ピクセル
  • 【レンタル】ハロゲン水分計 アズワン

    【レンタル】ハロゲン水分計

    アズワン
    8,898税込9,788
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    HBM社ロードセルを採用し、温度補償に優れます。秤量110gの大容量タイプです。
    タイマー1~99min秤量(g)110加熱温度(℃)40~199
  • 【レンタル】デジタル卓上型温度調節器 アズワン

    【レンタル】デジタル卓上型温度調節器

    アズワン
    3,098税込3,408
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    3Pコンセントと端子止めの2系統の出力端子を装備しています。温度設定はディップスイッチを押すだけの操作で、容易かつ正確に行う事ができます。コンパクト設計で場所を取りません。
    寸法(mm)135×150×94温度表示精度±1%(FS)+1digitまたは3℃の大きい方の値温度設定範囲(℃)0~399
  • 【レンタル】デジタル硬度計 アズワン

    【レンタル】デジタル硬度計

    アズワン
    9,198税込10,118
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ワンプッシュで迅速かつ正確にサンプルの破壊強度が測定できます。最大40kg(392N)まで測定できるので非常に硬いサンプルでも測定が可能です。KgfとN(ニュートン)表示の切替が可能です。
    検出方式ロードセル方式表示器赤色LED5桁 字高20mm測定間隔5g(0.05N)
  • 【レンタル】ストップウォッチ(手巻き式) 校正証明書付 アズワン

    【レンタル】ストップウォッチ(手巻き式) 校正証明書付

    アズワン
    7,898税込8,688
    1個
    翌日出荷から10日以内出荷
    手巻き式ですので電池が不要です。
  • 【レンタル】ズーム双眼実体顕微鏡 アズワン

    【レンタル】ズーム双眼実体顕微鏡

    アズワン
    4,398税込4,838
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    本体寸法(mm)185×262×315総合倍率10×~45×照明落射・透過/LED照明(光量調整可能)接眼レンズWF10×(視野数20)対物レンズ1×~4.5×
  • 【レンタル】キャビテーションメーター(超音波強度測定器) アズワン

    【レンタル】キャビテーションメーター(超音波強度測定器)

    アズワン
    8,098税込8,908
    1セットほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    電源不要です。超音波洗浄器中の超音波の強さを測定できます。
    測定範囲0~100Cavins・0~1000Cavins(相対値)適合周波数20~120kHz
  • 【レンタル】LEDズーム実体顕微鏡 アズワン

    【レンタル】LEDズーム実体顕微鏡

    アズワン
    6,298税込6,928
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    グリノー式光学系の高性能実体顕微鏡で品質管理やバイオサイエンス、材料研究など幅広い用途に適しています。ズームハンドルを6つのポジションでクリックストップできますので、同じズームを再現できます。USB3.0により高速でデータ伝送を行い、高画素でもストレスなく操作可能です。ズーム比1:6.7、作動距離113mmを実現し、操作性に優れています。High Eyepointで眼鏡を着用したままでも高い視野を実現します。Plug and Playでデバイスの設置が容易です。視野数23mmの広い視野で鮮明な立体観察が可能です。USBカメラ付きでサンプル画像の保存に便利です。
    総合倍率7.5~50×照明落射・透過3W LED接眼レンズ10倍(WF10×)
  • 【レンタル】12CHデータロガー(校正済K熱電対12本付き) 校正証明書付 アズワン

    【レンタル】12CHデータロガー(校正済K熱電対12本付き) 校正証明書付

    アズワン
    7,598税込8,358
    1個
    翌日出荷から10日以内出荷
    校正済みのK熱電対温度センサーを12本付属しております。校正済(本体+センサー)ですので、すぐにご使用が可能です。本体重量約250gと軽量に仕上げ、ポケットに入るサイズ感。操作ボタンは最低限に抑えています。直感性に優れたデザインかつ12チャンネル分の端子台と湿度センサ用+5V出力(M3端子台※1)最大12CHの熱電対またはDC電圧を計測することが可能なマルチロガーです。(湿度計測は+5Vと12CHのポートを利用した1CHのみの計測となります)。パソコン側へUSBケーブル経由での記録の移動が可能です(記録中不可)。USBケーブルでパソコンと接続することで、グラフ表示、リスト表示で測定ができます。(PCへは指定のURLからダウンロードしたアプリケーションのインストールが必要)。記録データはSDカードまたはPC側のどちらかにCSV形式で記録されます。USB給電採用で付属のACアダプタだけでなく、各種USBポート/ポータブルバッテリー等から給電も可能です。メモリ機能は2タイプ。単体使用時はメモリーカードへ、グラフモニタリング時はPC側へCSVファイルを保存できます。十字キーボタンで直感的な操作バックライト付大型液晶各チャンネルのグラフ合成表示が可能なだけでなく、基準値・基準CHとの値差を表示。各ポジションでの温度分布が一目で判断できます。本体同様に直感的な操作性を考慮したボタンアレンジになっています。別売の湿度センサーをご準備いただくことにより相対湿度の計測が可能です。(1CH)
    記録方式CSV記録開始から1ファイルに保存サンプリング周期5秒・10秒・30秒・60秒・5分・10分・30分・60分
  • 【レンタル】ドーム型サーマルカメラ アーテック[学校教材・教育玩具]

    【レンタル】ドーム型サーマルカメラ

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    5,798税込6,378
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    一度に最大20人まで測定可能AI認証で各顔ごとに温度を表示!混雑した状況でも発熱者を発見可能1.5~3m離れて撮影可能赤外線照明内蔵で暗い環境でも撮影可能選択可能な温度異常アラーム(音声、白色LED、リレー出力)
    付属品ドーム型三脚ブランケット、三脚(TP-01)、ACアダプターDC12V2A焦点距離最大0.6m測定精度(℃)±0.5
  • 【レンタル】サーマルカメラ 顔認証型 アーテック[学校教材・教育玩具]

    【レンタル】サーマルカメラ 顔認証型

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    4,098税込4,508
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    見やすく、使いやすい8インチ大画面。10,000人の顔登録機能搭載限られたスペースでも使用可能0.3m~0.5m離れて撮影可能顔認証&温度検知&マスク検出機能温度異常アラーム付(文字表示と音声)初期設定および顔登録にはPC(Windows10)が必要です。
    付属品卓上スタンドベース(SB-01)、卓上スタンド支柱(SP-01)、ACアダプターDC12V2A測定精度(℃)±0.3~0.5モニターサイズ8インチ
  • 【レンタル】温度記録計(おんどとりJr.)用USBコミュニケーションポート T&D(ティアンドデイ)

    【レンタル】温度記録計(おんどとりJr.)用USBコミュニケーションポート

    T&D(ティアンドデイ)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    付属品通信ケーブル・ソフトウェアインターフェースパソコン間/USB、データロガー間/光通信
  • 【レンタル】温度データロガー(ptセンサー付・校正証明書付) T&D(ティアンドデイ)

    【レンタル】温度データロガー(ptセンサー付・校正証明書付)

    T&D(ティアンドデイ)
    4,298税込4,728
    1個
    翌日出荷から10日以内出荷
    Pt100センサ対応小型データロガーTR-5iシリーズは、温度・電圧・4-20mA・パルス数を測定・記録するデータロガーです。ロガー本体は防水仕様で-40~80℃の多様な環境下で使用できます。電池駆動のため設置場所を選びません。記録データは別売のコミュニケーションポートTR-50U2、もしくはデータコレクタTR-57DCiのどちらかを経由してパソコンへ転送でき、グラフ表示・データ解析が可能です。また、データコレクタを使用すればデータロガーを回収することなく現場でのデータ収集・閲覧も可能です。
    表示測定値、電池残量、その他測定対象温度1ch Pt100、Pt1000
  • 【レンタル】データコレクタ T&D(ティアンドデイ)

    【レンタル】データコレクタ

    T&D(ティアンドデイ)
    3,598税込3,958
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    データロガーの記録データを収集するデータコレクタです。設置場所からデータロガー本体を回収することなく、現場にてデータ収集やデータのチェックが行えます。また、記録間隔等の設定や記録開始をすることもできます。
    セット内容本体 TR-57DCi、単4アルカリ電池2本、USB通信ケーブル(US-15C)、通信ケーブル(TR-6C10)、付属ソフトウェアCD-ROM、取扱説明書
  • 【レンタル】ベーシック天びん ENTRISII sartorius(ザルトリウス)

    【レンタル】ベーシック天びん ENTRISII

    sartorius(ザルトリウス)
    3,598税込3,958
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    クラス最短の安定所要時間―最新のひょう量センサーの採用全自動校正調整機能isoCALを搭載し、正確なひょう量結果を保証優れた読み取りと使いやすさを実現するハイブリッドスクリーンGLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力ソフトなしでのPCダイレクト出力
  • 【レンタル】糖度・屈折計 LLG Labware

    【レンタル】糖度・屈折計

    LLG Labware
    5,098税込5,608
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    糖度と屈折率を同時に測定できます。水で丸洗いできる防水仕様(IP65)です。
    測定範囲1.33~1.54RI電源単4乾電池精度Brix/±0.2%、屈折率(RI)/±0.0003分解能Brix/0.1%、屈折率(RI)/0.0001測定範囲(Brix)0.0~95.0%
  • 【レンタル】ポケットサイズ・サーモグラフィー  校正証明書付 フルーク(FLUKE)

    【レンタル】ポケットサイズ・サーモグラフィー 校正証明書付

    フルーク(FLUKE)
    4,798税込5,278
    1台ほか
    翌日出荷から10日以内出荷
    校正証明書付の機種となりますFluke Connect Asset Tagging を使用して、熱画像を自動的に整理してファイルに保存します。測定データを 120×90 赤外線解像度のピクセル(10,800ピクセル) で得られます。最大 1m から落下しても耐えられる丈夫な仕様です。付属ソフトウェアで熱画像と可視画像の重ね合わせが可能。温度測定範囲:-20~150℃。
  • 【レンタル】高性能赤外線サーモグラフィカメラ(Wi-Fi機能付) 校正証明書付 Flir(フリアーシステムズ)

    【レンタル】高性能赤外線サーモグラフィカメラ(Wi-Fi機能付) 校正証明書付

    Flir(フリアーシステムズ)
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    校正証明書付の機種となります。温度精度を重視した高解像度のモデルです。静止画の他研究開発に便利な動画録画機能を備えています。ローコストで本格的な設備診断や基盤などの小さな対象物を正しく温度測定できる、プロフェッショナル向けエントリーサーモグラフィカメラです。
    付属品カメラ本体、ACアダプタ×2本(バッテリー充電用・カメラ用)、バッテリー×2個、バッテリー充電器、キャリングケース、レンズキャップ、取扱説明DVD、SDカード、ハンドストラップブラケット×2個、レンズキャップストラップ、ケーブル×3(USB2.0A/TypeC 1m、USB TypeC/HDMIアダプタ、USB TypeC/USB TypeC 1m)、ネジ×1、トルクレンチ×1、前面保護カバー、全面保護カバー用留め具、ストラップ×3(リスト・バッテリー充電器・カメラ用)質量(kg)1電源リチウムイオン電池または、ACアダプターによるAC電源(付属)精度±2℃または±2%解像度【熱画像(可視)】240×180(5MP)視野角24×18°温度分解能(℃)0.04(NETD)測定温度範囲(℃)-20~650デジタルズーム1-4×連続計測機能スポット×3、エリア×1、スクリーニング、カラーアラーム、動画(温度データ付き・H264)測定視野角(°)24/1.75mrad
  • 【レンタル】サーマルイメージ放射温度計 Flir(フリアーシステムズ)

    【レンタル】サーマルイメージ放射温度計

    Flir(フリアーシステムズ)
    4,398税込4,838
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    測定対象をサーマルイメージで記録できます。
    付属品ストラップ、USBケーブル、充電器、microSDカード(8GB)
  • 【レンタル】デジタル放射温度計 校正証明書付 CHINO(チノー)

    【レンタル】デジタル放射温度計 校正証明書付

    CHINO(チノー)
    5,098税込5,608
    1台ほか
    翌日出荷から10日以内出荷
    校正証明書付となります。本体後部の表示部のほかにファインダ内にも測定値表示があるので、ターゲットを確認しながら測定値を見ることができます光高温計と同じ測定波長(0.65μm)を持ったモデルは距離係数も大きく、従来の光高温計の代替品としても活用できます本体に1000データの測定値メモリがあります
    レンズ径(Φmm)30再現性1℃±1digit検出素子シリコン精度定格1500℃未満:測定値の±0.5%±1digit、1500~2000℃未満:測定値の±1%±1digit、2000℃以上:測定値の±2%±1digit光学系レンズ可動焦点方式放射率補正1.00~0.10(0.01ステップ)
  • 【レンタル】超音波厚さ計 A&D(エー・アンド・デイ)

    【レンタル】超音波厚さ計

    A&D(エー・アンド・デイ)
    5,998税込6,598
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    1台でワイドな計測範囲をカバー0.8~300mm広い範囲の最小厚さを計測できるスキャンモード搭載用途にあわせて3種類の探触子を使用可能で、探触子の交換が可能(標準探触子AD-3255-02付属、その他は別売)塗装越しの厚さ計測が可能(AD-3255-04(別売)が必要)探触子のゼロ点調整が可能。音速調整が可能カップリングの状態を表示、接触状態を確認可能バックライト機能(暗い環境でも見やすい表示)乾電池の残量表示機能オートパワーオフ機能金属、ガラス、プラスチック、セラミック、エポキシなど幅広い素材の厚さ計測に使用できます。
    測定精度±0.1mm±0.5%(計測範囲/0.8~50.0mm)、±0.1mm±1.5%(計測範囲/50.1~300.0mm)測定方法超音波パルス反射方式音速範囲1000~9999m/s計測頻度シングルポイントモード/7回/秒、スキャンモード/16回/秒
  • 【レンタル】パーソナル電子天秤 A&D(エー・アンド・デイ)

    【レンタル】パーソナル電子天秤

    A&D(エー・アンド・デイ)
    2,198税込2,418
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    秤量・最小表示がトリプルレンジで、自動的に3段階に切り替わります。個数計量、%表示が可能です。選別計量に便利なコンパレーター機能付きです。RS232Cを標準装備でパソコンやプリンターとの接続が容易です。見やすいバックライト付き表示です。
    電源ACアダプター(TB266)
  • 【レンタル】直流電圧電流源/モニタ 校正証明書付 ADC

    【レンタル】直流電圧電流源/モニタ 校正証明書付

    ADC
    4,198税込4,618
    1台ほか
    翌日出荷から10日以内出荷
    校正証明書付となります。発生4^1/2桁、測定5^1/2桁で、基本確度が±0.02%の高確度の性能を持った計測電源です。従来のリニア、フィクスド、ランダム掃引と、新たにツー・スロープ・リニア掃引(ステップ値を途中で切り換える掃引)の追加に加え、最小パルス幅50μsのパルス測定機能、最小分解能が1μV/100pAの微少電圧・電流測定により、半導体やその他電子部品の研究・開発での評価や生産ラインでの特性試験に、幅広くお使いいただけます。
  • 【レンタル】ポータブル空圧式圧力校正器(校正書付) クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)

    【レンタル】ポータブル空圧式圧力校正器(校正書付)

    クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    圧力校正に必要なツールを完備(ポンプ、測定、解析) 正確な圧力を迅速かつ容易に発生するための高効率ハンドポンプと容量調節器を装備 人間工学的デザインと着脱可能なハンド/ショルダーストラップにより、現場や校正ベンチに持ち出しても通常どおりの操作性を維持 実績ある機械設計により、長期の使用期間にわたり使いやすく信頼性の高いシステムを提供 クラス最高水準の圧力確度 1年の校正期間における安定性および温度誤差を考慮することにより、DPI612は先行機種の2倍を超える確度を達成しています。 これは総合不確かさとして明示され、次回校正までの1年間にわたり、測定確度に絶対的な自信をお持ちいただくことができます。 95%の負圧から2MPaまで、素早く確実に圧力を発生 2MPaの空気圧を30秒以内に速やかに発生させることができます。 簡単なセレクタ操作で負圧発生と圧力発生を切り替えられます。
    用途空圧の圧力校正仕様圧力媒体:非腐食性ガス、圧力接続部:クイックフィット接続システム(付属の圧力アダプタを使用することで、平行ねじG1/8メスに変換可能)、圧力発生システム:正圧力/負圧力セレクタ・高効率ポンプ・増圧器/微調節器・逆止弁・圧力開放バルブ適合CEマークセット内容本体(充電バッテリ内蔵)、交換式圧力モジュール(-0.1~2MPa ゲージ圧)、電源アダプタ、圧力アダプタG1/8メス、オイル/水分/粉塵取り用トラップ、空気圧ホース1m、テストリード×4(赤・黒・青・緑)、ワニ口クリップ×2(赤・黒)、フック型クリップ×2(赤・黒)、携帯用ケース(ショルダーストラップ付属)、取扱説明書材質エンクロージャ:ポリカーボネート、ポリアミド、ポリプロピレン、アクリル、コットン寸法(mm)350×170×145(アクセサリを除く)質量(kg)3.4(バッテリと圧力モジュールを含む)規格[EMS]BS EN 61326-1:2013、[電気安全性]BS EN 61010-1:2010、[圧力安全性]圧力容器指令-クラス:サウンドエンジニアリングプラクティス(SEP)電源リチウムイオンバッテリ(容量:3800 mAh・14.1 Wh、定格電圧:3.7 V 、充電温度:0℃~40℃、放電温度:-10℃~60℃、充電/放電サイクル: > 500 > 70%容量、電池エリミネータ/充電器、単3アルカリ乾電池8本使用可能)湿度(%RH)0~90(但し結露なきこと)空気圧力(MPa)最大発生可能な正圧力:2、最大発生可能な負圧力:大気圧の-95%電池寿命(時間)リチウムイオンバッテリの場合:12~26、単3アルカリ乾電池の場合:18~26(使用機能に応じて変化)ディスプレイ寸法:110mm(4.34.34.3インチ)対角、480×272ピクセル、タッチスリーン方式 LCDカラーディスプレイ防塵防水性能IP54、塵埃およびあらゆる方向からの水の飛まつに対する保護内部メモリー自動化手順、校正データ、データログファイル用ユーザーメモリ8GB(公称)衝撃BS EN 61010-1:2010振動MIL-PRF-28800F CLASS 2、1m落下試験標高(m)最大:2000動作温度(℃)-10~50(電源アダプタからの給電時:0~40)言語表示英語(デフォルト)、日本語、中国語、オランダ語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、韓国語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語保管温度(℃)-20~70インターフェイスUSBタイプA、USBミニタイプB設定圧力単位国内計量法で認められている圧力単位を選択可能サービス分類レンタル
  • 【レンタル】D1風向風速計検定付セット(校正書付) ログ電子

    【レンタル】D1風向風速計検定付セット(校正書付)

    ログ電子
    10,980税込12,078
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    セット内容風向風速センサー(CYG-5103)、プロペラ、プロペラ押さえ、方位リング、バンドクランプ、風向風速ロガー(D1-008AS)、センサーケーブル(10m)、CFカード、CFカードアダプター、カメラ用電池(CR-P2)、アース線、収納ケース、簡易取扱説明書(設置ガイド)寸法(mm)全高 : 400×全長570質量(kg)約1測定範囲0~60m/sタイプCFカードモデル電源CR-P2(カメラ用リチウム電池 6V)×2検出方法発信方式(風速)、ポテンショメータ(風向)測定間隔1、2、5、10、15、20、30、60(分)校正証明書付きサービス分類レンタル
  • 【レンタル】D1日射計検定付セット ログ電子

    【レンタル】D1日射計検定付セット

    ログ電子
    24,980税込27,478
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途気象観測、園芸、農業観測などの作物被害予防。 道路管理、高速道路の路面状態監視。仕様データカード回収/コンパクトフラッシュカード(本体カードソケットにカードを挿入することにより、自動回収)データ転送/RS-232Cシリアルインターフェース最大38.4Kbps)表示画面/8桁セグメントLCD表示(数字及びアルファベット表示)型式データロガー/D1-009A質量(kg)センサー/0.3(本体)、0.5(ケーブル)データロガー/2以内(装備質量)測定範囲2000W/m2(最大)電源2CR5(カメラ用リチウム電池6V)×2本(※非常時は1本でも動作可、2本使用推奨)ケーブル長(m)10チャンネル数入力/電圧測定用1CH感度5~15mV/kW/m2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×164×79接続方法センサー/防水コネクタ接続材質(ケース)ポリカーボネイト防滴ケースセンサーCMP-3設定方式パソコン(専用ソフトウェア)または本体スイッチ対応センサー/電圧入力:±20mV、±50mV、±100mV、±1V出力インピーダンス10KΩ以上寸法(Φ×mm)110×84(センサー)材質(ハウジング)アルミニウム測定波長310~2800nm(50%points)測定モードインターバルごと/移動平均±電圧、移動平均+側電圧、平均-側電圧(過去10分間)インターバル間/平均±電圧、平均+側電圧、平均-側電圧日照時間(秒単位で計測、分単位で記録)使用環境温度(℃)-20~+70℃(結露しないこと)視野角180°記憶容量114688データ以上(4CH、10分インターバル使用時に、約6ヶ月分)最新と過去6世代分のデータを管理(記録容量の範囲)応答速度<18sec (95%)<6sec (63%)測定間隔分/1、2、5、10、20、30、60時/2、4、12、24動作温度(℃)-40~+80℃非直線性2.5%(0~1000W/m2)温度依存症±5%(-10~+40℃)経年変化<1%/年内部ADコンバータ分解能/16BitADコンバータサンプリング/1秒測定性能電圧入力/直線性0.1%、温度ドリフト0.2%(±50℃範囲)以内分解能/1/10000(50mVは1/5000、20mVは1/2000)校正証明書付きサービス分類レンタル
  • 【レンタル】D1日射計セット ログ電子

    【レンタル】D1日射計セット

    ログ電子
    8,298税込9,128
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途気象観測、園芸、農業観測などの作物被害予防。 道路管理、高速道路の路面状態監視。仕様データカード回収/コンパクトフラッシュカード(本体カードソケットにカードを挿入することにより、自動回収)データ転送/RS-232Cシリアルインターフェース最大38.4Kbps)表示画面/8桁セグメントLCD表示(数字及びアルファベット表示)型式データロガー/D1-009A質量(kg)センサー/0.3(本体)、0.5(ケーブル)データロガー/2以内(装備質量)測定範囲2000W/m2(最大)電源2CR5(カメラ用リチウム電池6V)×2本(※非常時は1本でも動作可、2本使用推奨)ケーブル長(m)10チャンネル数入力/電圧測定用1CH感度5~15mV/kW/m2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×164×79接続方法センサー/防水コネクタ接続材質(ケース)ポリカーボネイト防滴ケースセンサーCMP-3設定方式パソコン(専用ソフトウェア)または本体スイッチ対応センサー/電圧入力:±20mV、±50mV、±100mV、±1V出力インピーダンス10KΩ以上寸法(Φ×mm)110×84(センサー)材質(ハウジング)アルミニウム測定波長310~2800nm(50%points)測定モードインターバルごと/移動平均±電圧、移動平均+側電圧、平均-側電圧(過去10分間)インターバル間/平均±電圧、平均+側電圧、平均-側電圧日照時間(秒単位で計測、分単位で記録)使用環境温度(℃)-20~+70℃(結露しないこと)視野角180°記憶容量114688データ以上(4CH、10分インターバル使用時に、約6ヶ月分)最新と過去6世代分のデータを管理(記録容量の範囲)応答速度<18sec (95%)<6sec (63%)測定間隔分/1、2、5、10、20、30、60時/2、4、12、24動作温度(℃)-40~+80℃非直線性2.5%(0~1000W/m2)温度依存症±5%(-10~+40℃)経年変化<1%/年内部ADコンバータ分解能/16BitADコンバータサンプリング/1秒測定性能電圧入力/直線性0.1%、温度ドリフト0.2%(±50℃範囲)以内分解能/1/10000(50mVは1/5000、20mVは1/2000)校正証明書付きサービス分類レンタル
  • 【レンタル】KADEC風向風速計セット(校正書付) ノースワン

    【レンタル】KADEC風向風速計セット(校正書付)

    ノースワン
    9,998税込10,998
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    セット内容風向風速センサー、プロペラ、プロペラ押さえ、方位リング、バンドクランプ、KADEC-KAZE本体、コンパクトフラッシュカード、コンパクトフラッシュアダプター/カードリーダー、通信ソフト、収納ケース、簡易取扱説明書(設置ガイド)寸法(mm)380(H)×650(W)測定範囲0~40m/s(風速)、0~355°(風向)質量(g)700出力範囲0.098m/s/Hz(風速)、0~10KΩ(風向)検出方法発信方式(風速)、ポテンショメータ(風向)起動風速(m/s)0.4、0.7(5°)、0.5(10°)耐風速(m/s)60校正証明書付きサービス分類レンタル
  • 【レンタル】KADEC弱風用風向風速計検定付セット(校正書付) ノースワン

    【レンタル】KADEC弱風用風向風速計検定付セット(校正書付)

    ノースワン
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    仕様【起動風速】0.4m/sec、0.7m/sec(5°)、0.5m/sec(10°)【耐風速】60m/sセット内容風向風速センサー、プロペラ、プロペラ押さえ、方位リング、バンドクランプ、KADEC-KAZE本体、コンパクトフラッシュカード、コンパクトフラッシュアダプター/カードリーダー、通信ソフト、収納ケース、簡易取扱説明書(設置ガイド)寸法(mm)380(H)×650(W)測定範囲0~40m/s(風速)、0~355°(風向)質量(g)700出力範囲0.098m/s/Hz(風速)、0~10KΩ(風向)検出方法発信方式(風速)、ポテンショメータ(風向)校正証明書付きサービス分類レンタル
  • 【レンタル】KADEC風向風速計検定付セット(校正書付) ノースワン

    【レンタル】KADEC風向風速計検定付セット(校正書付)

    ノースワン
    10,980税込12,078
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    セット内容風向風速センサー、プロペラ、プロペラ押さえ、方位リング、バンドクランプ、KADEC-KAZE本体、コンパクトフラッシュカード、コンパクトフラッシュアダプター/カードリーダー、通信ソフト、収納ケース、簡易取扱説明書(設置ガイド)寸法(mm)380(H)×650(W)測定範囲0~40m/s(風速)、0~355°(風向)質量(g)700出力範囲0.098m/s/Hz(風速)、0~10KΩ(風向)検出方法発信方式(風速)、ポテンショメータ(風向)起動風速(m/s)0.4、0.7(5°)、0.5(10°)耐風速(m/s)60校正証明書付きサービス分類レンタル
  • 【レンタル】KADEC温湿度計検定付セット(校正書付) ノースワン

    【レンタル】KADEC温湿度計検定付セット(校正書付)

    ノースワン
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    仕様【シェルター】中型:89Φ×270m(突起部含まず)セット内容本体、温湿度センサー、自然通風シェルター、CFカード、CFカードアダプター、通信ソフト、収納ケースタイプ気象庁検定有り電源リチウム電池パック×2個、NRH-B6:ネジ固定方式入力点数2チャンネル(各チャンネル毎に入力種類設定可能)直流電圧入力範囲:0~±2V分解能:0.1mV測定精度:0.1%F.S湿度測定範囲0~100%RH校正証明書付きサービス分類レンタル
  • 【レンタル】ポータブル燃焼排ガス分析計(校正書付) ホダカ

    【レンタル】ポータブル燃焼排ガス分析計(校正書付)

    ホダカ
    45,980税込50,578
    1台
    4日以内出荷
    セット内容HT-2700本体、PCソフトHT2074、SDカード、インターフェイスHT2774、プローブチューブ(高温ロング)HT7233、書類一式質量(g)約880電源ACアダプタ(AC100-240V 50/60Hz DC5V 1200mA)、リチウムイオン充電電池(最大で連続約8時間作動)測定項目計測範囲、精度、分解能、応答時間燃料13A、 12A、 6C、 5C、 5B、 LPG、 灯油、 軽油、 A 重油、 C 重油、 ユーザー設定燃料センサーO2:ガルバニ電池、CO:定電位電解式、NO:定電位電解式、NO2:定電位電解式、SO2:定電位電解式、CO2:非分散型赤外線方式、燃焼効率: K 熱電対、露点: K 熱電対外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×54×244ディスプレイTFT、カラー液晶、6行~2行、表示切替方式許容周囲温度(℃)作動時:5~45、保管時:-20~50演算項目CO2(CO2センサ非搭載時のみ)、Nox、O2換算値、燃焼空気比、排ガス損失、燃焼効率、露点校正証明書付きサービス分類レンタル
  • 【レンタル】テクノテスター簡易型引張試験(校正書付) サンコーテクノ

    【レンタル】テクノテスター簡易型引張試験(校正書付)

    サンコーテクノ
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途タイルの付着強さ試験に。 注入口付きアンカーピンなどの引張強度確認に。 耐震補強用炭素繊維シートなどの接着強さ試験に。 外壁仕上げ材の劣化調査・施工確認に。 各種ねじ・釘などの引張強度確認に。 屋上防水層の接着強さ試験に。仕様オートパワーオフ機能セット内容本体、センターシャフト、調整ノブ、ボンド、単4形乾電池×4、取扱説明書、収納ケースストローク(mm)(シリンダー)20保護構造(測定部)防まつ型(IP54相当)シャフト(センターシャフト)W3/8 全ねじボルト寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(キャリングケース)385×220×275精度(荷重)非直線性/±3%F.S ±1dig範囲(傾斜補正)±2.5°表示部16文字×2行 液晶表示器測定範囲(N)(荷重)0~10000精度(%)(変位精度)非直線性/±1.5 F.S.±1digit連続使用時間(時間)マンガン乾電池/約20アルカリ乾電池/約50外部出力RS-232C最大荷重(N)10000負荷方式油圧式(油圧式シリンダ+手動式油圧ポンプ)
  • 【レンタル】ECプランレンズ生物顕微鏡 アズワン

    【レンタル】ECプランレンズ生物顕微鏡

    アズワン
    5,098税込5,608
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    研究・実習用の耐久性に優れた高性能生物顕微鏡です。 高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。
    総合倍率40~1000×接眼レンズ10倍(視野数20)対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil)光学系無限遠色補正(CCIS(R))
  • 【レンタル】多チャンネルデータロガー 校正証明書・校正済みPtセンサー対付 グラフテック(GRAPHTEC)

    【レンタル】多チャンネルデータロガー 校正証明書・校正済みPtセンサー対付

    グラフテック(GRAPHTEC)
    6,098税込6,708
    1台
    翌々日出荷から10日以内出荷
    本体とPtセンサー10本をセットした状態で校正しています。 標準20チャネルから最大200チャネルまで拡大が可能です。 SDメモリーカードにダイレクトで収録できます。
    付属品校正済みPtセンサー×10本寸法(mm)約240×158×52.5質量(g)約1010電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)メモリー4GBサンプリング周期10ms~1h(10~50msは電圧のみ、サンプリング周期によりch制限あり)アラーム出力チャネル数/4ch最大データ転送速度(I/F、理論値)イーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)・USB2.0(Hi-Speed)
  • 【レンタル】多チャンネルデータロガー グラフテック(GRAPHTEC)

    【レンタル】多チャンネルデータロガー

    グラフテック(GRAPHTEC)
    6,498税込7,148
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    標準20チャネルです。 SDメモリーカードにダイレクトで収録できます。 専用PCソフト付きです。
    質量(g)約1010サンプリング周期10ms~1h(10~50msは電圧のみ、サンプリング周期によりch制限あり)アラーム出力チャネル数/4ch
  • 【レンタル】電子天びん A&D(エー・アンド・デイ)

    【レンタル】電子天びん

    A&D(エー・アンド・デイ)
    2,198税込2,418
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    秤量・最小表示がトリプルレンジで、自動的に3段階に切り替わります。 個数計量、%表示が可能です。 選別計量に便利なコンパレーター機能付きです。 RS232Cを標準装備でパソコンやプリンターとの接続が容易です。 見やすいバックライト付き表示です。
    質量(kg)約1.1電源ACアダプター(TB266)最小表示0.01g/0.02g/0.05g秤量30g/60g/150g

測定関連サービス』には他にこんなカテゴリがあります

測定・測量機器レンタルサービス