絞り込み
ブランド
  • Flir(フリアーシステムズ)
  • アズワン(92)
  • 新コスモス電機(36)
  • HIOKI(日置電機)(35)
  • T&D(ティアンドデイ)(33)
  • リオン(31)
  • JFEアドバンテック(28)
  • VIBRA(新光電子)(26)
  • testo(テストー)(22)
  • 西日本試験機(22)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(21)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(20)
  • サンコウ電子研究所(19)
  • ノースワン(17)
  • カノマックス(KANOMAX)(13)
  • 理研計器(11)
  • ケツト科学研究所(10)
  • プロセク(10)
  • コニカミノルタ(9)
サービス分類
  • レンタル(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】サーモグラフィカメラ C2 Flir(フリアーシステムズ)

    【レンタル】サーモグラフィカメラ C2

    Flir(フリアーシステムズ)(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    ポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。縦・横の自動回転表示を装備しています。-10℃から150℃の広い温度範囲を計測します。温度情報付きのサーモ画像とデジカメ画像の同時保存が可能です。
    付属品ストラップ、バッテリー、充電器、USBケーブル質量(g)130電源リチウムイオン電池精度±2℃または±2%の大きい方対応OSWindows(R)VistaTM/7/8温度測定範囲(℃)-10~+150インターフェースUSB Micro-B視野角41°×31°保存形式JPEGサービス分類レンタル
  • 【レンタル】赤外線サーモグラフィー FLIR(R)Cシリーズ Wi-Fi Flir(フリアーシステムズ)

    【レンタル】赤外線サーモグラフィー FLIR(R)Cシリーズ Wi-Fi

    Flir(フリアーシステムズ)
    3,298税込3,628
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    ポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。温度情報付きのサーモ画像とデジタルカメラ画像の同時保存が可能です。
    分解能(℃)0.1精度0~100℃/±3℃、100~400℃/±3%視野角71.5×56°インターフェースUSBType-C対応OSWindows(R)8/10電源充電式リチウムイオン電池付属品充電用USBケーブル、ポーチ
  • 【レンタル】赤外線サーモグラフィー FLIR(R)Cシリーズ 校正証明書付 C5WiFiシリーズ レンタル Flir(フリアーシステムズ)

    【レンタル】赤外線サーモグラフィー FLIR(R)Cシリーズ 校正証明書付 C5WiFiシリーズ レンタル

    Flir(フリアーシステムズ)
    5,298税込5,828
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    校正証明書付の機種となります。ポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。温度情報付きのサーモ画像とデジタルカメラ画像の同時保存が可能です。
    付属品充電用USBケーブル、ポーチ質量(g)190電源充電式リチウムイオン電池測定範囲(℃)-20~+400対応OSWindows(R)8/10分解能(℃)0.1インターフェースUSBType-C解像度160×120画素視野角71.5×56°保存形式JPEG最短撮像距離10cmサービス分類レンタル
  • 【レンタル】スマホ/タブレット用赤外線サーモグラフィカメラ iOS対応 ONE Proシリーズ レンタル Flir(フリアーシステムズ)

    【レンタル】スマホ/タブレット用赤外線サーモグラフィカメラ iOS対応 ONE Proシリーズ レンタル

    Flir(フリアーシステムズ)
    5,398税込5,938
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    スマホアクセサリーでサーモグラフィ撮影が可能です。
    付属品通信ケーブル、キャリングケース質量(g)36.5対応OSiOS対応(iPhone7・7 Plus・6・6 Plus・SE、iPad Air2/iPad mini4以降のモデル)検出器非冷却マイクロボロメーター温度分解能(℃)0.15フレームレート8.7Hzサービス分類レンタル
  • 【レンタル】赤外線サーモグラフィー Wi-Fi機能付 E4 Wi-Fi Flir(フリアーシステムズ)

    【レンタル】赤外線サーモグラフィー Wi-Fi機能付 E4 Wi-Fi

    Flir(フリアーシステムズ)(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    スーパーファインコントラスト処理により物体の輪郭を明確にして、対象を把握しやすくできます。デジカメを内蔵しており、画像保存すると熱画像とデジカメ画像、スーパーファインコントラスト画像を同時に保存できます。フォーカスフリー機能により50cm以上離れた対象物にカメラをかざすだけで使用でき、焦点を合わせる必要がありません。デジカメ画像の中に熱画像を組み込むピクチャーインピクチャー機能付きです。
  • 【レンタル】コンパクト赤外線サーモグラフィ 校正証明書付 レンタル Flir(フリアーシステムズ)

    【レンタル】コンパクト赤外線サーモグラフィ 校正証明書付 レンタル

    Flir(フリアーシステムズ)
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    校正証明書付の機種となります。ポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。縦・横の自動回転表示を装備しています。-10℃から150℃の広い温度範囲を計測します。温度情報付きのサーモ画像とデジカメ画像の同時保存が可能です。
    付属品ストラップ、バッテリー、充電器、USBケーブル質量(g)130電源リチウムイオン電池対応OSWindows(R)VistaTM/7/8温度測定範囲(℃)-10~+150精度(℃)±2または±2%の大きい方インターフェースUSB Micro-Bメモリー内蔵メモリ(500枚以上の画像を保存可能)視野角41°×31°保存形式JPEGサイズ(mm)125×80×24焦点距離熱画像/0.15m、MSX/1mサービス分類レンタル
  • 【レンタル】赤外線サーモグラフィー Wi-Fi機能付 E6-XT 解像度240×180 Flir(フリアーシステムズ)

    【レンタル】赤外線サーモグラフィー Wi-Fi機能付 E6-XT 解像度240×180

    Flir(フリアーシステムズ)
    6,398税込7,038
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    スーパーファインコントラスト処理により物体の輪郭を明確にして、対象を把握しやすくできます。デジタルカメラを内蔵しており、画像保存すると熱画像とデジタルカメラ画像、スーパーファインコントラスト画像を同時に保存できます。フォーカスフリー機能により50cm以上離れた対象物にカメラをかざすだけで使用でき、焦点を合わせる必要がありません。デジタルカメラ画像の中に熱画像を組み込むピクチャーインピクチャー機能付きです。
  • 【レンタル】赤外線サーモグラフィカメラ E4 Flir(フリアーシステムズ)

    【レンタル】赤外線サーモグラフィカメラ E4

    Flir(フリアーシステムズ)
    4,398税込4,838
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    スーパーファインコントラスト処理により物体の輪郭を明確にして、対象を把握しやすくできます。デジカメを内蔵しており、画像保存すると熱画像とデジカメ画像、スーパーファインコントラスト画像を同時に保存できます。フォーカスフリー機能により50cm以上離れた対象物にカメラをかざすだけで使用でき、焦点を合わせる必要がありません。
  • 【レンタル】ハンドヘルド型 サーモグラフィカメラ Flir(フリアーシステムズ)

    【レンタル】ハンドヘルド型 サーモグラフィカメラ

    Flir(フリアーシステムズ)
    9,998税込10,998
    1セットほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    温度精度を重視した高解像度のモデルです。静止画の他研究開発に便利な動画録画機能を備えています。ローコストで本格的な設備診断や基盤などの小さな対象物を正しく温度測定できる、プロフェッショナル向けエントリーサーモグラフィカメラです。
    視野角24×18°計測機能スポット×3、エリア×1、スクリーニング、カラーアラーム、動画(温度データ付き・H264)デジタルズーム1-4×連続測定視野角(°)24/1.75mrad精度±2℃または±2%電源リチウムイオン電池または、ACアダプターによるAC電源(付属)質量(kg)1付属品カメラ本体、ACアダプタ×2本(バッテリー充電用・カメラ用)、バッテリー×2個、バッテリー充電器、キャリングケース、レンズキャップ、取扱説明DVD、SDカード、ハンドストラップブラケット×2個、レンズキャップストラップ、ケーブル×3(USB2.0A/TypeC 1m、USB TypeC/HDMIアダプタ、USB TypeC/USB TypeC 1m)、ネジ×1、トルクレンチ×1、前面保護カバー、全面保護カバー用留め具、ストラップ×3(リスト・バッテリー充電器・カメラ用)
  • 【レンタル】赤外線サーモグラフィー C3-X Wi-Fi 90501-0201シリーズ レンタル Flir(フリアーシステムズ)

    【レンタル】赤外線サーモグラフィー C3-X Wi-Fi 90501-0201シリーズ レンタル

    Flir(フリアーシステムズ)
    3,598税込3,958
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    FLIR C3-Xはさまざまな建物検査や電気、機械用途向けに設計されたポケットサイズの小型赤外線サーモグラフィカメラです。簡単に持ち運ぶことができ、隠れた過熱箇所、排熱、構造上の問題、配管のつまり、冷暖房空調設備上の問題など、いつでもすぐに目に見えない問題箇所の発見に活用できます。
    分解能温度:<70mK解像度【熱画像】128×96画素(12288画素)視野角54°×42°(視野角/瞬時視野角)計測範囲温度:-20~300℃モード【画像】MSX/デジタルカメラ/ピクチャーインピクチャー/ブレンドバッテリー稼動時間4時間落下衝撃(m)2サービス分類レンタル
  • 【レンタル】コンパクト赤外線サーモグラフィ 校正証明書付 レンタル Flir(フリアーシステムズ)

    【レンタル】コンパクト赤外線サーモグラフィ 校正証明書付 レンタル

    Flir(フリアーシステムズ)
    5,198税込5,718
    1台
    翌日出荷
    校正証明書付の機種となります。ポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。縦・横の自動回転表示を装備しています。-10℃から150℃の広い温度範囲を計測します。温度情報付きのサーモ画像とデジカメ画像の同時保存が可能です。
    付属品ストラップ、バッテリー、充電器、USBケーブル質量(g)130電源リチウムイオン電池対応OSWindows(R)VistaTM/7/8温度測定範囲(℃)-10~+150インターフェースUSB Micro-B視野角41°×31°保存形式JPEGアズワン品番3-3636-01-75サービス分類レンタル
  • 【レンタル】高性能赤外線サーモグラフィカメラ Wi-Fi機能付 校正証明書付 E53シリーズ レンタル Flir(フリアーシステムズ)

    【レンタル】高性能赤外線サーモグラフィカメラ Wi-Fi機能付 校正証明書付 E53シリーズ レンタル

    Flir(フリアーシステムズ)
    169,800税込186,780
    1セット
    4日以内出荷
    校正証明書付の機種となります。温度精度を重視した高解像度のモデルです。静止画の他研究開発に便利な動画録画機能を備えています。ローコストで本格的な設備診断や基盤などの小さな対象物を正しく温度測定できる、プロフェッショナル向けエントリーサーモグラフィカメラです。
    付属品カメラ本体、ACアダプタ×2本(バッテリー充電用・カメラ用)、バッテリー×2個、バッテリー充電器、キャリングケース、レンズキャップ、取扱説明DVD、SDカード、ハンドストラップブラケット×2個、レンズキャップストラップ、ケーブル×3(USB2.0A/TypeC 1m、USB TypeC/HDMIアダプタ、USB TypeC/USB TypeC 1m)、ネジ×1、トルクレンチ×1、前面保護カバー、全面保護カバー用留め具、ストラップ×3(リスト・バッテリー充電器・カメラ用)質量(kg)1電源リチウムイオン電池または、ACアダプターによるAC電源(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278.4×116.1×113.1精度(℃)±2または±2%検出器非冷却マイクロポロメーターディスプレイ4インチIPS液晶解像度熱画像:240×180(5MP)(可視)視野角24×18°温度分解能(℃)0.04測定温度範囲(℃)-20~650デジタルズーム1-4×連続計測機能スポット×3、エリア×1、スクリーニング、カラーアラーム、動画(温度データ付き・H264)フレームレート30Hz測定視野角(°)24/1.75mradWi-Fi動画ストリーミング、静止画転送最短撮像距離15cmサービス分類レンタル
  • 【レンタル】赤外線サーモグラフィー Wi-Fi機能付 解像度240×180 校正証明書付 E6-XTシリーズ Flir(フリアーシステムズ)

    【レンタル】赤外線サーモグラフィー Wi-Fi機能付 解像度240×180 校正証明書付 E6-XTシリーズ

    Flir(フリアーシステムズ)
    6,798税込7,478
    1個
    翌日出荷から10日以内出荷
    校正証明書付の機種となります。。スーパーファインコントラスト処理により物体の輪郭を明確にして、対象を把握しやすくできます。デジタルカメラを内蔵しており、画像保存すると熱画像とデジタルカメラ画像、スーパーファインコントラスト画像を同時に保存できます。フォーカスフリー機能により50cm以上離れた対象物にカメラをかざすだけで使用でき、焦点を合わせる必要がありません。デジタルカメラ画像の中に熱画像を組み込むピクチャーインピクチャー機能付きです。
  • 【レンタル】赤外線サーモグラフィカメラ Wi-Fi機能付 校正証明書付 E4WiFiシリーズ Flir(フリアーシステムズ)

    【レンタル】赤外線サーモグラフィカメラ Wi-Fi機能付 校正証明書付 E4WiFiシリーズ

    Flir(フリアーシステムズ)
    4,998税込5,498
    1個
    翌日出荷から10日以内出荷
    校正証明書付の機種となります。。スーパーファインコントラスト処理により物体の輪郭を明確にして、対象を把握しやすくできます。デジカメを内蔵しており、画像保存すると熱画像とデジカメ画像、スーパーファインコントラスト画像を同時に保存できます。フォーカスフリー機能により50cm以上離れた対象物にカメラをかざすだけで使用でき、焦点を合わせる必要がありません。デジカメ画像の中に熱画像を組み込むピクチャーインピクチャー機能付きです。
  • 【レンタル】赤外線サーモグラフィ 校正証明書付 E6シリーズ Flir(フリアーシステムズ)

    【レンタル】赤外線サーモグラフィ 校正証明書付 E6シリーズ

    Flir(フリアーシステムズ)
    6,498税込7,148
    1台
    翌日出荷から10日以内出荷
    校正証明書付の機種となります。。スーパーファインコントラスト処理により物体の輪郭を明確にして、対象を把握しやすくできます。デジカメを内蔵しており、画像保存すると熱画像とデジカメ画像、スーパーファインコントラスト画像を同時に保存できます。フォーカスフリー機能により50cm以上離れた対象物にカメラをかざすだけで使用でき、焦点を合わせる必要がありません。デジカメ画像の中に熱画像を組み込むピクチャーインピクチャー機能付きです。
  • 【レンタル】赤外線サーモグラフィカメラ E6 Flir(フリアーシステムズ)

    【レンタル】赤外線サーモグラフィカメラ E6

    Flir(フリアーシステムズ)
    5,998税込6,598
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    スーパーファインコントラスト処理により物体の輪郭を明確にして、対象を把握しやすくできます。デジカメを内蔵しており、画像保存すると熱画像とデジカメ画像、スーパーファインコントラスト画像を同時に保存できます。フォーカスフリー機能により50cm以上離れた対象物にカメラをかざすだけで使用でき、焦点を合わせる必要がありません。デジカメ画像の中に熱画像を組み込むピクチャーインピクチャー機能付きです。
  • 【レンタル】赤外線サーモグラフィ 校正証明書付 E5シリーズ Flir(フリアーシステムズ)

    【レンタル】赤外線サーモグラフィ 校正証明書付 E5シリーズ

    Flir(フリアーシステムズ)
    7,398税込8,138
    1台
    翌日出荷から10日以内出荷
    校正証明書付の機種となります。。スーパーファインコントラスト処理により物体の輪郭を明確にして、対象を把握しやすくできます。デジカメを内蔵しており、画像保存すると熱画像とデジカメ画像、スーパーファインコントラスト画像を同時に保存できます。フォーカスフリー機能により50cm以上離れた対象物にカメラをかざすだけで使用でき、焦点を合わせる必要がありません。
  • 【レンタル】赤外線サーモグラフィカメラ E5 Flir(フリアーシステムズ)

    【レンタル】赤外線サーモグラフィカメラ E5

    Flir(フリアーシステムズ)
    6,698税込7,368
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    スーパーファインコントラスト処理により物体の輪郭を明確にして、対象を把握しやすくできます。デジカメを内蔵しており、画像保存すると熱画像とデジカメ画像、スーパーファインコントラスト画像を同時に保存できます。フォーカスフリー機能により50cm以上離れた対象物にカメラをかざすだけで使用でき、焦点を合わせる必要がありません。
  • 【レンタル】赤外線サーモグラフィ 校正証明書付 E4シリーズ Flir(フリアーシステムズ)

    【レンタル】赤外線サーモグラフィ 校正証明書付 E4シリーズ

    Flir(フリアーシステムズ)
    3,998税込4,398
    1台
    翌日出荷から10日以内出荷
    校正証明書付の機種となります。。スーパーファインコントラスト処理により物体の輪郭を明確にして、対象を把握しやすくできます。デジカメを内蔵しており、画像保存すると熱画像とデジカメ画像、スーパーファインコントラスト画像を同時に保存できます。フォーカスフリー機能により50cm以上離れた対象物にカメラをかざすだけで使用でき、焦点を合わせる必要がありません。
  • 【レンタル】高性能赤外線サーモグラフィカメラ(Wi-Fi機能付) 校正証明書付 Flir(フリアーシステムズ)

    【レンタル】高性能赤外線サーモグラフィカメラ(Wi-Fi機能付) 校正証明書付

    Flir(フリアーシステムズ)
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    校正証明書付の機種となります。温度精度を重視した高解像度のモデルです。静止画の他研究開発に便利な動画録画機能を備えています。ローコストで本格的な設備診断や基盤などの小さな対象物を正しく温度測定できる、プロフェッショナル向けエントリーサーモグラフィカメラです。
    解像度【熱画像(可視)】240×180(5MP)測定温度範囲(℃)-20~650視野角24×18°計測機能スポット×3、エリア×1、スクリーニング、カラーアラーム、動画(温度データ付き・H264)デジタルズーム1-4×連続測定視野角(°)24/1.75mrad温度分解能(℃)0.04(NETD)精度±2℃または±2%電源リチウムイオン電池または、ACアダプターによるAC電源(付属)質量(kg)1付属品カメラ本体、ACアダプタ×2本(バッテリー充電用・カメラ用)、バッテリー×2個、バッテリー充電器、キャリングケース、レンズキャップ、取扱説明DVD、SDカード、ハンドストラップブラケット×2個、レンズキャップストラップ、ケーブル×3(USB2.0A/TypeC 1m、USB TypeC/HDMIアダプタ、USB TypeC/USB TypeC 1m)、ネジ×1、トルクレンチ×1、前面保護カバー、全面保護カバー用留め具、ストラップ×3(リスト・バッテリー充電器・カメラ用)
  • 【レンタル】サーマルイメージ放射温度計 Flir(フリアーシステムズ)

    【レンタル】サーマルイメージ放射温度計

    Flir(フリアーシステムズ)
    4,398税込4,838
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    測定対象をサーマルイメージで記録できます。
    付属品ストラップ、USBケーブル、充電器、microSDカード(8GB)
  • 【レンタル】サーモグラフィー(校正書付) Flir(フリアーシステムズ)

    【レンタル】サーモグラフィー(校正書付)

    Flir(フリアーシステムズ)
    16,980税込18,678
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    【カメラの特徴】 ・スーパーファインコントラスト(MSXR) ・高解像度・高精度 ・温度情報付きJPEG画像 ・軽量コンパクト 【抜群の操作性】初心者の方にも簡単にお使いいただけるように、直感的に分かりやすく、操作しやすい設計になっています。 【完全自動制御】対象に向けて撮影するだけで、解析に必要な温度データのついたJPEG熱画像が撮影できます。 【フォーカスフリー】固定フォーカスフリーレンズが付いており、誰にでも簡単に撮影できます。 【小型軽量】わずか575gの超軽量モデルです。 【ピクチャー・イン・ピクチャー(PiP)】写真の上に熱画像を重ね合わせ、重要エリアを簡単に特定できます。
    仕様計測温度範囲:-20℃~250℃、レベルの上下限値の任意設定:〇、カラーアラーム:(アイソサーム) 指定温度以上/以下、温度データ付JPEG画像のUSB転送:〇、温度データ付JPEG画像の保存:内蔵メモリー~500枚まで、ピクチャー・イン・ピクチャー:固定PIP、【耐落下衝撃性能】2mセット内容本体、バッテリー×2(1個本体装着)、充電台、充電器用ACアダプタ、USBケーブル(A-miniB)、取扱説明書、収納ケース質量(kg)0.575(バッテリーを含む)温度精度±2℃または読み値の±2%ディスプレイ3.0インチ解像度熱画像:76800(320×240)視野45°×34°温度分解能(℃)0.06未満解析ソフトウェアFLIR Tools:windows/Macモード【計測】センタースポット / ホットスポット / コールドスポット、【スポット】センター/固定、【エリア】〇フォーカスフォーカスフリー内蔵カメラデジタルカメラ 0.3MPコントラストMSX(R)スーパーファイン:〇使用時間(時間)バッテリー:4焦点距離最小:0.5mフレームレート9Hzパレットカラー:レインポー、グレイ、アイアンサービス分類レンタル
  • 【レンタル】イメージング湿度メーター Flir(フリアーシステムズ)

    【レンタル】イメージング湿度メーター

    Flir(フリアーシステムズ)
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    セット内容本体、充電器セット×各1、水分計(接続ケーブルつき)、取扱説明書検出器FLIR Lepton、マイクロボロメーター焦点面アレイ(FPA)シャッター自動シャッターにより自動フラットフィールド補正(FFC)を実現解像度赤外線イメージング:4800ピクセル(80×60)、ディスプレイ:QVGA(320×240ピクセル)応答性スペクトル応答:8~14 μm測定視野角(°)51×38感度<150mKフレームレート9Hz仕様サーモ画像パレット:アイス、ピン湿度グループ:9の材料グループ、ピンレス湿度レンジ:0~100相対湿度、電池の持ち(連続使用時間):最大18時間、電池の持ち(一般的な使い方):4週間焦点距離サーモ画像の最小:10cm精度外付けプローブによるピン湿度レンジ:0~100%WME±5%測定分解能0.1応答時間ピンレス:100ms、ピンモード:750msディスプレイ320×240ピクセル、2.3インチのTFTグラフィカルディスプレイ保存形式計測値を記入したBMP保存可能枚数9999レーザー向き:サーモ画像の中央へ単一のレーザーポインター電源充電式バッテリーを内蔵バッテリーリチウムイオン充電池×2バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(Ah)3000(1500×2)充電方式MicroUSB経由で充電可能規格EN61326(EMC)、EN61010(バッテリー+充電器)、EN60825-1 Class 2(レーザー)各種認証第三者機関による:FCC Class B、CE、UL

測定関連サービス』には他にこんなカテゴリがあります

測定・測量機器レンタルサービス