カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アズワン(92)
- 新コスモス電機(36)
- HIOKI(日置電機)(35)
- T&D(ティアンドデイ)(33)
- リオン(31)
- JFEアドバンテック(28)
- VIBRA(新光電子)(26)
- Flir(フリアーシステムズ)(23)
- testo(テストー)(22)
- 西日本試験機(22)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(21)
- A&D(エー・アンド・デイ)(20)
- サンコウ電子研究所(19)
- ノースワン(17)
- カノマックス(KANOMAX)(13)
- 理研計器(11)
- ケツト科学研究所(10)
- プロセク(10)
- コニカミノルタ(9)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
商品豆知識

【レンタル】デュアルタイプ膜厚計(校正書付)
ケツト科学研究所¥6,798~税込¥7,478~1台翌日出荷から3日以内出荷セット内容本体、単3電池×4、キャリングケース、Feプローブ、NFeプローブ、標準板、標準板ケース、鉄素地、アルミ素地、プローブアダプタ、データ管理ソフト、パソコンケーブル(RS-232C)、RS-232C USB変換器、収納ケース、取扱説明書寸法(mm)75×145×31質量(kg)0.34測定範囲電磁誘導式:0~2500μmまたは99.0mils、渦電流式:0~1200μmまたは47.0mils電源電池1.5V(単3アルカリ)×4適合規格電磁誘導式:JIS K5600-1-7、JIS H8501、JIS H0401、ISO 2808、ISO 2064、ISO 1460、ISO 2178、ISO 19840 / BS 3900-C5 / ASTM B 499、ASTM D 7091-5、ASTM E 376・渦電流式:JIS K5600-1-7、JIS H8680-2、JIS H8501、ISO 2808、ISO 2360、ISO 2064、ISO 19840 / BS 3900-C5 / ASTM D 7091-5、ASTM E 376測定方式電磁誘導式/渦電流式兼用プローブ一点接触定圧式(LEP-J、LHP-J)測定精度50μm 未満:±1μm、50μm以上1000μm未満:±2%、1000μm以上:±3%表示方式デジタル(バックライト付LCD 128×64 dots、表示最小桁0.1μm)分解能(μm)100未満:0.1、100以上:1外部出力パソコン(USBまたはRS-232C)、プリンタ(RS-232C)に出力可能機能アプリケーション選択、素地補正、データ削除、データメモリ、上下限設定、統計計算(測定回数・平均値・標準偏差・最大値・最小値)、表示選択、日付・時刻、自動 off 時間、バックライト明るさ、バックライト時間、単位、データ出力、自動ロット区分、測定方法、メンテナンスモード測定対象磁性金属上の非磁性被膜、非磁性金属上の絶縁被膜電池寿命(連続時間)バックライト非点灯時:100データメモリ(点)39000消費電力(mW)80(バックライト非点灯時)メモリー数アプリケーションメモリ:電磁誘導式50本、渦電流式50本動作温度範囲(℃)0~40
【レンタル】コンクリート電気抵抗測定器
エムケーシーコリア¥7,398~税込¥8,138~1台翌日出荷から4日以内出荷セット内容本体(バッテリー内蔵)、ソフトケース、Wennerセンサー、挿入スポンジ(内4個予備)、センサーキャップ、接続ケーブル、基準ブロック、水容器、ACアダプターセット(ACアダプター、電源ケーブル)、コンクリート腐食分析報告プログラム(Mapping Software)RT-400FC / Resist-4040、通信ケーブル、操作説明書、ソフトウェア操作説明書、キャリングケース寸法(mm)105×172×68測定範囲0~20kΩ/20~200kΩ/200~2,000kΩ質量(g)約990(バッテリー)使用温度範囲(℃)-10~50測定方式Wenner Arrayセンサを用いた電気抵抗表示3 1/2 digit LCD・安定性:±1kΩの入力分解能0.1kΩ/1kΩ・入力インピーダンス:100MΩ機能ホールド機能、バッテリー消耗表示、自動電源オフ (5分後)使用電源(V)1.5(アルカリ電池×2)電池寿命(時間)1回の充電で:約5以上
【レンタル】コンクリート超音波非破壊検査器
エムケーシーコリア¥7,398~税込¥8,138~1台翌日出荷から3日以内出荷セット内容本体(バッテリー内蔵)、トランスデューサー、トランスデューサー用ケース、RG58ケーブル(赤×1本・緑×1本)、グリス、リファレンスブロック、ACアダプターセット(ACアダプター・電源ケーブル)、キャリングポーチ、ハードキャリングケース、操作マニュアル、操作マニュアル(CD-R)質量(g)1065(内部充電式電池含む)使用温度範囲(℃)-20~50表示320×240・TFT・LCD寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×68×105連続使用時間(時間)約5(1200Vパルス)使用電源6×AA 充電式電池測定範囲(μs)0.1~9999.9コネクタBNC/BNC
【レンタル】ポータブル電磁流速計
エヌ・ケー・エス¥5,498~税込¥6,048~1台3日以内出荷セット内容本体(ケースカバー・ベルト付)、センサー(接続ケーブル付)、伸縮式測定ロッド(最大約1.7m)、ACアダプタ、データ転送ソフト、PC接続ケーブル、取扱説明書(本体用、データ転送用)、収納ケース質量(kg)本体:約1.2、センサープローブ:約0.7(ケーブル含む)使用温度範囲(℃)水温:0~40電源(V)専用ACアダプター:AC100(50/60Hz)測定方式電磁式表示20桁×4行・LCDディスプレイ測定精度0.000~0.999m/s(±0.020m/s)・1.000~1.999m/s(±0.040m/s)・2.000~4.000m/s(±0.080m/s)・4.000~6.000m/s(±0.120m/s)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:215×100×70(突起物・金具含まず)連続使用時間(時間)内蔵バッテリー:約13寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)センサープローブ:25×25×100(電極左右側面、アース側面)応答時間(秒)0.5風速測定範囲(m/s)(最大)6測定方向一軸一方向周囲湿度(%RH)25~95充電時間(時間)内蔵バッテリー:約10周囲温度(℃)0~50主材質本体:ABS樹脂ケース・アルミ製底蓋、センサープローブ: 硬質ウレタン・ポリウレタン皮膜ケーブル防水保護等級本体:IP56相当平均時間:1.5.10.20.40(秒)サービス分類レンタル
【レンタル】高温測定用赤外線放射温度計(校正書付)
A&D(エー・アンド・デイ)¥5,498~税込¥6,048~1台翌日出荷から3日以内出荷仕様レーザーマーカー:クラス2(JIS C 6802) レーザー波長635nm~660nm、出力パワー1mW以下セット内容本体(単3形乾電池2本)、マグネットスタンド、キャリングケース、モニタ用電池、取扱説明書測定範囲(最大)100:1(距離が5m以上の場合)、200~1500度電源単三乾電池×2最小表示0.1℃(-64.0~+999.9℃)、 1℃(他の測定範囲)本体質量(g)約550(電池含む)測定精度放射温度計:±2%rdg(+200~+1500℃)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×234×207.5電池寿命(時間)約140以上(アルカリ電池使用・レーザーマーカーとバックライト使用しない場合の連続使用時間)応答時間(秒)放射温度計:約1(90%)放射率設定範囲0.10~1.00まで、0.01きざみで設定(変更)可能(出荷時設定0.95)アラーム+100~+1800℃まで設定可能(音量 約60dB、距離15cm)
【レンタル】ハンディタイプオイル内水分計
VAISALA(ヴァイサラ)¥6,298~税込¥6,928~1台翌日出荷から3日以内出荷区分化学変化タイプ外形寸法(mm)5×5有効期限(年)3(屋内使用)精度(℃)±2発色温度(℃)70発色白→赤示温部寸法(mm)5×5
【レンタル】衝撃弾性波コンクリート厚さ計
Olson Instruments¥8,498~税込¥9,348~1台翌日出荷から3日以内出荷仕様サンプリングレート:45454サンプル/秒、テストごとのサンプル取得数:4545サンプル/回セット内容本体、変換ケーブル、接続ケーブル、USBメモリ(インストールソフトウェア挿入済)、USB接続ケーブル、タブレットPC、ACアダプタ、電源ケーブル、設置アダプタ、簡易取扱説明書質量(kg)2.27測定範囲81mm~1.8m周波数(Hz)最大ナイキスト:22700ケーブル長(m)0.91測定精度(%)±2%(深度校正済の場合)周波数設定分解能10Hz
【レンタル】携帯型放射温度計(校正書付)
LumaSense Technologies Inc¥5,998~税込¥6,598~1台翌日出荷から3日以内出荷仕様計測ソフトフェア:PortaWin (windows PC上で動作・USBケーブル付き)、機器設定:側面キーパッド、視度調節:-2.5~+3 ジオプトリ、視野角:10度、目の保護フィルター :内蔵、可動焦点距離:500~∞・(クローズアップレンズ使用時)250~500mmセット内容本体(IGA8Pro/MB20)、保護レンズ、止めネジ、PC接続用ケーブル、CD-R、取扱説明書質量(kg)1.2(バッテリー含む)測定範囲(mm)距離/面積:Φ1.6/500電源アルカリ電池×6 連続使用で約35時間温度範囲(℃)280~2000測定項目温度表示、グラフトレンド、データロギング、データリスト(Exselへの転記可)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)210×75×170精度不確定性:測定値の0.4%+1℃ (ε= 1、周囲温度23度時)再現性(%)測定値の0.5、または0.8℃の大きい方 (ε= 1、周囲温度23度時)温度表示LED:4桁表示 ファインダー内部及び本体リア部の2箇所、LED:本体側面1箇所分解能(℃)内部LED:1、外部LED:0.1(<1000)/1(≧1000)、LCD:0.1保護等級IP52(ハウジング)、IP40(ハンドル)検出器InGaAs フォトダイオード応答時間1ms測定モードNormal:通常測定、MAX:最高値測定、AVG:平均値測定検出波長1.45~1.8μm放射率補正ε:10~100%(0.1%ステップ)通信機能USB2.0(バスパワー供給機能なし)周囲温度(℃)0~50保管温度(℃)-10~65保存データ種類4000データ(測定値・日付・時刻・パラメーター・放射率・内部温度)
【レンタル】ハンディ硬さ計(校正書付)
JFEアドバンテック¥7,398~税込¥8,138~1台翌日出荷から4日以内出荷仕様換算:HV、HRC、HRB、HS、HBW、N/mm2 JIS B7731、SAEJ417に準拠セット内容本体、プローブ、プローブケーブル、目盛校正用硬さ基準片(HRC)、充電池パック、充電器セット、ACアダプターセット、収納ケース、取扱説明書測定範囲ビッカース硬さ:100~1,000HV・ロックウェルC硬さ:10.0~70.0HRC・ロックウェルB硬さ:60.0~100.0HRB・ショア硬さ:20.0~100.0HS・ブリネル硬さ:85~550HBW質量(g)本体・プローブ:各約400電源(V)ACアダプター100、またはリチウムイオン充電池出力データ通信またはプリンタ用(RS-232C)角度(°)測定可能許容:±3以内表示測定値:デジタル4桁表示周波数(kHz)手動プローブ:約38~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×50×170再現性(%)測定スタンド使用時:HV/±(3rdg)HV・HRC/±1.0HRC・HRB:±2.0HRB・HS/±1.0HS・HBW:±(3rdg)HBW直径×長さL(Φmm×mm)プローブ:20×195機能設定機能:上限、下限、測定回数(1~99)データメモリ(点)2000使用環境温度(℃)0~50表示内容測定値、測定回数、最大値、最小値、標準偏差、平均値表示単位1HV、0.1HRC、0.1HRB、0.1HS、1HBW、1N/mm2(引張強さ)耐荷重(N)測定荷重:約1(約0.1kgf)非直線性HV200~1,000の範囲で硬さ基準片の±5%rdg(測定スタンド使用時)アラームアラーム信号(ブザー音)
【レンタル】コロナ放電チェッカ
JFEアドバンテック¥5,398~税込¥5,938~1台翌日出荷から3日以内出荷セット内容本体、単三アルカリ乾電池×4、USBケーブル、通信ソフト(MK-9804)、基準発信機(MP-161)、イヤホン、ストラップ、収納ケース、取扱説明書質量(g)約400(乾電池含まず)出力ブザー(アラーム判定時)、信号音出力端子(Φ3.5mmミニジャック)、記録データ出力用USB端子(USBミニBソケット)電源単三アルカリ乾電池×4周波数(kHz)検出中心周波数:40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×98×268連続使用時間(時間)8時間以上機能放電成分比率表示、放電成分音圧換算値表示、放電成分比率によるアラーム判定、レーザポインタによる測定場所指示(レーザポインタ光強度 クラス2 JIS C 6802)使用温湿度範囲0~40、10~85指向性検出:±8°データ記録件数(データ記録放電成分比率および放電成分音圧換算値)最大500件、(放電音波形・FFT・TOP10)最大10件
【レンタル】イメージング湿度メーター
Flir(フリアーシステムズ)¥4,998~税込¥5,498~1台翌日出荷から3日以内出荷仕様サーモ画像パレット:アイス、ピン湿度グループ:9の材料グループ、ピンレス湿度レンジ:0~100相対湿度、電池の持ち(連続使用時間):最大18時間、電池の持ち(一般的な使い方):4週間セット内容本体、充電器セット×各1、水分計(接続ケーブルつき)、取扱説明書規格EN61326(EMC)、EN61010(バッテリー+充電器)、EN60825-1 Class 2(レーザー)電源充電式バッテリーを内蔵精度外付けプローブによるピン湿度レンジ:0~100%WME±5%感度<150mK検出器FLIR Lepton、マイクロボロメーター焦点面アレイ(FPA)応答時間ピンレス:100ms、ピンモード:750msバッテリーリチウムイオン充電池×2ディスプレイ320×240ピクセル、2.3インチのTFTグラフィカルディスプレイ解像度赤外線イメージング:4800ピクセル(80×60)、ディスプレイ:QVGA(320×240ピクセル)バッテリー容量(Ah)3000(1500×2)バッテリー電圧(V)3.7シャッター自動シャッターにより自動フラットフィールド補正(FFC)を実現保存形式計測値を記入したBMP充電方式MicroUSB経由で充電可能各種認証第三者機関による:FCC Class B、CE、UL応答性スペクトル応答:8~14 μmレーザー向き:サーモ画像の中央へ単一のレーザーポインター焦点距離サーモ画像の最小:10cmフレームレート9Hz測定視野角(°)51×38保存可能枚数9999測定分解能0.1
【レンタル】ポジテスト密着力試験器
DeFelsko社¥5,198~税込¥5,718~1台欠品中セット内容本体、ドリー、カッター、ACアダプタ、ナイロンたわし、接着剤セット(1液・2液・へら・綿棒・台紙)、USBケーブル、取扱説明DVD、取扱説明書、収納ケース寸法(mm)ドリーサイズ:20適合規格IP規格: IP65 (耐水・耐塵・耐衝撃)分解能1psi(0.01MPa)精度(%)±1 FullScale密着性0-3000psi(0-20MPa)
【レンタル】硫化水素測定器 0-100ppm(校正書付)
RAE Systems Inc.¥7,598~税込¥8,358~1台翌日出荷から3日以内出荷1ppmの硫化水素分解能 コストパフォーマンスに優れたメンテナンスフリーな個人用ガス検知器です。高性能3電極式センサーは最速の応答時間を実現し、最大10件のデータロギング機能も備えています。 硫化水素(H2S)を測定できます。仕様【データログ機能】1分間隔で3ヵ月間連続データロギング、間隔設定: 1-3600秒セット内容本体(ToxiRAEPro(H3S)/バッテリー内蔵)、充電台、ACアダプター、USBケーブル、校正レギュレータ、校正アダプタ、専用ソフトウェア(CD-R)、収納ケース(クイックスタートガイド/ProRAE STADIOⅡ)質量(g)76寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×20×86保護等級IP65測定対象硫化水素応答時間90%表示12秒以下動作温湿度範囲-20~50℃/0~95%RH (結露なし)測定範囲(ppm)0~100分解能(ppm)0.1
【レンタル】硫化水素検知器 0-1000ppm(校正書付)
RAE Systems Inc.¥7,398~税込¥8,138~1台翌日出荷から3日以内出荷1ppmの硫化水素分解能 コストパフォーマンスに優れたメンテナンスフリーな個人用ガス検知器です。高性能3電極式センサーは最速の応答時間を実現し、最大10件のデータロギング機能も備えています。 硫化水素(H2S)を測定できます。仕様【データログ機能】1分間隔で3ヵ月間連続データロギング、間隔設定: 1-3600秒セット内容本体(ToxiRAEPro(H3S)/バッテリー内蔵)、充電台、ACアダプター、USBケーブル、校正レギュレータ、校正アダプタ、専用ソフトウェア(CD-R)、収納ケース(クイックスタートガイド/ProRAE STADIOⅡ)質量(g)76寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×20×86保護等級IP65測定対象硫化水素応答時間90%表示12秒以下動作温湿度範囲-20~50℃/0~95%RH (結露なし)測定範囲(ppm)0~1000分解能(ppm)1
【レンタル】木材水分計
ケツト科学研究所¥4,998~税込¥5,498~1台翌日出荷から3日以内出荷電気抵抗方式を採用した木材水分計です。 管理状況に合わせ表示水分値を-9.9~+9.9%の間で補正することができ、実情に適合させることができます。仕様【特殊機能】自動温度補正、平均値表示 上限アラーム設定(10~39%およびOFF) オートパワーオフ(約5分で自動OFF) 水分値補正(-9.9~9.9%)セット内容本体寸法(mm)110(W)×50(H)×210(D)質量(kg)0.5測定範囲5~40%(樹種により異なる/『7.樹種番号表』参照)電源電池1.5V(単3アルカリ)×6本測定方式電気抵抗式消費電力0.54W測定精度20%未満:±0.5%、20%以上:±2.0%測定対象単板・木材全般
【レンタル】膜厚計(校正書付)
サンコウ電子研究所¥6,598~税込¥7,258~1台翌日出荷から4日以内出荷メモリ、統計演算、データ転送などの高機能型 電磁式/渦電流式両用膜厚計。互換性のあるプローブを用途に合わせて選択。プローブの差し替えのみで、「鉄」および「非鉄」の両金属素地上の皮膜を測定可能。ガイダンス表示によるカンタン操作とあわせ、大容量のデータメモリー、検量線登録機能、パソコンと接続してデータ転送もできます。セット内容本体、ACアダプター、USBドライバソフト(CD-R)、USBケーブル(2.0m)、プローブ(Fe-2.5、NFe-2.0)、ゼロ板(電磁式用、渦電流式用)、標準厚板(50μm、300μm、1.00mm)、標準厚板ケース、収納ケース寸法(mm)72(W)×156(H)×30(D)質量(g)200電源単3形乾電池2本、専用ACアダプター
【レンタル】KADEC放射収支計セット
ノースワン¥5,198~税込¥5,718~1台翌日出荷から3日以内出荷平均電圧値記録光センサーに最適 経済性にすぐれたガラスドーム付き日射センサーで、受感部は熱電対を使用しているため、高精度、高感度、高信頼性です。仕様【記録部使用電源】CR123A×2本(専用電池ホルダー使用)【CFカード電源】CR123A×3本セット内容ロガー本体、CFカード、カードリーダー、通信ソフト、全天日射計、固定ネジ、収納ケース寸法(mm)【センサー】Φ54x58、【データロガー】175(W)×125(D)×75(H)(突起物含まず)質量(g)800ケーブル長(m)10波長範囲(nm)305~2800測定インターバル10、12、15、20、30秒、1、2、3、4、5、6、10、12、15、20、30分、1時間
【レンタル】分光放射照度計(校正書付)
コニカミノルタセンシング¥5,998~税込¥6,598~1台翌日出荷から3日以内出荷照度(lx)、相関色温度(K)、色度(xy)の測定及び表示が可能 光の演色評価数、相関色温度、色度、照度(JIS一般形AA級)、三刺激値、主波長刺激純度、ピーク波長、分光放射照度値(360nm~780nm 1nmピッチ:外部出力のみ)の測定が可能です。測定データをエクセルに直接取り込んで自在に処理ができます。仕様【出力波長間隔】1 nm【スペクトル波長幅】約 10 nm(半値幅)【波長精度】±0.3 nm(JIS Z 8724 で規定される 435.8 nm、546.1 nm、585.3 nmでの重心波長)セット内容本体(CL-500A)、受光窓キャップ(ストラップ付/T-A13/本体に装着済み)、リストストラップ(CR-A73/本体に装着済み)、ACアダプター(AC-A305F/USB仕様)、USBケーブル(A-Bタイプ/2m)、データ管理ソフトウェア CL-S10w(CD-R)、ソフトケース(FD-A05)、収納ケース(本体/CL-S10w)、ご使用の前に(CL-500A)、インストールガイド(CL-S10w)寸法(mm)70(W)×83(H)×165(D)質量(g)350電源内蔵リチウムイオン電池 動作可能時間:6時間(新品フル充電時)/AC アダプタ、USB バスパワー測定時間Super Fast モード:約 0.2 秒(PC 接続時のみ)/FAST モード :約 0.5 秒/SLOW モード :約 2.5 秒/露光時間自動設定(高精度)モード:約 0.5 ~ 27 秒インターフェースUSB2.0測定波長360~780nm
【レンタル】風杯型風速計(デジタル)
大田商事¥5,198~税込¥5,718~1台翌日出荷から3日以内出荷ゴルフ場、ロープウェイ、高所作業などの安全管理測定 警報付きのデジタル表示風速計です。瞬間値と平均値の表示切換を現場に応じて行い、設定値をセットすれば、内蔵ブザーが作動するとともに外部出力(無電圧接点)を利用すると、いろいろな制御ができます。セット内容発信器、指示器、取り付けフランジ、アース線寸法(mm)センサー:308Φ×354、指示器:150×70×170質量(kg)センサー:1.0、指示器:1.5測定範囲0~60m/s瞬間値または、平均値電源AC100V、DC12Vブザー音内部スピーカー断続音警報設定値0~60m/s任意設定可能
【レンタル】風速計データロガーシステム
大田商事¥5,498~税込¥6,048~1台翌日出荷から3日以内出荷設定値以上の風速で警報。保存・印刷が可能な風速計。 OT-901は、発電機タイプを使用したセンサーに対応したロガーです。瞬間値または、平均値をデジタル表示すると同時に、マイクロコンピューターによりデータの保存、印刷、警報設定ができます。設定値以上になるとLCD表示部のフラッシング、警報ブザーを作動させます。セット内容風速計(OT-901)、三段パトランプ、モーターサイレン、リレーユニット、接続ケーブル、風速計記録計、ACアダプター、予備記録紙寸法(mm)Φ308×365質量(kg)1測定範囲風速:0~60m/s(起動風速2.0m/s)電源AC100V 50/60Hz 10W以下、DC12V 7W以下検出方式風速:無鉄心式4極交流発電機サンプリング瞬間表示:1秒ごと表示、平均表示:6秒ごと表示印字方式24桁 感熱シリアルロッド方式、記録紙:58(W)mm×15m/1ロール
【レンタル】腐食部用超音波厚さ計(校正書付)
帝通電子研究所¥7,398~税込¥8,138~1台翌日出荷から3日以内出荷危険物保安技術協会認定!コーティングの上から測定可能! UDM-580DLは、危険物保安技術協会(KHK)の型式認定を受けた石油製品貯蔵、備蓄タンク底板検査用の腐食部用超音波厚さ計です。 データロガーが内蔵され、 パソコン上でのデータ処理が可能です。測定データは内蔵のデータロガーに件数6400点まで収録可能です。仕様【音速調整範囲(m/sec)】0~16000セット内容本体、探触子(T528型5Z10/2NDT)探触子ホルダー(探触子に装着済)、テストピース(鋼:10mm)、カプラント(100ml)、通信プログラム、音速表、携帯用収納ケース寸法(mm)70(W)×155(H)×28D)測定範囲2.0~250.0mm(鋼中)質量(g)本体 370、探触子 50電源単3アルカリ乾電池2本精度2.0~100.0mm ±0.1mm、100.1~250.0mm ±0.5%測定方式パルス反射方式(一振動子法)表示方式液晶デジタル方式(EL照明付き)使用時間60時間以上表示単位0.1mm
【レンタル】汎用電子台はかり(乾電池式)(校正書付)
VIBRA(新光電子)¥4,998~税込¥5,498~1台翌日出荷から4日以内出荷上下限リミット機能で重量チェックができる電子台はかり 計数測定のできる「個数モード」にもカンタン操作で切換え可能。 AC電源タイプ(ATX-150K)の他、単1乾電池2本で約700時間の長時間連続使用を実現した乾電池駆動タイプ(ATB-150K)もございます。仕様【計量精度】1/3000セット内容本体(表示器付)、計量皿、収納ケース寸法(mm)計量皿:W380×D530、外形:380×665×760質量(kg)15電源単1形乾電池2本、0.07W(0.025A)消費ひょう量150 kg最小表示10g / 20g / 50g表示方式液晶表示計量方式電気抵抗線式レンジ切替30kg / 60kg / 150kg
【レンタル】汎用電子台はかり(AC電源式)(校正書付)
VIBRA(新光電子)¥4,998~税込¥5,498~1台翌日出荷から4日以内出荷上下限リミット機能で重量チェックができる電子台はかり 計数測定のできる「個数モード」にもカンタン操作で切換え可能。 AC電源タイプ(ATX-150K)の他、単1乾電池2本で約700時間の長時間連続使用を実現した乾電池駆動タイプ(ATB-150K)もございます。仕様【計量精度】1/3000セット内容本体(表示器付)、計量皿、収納ケース寸法(mm)計量皿:W380×D530、外形:380×665×760質量(kg)15電源AC100V±10% 50/60Hz、6W(0.06A)消費ひょう量150 kg最小表示10g / 20g / 50g表示方式蛍光表示管計量方式電気抵抗線式レンジ切替30kg / 60kg / 150kg
【レンタル】燃焼排ガス分析計(校正書付)
testo(テストー)¥4,998~税込¥5,498~1台翌日出荷から4日以内出荷測定範囲を拡大できる希釈機能搭載!軽量で持ち運びも簡単。 testo 340は焼却炉全般の排ガス分析に対応。排ガスプローブのバリエーションが豊富で、持ち運びが容易なコンパクト設計のため、定期点検のほか、コミッショニング(性能検証)時の運転調整にも便利です。仕様【システム精度(±1digit)】O2:±0.2Vol%、CO(H2補償あり):±10ppmまたは計測値の±10% (0~200ppm)・±20ppmまたは計測値の±5% (201~2000ppm)・計測値の±10% (2001~10000ppm)、NO:±5ppm (0~99.9ppm)、計測値の±5% (100~1999ppm)、計測値の±10% (2000~3000ppm)、NO2:±10ppm (0~199ppm)、計測値の±5% (その他の範囲)【ダイアフラムポンプ】ポンプ流量0.6r/分(規定)、ホースの長さ最大7.8m (プローブ標準ホース+延長ホース×2本の合計の長さ)、排ガスの最大正圧+50hPa、排ガスの最大負圧-200hPa【ユーザ定義燃料】10種類(テスト用燃料ガスを含む)セット内容本体(ネックストラップ付、バッテリー内蔵)、ACアダプタ、プローブ(Φ8mm、700mm)、プローブスタンド、プローブ用収納ケース、USBケーブル(A→miniB)、USBケーブル(A→B)、排ガスプローブ用ダストフィルタ予備×10、ソフトウェアV.2.4(CD-R)、ソフトウェアV.2.6(CD-R)(本体用、easyEmissionソフトウェア用)、USBドライバ インストール手順書、アタッシュケース寸法(mm)283×103×65質量(g)960電源専用リチウム充電池(3.7V/2.4 Ah)、または専用ACアダプタ(6.3V/2A)分解能O2:0.01Vol%、CO(H2補償あり):1ppm、NO:1ppm、NO2:1ppmメモリー最大:100フォルダ、1フォルダにつき:最大10計測場所、1計測場所につき:最大200ログ、最大ログ数はフォルダの数または計測場所により異なります計測範囲O2:0~25Vol%、CO(H2補償あり):0~10000ppm、NO:0~3000ppm、NO2:0~500ppmサービス分類レンタル
【レンタル】動ひずみ測定器(校正書付)
共和電業¥5,598~税込¥6,158~1台翌日出荷から3日以内出荷高安定・高精度ひずみ測定用アンプで、かんたん設定を実現 デジタルスイッチを採用しているため、設定値が一目でわかり、電源OFF時も設定値の確認が容易です。仕様【ゲージ率】2.00固定【ブリッジ電源】AC 2Vrms、0.5Vrms切り換え【平衡調整範囲 】抵抗:±2%(±10000×10-6ひずみ)以内/容量:2000pF以内【感度調整器】CALスイッチとVOLTAGE OUTスイッチ【出力電圧表示】4 1/2桁デジタル表示(7セグメントLED)、11セグメントLEDバーグラフメータ 【オーバ入力表示】出力電圧表示点滅(4 1/2桁デジタル表示のみ)【チェック機能】ブリッジチェックセット内容本体(DPM-912B)、電源ケーブル(接地アダプタ付)、接続ケーブル×2、ヒューズ×2、収納ケース質量(kg)約1.2電源AC90~110V(約10VA:AC100V)/DC10.5V~15V(約0.6A:DC12V)測定対象ひずみゲージ、ひずみゲージ式変換器
【レンタル】土色計
コニカミノルタ¥5,798~税込¥6,378~1台翌日出荷から3日以内出荷簡単・正確に測定、土色判定のバラツキを大幅に解消 人間の目の感度に合わせた、3つの受光センサーを内蔵した三刺激値タイプです。目視に近い、8/d(8度方向照明/拡散受光方式、正反射光除去)で測色を行います。仕様【光学条件】8°方向照明拡散受光方式(正反射光を除く)【測定径】約Φ8mm【格納データ数】マンセル値:最大200データ、Lab:最大100データ【測定可能回数】アルカリ電池使用時:10秒間隔で約2000回(23℃のとき)セット内容土色計(単三電池×4)、ソフトケース、リストストラップ、白色校正版、保護ガラスキャップ(本体に装着済み)、保護カバー、収納ケース寸法(mm)158(W)×59(H)×85(D)、センサー部:29.5×35mm質量(g)370(電池別)表示土色帖マンセル値(389色)、Lab測定時間約1秒使用温湿度範囲0~40℃、相対湿度85%以下(35℃のとき)/結露しないこと保管温湿度範囲-20~40℃、相対湿度85%以下(35℃のとき)/結露しないこと
【レンタル】土研式貫入試験器
西日本試験機¥4,998~税込¥5,498~1台翌日出荷から3日以内出荷道路路床、路盤の相対的支持力強度、更に支持力値も測定 土木研究所が斜面調査用に小型軽量化した貫入試験機です。ロッドはΦ25mm、コーンはΦ30mm、重錘は5kgで、ワイヤー・滑車付き三脚が付属しています。道路ガス工事、電話線工事の完成後の復旧工事の点検用にも使用できます。仕様【先端コーン】先端角度:60°、円錐底部Φ30mm、鋼製焼入【貫入ロッド】Φ25mm、長さ:1000mm(10mmごとに目盛数を刻印)、鋼製【案内棒】Φ25mm、長さ:1000mm、鋼製【案内継棒】Φ25mm、長さ:850mm、鋼製【重錘】円柱型、重量:5kg、鋼製【三脚】脚長:2m、ワイヤー用滑車2個付き、鋼管製(二本継ぎ)【ワイヤー】Φ3mm、3m把手付き【貫入案内指示板】リング式セット内容先端コーン×1、貫入ロッド×1、案内棒×1、案内継棒×1、重錘×1、三脚×1、ワイヤー×2、貫入案内指示板×1
【レンタル】電磁式膜厚計(校正書付)
サンコウ電子研究所¥5,998~税込¥6,598~1台翌日出荷から3日以内出荷ポケットサイズの厚膜測定専用 樹脂、ゴム、アスファルトなど、厚さ15.0mmの厚膜測定レンジを、分解能切り替えにより0.1mm/0.01mmでデジタル表示し、高精度の測定が可能です。仕様【最小測定物】平面:Φ50mm凹面:R50mm素地厚:1mmセット内容本体、プローブ、標準厚板(0.50mm、3mm、5mm、10mm×各1)、収納ケース寸法(mm)80(W)×35(H)×150(D)測定範囲0~15mm質量(g)460電源単4アルカリ乾電池4本 オートパワーオフ機能付き測定方式電磁式プローブ1点定圧接触式、CVD処理磁極、Vカット付Φ50×45mm測定精度均一面に対して±0.01mmまたは指示値の±2%表示分解能0.1mm/0.01mm(切替)
【レンタル】電磁式膜厚計(校正書付)
サンコウ電子研究所¥5,998~税込¥6,598~1台翌日出荷から3日以内出荷1800点の測定値をメモリー SM-1100は、ライニング・耐火塗料など厚さ8.00mmまでの厚い被膜を測定する電磁式膜厚計。1800点のメモリー機能付き。セット内容本体、標準厚板(300μm、2.00mm、5.00mm)、標準厚板収納ケース、テスト用ゼロ板、収納ケース寸法(mm)80(W)×35(H)×150(D)測定範囲0~8.00mm質量(g)330電源単4アルカリ乾電池4本 オートパワーオフ機能付きプローブ1点定圧接触式、Vカット付、Φ18×55mm測定精度均一面に対して±0.01mmまたは指示値の±3%表示分解能0.01mm(1.00~8.00mm)、1μm(0~999μm)
【レンタル】電子天秤(校正書付)
VIBRA(新光電子)¥4,998~税込¥5,498~1台翌日出荷から3日以内出荷乾電池駆動で最大150時間駆動 画期的な小型キャリングケース一体型で、持ち運び、運搬に便利で、防滴性も考慮しています。セット内容本体(TS-30K・単1電池×2)、収納ケース(本体と一体型・調節脚×4)寸法(mm)370(L)×322(W)×172(H)電源単1マンガンまたは単1アルカリ乾電池2本ひょう量30kg最小表示5g/1g(ワンタッチ切替)計量皿寸法(mm)220×220使用時間約150時間(アルカリ)
【レンタル】電子天秤(校正書付)
VIBRA(新光電子)¥6,398~税込¥7,038~1台翌日出荷から3日以内出荷校正分銅内蔵で精度を常に維持する防水・防塵構造のセパレート式 ひょう量33kgの音叉式の電子天秤です。電波障害に強く、堅牢、耐薬品性に優れたアルミダイカストボディで、ノイズに強く、高速応答とチラツキの少ない安定表示。仕様【最小測定量(Min)】5gセット内容本体、表示部、ACアダプター、計量皿、収納ケース寸法(mm)508(L)×350(W)×750(H)出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)、プリンター専用出力(Din 8P)電源専用ACアダプターひょう量33kg再現性0.1g計量皿寸法(mm)W350×D400目量1g直線性±0.3g
【レンタル】電子天秤(校正書付)
VIBRA(新光電子)¥5,698~税込¥6,268~1台翌日出荷から3日以内出荷高精度と高速応答で故障知らずの音叉センサーを搭載 ひょう量3200gの音叉式の電子天秤です。電波障害に強く、堅牢、耐薬品性に優れたアルミダイカストボディで、ノイズに強く、高速応答とチラツキの少ない安定表示。セット内容本体、計量皿、ACアダプター、パンベース、収納ケース寸法(mm)333(L)×220(W)×88(H)出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)、プリンター専用出力(Din 8P)電源専用ACアダプターひょう量3200g最小表示0.01g再現性0.01g計量皿寸法(mm)200×200直線性±0.03g
【レンタル】電子天秤(校正書付)
A&D(エー・アンド・デイ)¥5,998~税込¥6,598~1台翌日出荷から3日以内出荷計量センサーシステムSHSの採用により、応答速度約1.5秒 ひょう量41kg、最小表示0.5gの重量級の電子天秤です。表示部がスウィングアーム式となっており、見やすく使いやすい位置に調整できます。セット内容本体、ACアダプター、計量皿、データ通信ソフトウェア(WinCT)、収納ケース寸法(mm)372(W)×615(D)×130(H)質量(kg)約17電源ACアダプター、入力:AC100V(+10%-15%)、50Hz/60Hz、消費電力:約14VA(ACアダプター含む)ひょう量41kg最小表示0.5g再現性0.5g直線性±1g安定所要時間約1.5秒 (FAST設定時の代表値)
【レンタル】電子天秤(校正書付)
A&D(エー・アンド・デイ)¥5,798~税込¥6,378~1台翌日出荷から3日以内出荷計量センサーシステムSHSの採用により、応答速度約1秒 ひょう量6100g、最小表示0.01g(10mg)の精密電子天秤です。最大40個の計量値・最大20個の単位質量のいずれかを記憶できます。セット内容本体、計量皿、ACアダプター、収納ケース寸法(mm)210(W)×317(D)×86(H)質量(kg)約4.3電源ACアダプター(TB109)、入力:AC100V(+10%、-15%)50kHz/60kHz、消費電力:約11VA(ACアダプター含む)ひょう量6100g最小表示0.01g再現性0.01g直線性±0.03g安定所要時間約1.5秒(FAST設定時の代表値)
【レンタル】電子天秤(校正書付)
A&D(エー・アンド・デイ)¥5,798~税込¥6,378~1台翌日出荷から3日以内出荷計量センサーシステムSHSの採用により、応答速度約1秒 ひょう量410g、最小表示0.001g(1mg)の精密電子天秤です。小型組み立て風防付きの電子天秤です。最大40個の計量値・最大20個の単位質量のいずれかを記憶できます。セット内容本体、計量皿、ACアダプター、風防-底枠、風防-上皿、風防-脚、風防-壁面、収納ケース寸法(mm)210(W)×317(D)×86(H)質量(kg)約4.3電源ACアダプター(TB109)、入力:AC100V(+10%、-15%)50kHz/60kHz、消費電力:約11VA(ACアダプター含む)ひょう量410g最小表示0.001g再現性0.001g直線性±0.002g安定所要時間約1秒(FAST設定時の代表値)
【レンタル】電子天秤(校正書付)
A&D(エー・アンド・デイ)¥5,998~税込¥6,598~1台翌日出荷から3日以内出荷1/600000高分解能、小型、計量設計 ひょう量12100g、最小表示0.1gのスウィングアーム式表示部の電子天秤です。1/600000高分解能で、小型、計量設計です。セット内容本体、ACアダプター、計量皿、データ通信ソフト、通信ケーブル、収納ケース寸法(mm)300(W)×385(D)×276(H)(表示部を上にあげた時)電源ACアダプター TB-135(15V 350mA)ひょう量12100g最小表示0.1g再現性0.1g計量皿寸法(mm)245×210直線性±0.2安定所要時間約3.5秒(代表値)
【レンタル】電源品質アナライザ+クランプオンセンサAC500A(校正書付)
HIOKI(日置電機)¥7,398~税込¥8,138~1台翌日出荷から3日以内出荷電源トラブルの記録と解析 全て同時に1台で! パワーエレクトロニクス応用機器の普及、大型設備の増加、分散型電源の増加など電力系統の複雑化に伴う電源トラブルが増えています。対策の近道は迅速・正確な状況把握から。PW3198はお客様の電源トラブル解決を強力にサポートします。該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。 詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。仕様【基本確度】電圧:±0.1% rdg、電流:±0.2% rdg. ±0.1% f.s. + 電流センサ確度、有効電力:±0.2% rdg. ±0.1% f.s. + 電流センサ確度セット内容本体(バッテリー内蔵)、ACアダプタセット(ACアダプタ、電源コード、接地アダプタ)、電圧コード×8(赤・黄・青・グレー各1本、黒×4本)、アリゲータークリップ×8(赤・黄・青・グレー各1本、黒×4本)、USBケーブル(A-Bタイプ)、SDメモリーカード(2GB、本体挿入済)、マークバンド(8色)、スパイラルチューブ、PAQ-HiView Pro(CD-R)(本体用)、電源品質アナライザ測定ガイド、PQAハイビュープロインストールガイド、キャリングケース寸法(mm)300(W)×211(H)×68(D)質量(kg)2.6(バッテリパック含む)電源ACアダプタZ1002 (100~240V、 定格1.7 A、 50/60 Hz)、バッテリパックZ1003 (連続使用時間180分、 ACアダプタ接続にて充電、 充電時間:5.5時間)測定ライン単相2線/単相3線/三相3線/三相4線に加え、別途ch4で電圧/電流測定 (直流または交流)電圧レンジ(V)ch1~3:電圧測定600.00 Vrms、 トランジェント測定6.0000 kVpeak、ch4: 600.00 VrmsまたはDC、 トランジェント測定6.0000 kVpeak電力レンジ300.00W~3.0000MW (使用する電圧 電流レンジにより自動的に決定)電流レンジAC 500.00mA~5.0000kAまで (使用するセンサにより測定範囲が異なる)
【レンタル】電源品質アナライザ+クランプオンセンサAC500A(校正書付)
HIOKI(日置電機)¥9,598~税込¥10,558~1台翌日出荷から3日以内出荷電源品質を手軽に総合監視できるトラブル解析装置 工場・ビルの電源品質を監視/記録に使用します。トラブル発生時の原因究明ができる解析装置です。該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。 詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。セット内容本体、ACアダプタセット、電圧コード(赤・黄・青・灰・黒×4)、ストラップ、CFカード、CFカードアダプタ、入力ラベルコード、CD-R(PQA-HiVIEW PRO、ダウンロードアプリソフト)、キャリングケース寸法(mm)298(W)×215(H)×67(D)質量(kg)2電源9458ACアダプタ、またはバッテリパック 9459、40VA max.測定方式トランジェントオーバ電圧:2MS/s、高調波:2048ポイント(10cycle/50Hz時、12cycle/60Hz時)、その他実効値:256ポイント/cycle測定ライン単相2線、単相3線、三相3線、三相4線のいずれかと付加入力1ch内部メモリー13MB電圧レンジ(V)ch1~ch3::AC 150/300/600V、ch4:AC 60/150/300/600V、DC±60/600V peak電流レンジAC 50/500A
【レンタル】電源品質アナライザ+クランプオンセンサAC100A(校正書付)
HIOKI(日置電機)¥7,398~税込¥8,138~1台翌日出荷から3日以内出荷電源トラブルの記録と解析 全て同時に1台で! パワーエレクトロニクス応用機器の普及、大型設備の増加、分散型電源の増加など電力系統の複雑化に伴う電源トラブルが増えています。対策の近道は迅速・正確な状況把握から。PW3198はお客様の電源トラブル解決を強力にサポートします。該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。 詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。仕様【基本確度】電圧:±0.1% rdg、電流:±0.2% rdg. ±0.1% f.s. + 電流センサ確度、有効電力:±0.2% rdg. ±0.1% f.s. + 電流センサ確度セット内容本体(バッテリー内蔵)、ACアダプタセット(ACアダプタ、電源コード、接地アダプタ)、電圧コード×8(赤・黄・青・グレー各1本、黒×4本)、アリゲータークリップ×8(赤・黄・青・グレー各1本、黒×4本)、USBケーブル(A-Bタイプ)、SDメモリーカード(2GB、本体挿入済)、マークバンド(8色)、スパイラルチューブ、PAQ-HiView Pro(CD-R)(本体用)、電源品質アナライザ測定ガイド、PQAハイビュープロインストールガイド、キャリングケース寸法(mm)300(W)×211(H)×68(D)質量(kg)2.6(バッテリパック含む)電源ACアダプタZ1002 (100~240V、 定格1.7 A、 50/60 Hz)、バッテリパックZ1003 (連続使用時間180分、 ACアダプタ接続にて充電、 充電時間:5.5時間)測定ライン単相2線/単相3線/三相3線/三相4線に加え、別途ch4で電圧/電流測定 (直流または交流)電圧レンジ(V)ch1~3:電圧測定600.00 Vrms、 トランジェント測定6.0000 kVpeak、ch4: 600.00 VrmsまたはDC、 トランジェント測定6.0000 kVpeak電力レンジ300.00W~3.0000MW (使用する電圧 電流レンジにより自動的に決定)電流レンジAC 500.00mA~5.0000kAまで (使用するセンサにより測定範囲が異なる)
【レンタル】電源品質アナライザ+クランプオンセンサAC100A(校正書付)
HIOKI(日置電機)¥9,598~税込¥10,558~1台翌日出荷から3日以内出荷電源品質を手軽に総合監視できるトラブル解析装置 工場・ビルの電源品質を監視/記録に使用します。トラブル発生時の原因究明ができる解析装置です。該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。 詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。セット内容本体、ACアダプタセット、電圧コード(赤・黄・青・灰・黒×4)、ストラップ、CFカード、CFカードアダプタ、入力ラベルコード、CD-R(PQA-HiVIEW PRO、ダウンロードアプリソフト)、キャリングケース寸法(mm)298(W)×215(H)×67(D)質量(kg)2電源9458ACアダプタ、またはバッテリパック 9459、40VA max.測定方式トランジェントオーバ電圧:2MS/s、高調波:2048ポイント(10cycle/50Hz時、12cycle/60Hz時)、その他実効値:256ポイント/cycle測定ライン単相2線、単相3線、三相3線、三相4線のいずれかと付加入力1ch内部メモリー13MB電圧レンジ(V)ch1~ch3::AC 150/300/600V、ch4:AC 60/150/300/600V、DC±60/600V peak電流レンジAC 50/100A
『測定関連サービス』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定・測量機器レンタルサービス
- 測定・測量機器修理サービス
- 測定・測量機器校正サービス