カースロープ 分割タイプ
(110件のレビュー)当日出荷
本体は2分割に出来ますので持ち運びに便利で収納もしやすいです。
オイル交換作業の際などで前輪を上げる事で自動車のジャッキアップ時の補助をすることができます。
ローダウン車にの下回りのメンテナンスに最適!
用途前輪を持ち上げ、車にジャッキを入れやすくするために耐荷重(kg)2500(1セット)適合タイヤ幅:270mm以内材質ガラス繊維+PP長さ(mm)(スロープ)600質量(kg)10.2(2台)・5.1(1台)外形寸法(mm)915×300×210リフト量(mm)170傾斜角度(°)0~4(逓増)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(5.4MB)