絞り込み
色
ブラック(4)
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)(4)
長さ(m)
- 22.9
- 1(51)
- 5(26)
- 10(30)
- 15(5)
- 15.24(3)
- 20(4)
- 25(16)
- 30(8)
- 30.48(6)
- 45(4)
- 45.7(4)
- 50(18)
- 60.96(6)
- 75(14)
- 100(25)
- 150(20)
- 152.4(6)
- 200(7)
- 300(5)
- 長さ(m)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
編組チューブとは、保護のためにケーブルなどをまとめておくチューブの一つ。パソコンの内部など、幅広い場面で使用されています。編組チューブはプラスチック繊維をメッシュ状に編み込んだチューブで、伸縮性があるのが特徴。ケーブルがまとまるため見た目がスッキリする他、耐摩耗性などに優れているので断線などのリスクから守る役割があります。柔軟性や耐熱性、ほつれにくさなどが異なるため、使いやすさを考えてベストなチューブを選びましょう。
「色」から絞り込む

ブラック(4)

パンラップネットチューブ 難燃性タイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥149,800税込¥164,7801巻23日以内出荷従来のネットチューブに切れ目が入り、装着が簡単になりました。ハロゲンフリーを要求される環境(鉄道、自動車、バスなどの交通機関やそれに使用される装置)で使用できます。25%の重ね合わせ部分がしっかりとケーブルを保持します。網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。UL1441 VW-1取得品です。用途電線の保護に。適合屋内・屋外用材質難燃性ポリエチレンテレフタレート、ハロゲンフリー色黒使用温度範囲(℃)-70~125規格UL1441 VW-1取得品、EN45545-2(欧州鉄道車輛規格)取得品RoHS指令(10物質対応)対応
パンラップネットチューブ 標準タイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥99,980税込¥109,9781巻23日以内出荷従来のネットチューブに切れ目が入り、装着が簡単になりました。ハロゲンフリーを要求される環境(鉄道、自動車、バスなどの交通機関やそれに使用される装置)で使用できます。25%の重ね合わせ部分がしっかりとケーブルを保持します。網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。用途電線の保護に。適合屋内・屋外用材質ポリエチレンテレフタレート、ハロゲンフリー色黒使用温度範囲(℃)-70~125RoHS指令(10物質対応)対応
パンラップネットチューブ 難燃性タイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥129,800税込¥142,7801巻当日出荷から30日以内出荷従来のネットチューブに切れ目が入り、装着が簡単になりました。 ハロゲンフリーを要求される環境(鉄道、自動車、バスなどの交通機関やそれに使用される装置)で使用できます。 25%の重ね合わせ部分がしっかりとケーブルを保持します。 網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。色黒材質難燃性ポリエチレンテレフタレート特性難燃使用温度範囲(℃)-70~125
パンラップネットチューブ 標準タイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥76,980税込¥84,6781巻当日出荷から9日以内出荷従来のネットチューブに切れ目が入り、装着が簡単になりました。 ハロゲンフリーを要求される環境(鉄道、自動車、バスなどの交通機関やそれに使用される装置)で使用できます。 25%の重ね合わせ部分がしっかりとケーブルを保持します。 網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。色黒材質ポリエチレンテレフタレート使用温度範囲(℃)-70~125