絞り込み
色
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(5)
ブランド
  • デンカエレクトロン(4)
  • TRUSCO(2)
長さ(m)
  • 30
  • 1(51)
  • 5(26)
  • 10(28)
  • 15(5)
  • 15.24(3)
  • 22.9(4)
  • 25(16)
  • 30.48(6)
  • 45(4)
  • 45.7(4)
  • 50(18)
  • 60.96(6)
  • 75(14)
  • 100(24)
  • 150(20)
  • 152.4(6)
  • 200(7)
  • 300(5)
  • 304.8(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
編組チューブとは、保護のためにケーブルなどをまとめておくチューブの一つ。パソコンの内部など、幅広い場面で使用されています。編組チューブはプラスチック繊維をメッシュ状に編み込んだチューブで、伸縮性があるのが特徴。ケーブルがまとまるため見た目がスッキリする他、耐摩耗性などに優れているので断線などのリスクから守る役割があります。柔軟性や耐熱性、ほつれにくさなどが異なるため、使いやすさを考えてベストなチューブを選びましょう。
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
シルバー
シルバー(1)
ブラック
ブラック(5)
  • 後入れ型編組チューブ(形状記憶型) デンカエレクトロン

    後入れ型編組チューブ(形状記憶型)

    デンカエレクトロン(36件のレビュー)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    軽量・しなやかで柔軟性があり、保護する線材に程よくフィットします。
    用途飛行機の配線、コンサート・劇場で使われる音響・照明ケーブルなど。色黒
  • 編組チューブ デンカエレクトロン

    編組チューブ

    デンカエレクトロン(12件のレビュー)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    伸縮性に富み裂傷や摩擦に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。 自己消火性を全シリーズに備えており、また、耐薬品性にも優れているため、極めて安定性の高い製品です。 耐摩耗性に優れた編組チューブなので、自然径の2倍以上も口径の拡大が可能であり、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。
    材質ポリエステルモノフィラメント色黒使用温度範囲(℃)-75~125規格UL224、CSA、鉄道車両用材料燃焼試験特性伸縮性、耐薬品性、耐摩耗性
  • 面ファスナー式編組チューブ TRUSCO

    面ファスナー式編組チューブ

    TRUSCO
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1巻
    当日出荷から24日以内出荷
    面ファスナーによる開閉のため、後入れ可能な編組チューブです。 両端が固定された機器の結束・保護に最適です。 伸縮性が自然径の2倍以上あるため、途中からの線材追加が容易にできます。
    色黒
  • ノンハロゲン網チューブ(難燃性タイプ) TRUSCO

    ノンハロゲン網チューブ(難燃性タイプ)

    TRUSCO
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    後入れ可能な伸縮網組チューブです。 飛行機の配線、コンサート等で使われる音響・照明ケーブルなどに幅広く利用できます。 自己消化性を備え、UL224VW-1を取得しています。 自己巻き付け形状のため、手で簡単に線材の結束が可能です。結束後は形状記憶により円形に戻ります。
    材質/仕上ポリエステルモノフィラメント、ポリエステルマルチフィラメント色黒
  • FLSSチューブ デンカエレクトロン

    FLSSチューブ

    デンカエレクトロン
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1巻(30m×1巻)
    48日以内出荷
    「Cuフリー」「金属コンタミレス」なステンレススリーブです
    用途特長。・強度な使用にも耐えるスリーブです。・耐熱性にも優れ、高温環境下でも使用できます。・伸縮性があるので、金具の上から通して使用も可能です。・耐腐性や耐薬品性に優れ、クリーンルームでの使用に最適です。・ノンハロゲン製品です。採用実績。・ケーブル・ホースの保護として半導体製造装置材質SUS304色銀融点(℃)1450RoHS指令(10物質対応)対応
  • UL VW-1 編組チューブ デンカエレクトロン

    UL VW-1 編組チューブ

    デンカエレクトロン
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1巻(30m)
    34日以内出荷
    自己消化性を備えた編組チューブです。 従来のFLチューブと異なりVW-1規格を取得しています。 FLチューブと区別するため白糸をクロス掛けし、マークをつけています。UL File No:E347759 伸縮性に富み裂傷や擦傷に強く、すべりが良いため、装着もいたってスムーズです。
    材質ポリエステルモノフィラメント使用温度範囲(℃)-70~125規格UL 224 VW-1/No:E347759標準色黒(白色クロスライン)
編組チューブ