絞り込み
色
イエロー(1)
グリーン(1)
グレー(1)
シルバー(2)
ブラック(5)
ブルー(1)
ホワイト(4)
レッド(1)
ブランド
- 日本ジッパーチュービング(4)
- 日星電気(4)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
- 興和化成(2)
- ZTJ(2)
- 星和電機(SEIWA)(1)
- デンカエレクトロン(1)
- 日機(1)
長さ(m)
- 50
- 1(51)
- 5(26)
- 10(30)
- 15(5)
- 15.24(3)
- 20(4)
- 22.9(4)
- 25(16)
- 30(8)
- 30.48(6)
- 45(4)
- 45.7(4)
- 60.96(6)
- 75(14)
- 100(25)
- 150(20)
- 152.4(6)
- 200(7)
- 300(5)
- 長さ(m)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
グリーン購入法適合(1)
編組チューブとは、保護のためにケーブルなどをまとめておくチューブの一つ。パソコンの内部など、幅広い場面で使用されています。編組チューブはプラスチック繊維をメッシュ状に編み込んだチューブで、伸縮性があるのが特徴。ケーブルがまとまるため見た目がスッキリする他、耐摩耗性などに優れているので断線などのリスクから守る役割があります。柔軟性や耐熱性、ほつれにくさなどが異なるため、使いやすさを考えてベストなチューブを選びましょう。
「色」から絞り込む

イエロー(1)

グリーン(1)

グレー(1)

シルバー(2)

ブラック(5)

ブルー(1)

ホワイト(4)

レッド(1)

シールド編組チューブ
デンカエレクトロン(13件のレビュー)¥83,980~税込¥92,378~1巻(50m×1巻)当日出荷から5日以内出荷耐熱糸に錫メッキ銅箔を巻きつけ網組した屈曲性に優れたEMC対策品のシールドチューブです。 屈曲部・可動部のシールドに最適です。チューブ径が約2倍に広がるため、後入が可能です。使用温度範囲(℃)-40~150
シリコーンワニスガラス編組チューブ
日星電気¥11,980~税込¥13,178~1巻3日以内出荷難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。 ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416色黒RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンワニスガラス編組チューブ
日星電気(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1巻3日以内出荷難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。 ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416色白RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンワニスガラス編組チューブ
日機¥12,980税込¥14,2781巻5日以内出荷耐電圧、耐熱性、耐摩耗性、自己消火性、柔軟性に優れています。用途電線やケーブルの保護材質ガラス繊維/シリコンワニス色白耐熱温度(℃)-10~200RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性UL1441 VW-1耐電圧(kV)1.5グリーン購入法適合
ヘラゲイン 難燃性
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥52,980~税込¥58,278~1巻(50m)3日以内出荷から6日以内出荷仕様難燃材質ポリエステル(PET)色黒地に識別用灰色糸使用温度範囲(℃)-50~+150グレード【UL難燃(主原料)】VW-1(UL1441)
シリコーンゴムガラス編組チューブ
日星電気¥16,980~税込¥18,678~1巻3日以内出荷難燃性シリコーンワニスを使用。品質安定性が高く、特に可撓性、電気特性、機械的強度に優れています。用途連続使用温度180℃色白RoHS指令(10物質対応)対応
シールドメッシュ (粘着テープ付き)
日本ジッパーチュービング¥39,980~税込¥43,978~1箱(50m×2巻)6日以内出荷粘着テープを組み合わせたシールドメッシュ。シールドメッシュの作業性を改善。RoHS指令 10物質適合品材質導電層:錫メッキ軟銅線、粘着テープ:アクリル系粘着剤色シルバー定尺(m)50RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.12編数1本糸編
シールドメッシュ
日本ジッパーチュービング¥25,980~税込¥28,578~1箱(50m×2巻)6日以内出荷錫メッキ軟銅線をメリアス袋状に編んだメッシュテープ。優れた耐食性、屈曲性、伸張性。ケーブル等にハーフラップ状に巻きつけ装着。RoHS指令 10物質適合品材質導電層:錫メッキ軟銅線色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.12
スリーブ ZJ-FR
日本ジッパーチュービング¥66,980税込¥73,6781箱(50m)6日以内出荷仕様難燃性タイプ:UL1441 VW-1、(003~040)( ZJ-003FR~ZJ-040FR )材質難燃性ポリエステル色ブラック使用温度(℃)適用:-70~125RoHS指令(10物質対応)対応
ヘラゲインセルフクロージング
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥38,980税込¥42,8781巻(50m)3日以内出荷から6日以内出荷材質ポリエステル(PET)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125グレード標準
ラップチューブ 難燃タイプ
興和化成¥15,980~税込¥17,578~1箱(50m)4日以内出荷RoHS指令適合製品です。 メッシュタイプの為、内部に熱や湿気がたまりにくくなっています。用途メッシュタイプの為、内部に熱や湿気がたまりにくくなっています。施工した後も増設ケーブルの追加が容易に行なえます。RoHS指令(10物質対応)対応
ラップチューブ 非難燃タイプ
興和化成¥11,980~税込¥13,178~1箱(50m)4日以内出荷RoHS指令適合製品です。 メッシュタイプの為、内部に熱や湿気がたまりにくくなっています。用途メッシュタイプの為、内部に熱や湿気がたまりにくくなっています。施工した後も増設ケーブルの追加が容易に行なえます。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘラゲインTI
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥79,980税込¥87,9781巻(50m)3日以内出荷から6日以内出荷インシュロック 電線保護アクセサリ 編組スリーブ ヘラゲインTI仕様ハロゲンフリー、難燃、屋内使用材質ポリエステル(PET)使用温度範囲(℃)-50~+125
配線結束保護 チューブ・ホックタイプ
ZTJ¥8,998税込¥9,8981巻当日出荷工具不要です。分岐配線の結束に最適です。用途配線結束保護に。材質PETクロス入り難燃性軟質塩化ビニール(UL94VTM-0相当品)、ポリアセタール(ホック部)長さ(m)50仕様屋内用、定尺50m使用温度範囲-15~60℃2018年トラスコ掲載ページ3 1001
配線結束保護 チューブ・ジッパータイプ
ZTJ¥9,398税込¥10,3381巻9日以内出荷高い嵌合強度です。長尺の結束に最適です。用途配線結束保護に。材質PETクロス入り難燃性軟質塩化ビニール(UL94VTM-0相当品)、半硬質塩化ビニール(ジッパー部)長さ(m)50使用温度範囲-15~60℃2018年トラスコ掲載ページ3 1001
シールドチューブ(自己巻付型)
星和電機(SEIWA)¥58,980~税込¥64,878~1巻(50m)3日以内出荷分岐部への装着が容易です。 コネクタ付ハーネスに装着が容易です。 高い柔軟性と追従性お有し、摺動部への装着が可能です。 シールド編組線比較し軽量化に優れます。特性柔軟性、軽量付属品取付工具(Φ:5・10・20・30用)難燃性UL94 VTM-0相当
シリコーンワニスガラス編組チューブ
日星電気¥9,198税込¥10,1181巻翌日出荷難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ。UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416長さ(m)50内径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応