絞り込み
色
イエロー(1)
オレンジ(1)
クリア(1)
グリーン(1)
グレー(1)
シルバー(3)
ブラック(14)
ブルー(1)
レッド(1)
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(4)
- デンカエレクトロン(24)
- PANDUIT(パンドウイット)(15)
- 日本ジッパーチュービング(11)
- 日星電気(11)
- クラベ(10)
- 興和化成(8)
- LINKMAN(8)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(7)
- SUNBOW(7)
- Wrap-It(6)
- 協和ハーモネット(4)
- ZTJ(4)
- 日本シーム工業(4)
- HSUN WANG(4)
- 品川商工(3)
- ヨツギ(2)
- 星和電機(SEIWA)(2)
- ユーボン(2)
- ブランドをもっと見る
長さ(m)
- 5(5)
- 10(7)
- 25(3)
- 30(2)
- 45(1)
- 60(1)
- 120(1)
特価
「色」から絞り込む

イエロー(1)

オレンジ(1)

グリーン(1)

クリア(1)

グレー(1)

シルバー(3)

ブラック(14)

ブルー(1)

レッド(1)

コルゲートチューブ
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1袋当日出荷縦方向にスリットが入っているため、電線の収納を容易に行えます。持ち運びにも便利な10m仕様です。電線の保護にぴったりな、丈夫で軽くフレキシブルな仕様です。材質難燃性ポリプロピレン長さ(m)10仕様屋内用色黒使用可能温度範囲-40~95℃2018年トラスコ掲載ページ3 1002
カラー編組チューブ
TRUSCO¥3,898~税込¥4,288~1巻当日出荷から9日以内出荷伸縮自在のカラー編組チューブです。 電力関係のオレンジをはじめ、多色化に備え、全7色そろえました。 用途によって使い分けてください。材質/仕上ポリエチレンテレフタレート長さ(m)10
面ファスナー式編組チューブ
TRUSCO¥16,980~税込¥18,678~1巻翌々日出荷から24日以内出荷面ファスナーによる開閉のため、後入れ可能な編組チューブです。 両端が固定された機器の結束・保護に最適です。 伸縮性が自然径の2倍以上あるため、途中からの線材追加が容易にできます。色黒
ノンハロゲン網チューブ(難燃性タイプ)
TRUSCO¥7,598~税込¥8,358~1巻当日出荷から5日以内出荷後入れ可能な伸縮網組チューブです。 飛行機の配線、コンサート等で使われる音響・照明ケーブルなどに幅広く利用できます。 自己消化性を備え、UL224VW-1を取得しています。 自己巻き付け形状のため、手で簡単に線材の結束が可能です。結束後は形状記憶により円形に戻ります。材質/仕上ポリエステルモノフィラメント、ポリエステルマルチフィラメント色黒
スタンダード網チューブ
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1巻当日出荷伸縮自在の編組保護チューブです。 伸縮性に富み、破裂や擦傷に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。 自己消化性を備えており、また耐薬品性にも優れているため、極めて安全性の高い製品です。 自然径の2倍以上も口径拡大が可能なので1サイズで使える範囲が幅広いです。材質/仕上ポリエチレンテレフタレート色黒長さ(m)10
銅箔シールドチューブ(マジックタイプ)
TRUSCO¥54,980~税込¥60,478~1巻8日以内出荷特殊銅製シートを使用することによって、今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現。 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cmを達成しています。 半田付けが非常に容易にできるため、アースの取付けが短時間で完了します。用途次世代通信規格「5G」や「IOT」の普及に伴うEMC対策として。材質/仕上ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.020mm)(PETコート)、面ファスナーテープ部:ナイロン繊維・ポリウレタン樹脂色黒長さ(m)25
銅箔シールドチューブ(ホックタイプ)
TRUSCO¥59,980~税込¥65,978~1巻8日以内出荷ホックボタン式の銅箔シールドチューブです。 特殊銅製シートを使用することによって、今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現。 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cmを達成しています。 半田付けが非常に容易にできるため、アースの取付けが短時間で完了します。用途次世代通信規格「5G」や「IOT」の普及に伴うEMC対策として。材質/仕上ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.020mm)、ホックボタン部:POM色黒長さ(m)25
銅箔シールドチューブ(レールタイプ)
TRUSCO¥58,980~税込¥64,878~1巻8日以内出荷レールタイプの銅箔シールドチューブです。 特殊銅製シートを使用することによって、今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現。 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cmを達成しています。 レールの片側が透明のため、閉め忘れが防止できます。 専用工具が不要で素手で開閉できます。用途次世代通信規格「5G」や「IOT」の普及に伴うEMC対策として。材質/仕上ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.020mm)、レール部:PVC色黒長さ(m)25
スタンダード網チューブ
TRUSCO¥34,980税込¥38,4781巻当日出荷伸縮自在の編組保護チューブです。 伸縮性に富み、破裂や擦傷に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。 自己消化性を備えており、また耐薬品性にも優れているため、極めて安全性の高い製品です。 自然径の2倍以上も口径拡大が可能なので1サイズで使える範囲が幅広いです。トラスコ品番207-6329材質/仕上ポリエチレンテレフタレート色黒質量(g)582長さ(m)10使用温度範囲(℃)-70~125呼び径(mm)70規格UL(File NO.E347759)CSA本体厚さ(mm)250最大径(Φmm)140(拡大径)アズワン品番64-8434-17折幅(mm)70