絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- デンカエレクトロン(24)
- PANDUIT(パンドウイット)(14)
- TRUSCO(12)
- 日星電気(11)
- クラベ(9)
- 興和化成(8)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(7)
- 日本ジッパーチュービング(7)
- SUNBOW(7)
- 協和ハーモネット(4)
- HSUN WANG(4)
- 品川商工(3)
- ZTJ(3)
- ヨツギ(2)
- 星和電機(SEIWA)(2)
- ユーボン(2)
- 福電(2)
- 日本シーム工業(2)
- エスネット(2)
- ブランドをもっと見る
長さ(m)
エコロジープロダクト
「色」から絞り込む

カラー編組チューブ(黄)
デンカエレクトロン¥489~税込¥538~1本5日以内出荷から6日以内出荷FLチューブは、伸縮性に富み、裂傷や擦傷から保護し、すべりが良い伸縮チューブ(メッシュチューブ・スリーブ)です。 そのため、線材(ケーブル・配線等)の装着もきわめてスムーズです。 全9色を在庫化しています。 透明(N)、灰(GY)、青(BL)、赤(R)、橙(OR)、緑(G)、黄(Y)、紫(P)、白(W)黄色緑(YG)、トラ柄(SS)となります。 その他1巻から受注製作が可能な色ラインナップ、ベージュ(BE)・茶色(BR)・蛍光色(赤青黄色緑ピンク) アース配色(黄色緑)・トラ柄(黄色黒) UL224、米国連邦航空局規格であるFAR25(耐火性試験)取得済みの保護チューブです。(ULFileNo:E347759) いろいろな色を取り揃えているので、ご使用の用途に合わせてお選び頂けます。 ノンハロゲン製品なので地球環境にやさしいです。 耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので自然径の3倍以上も口径の拡大が可能です。コネクターの段差もカバーが出来るので、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。 耐熱性、耐候性にも優れた製品のため、屋外でも使用する事が出来ます。また床下、天井などの配線保護、防鼠対策チューブとしても活用頂けます。 ※防鼠対策に特化した編組チューブもございます。詳細はお問合せ下さい。 材質 ポリエチレンテレフタラート使用温度 -75℃~125℃ 標準色 赤・青・黄・緑・紫・橙・白・透明・灰 規格UL224【ULNo:E347759】、CSA、FAR25 鉄道車両用材料燃焼試験合格用途ケーブル保護用として、鉄道車両、自動車、工作機械、アミューズメント機器、音響・映像機器・医療機器・一般家庭内での配線保護、ペット(犬・猫)のコード・配線への噛じり防止・断線防止などで採用実績がございます材質ポリエステルモノフィラメント色黄使用温度範囲(℃)-75~125
シリコーンワニスガラス編組チューブ
日星電気¥8,598~税込¥9,458~1束(100本)翌日出荷難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。 ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
カラー編組チューブ(オレンジ)
デンカエレクトロン(1件のレビュー)¥489~税込¥538~1本当日出荷から5日以内出荷FLチューブは、伸縮性に富み、裂傷や擦傷から保護し、すべりが良い伸縮チューブ(メッシュチューブ・スリーブ)です。 そのため、線材(ケーブル・配線等)の装着もきわめてスムーズです。 全9色を在庫化しています。 透明(N)、灰(GY)、青(BL)、赤(R)、橙(OR)、緑(G)、黄(Y)、紫(P)、白(W)黄色緑(YG)、トラ柄(SS)となります。 その他1巻から受注製作が可能な色ラインナップ、ベージュ(BE)・茶色(BR)・蛍光色(赤青黄色緑ピンク) アース配色(黄色緑)・トラ柄(黄色黒) UL224、米国連邦航空局規格であるFAR25(耐火性試験)取得済みの保護チューブです。(ULFileNo:E347759) いろいろな色を取り揃えているので、ご使用の用途に合わせてお選び頂けます。 ノンハロゲン製品なので地球環境にやさしいです。 耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので自然径の3倍以上も口径の拡大が可能です。コネクターの段差もカバーが出来るので、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。 耐熱性、耐候性にも優れた製品のため、屋外でも使用する事が出来ます。また床下、天井などの配線保護、防鼠対策チューブとしても活用頂けます。 ※防鼠対策に特化した編組チューブもございます。詳細はお問合せ下さい。 材質 ポリエチレンテレフタラート使用温度 -75℃~125℃ 標準色 赤・青・黄・緑・紫・橙・白・透明・灰 規格UL224【ULNo:E347759】、CSA、FAR25 鉄道車両用材料燃焼試験合格用途ケーブル保護用として、鉄道車両、自動車、工作機械、アミューズメント機器、音響・映像機器・医療機器・一般家庭内での配線保護、ペット(犬・猫)のコード・配線への噛じり防止・断線防止などで採用実績がございます材質ポリエステルモノフィラメント色オレンジ使用温度範囲(℃)-75~125
カラー編組チューブ(灰)
デンカエレクトロン(2件のレビュー)¥469~税込¥516~1本5日以内出荷FLチューブは、伸縮性に富み、裂傷や擦傷から保護し、すべりが良い伸縮チューブ(メッシュチューブ・スリーブ)です。 そのため、線材(ケーブル・配線等)の装着もきわめてスムーズです。 全9色を在庫化しています。 透明(N)、灰(GY)、青(BL)、赤(R)、橙(OR)、緑(G)、黄(Y)、紫(P)、白(W)黄色緑(YG)、トラ柄(SS)となります。 その他1巻から受注製作が可能な色ラインナップ、ベージュ(BE)・茶色(BR)・蛍光色(赤青黄色緑ピンク) アース配色(黄色緑)・トラ柄(黄色黒) UL224、米国連邦航空局規格であるFAR25(耐火性試験)取得済みの保護チューブです。(ULFileNo:E347759) いろいろな色を取り揃えているので、ご使用の用途に合わせてお選び頂けます。 ノンハロゲン製品なので地球環境にやさしいです。 耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので自然径の3倍以上も口径の拡大が可能です。コネクターの段差もカバーが出来るので、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。 耐熱性、耐候性にも優れた製品のため、屋外でも使用する事が出来ます。また床下、天井などの配線保護、防鼠対策チューブとしても活用頂けます。 ※防鼠対策に特化した編組チューブもございます。詳細はお問合せ下さい。 材質 ポリエチレンテレフタラート使用温度 -75℃~125℃ 標準色 赤・青・黄・緑・紫・橙・白・透明・灰 規格UL224【ULNo:E347759】、CSA、FAR25 鉄道車両用材料燃焼試験合格用途ケーブル保護用として、鉄道車両、自動車、工作機械、アミューズメント機器、音響・映像機器・医療機器・一般家庭内での配線保護、ペット(犬・猫)のコード・配線への噛じり防止・断線防止などで採用実績がございます材質ポリエステルモノフィラメント色灰使用温度範囲(℃)-75~125
スルーチューブ通常タイプ
興和化成¥12,980~税込¥14,278~1箱(25m×1巻)ほか4日以内出荷伸縮性に優れ、圧縮すると約1.5~4倍に広がります。サイズは最小径3Φ~50Φまで8サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。耐磨耗性に優れています。メッシュタイプの為内部に湿気や熱がたまりません。用途ロボット・FA装置等の配線の結束と保護。制御盤内・配電盤内・分電盤内の配線の結束と保護。OA機器・コンピューター端末機周辺の配線の結束と保護。使用方法先端部分を折り返すことにより挿入口を開口します。開口した挿入口より電線等を通します。材質ポリエステル色ブラック使用温度(℃)-30~120RoHS指令(10物質対応)対応
カラー編組チューブ(赤)
デンカエレクトロン(3件のレビュー)¥489~税込¥538~1本当日出荷から5日以内出荷FLチューブは、伸縮性に富み、裂傷や擦傷から保護し、すべりが良い伸縮チューブ(メッシュチューブ・スリーブ)です。 そのため、線材(ケーブル・配線等)の装着もきわめてスムーズです。 全9色を在庫化しています。 透明(N)、灰(GY)、青(BL)、赤(R)、橙(OR)、緑(G)、黄(Y)、紫(P)、白(W)黄色緑(YG)、トラ柄(SS)となります。 その他1巻から受注製作が可能な色ラインナップ、ベージュ(BE)・茶色(BR)・蛍光色(赤青黄色緑ピンク) アース配色(黄色緑)・トラ柄(黄色黒) UL224、米国連邦航空局規格であるFAR25(耐火性試験)取得済みの保護チューブです。(ULFileNo:E347759) いろいろな色を取り揃えているので、ご使用の用途に合わせてお選び頂けます。 ノンハロゲン製品なので地球環境にやさしいです。 耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので自然径の3倍以上も口径の拡大が可能です。コネクターの段差もカバーが出来るので、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。 耐熱性、耐候性にも優れた製品のため、屋外でも使用する事が出来ます。また床下、天井などの配線保護、防鼠対策チューブとしても活用頂けます。 ※防鼠対策に特化した編組チューブもございます。詳細はお問合せ下さい。 材質 ポリエチレンテレフタラート使用温度 -75℃~125℃ 標準色 赤・青・黄・緑・紫・橙・白・透明・灰 規格UL224【ULNo:E347759】、CSA、FAR25 鉄道車両用材料燃焼試験合格用途ケーブル保護用として、鉄道車両、自動車、工作機械、アミューズメント機器、音響・映像機器・医療機器・一般家庭内での配線保護、ペット(犬・猫)のコード・配線への噛じり防止・断線防止などで採用実績がございます材質ポリエステルモノフィラメント色赤使用温度範囲(℃)-75~125
シリコンガラスチューブ(Φ1mm×1m巻)白
SUNBOW¥139税込¥1531本3日以内出荷エクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、絶縁性、柔軟性、難燃性を備えた高性能チューブです。耐熱温度が200℃なので、高温になる部分の絶縁用に使用できます。用途絶縁体・部分絶縁体、バスバー、コンポーネントリード、または電気部品の組み立てなど ※ 熱収縮はしませんのでご注意ください。材質/仕上スリーブ:非アルカリガラス繊維、被覆:シリコーン樹脂色白長さ(m)1内径(Φmm)1耐熱性【強度】245±5℃ (6時間)耐熱温度(℃)200絶縁破壊電圧(kV)最低1.2~難燃性UL1441 VW-1 合格RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱ガラスチューブ 4mm
クラベ¥279税込¥3071本3日以内出荷非収縮耐熱ガラスチューブです。高温になる部分の絶縁用に。耐熱180℃。 ガラス繊維を編みこんだ耐熱性に優れた絶縁チューブです。色白長さ(m)1規格Φ4mm耐熱温度(℃)-50~+180
耐熱ガラスチューブ 3mm
クラベ¥229税込¥2521本3日以内出荷エクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、耐熱、絶縁性に優れたチューブです。 ※熱収縮はしませんのでご注意ください。色白長さ(m)1規格Φ3mm耐熱温度(℃)-50~+180
耐熱ガラスチューブ 2mm
クラベ¥169税込¥1861本3日以内出荷非収縮耐熱ガラスチューブです。高温になる部分の絶縁用に。耐熱180℃。 エクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、耐熱、絶縁性に優れたチューブです。 ※熱収縮はしませんのでご注意ください。色白長さ(m)1規格Φ2mm耐熱温度(℃)-50~+180
シリコーンワニスガラス編組チューブ
日星電気(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1巻3日以内出荷難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。 ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416色白RoHS指令(10物質対応)対応
アルミガラスファイバーチューブ
デンカエレクトロン(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本(1m)ほか当日出荷から5日以内出荷ハサミで簡単にカットする事ができます。 断熱効果が高く、シールド効果にも優れたチューブです。材質グラスファイバー+アルミニウム肉厚(mm)0.23使用温度(℃)-60~255
ジッパータイプ専用プライヤー
ZTJ¥8,998税込¥9,8981個当日出荷ジッパータイプ専用プライヤーです。用途電磁波シールドに。電磁波シールドに。仕様ZTJ ジッパータイプ専用プライヤートラスコ品番855-8828質量(g)1002018年トラスコ掲載ページ3 0999
ネットチューブ 標準タイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥43,980税込¥48,3781巻当日出荷電線、ワイヤ-およびチュ-ブの摩耗を防止します。 軽量ですが、耐久性に優れています。 網目状の形状が、内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。用途電線、ケーブルなどの保護。トラスコ品番826-5914材質ポリエチレンテレフタレ-ト質量(kg)2.13長さ(m)60.96使用温度範囲(℃)-70~125外径(Φmm)31.8最大結束径(Φmm)38.1束線径(Φmm)(最大)38.1特性軽量、耐久性
ヘラゲインMX
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥45,980~税込¥50,578~1セット4日以内出荷から6日以内出荷伸縮性に優れ、電線やホースをスムースに挿入しやすい構造です。従来のヘラゲインと比較し、耐摩耗性を40%も向上させています。圧縮すると内径が2倍以上に広がるため、内部にコネクタなどがあった場合でもフィットすることができます。用途自動車などのホースや電線の保護に。材質ポリエステル(PET)+66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-70~+125特性伸縮性、耐摩耗性、難燃性
カラー編組チューブ(緑)
デンカエレクトロン(2件のレビュー)¥489~税込¥538~1本5日以内出荷FLチューブは、伸縮性に富み、裂傷や擦傷から保護し、すべりが良い伸縮チューブ(メッシュチューブ・スリーブ)です。 そのため、線材(ケーブル・配線等)の装着もきわめてスムーズです。 全9色を在庫化しています。 透明(N)、灰(GY)、青(BL)、赤(R)、橙(OR)、緑(G)、黄(Y)、紫(P)、白(W)黄色緑(YG)、トラ柄(SS)となります。 その他1巻から受注製作が可能な色ラインナップ、ベージュ(BE)・茶色(BR)・蛍光色(赤青黄色緑ピンク) アース配色(黄色緑)・トラ柄(黄色黒) UL224、米国連邦航空局規格であるFAR25(耐火性試験)取得済みの保護チューブです。(ULFileNo:E347759) いろいろな色を取り揃えているので、ご使用の用途に合わせてお選び頂けます。 ノンハロゲン製品なので地球環境にやさしいです。 耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので自然径の3倍以上も口径の拡大が可能です。コネクターの段差もカバーが出来るので、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。 耐熱性、耐候性にも優れた製品のため、屋外でも使用する事が出来ます。また床下、天井などの配線保護、防鼠対策チューブとしても活用頂けます。 ※防鼠対策に特化した編組チューブもございます。詳細はお問合せ下さい。 材質 ポリエチレンテレフタラート使用温度 -75℃~125℃ 標準色 赤・青・黄・緑・紫・橙・白・透明・灰 規格UL224【ULNo:E347759】、CSA、FAR25 鉄道車両用材料燃焼試験合格用途ケーブル保護用として、鉄道車両、自動車、工作機械、アミューズメント機器、音響・映像機器・医療機器・一般家庭内での配線保護、ペット(犬・猫)のコード・配線への噛じり防止・断線防止などで採用実績がございます材質ポリエステルモノフィラメント色緑使用温度範囲(℃)-75~125
ケーブル保護ネットチューブ 10Φ 5m
HSUN WANG¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷耐環境性に優れたモノフィラメント糸を使用しています。 編組構造により、素早く簡単に設置できます。 電線の保護に使用します。材質PET色黒長さ(m)5規格10mm温度範囲(℃)-70~150RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンガラスチューブ(Φ6mm×1m巻)白
SUNBOW¥369税込¥4061本3日以内出荷非収縮耐熱ガラスチューブ エクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、絶縁性、柔軟性、難燃性を備えた高性能チューブです。耐熱温度が200℃なので、高温になる部分の絶縁用に使用できます。用途絶縁体・部分絶縁体、バスバー、コンポーネントリード、または電気部品の組み立てなど ※ 熱収縮はしませんのでご注意ください。材質/仕上スリーブ:非アルカリガラス繊維、被覆:シリコーン樹脂色白長さ(m)1内径(Φmm)6耐熱性【強度】245±5℃ (6時間)耐熱温度(℃)200絶縁破壊電圧(kV)最低1.2~難燃性UL1441 VW-1 合格RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンガラスチューブ(Φ4mm×1m巻)白
SUNBOW¥279税込¥3071本3日以内出荷非収縮耐熱ガラスチューブ エクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、絶縁性、柔軟性、難燃性を備えた高性能チューブです。耐熱温度が200℃なので、高温になる部分の絶縁用に使用できます。用途絶縁体・部分絶縁体、バスバー、コンポーネントリード、または電気部品の組み立てなど ※ 熱収縮はしませんのでご注意ください。材質/仕上スリーブ:非アルカリガラス繊維、被覆:シリコーン樹脂色白長さ(m)1内径(Φmm)4耐熱性【強度】245±5℃ (6時間)耐熱温度(℃)200絶縁破壊電圧(kV)最低1.2~難燃性UL1441 VW-1 合格RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンガラスチューブ(Φ3mm×1m巻)白
SUNBOW¥229税込¥2521本3日以内出荷非収縮耐熱ガラスチューブ エクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、絶縁性、柔軟性、難燃性を備えた高性能チューブです。耐熱温度が200℃なので、高温になる部分の絶縁用に使用できます。用途絶縁体・部分絶縁体、バスバー、コンポーネントリード、または電気部品の組み立てなど ※ 熱収縮はしませんのでご注意ください。材質/仕上スリーブ:非アルカリガラス繊維、被覆:シリコーン樹脂色白長さ(m)1内径(Φmm)3耐熱性【強度】245±5℃ (6時間)耐熱温度(℃)200絶縁破壊電圧(kV)最低1.2~難燃性UL1441 VW-1 合格RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンガラスチューブ(Φ8mm×1m巻)白
SUNBOW¥589税込¥6481本3日以内出荷非収縮耐熱ガラスチューブ エクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、絶縁性、柔軟性、難燃性を備えた高性能チューブです。耐熱温度が200℃なので、高温になる部分の絶縁用に使用できます。用途絶縁体・部分絶縁体、バスバー、コンポーネントリード、または電気部品の組み立てなど ※ 熱収縮はしませんのでご注意ください。材質/仕上スリーブ:非アルカリガラス繊維、被覆:シリコーン樹脂色白長さ(m)1内径(Φmm)8耐熱性【強度】245±5℃ (6時間)耐熱温度(℃)200絶縁破壊電圧(kV)最低1.2~難燃性UL1441 VW-1 合格RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱ガラスチューブ 1mm
クラベ¥129税込¥1421本3日以内出荷非収縮耐熱ガラスチューブです。高温になる部分の絶縁用に。耐熱180℃。 エクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、耐熱、絶縁性に優れたチューブです。 ※熱収縮はしませんのでご注意ください。色白長さ(m)1規格Φ1mm耐熱温度(℃)-50~+180
シリコーンゴムガラス編組チューブ
日星電気¥16,980~税込¥18,678~1巻3日以内出荷難燃性シリコーンワニスを使用。品質安定性が高く、特に可撓性、電気特性、機械的強度に優れています。用途連続使用温度180℃色白RoHS指令(10物質対応)対応
スルーチューブ難燃タイプ UL認定品
興和化成¥15,980~税込¥17,578~1箱(25m×1巻)ほか4日以内出荷から5日以内出荷難燃タイプはUL認定品となります。伸縮性に優れ、圧縮すると約1.5~4倍に広がります。サイズは最小径3Φ~50Φまで8サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。耐磨耗性に優れています。メッシュタイプの為内部に湿気や熱がたまりません。用途ロボット・FA装置等の配線の結束と保護。制御盤内・配電盤内・分電盤内の配線の結束と保護。OA機器・コンピューター端末機周辺の配線の結束と保護。使用方法先端部分を折り返すことにより挿入口を開口します。開口した挿入口より電線等を通します。材質ポリエステル色ブラック使用温度(℃)-30~120RoHS指令(10物質対応)対応
スルーチューブ
興和化成¥26,980~税込¥29,678~1巻18日以内出荷伸縮性に優れ、圧縮すると約1.5~4倍に広がります。柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。耐磨耗性に優れています。メッシュタイプの為内部に湿気や熱がたまりません。
面ファスナー式編組チューブ
TRUSCO¥16,980~税込¥18,678~1巻当日出荷から24日以内出荷面ファスナーによる開閉のため、後入れ可能な編組チューブです。 両端が固定された機器の結束・保護に最適です。 伸縮性が自然径の2倍以上あるため、途中からの線材追加が容易にできます。色黒
ノンハロゲン網チューブ(難燃性タイプ)
TRUSCO¥7,598~税込¥8,358~1巻当日出荷から5日以内出荷後入れ可能な伸縮網組チューブです。 飛行機の配線、コンサート等で使われる音響・照明ケーブルなどに幅広く利用できます。 自己消化性を備え、UL224VW-1を取得しています。 自己巻き付け形状のため、手で簡単に線材の結束が可能です。結束後は形状記憶により円形に戻ります。材質/仕上ポリエステルモノフィラメント、ポリエステルマルチフィラメント色黒
スタンダード網チューブ
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1巻当日出荷伸縮自在の編組保護チューブです。 伸縮性に富み、破裂や擦傷に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。 自己消化性を備えており、また耐薬品性にも優れているため、極めて安全性の高い製品です。 自然径の2倍以上も口径拡大が可能なので1サイズで使える範囲が幅広いです。材質/仕上ポリエチレンテレフタレート色黒長さ(m)10
シールドスリーブ ZSK-HF
日本ジッパーチュービング¥37,980~税込¥41,778~1箱(100m)6日以内出荷仕様UL1441 VW-1材質芯材:アラミド繊維、表面:錫メッキ銅箔色シルバー長さ(m)100使用温度(℃)適用:-15~120RoHS指令(10物質対応)対応
スリーブ ZJ-FR
日本ジッパーチュービング¥26,980~税込¥29,678~1箱(200m)ほか6日以内出荷仕様難燃性タイプ:UL1441 VW-1、(003~040)( ZJ-003FR~ZJ-040FR )材質難燃性ポリエステル色ブラック使用温度(℃)適用:-70~125RoHS指令(10物質対応)対応
ZAスリーブ
日本ジッパーチュービング¥22,980~税込¥25,278~1箱(100m)6日以内出荷仕様耐摩耗性タイプ材質ポリエステル+6ナイロン色ブラック長さ(m)100使用温度(℃)適用:-70~125RoHS指令(10物質対応)対応