カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(566)
- 広島(493)
- ヤヨイ化学(320)
- YELLOTOOLS(211)
- 尾崎亀商店(94)
- エスコ(34)
- アサヒペン(30)
- SK11(27)
- 大塚刷毛製造(22)
- 坂爪製作所(sakazume)(22)
- 若井産業(19)
- SK(新潟精機)(16)
- 土牛(13)
- TOUGH BUILT(11)
- 好川産業(10)
- 友定建機(10)
- リンテックコマース(10)
- ハタ防水建設(10)
- TSオリジナル(高翔産業)(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: 内装工事関連

タイル用スポンジDX
E-Value(3件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷弾力性がアップし、水含みも良く長持ちします。洗車などにも使えます。用途タイル洗い、タイル貼り作業。色イエロー幅(mm)165高さ(mm)250質量(g)60奥行(mm)70寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)250×165×70適合用途玄関・タイル掃除
KOゴムローラージャイロ
尾崎亀商店(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から4日以内出荷下地がどのような状態でもシートをきっちり圧着してくれます。 すべてのジャイロシリーズにゴムと持ち手の間にベアリングを搭載済みです。 このベアリング機構は転がした際の動作の軽量感がありました。 元青ゴムローラーや元黒ゴムローラーで大好評をいただいておりました。 そのためジャイロシリーズではベアリングが全面搭載! サラセーヌのQVシートとオルタックWSシートなどの通気自着シートに特化しております。 別売りのKOツギ柄用マルチジョイントとVPツギ柄を使用して、長柄タイプとしてでも使用可能です。材質(ローラー部)天然ゴムゴム硬度35°~40°
ステンレスシームローラー
大田製作所(3件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷ベアリング入りで回転もスムーズです。用途床材圧着用。材質(ローラー部)ステンレス(SUS303)仕様ベアリング入種別ベアリング入柄長さ(mm)140ローラー径(Φmm)35
ぴったりサンダーブラック
KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ペーパーにぴったりサイズのサンダーです。 はみ出すことなく入り隅のサイディングができます。 裏面はマジックテープ付です。色ブラッククッション約2mm寸法(幅W×長さL)(mm)75×240
ロック付きワンタッチベルト
KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷腰を強くか型崩れしにくい作業用ベルトです。 ロック付のワンタッチバックルを採用し、重みで外れることもありません。 ウエスト調整も自由自在です。材質ナイロン寸法(幅W×長さL)(mm)48×1200
植込みブラシ 二行
ヤヨイ化学(14件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷高級馬毛を使用した撫でブラシです。大変軽くて作業性に優れ、また経済的です。形状撫でブラシ毛材馬毛毛丈(mm)約15板厚(mm)(ハンドル)約15
タイル・内装用スポンジ
SK11(2件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷ソフトタイプなので、洗い・拭き取作業で傷を付けにくいです。傷をつけにくいソフトタイプです。用途タイル貼り作業に。糊・パテ・接着剤の拭き取り。寸法(mm)120×165×60
部分補修用超速乾パテ パテα(5分硬化型)
KLASS(クラス/旧:極東産機)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381箱(100g×10袋)当日出荷反応硬化型のパテです。 キメが細かく、ヘラ切れもよく作業性に優れています。 乾燥速度が速く各種下地との密着性にも優れています。用途新築の部分的なパテ処理、リフォーム時の下地補修タイプ反応硬化型主成分石膏/合成樹脂可使時間(分)5外観黄色粉末比率パテα100:水25
ウォッシュフロート デザインライン スポンジ付 黒
K/H(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷モルタル塗布後のタイル等の表面洗浄に使えるデザイン性に優れたハンドル付きスポンジです。片手で広範囲を効率よく洗浄することが出来ます。スポンジ一体型です。材質本体:ポリスチレン、スポンジ:ポリエステル色赤/黒/黄2018年トラスコ掲載ページ9 0340適合用途玄関・タイル掃除
Hiアップ(粉末パテ用硬化促進材)容器入
KLASS(クラス/旧:極東産機)(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991個(350g)当日出荷石膏系パテに効果促進剤を適量散布することで、パテの硬化時間を短縮することが出来ます。 ヤセが少ない。用途石膏系パテの硬化促進主成分無機質塩類外観白色粉末
ウス型2行ブラシ
KLASS(クラス/旧:極東産機)(11件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷本馬毛を使用した撫ブラシです。 ウス型で軽量に仕上げてあります。毛丈(mm)15材質本馬毛
カラーライト
color RITE¥2,698税込¥2,9681本翌々日出荷クッションフロア、長尺シート、フロアタイルなどの隙間、ジョイント部の補修用コーキング剤です。 水性の為、硬化前であれば水で拭き取れます。 防カビ性・防汚性・非腐食性・柔軟性に優れています。用途塩ビシート・リノリウムの補修、長尺床材の巻上時の入隅・出隅の補修、巾木の隙間、壁紙・フローリング、塗料面・コーキング面、洗面・トイレ、パイプ・柱廻り、木材・コンクリート、磁器タイル、天然石材、扉・窓(内部)、ガラス(内部)使用の目安20m/本完全硬化時間24時間耐久性(年)約20半硬化乾燥時間(分)30~60
下塗専用パテHIレベル60・120・240
KLASS(クラス/旧:極東産機)(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1袋(10kg)ほか4日以内出荷から6日以内出荷溶かし易く、塗り易いパテです。 厚塗り時でも、ヤセが少なくクラックが入りにくい。 上パテの密着に優れています。 作業性経済性が良い。用途下塗専用パテ 石膏ボード/ベニヤ/モルタル/硅カル板仕様(加水量)Hiレベル100:水45~55
上塗専用パテ HIスムーズスーパー
KLASS(クラス/旧:極東産機)(5件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1袋(7kg)ほか4日以内出荷から6日以内出荷・軽量タイプで粘りが少なく、へら伸びが軽く、塗りやすい。 ・壁紙との接着性がよい。 ・サンダー掛けが軽い。用途上塗専用パテ 石膏ボード/ベニヤ/モルタル/硅カル板希釈倍率Hiスムーズスーパー100:水60~70外観クリーム色粉末施工面積(m2)約21
剥離試験用圧着ローラー
イマダ¥39,980税込¥43,9781個当日出荷粘着テープなどのサンプルを一定圧で貼りつけることができるローラーです。 JIS Z0237 (2022)に準拠した手動式圧着装置です。質量(g)2000ローラー幅(mm)45材質(ローラー部)ゴム(硬さ A80)
KOオリジナルトンボ25mm~Y魂~
尾崎亀商店¥3,298税込¥3,6281ケース(1000本)当日出荷主にアスファルト防水および断熱材の施工後のラスの貼り付けに用いられています。用途ラスの貼り付け寸法(mm)【ピン】25材質(底部)ステンレス材質(ピン)アルミ底面(Φmm)23
ひらくん棒
大塚刷毛製造¥4,998税込¥5,4981本当日出荷天板を切らずにそのまま撹拌。一斗缶に便利なミキサー棒。お手持ちの工具に取付、一斗缶の口から差し込むだけ!回転すると先端の羽が広がり、一斗缶内で撹拌できます。回転のスピードをコントロールすることで、4kg丸缶でも撹拌可能。正転(引あげ)・逆転(押し出し)の対流を作りやすいブレード形状で、効率的に撹拌できる。用途塗料・モルタルなどの撹拌全長(mm)500シャフト径(Φmm)11適合工具電動ドリル・エアードリル・充電式ドリルドライバー・充電式インパクトドライバー材質(主軸)快削鋼(クロムメッキ)材質(羽根)炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
宇造り
大塚刷毛製造¥3,798税込¥4,1781本当日出荷刈萱(かるかや)のひげ根を綿糸で束ねて作られた扱いやすく、手軽に使用できる掃除用具。 高級桐たんすなどの仕上げにも使用される『うづくり』は、木製建具などのアク洗いや磨き作業にも最適。用途うづくり加工や木製建具などのアク洗い磨き作業、フライパン等の汚れ落としにも。全長(mm)180材質刈萱(かるかや)・綿糸巻き径(Φmm)(穂先)約40質量(g)約100
カベ紙 押さえローラー
アサヒペン(12件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷ベアリング入りで、スムーズに回転し、カベ紙の継ぎ目やコーナー部分を、下地にしっかり密着させます。用途カベ紙。仕様ベアリング入材質(ローラー部)ナイロン材質(ハンドル)木RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)35
下塗専用パテ HIレベルスーパー
KLASS(クラス/旧:極東産機)(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1袋(7kg)ほか5日以内出荷から6日以内出荷・軽量タイプで、へら伸びが軽く、塗りやすい。 ・ソフトな素材でヤセが少なく、スジ引きしにくい。 ・上塗りパテとの接着性は良好。 ・厚塗り時も亀裂が入りにくい。 ・ヤセが極めて少ない。用途下塗専用パテ 石膏ボード/ベニヤ/モルタル/硅カル板希釈倍率Hiレベルスーパー100:水60~70外観クリーム色粉末施工面積(m2)約21
ふすまの引き手 2個入り
アサヒペン(11件のレビュー)¥399~税込¥439~1セット(2個)当日出荷から翌々日出荷サイズやデザインを豊富に品揃え用途ふすまの引き手交換に付属品引手釘5本RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)ローラ
大田製作所(4件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷ジュラコン(R)樹脂を使用しスムーズに回転します。 コストパフォーマンスに優れています。用途クロスのジョイント押さえに。仕様ベアリングなし柄長さ(mm)140ローラー径(Φmm)35
タイル目地削り本体 替刃1枚付
BIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷適度な粒子が白セメンに噛み込み、効率的に作業できる。 全身グリップ仕様で握りやすい。用途タイルの目地(白セメン)の打ち替え時の、古い目地(白セメン)の掻き出しに。付属品替刃(1枚)材質刃:45C合金粒子、グリップ:プラスチック寸法(mm)205×75×20色ライトブルー/シルバー質量(g)135刃長(mm)50柄長さ(mm)100適合替刃BMH-1B
タイル内装用スポンジ ソフト
SK11(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(10個)当日出荷お得な大容量タイプです。 ソフトスポンジのお得な10個入りセットです。 傷つけにくいソフトタイプです。 工具や道具洗い、洗車などにも最適です。用途タイル貼り作業、糊・パテ・モルタルのふき取り作業。材質ポリウレタンフォーム寸法(mm)120×165×60タイプソフト