カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(566)
- 広島(492)
- ヤヨイ化学(320)
- YELLOTOOLS(211)
- 尾崎亀商店(94)
- エスコ(31)
- アサヒペン(30)
- SK11(27)
- 大塚刷毛製造(22)
- 坂爪製作所(sakazume)(22)
- 若井産業(19)
- SK(新潟精機)(16)
- 土牛(13)
- 好川産業(10)
- 友定建機(10)
- リンテックコマース(10)
- ハタ防水建設(10)
- TSオリジナル(高翔産業)(10)
- シンワ測定(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
7ページ目: 内装工事関連

ガイドカッター
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷粘着シートの裏紙(離型紙)だけをカットできる特殊カッターです。 替刃は0.15mmの薄刃を使用しています。 15-2789は粘着剤がガイドにこびり付かないようにフッ素樹脂加工を施しています。付属品替刃10枚付寸法(mm)8×120×30タイプフッ素樹脂加工適合替刃15-2788
ジョイント定規ダンサー
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷ジョイント裁断専用の定規です。 重ね切りの際、下地保護テープの厚みによる段差を軽減し、ジョイントの被りを防ぎます。 滑り止めゴム採用でブレを防止しています。
ローラーバケ セミロング
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷一度に多くの面積をエア抜きできるツールです。 軽量で壁紙表面にも傷が付きにくく、作業効率が向上します。 特に天井面の施工に適しています。寸法(mm)約600毛丈(mm)13
木柄ゴムローラー両枠
TSオリジナル(高翔産業)¥7,598~税込¥8,358~1本当日出荷から翌々日出荷柔らかいニトリルゴム製! 柔らかい素材を使用していますので、強く押さえることのできない箇所に便利です。 ベアリング入りなのでスムーズに回転します。材質ニトリルゴム硬度(°)30(※ゴム用硬度計)
KO鉄ローラー長柄アスファルトジャイロ
尾崎亀商店¥19,980税込¥21,9781本当日出荷アスファルト防水・トーチ工法の転圧に最適!! 鉄のローラーを使用しているので、耐熱力もバツグン!!材質鉄タイプアスファルトジャイロローラー幅(mm)150柄長さ(mm)1380ローラー径(Φmm)50
両面テープ935
ヤヨイ化学¥1,298税込¥1,4281巻当日出荷合成ゴム系の強粘着タイプなので、コンクリート面や粗面への床材固定に適しています。厚さ(mm)0.41テープ幅(mm)30テープ長さ(m)25粘着剤合成ゴム粘着力(N/10mm)(1面)5.09、(2面)5.52
スポンジシューズ
緑長(ミドリカネチョウ)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷セメント作業でノ口だけを表面に浮き上らせる為、最後の仕上がりが大変簡単に出来ます。スポンジは水を多く吸わないソフトスポンジを使用し、表面は小石を踏んでも破れにくい少し硬いスポンジを貼り合わせています。作業中に安定度を保つ為に、両足の先を外にひらいて作業しても、かかとの所で重ならないように、元で狭くなっています。シューズの先端が少し上に反り上がっているので歩きやすくなっています。用途セメント作業用。仕様2層スポンジ(やわらかいスポンジ・硬めのスポンジ)
木製定規 極Vアーチ刃折板付
KLASS(クラス/旧:極東産機)(5件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷ジョイント裁断がずれることなくカットできるように定規の裏面が丸型にカットされた木製定規です。付属品刃折板
ニューシームローラー(片)
広島¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から5日以内出荷巾広のローラーに高級ベアリングを入れました。耐久性が良く、非常に滑らかです。材質(ローラー部)鉄(クロームメッキ)
スリーエース(U.PAT)
広島¥27,980税込¥30,7781個当日出荷ヘラ押えの苦労を一挙に解決しました。 巾木を絶対に傷めません。巾木に対してシートの余裕がなくても、完全な押え込みができます。 ローラーにテーパーが付いていますから巾木から離れず、回転します。 特に冬期、シートが硬化しヘラ押えが困難な状態や、又シートが硬い時の階段の立ち上がりのヘラ押えは、苦労する作業です。そんな時、スリーエースで一発OK、.おまかせ下さい。 グリッパー施工の針が、カーペットより表出でた場合の押えにもご使用ください。
ツールバックB
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥6,900~税込¥7,590~1個当日出荷から5日以内出荷出し入れしやすい斜めポケット、内ポケットには小物の納まりがよい工夫、底板には道具が安定する工夫がされた腰袋です。 サイズは2種類、斜めポケットは向きを変えた2タイプ、色はお洒落な3色を用意しました。
フッ素樹脂ローラー
ヤヨイ化学¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から7日以内出荷ローラー部にはフッ素樹脂を使用していますので、汚れや糊がつきにくくなっています。 ハンドル部はプラスチックですので、耐水性にも優れています。
替刃式ワックストリッパー1350mm
土牛¥4,998税込¥5,4981本欠品中本体・刃はステンレスで錆びにくい。ハンドルはアルミで軽量。ヘラ刃なので「しなり」があり、床を傷つけにくい。壁際作業がしやすい斜め刃。全長(mm)1350品番3836刃幅(mm)200全質量(g)600
粗面マスキングが簡単にできる「やっとローラーS」
ステップ(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から5日以内出荷・リシン壁やスタッコ壁、各種サイディングの面倒なマスキングが楽にできます。・軍手の2枚重ねや段ボールで押さえつけていた作業を軽減できます。・素地に合わせて先端ローラーの差し替えが可能です。・リング付きなので、腰袋やカラビナに掛けられます。用途・マスキングテープの貼付け作業に。・シーリング業者様や塗装業者様向け
サポートリフタ 伸腕
SK(新潟精機)¥6,198税込¥6,8181本当日出荷伸、耐、快を備えた職人の相棒です。 ラチェット機能で素早く簡単に突っ張り作業ができます。 枠や柱の歪み修正、突っ張り作業に便利なショートタイプです。 伸縮自在、様々な場所や用途で使えます。 抜群の耐荷重で現場をしっかり支えてくれます。用途建築現場などでの仮止め作業に。材質本体:SPHC パッド:SPHC/PVC耐荷重(kg)最大約100使用範囲(mm)約430~550伸縮範囲(mm)約260(最大)パッド寸法(mm)約90×65
KO鉄ローラー
尾崎亀商店¥7,398~税込¥8,138~1本当日出荷から4日以内出荷鉄ローラーは、転圧力が非常に強く必要な場合に最も適した転圧ローラーとなります 後、メーカーから転圧力の指定がある場合は鉄ローラーが必須アイテムになります 他の転圧ローラーにないメリットとしては、汚れてしまった場合もシンナーでふき取ることができます
KO青ゴムローラー(ベアリング有)
尾崎亀商店¥9,598税込¥10,5581本当日出荷青ゴムローラーは、尾崎亀商店の3代目社長が現場からの試行錯誤の上作成した、究極のゴムローラーです。 絶妙な柔らかさのゴムは転圧に適しており、ゴムそのものの耐久性も高く、ゴムと持ち手の間に入ったベアリング機構により転がり性能も向上しております。 一度青ゴムローラーをお買い求めになられた方のリピーター率は、100%といっても過言ではないでしょう。寸法(Φmm×Lmm)35×120
KO赤ゴムローラー(ベアリング無)
尾崎亀商店¥5,598~税込¥6,158~1本4日以内出荷赤ゴムローラーは、転圧用ゴムローラーの中では安価な部類に入る転圧ローラーです ただ安価とはいえメイドインジャパンであり、持ち手と赤ゴムの間の溶接は、熟練職人が一つ一つ手作業で作成し溶接を行っています
コーキングケース伸縮可
SK11¥2,398税込¥2,6381個当日出荷インテリア内装工事に最適です。丈夫で水漏れに強いターポリン生地を使用しています。両サイドのひもを引くことにより、長さ調節ができます。用途コーキング剤の収納。材質ターポリン生地色ブラック適合ベルト幅(mm)60まで寸法(縦×横)(mm)110~170×110
サポートリフター40kg
BeHAUS¥3,998税込¥4,3981本翌々日出荷従来品と比べ、最大耐荷重が2倍にUPしています。天井部材の保持に最適です。滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付です。用途内装作業のサポートに材質スチール質量(g)2200耐荷重(kg)40全長(cm)115~290耐荷重(N)392(両ベース0°使用時)伸長(cm)最大:90(伸縮部)、85(シャフト)