絞り込み
ブランド
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(87)
- 尾崎亀商店(39)
- 広島(36)
- ヤヨイ化学(11)
- 土牛(7)
- ライスター・テクノロジーズ(5)
- ミヤキ(3)
- タイセイ(2)
- 関西工具製作所(2)
- ROBERTS(ロバーツ)(2)
- Magnolia Brush(マグノリアブラシ)(1)
- color RITE(1)
- TRAXX(1)
床(フロア)用品とは、床工事をするために使用する工具類のことです。カーペット用の工具、フローリング用の工具など床の種類によって工具もいろいろあります。ニーキッカーはカーペットをはる時にカーペットをずらすための工具です。カーペットを抑えてパッド部分を膝で蹴るのでニーキッカーと言います。またスライドハンマーやフロアハンマーは、フローリング材を敷き詰める際の必需品です。

カラーライト
color RITE¥2,698税込¥2,9681本翌々日出荷クッションフロア、長尺シート、フロアタイルなどの隙間、ジョイント部の補修用コーキング剤です。 水性の為、硬化前であれば水で拭き取れます。 防カビ性・防汚性・非腐食性・柔軟性に優れています。用途塩ビシート・リノリウムの補修、長尺床材の巻上時の入隅・出隅の補修、巾木の隙間、壁紙・フローリング、塗料面・コーキング面、洗面・トイレ、パイプ・柱廻り、木材・コンクリート、磁器タイル、天然石材、扉・窓(内部)、ガラス(内部)使用の目安20m/本完全硬化時間24時間耐久性(年)約20半硬化乾燥時間(分)30~60
超強力床材剥がし機専用替刃 シート刃
KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1枚当日出荷用途CFシートなどの長尺床材の剥がしに適合本体パワフルペッカー SM-17適合本体型式21-6804
超強力床材剥がし機専用替刃 普通刃
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥6,398税込¥7,0381枚当日出荷用途Pタイル等の一般的な床材の剥がしに適合本体パワフルペッカー SM-17適合本体型式21-6804
超強力床材剥がし機専用替刃 強力刃
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥5,798税込¥6,3781枚当日出荷用途出入口などの頑固に接着している床材の剥がしに適合本体パワフルペッカー SM-17刃幅(mm)150適合本体型式21-6804
Mozartナイフ
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷床材表面を傷めることなく安定して溶接棒をカット出来るナイフです。 スペーサーによってカット面の高さを調整することが出来ます。
トリプルプッシャー
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷窓際、シートの立ち上がりを押さえやすいローラーです。 テーパーローラーは押さえやすい70°のRに仕上げています。 スムーズな回転で作業に負担をかけないベアリング入りです。 2Rと4Rの2種類から選べます。寸法(mm)150×180×110質量(kg)1.85
替刃式ワックストリッパー1350mm
土牛¥4,998税込¥5,4981本当日出荷本体・刃はステンレスで錆びにくい。ハンドルはアルミで軽量。ヘラ刃なので「しなり」があり、床を傷つけにくい。壁際作業がしやすい斜め刃。全長(mm)1350品番3836刃幅(mm)200全質量(g)600
超強力床材剥がし機専用替刃 強力シート刃
KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981枚当日出荷用途出入口などの頑固に接着している床材の剥がしに適合本体パワフルペッカー SM-17刃幅(mm)150適合本体型式21-6804
THE・ガード(脚立用ソックス)
KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット(4個)当日出荷脚立の脚先に取り付けるカバーです。 床面への汚れ・キズ防止になります。寸法(mm)(有効取付可能)60×80
ライスター部品本体ボディー
尾崎亀商店¥16,980税込¥18,6781個当日出荷塩ビシート用電動熱風溶接機であるライスター用の自在ノズルを取り付ける専用ジョイントです。 これを1個持っているだけで、別売りのライスター部品自在ノズル90mm、120mm、150mmライスター部品曲げノズル、標準ノズル、ストレートノズルが取り付け可能!!部品名称HUB-B
ダブルプレッサー
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷から5日以内出荷クッションフロア等の圧着に便利なローラーです。 日本の圧着ローラーはクッション性があり、不陸にも対応。 ハンディタイプのため狭い場所での使用にも適しています。
替刃式ワックストリッパー用替刃
土牛¥699税込¥7691本当日出荷本体・刃はステンレスで錆びにくい。ハンドルはアルミで軽量。ヘラ刃なので「しなり」があり、床を傷つけにくい。壁際作業がしやすい斜め刃。全長(mm)55/65品番3837刃幅(mm)200
ハンディーコーター替糸(ムートン状)
ミヤキ¥1,698税込¥1,8681枚5日以内出荷糸状:凹凸のある面に。ムートン状:平滑な面に用途コーティング剤を塗布するときに。寸法(mm)95×150タイプ替糸(ムートン状)
ハンディーコーター替糸(糸状)
ミヤキ¥1,698税込¥1,8681枚5日以内出荷糸状:凹凸のある面に。ムートン状:平滑な面に用途コーティング剤を塗布するときに。寸法(mm)95×150タイプ替糸(糸状)
ライスター部品自在ノズル
尾崎亀商店¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から4日以内出荷今までのライスターのアクセサリと違い、 日本の塩ビシート施工の状況に合わせて作成されたt-gearオリジナル商品です!! 今までありそうでなかった、ジャバラを採用することによりノズルの角度が自由自在に動きます。 別売りのライスター部品本体ボディーと合わせてご使用ください。
床糊施工用スパイク
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥2,298税込¥2,5281セット4日以内出荷糊付後の床をポイント移動することが出来るスパイクです。 行き止まりや隣の部屋への移動が楽になります。
Newテンプレート
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥6,898税込¥7,5881個4日以内出荷片手で床材のカットができ、洗面所・トイレなどの狭い場所でも容易に窓際のカットが出来ます。 また、押切り引切りの二通りに使用でき端から端までカット出来ます。 左右のプレートをずらして使用すると片面切が正確に行えます。 Zプレートとの組み合わせにより、窓際や階段の踏み面でのカットがより簡単に行えます。寸法(mm)100×100×50
リノリュウムプッシャー
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥75,980~税込¥83,578~1台ほか6日以内出荷長尺床材の接着後の空気抜きに便利なローラーです。 21-5692はローラー荷重が33kg、ローラー幅が約350mmのコンパクト設計で、取回し、運搬性に優れています。 専用の追加ウエイトで加重できます。 また床材のローラー跡が気になる場合は、専用ホワイトゴムをローラーに接着剤で張り付けてお使いください。 21-5702はウエイトローラーにゴム巻きを施し、床材を傷つけずに、圧着できます。ローラー幅(mm)約350ローラー耐荷重(kg/本)33
スピード コーク
広島¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷から8日以内出荷[屋内、屋外使用可能]耐紫外線性、防カビ性、防汚性、防水性。 乾燥後はベタつきがないので埃、汚れを寄せ付けにくくなっており、色あせがありません。 タイル目地デザインとしても使用でき、拭き取りが容易にできます。適合長尺床材の巻き上げ時の入出隅/長尺、タイルのすきま、手直し/パイプ、柱、水廻り/壁面、扉、窓廻りのすきま/セラミックタイル、木材/コーキング面、コンクリート質量(g)155使用の目安20m耐久性(年)~30年半硬化乾燥時間(分)30硬化時間24時間
ニーキッカー 14-21(ビッグバンパータイプ)
広島¥27,980税込¥30,7781個当日出荷ニーキッカー 14-20のビックバンパータイプです。ひざへの負担を軽くします。全長(cm)46~56(5段階調節)