カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(552)
- 広島(488)
- ヤヨイ化学(316)
- 尾崎亀商店(89)
- アサヒペン(28)
- SK11(27)
- エスコ(23)
- 大塚刷毛製造(22)
- 坂爪製作所(sakazume)(21)
- SK(新潟精機)(16)
- 土牛(13)
- 好川産業(10)
- 友定建機(10)
- リンテックコマース(10)
- ハタ防水建設(10)
- TSオリジナル(高翔産業)(10)
- K/H(8)
- TRUSCO(7)
- オリエンテック(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
24ページ目: 内装工事関連

EVA腰袋250 アイボリー
広島¥7,598税込¥8,3581個5日以内出荷軽くて丈夫、耐水性、耐候性に優れたEVA樹脂で。表面を保護した腰袋です。弾力があり柔らかい。丈夫で劣化しにくい。焼却しても有害物質を発生しません。
EVA地ベラ腰袋 艶ブラック
広島¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷軽くて丈夫、耐水性、耐候性に優れたEVA樹脂で。表面を保護した腰袋です。弾力があり柔らかい。丈夫で劣化しにくい。焼却しても有害物質を発生しません。
EVA地ベラ腰袋 アイボリー
広島¥5,798税込¥6,3781個5日以内出荷軽くて丈夫、耐水性、耐候性に優れたEVA樹脂で。表面を保護した腰袋です。弾力があり柔らかい。丈夫で劣化しにくい。焼却しても有害物質を発生しません。
モルきんくん(モルタルの厚塗り・薄塗り防止定規)
FSC藤原産業¥24,980税込¥27,4781箱当日出荷簡単な施工で、職人の皆様の手間をとらせません。モルきんくんは特別な技術や専用工具が不要で、どなたでも簡単に施工できます。モルタル壁の厚塗り・薄塗りを防ぎ、壁厚を均一に保つことが容易になります。また、モルタル塗り厚さの管理がしやすくなるため、安定した施工品質の確保につながります。その結果、お客様にも品質面での安心感を提供することができます。 。<施工方法> 。1階階高中間部・胴差部・2階階高中間部に取り付けてください。取り付けピッチは2.5m以下で1個固定してください。壁面の中央付近は凹みやすいため、中央付近に取り付けるようにしてください。サッシ間の壁は中央部に取り付けてください。材質アクリル樹脂コーティング焼き付け処理入数(本)500
折刃ガイド付カッターケース
TRUSCO¥939税込¥1,0331個翌々日出荷カッターケースにセットされている折り刃ガイドにカッターの刃を差し込んで折ると、「パキッ」っと簡単に刃が折れます。折れた刃は、そのままケースの中に入るので便利です。実用新案取得済みです。クリップ式ですのでベルトや作業袋にも取り付けることができます。用途カッターの収納、カッター刃の刃折りに。トラスコ品番818-5218材質ナイロン、金具:ステンレスチール形状折刃ガイド付カッターケース幅(mm)80色ブラック高さ(mm)150奥行(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサル ハンドグラインダー
広島¥23,980税込¥26,3781台5日以内出荷コンクリートやモルタルの床や壁の研磨。作業に。L型面を使って床と壁の立ち上。がり部分を同時に研磨できます。サイズ:200×100×25mm
アルテコ 713(8本入)
広島¥9,898税込¥10,8881箱5日以内出荷多用途 硬質プラスチック・ゴム・金属・木材・陶磁器などの多種類の材質を多用途にわたり接着できます。20g徳用サイズ、保管パック入り。
ラインテープ 黄(1巻)
広島¥1,798税込¥1,9781巻5日以内出荷区画割りや廊下の線引きに危険箇所への表示に テープ仕様:厚み0.15×巾50mm×長さ33m 1ケース36巻入 基材:PVC 粘着剤:ゴム系 粘着力:1.8N/10mm
ヒシエケレン棒
広島¥3,298税込¥3,6281本5日以内出荷接着剤施工されたシートやPタイル等の。剥がし作業に使用します。ハードな使用に。も十分耐えるよう設計されております。サイズ:全長100cm 刃巾10cm 刃厚6mm
サイドブラシほうき45cm
広島¥5,998税込¥6,5981本5日以内出荷壁際の細かいゴミも一掃きでできます。サイドのブラシがクッションとなり、壁や。家具を傷つけません。馬毛:20% 化繊80%ズーム柄120cm付
きぬ草手ほうき 85cm
広島¥3,198税込¥3,5181本5日以内出荷きぬ草は穂先から柔らかく、目地などの。凹凸に溜まった細かいゴミをきれいに吐。き出します。しなやかでホコリが舞わな。い、細かい粉じんを掃き集める穂先の柔。らかいほうきです。きぬ草100% 手ほうき:全長85cm 幅約32cm
ビアンコマイスター 2kg
広島¥5,098税込¥5,6081個5日以内出荷水系有機物分解洗浄剤 長尺シート、カーペットの汚れ除去に! 安全性が高い成分を活用(=PRTR、RoHS、。ELV規制などで全て非該当)。低分子のキレート剤を用いる事で水の硬度を。下げ洗浄力をUPしています。有機物・油脂の分解性能に優れた完全水系。洗浄剤です。素材を傷めずに汚れだけを除去し、洗浄後の。再汚染を抑えます。作業が簡単で洗浄後のリンスがすっきり容易。に完了します。