カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(566)
- 広島(492)
- ヤヨイ化学(319)
- YELLOTOOLS(211)
- 尾崎亀商店(94)
- エスコ(31)
- アサヒペン(30)
- SK11(27)
- 大塚刷毛製造(22)
- 坂爪製作所(sakazume)(22)
- 若井産業(19)
- SK(新潟精機)(16)
- 土牛(13)
- 好川産業(10)
- 友定建機(10)
- リンテックコマース(10)
- ハタ防水建設(10)
- TSオリジナル(高翔産業)(10)
- シンワ測定(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
38ページ目: 内装工事関連

平面・曲面用パットサンダー
YSS¥999税込¥1,0991個5日以内出荷平面も曲面もサンディングしやすい!パットが適度な固さなので平面・曲面がスムーズ。大工仕事、車・バイク、模型・プラモデル、ハウスまわり~木材、金属、プラスチックの研磨、サビ取り、塗装の下地・仕上げ、汚れ落としに。特殊スポンジパットが平面の不陸をならします。特殊スポンジパットが丸い面にもサンドペーパーをきれいに当てるので作業がしやすい。替えペーパー(別売り)の交換は前後のネジを緩めるだけ。工具は不要です。用途平面・曲面の研磨作業に。付属品サンドペーパー1枚寸法・サイズ(mm)90X55
突っ張りスタンド用クリップ PVC製
日本緑十字社¥899税込¥9891セット(4個)翌々日出荷養生シートを固定するためのクリップで、リフォームや内装現場に最適です。用途養生シートの固定に。付属品29mmΦ用×2個 26~29mmΦ用×2個 ピン×4個トラスコ品番148-1326材質/仕上本体:PVC ピン:スチール色黒質量(g)6(1個あたり)適合品番359001・359002・359003・359004外径(mm)29×29×44日本緑十字社品番359011
突っ張りスタンド用フック スチール製
日本緑十字社¥1,498税込¥1,6481セット(2個)4日以内出荷別売の突っ張りスタンドに設置するだけで、工具袋等を引っ掛けることができ、作業の幅が広がります。用途作業補助や工具の整理整頓に。トラスコ品番147-9766材質/仕上スチール色シルバー質量(g)40(1個あたり)適合品番359001・359002・359003・359004外径(mm)99×41×15日本緑十字社品番359010
障子貼り ガイド
リンテックコマース¥749税込¥8241個翌々日出荷桟に沿わせ、ずらすだけでまっすぐ切れるカッターガイド。長さ20cm ※カッターは別売りです。用途障子紙のカッターガイト材質アルミニウム長さ(mm)200幅(mm)32
アゲゾウクン(クーラー用 架台)
サンユー建設¥6,398税込¥7,0381台6日以内出荷折りたたみ式(コンパクト収納型) マンションなどのベランダ防水に最適なエアコン室外機架台 先端が極細に加工されている脚部なので、施行面への影響も最小限におさえられます。ベランダ改修工事必需品質量(kg)1.7積載荷重(kg)100寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)200×400×200高さ調整範囲(mm)150~200
ハードペッカー
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥899,800税込¥989,7801台4日以内出荷頑固に固着したシート系床材の剥がし作業に抜群の威力を発揮。自走式の超強力床シート剥がし機です。タフでパワフルな能力を誇る高性能機です。超強力床シート剥がし機付属品替刃2枚(シート刃、普通刃)、工具一式仕様走行速度:MAX約1,050m/h質量(kg)約121(ウエイト前:約16、後:約22含む)角度(°)刃物入斜角:約26モーターAC100V 1,400W電源コード(m)約1寸法(全長×全高×全幅W)(mm)約830(ハンドル収納時)×約740(ハンドル収納時)×約595振動数(min-1)5417断面積(mm2)2(3 芯アース付きポッキンプラグ採用)
パワフルペッカー SM-17
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥789,800税込¥868,7801台5日以内出荷Pタイル・CFの床材剥がし作業にパワフルモーターで力強い威力を発揮!自走式で強力剥離性能の床材剥がし機です。750 Wモーターを搭載しパワフルな能力を発揮する高性能機です。超強力床材剥がし機付属品替刃 3 枚(普通刃 270 mm・シート刃 280 mm・強力刃 150 mm)、 工具一式仕様走行速度:MAX約465m/h(50Hz)、MAX約560m/h(60Hz)質量(kg)約128(ウェイト/前・後:約13、中:約15を含む)角度(°)刃物入斜角:25~37(7 段階調整)モーターAC100V 750 W 全閉外扇モーター電源コード(m)約1寸法(全長×全高×全幅W)(mm)約905(ハンドル収納時)×約720(ハンドル収納時)×約512振動数(min-1)約1950(50Hz)約2340(60Hz)断面積(mm2)2(3 芯アース付きポッキンプラグ採用)
コンパクトペッカー
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥249,800税込¥274,7801台3日以内出荷コンパクト・軽量設計の床材剥がし機です。 小型ながら強力な床剥がし性能を誇る高性能機です。付属品替刃一枚(普通刃164mm)、工具一式全長(mm)約664(ハンドル未装着時459)質量(kg)18.8(ハンドル未装着16.6)全幅(mm)約356(ハンドル未装着176)全高(mm)約803(ハンドル未装着251)角度(°)【刃物入斜】16(車輪接地時)モーターAC100V・300W電源コード(m)約8振動数(min-1)【刃先】約1880(50Hz)、約2250(60Hz)断面積(mm2)1.25(アース付きプラグ採用)
ストロングペッカー
KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)¥419,800税込¥461,7801台3日以内出荷スタンダードペッカーの進化型! Pタイル・CFなどの床材剥がしに威力を発揮。 定評のある強力剥がし性能を継承する高性能機です。付属品替刃3枚(普通刃270mm・シート刃280mm・強力刃150mm) 工具一式全長(mm)約720(ハンドル収納時)質量(kg)約72(ウエイト約11.5含む)全幅(mm)約505全高(mm)約610(ハンドル収納時)角度(°)【刃物入斜】21~35(8段階)モーター単相AC100V・550W・全閉外扇モーター電源コード(m)約9振動数(min-1)【刃先】約1910(50Hz)、約2300(60Hz)断面積(mm2)2(3芯アース付きポッキンプラグ採用)
Hサンダー アルミプレート
SK11¥2,398税込¥2,6381個当日出荷パテ研ぎ・広い箇所の木工研磨などの研削・研磨作業用のハンドサンダーです。別売のペーパーを取り付け、研削・研磨作業を行うのに最適です。本体プレートがアルミ製のため、耐久性が高くなっています。ペーパーの脱着はマジックテープ式で簡単に交換・取り付けが可能です。用途研削・研磨作業。材質プレート:アルミ、グリップ:ABS・エラストマータイプマジックテープ式プレート寸法(mm)70×240
ツールポーチ
KUNY'S¥9,998税込¥10,9981個翌日出荷6.9cmまでのベルト幅に対応します。4つのポケット付き(大x1、小x1)。材質トップグレインレザー質量(g)453寸法(幅W×高さH)(mm)170×180
ハンドサンダー替刃
H&H¥599税込¥6591個翌日出荷木材や石膏ボードの荒削り・面取りに! ペンキはがしやサビ取りに! 板金の中間仕上げ!材質刃:SK7(HRC 50±4)、表面処理:黒染め質量(g)25寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×40×7、台紙:230×75×10RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドサンダー
CUSTOM KOBO¥1,298税込¥1,4281個翌日出荷木材や石膏ボードの荒削り・面取りに! ペンキはがしやサビ取りに! 板金の中間仕上げ!材質刃:SK7(HRC 50±4)、表面処理:黒染め、本体:亜鉛ダイキャスト(塗装)+PP質量(g)185寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)153×42×50、台紙:230×80×55RoHS指令(10物質対応)対応
一行ブラシ
ヤヨイ化学¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷軽くて扱い易く、また経済的なユニット型ブラシです。 豚毛を使用しておりますので、薄型ながら充分な腰があり、クロスの空気抜きもスムーズにはかどります。 ユニット部の特殊形状により、耐久性が高くなっています。毛丈(mm)約15毛材豚毛板厚(mm)約13毛幅(mm)約274(9寸)
ネイルドライビングバー
ヤヨイ化学¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷ハンマーで直接釘を打てない場所に釘を打ち込むのに最適です。 先端は、マグネット入りで、安定して釘を打ち込むことができます。全長(mm)約320質量(kg)約1.44
ヒートボンドアイロン
ヤヨイ化学¥35,980税込¥39,5781台13日以内出荷裏面溝付きで、さらにコーティングにより接着剤の除去が容易です。質量(kg)約1.34電源120Vコード長さ(m)約3設定温度範囲約52~220本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×120×258
トライアングルスクレイパー
ヤヨイ化学¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷床材溶接余盛取り後の修正・仕上げに使用すると便利です。 ハンドル後方にはハンマーヘッドが装着されており、目地の押さえ等に便利です。付属品替刃1枚(本体に取付済)
マルチカッター
ヤヨイ化学¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷接地部分にPTFEを使用しているので、コーナー切りの際のスライドもスムーズです。 厚みの調整はダイヤルを回すだけで容易にでき、また、材料厚の目安が簡単にわかる目盛が付いています。 L型カッターの替刃がご使用になれます。付属品PTFE長(本体に取付済)、PTFE短(本体に取付済)、L型刃1枚(本体に取付済)
グリッパZ
ヤヨイ化学¥1,598~税込¥1,758~1パック(25本)ほか13日以内出荷壁の中で4つに割れてしっかり固定します。適合ビスΦ3~4適応下地石膏ボード、硬質石膏ボード引抜強度(N[kgf])12.5mm厚石膏ボード+4mmビス:29、9.5mm厚石膏ボード+4mmビス:21
グリッパ
ヤヨイ化学¥1,298~税込¥1,428~1パック(25本)ほか13日以内出荷壁の中で4つに割れてしっかり固定します。適合ビスΦ3~5適応下地石膏ボード、硬質石膏ボード、ALC、ブロック、コンクリート引抜強度(N[kgf])12.5mm厚石膏ボード+4mmビス:29、9.5mm厚石膏ボード+4mmビス:21
プロビス
ヤヨイ化学¥6,998~税込¥7,698~1箱(1500本)ほか7日以内出荷先端を鋭利に仕上げているので、キリが不要です。 二条ネジ切りタイプで打ち込みがスピーディに行えます。 丸皿頭タイプです。
切出し小刀
ヤヨイ化学¥3,298税込¥3,6281本当日出荷高級刃物鋼を丁寧に砥ぎ上げてありますので切れ味の良い小刀です。 切出小刀は、軸棒のホゾ削りや、その他仕上げ削りにご使用ください。 表具用小刀は、裁断包丁としてご使用ください。全長(mm)約200刃幅(mm)24
メラミン地ベラバーディ
ヤヨイ化学¥1,998~税込¥2,198~1丁13日以内出荷ハンドルの表面に傷や摩耗に強いメラミン板が貼ってありますので、カッターの刃を折っても傷みにくく、また、糊も拭き取りやすくなっています。 ブレードの両端が使用でき、またハンドルの長さを短くしていますので、腰袋への出し入れがしやすくなっています。 ハンドルはグリーンとオレンジを表裏に配色しているので、おしゃれかつ表裏の識別性も良好です。材質(ハンドル)合板、メラミン板材質(ブレード)ステンレス
両面テープ523
ヤヨイ化学¥989~税込¥1,088~1巻13日以内出荷強い粘着力と柔軟性により、凹凸面への接着性に優れています。 粘着剤のはみ出しもなくきれいに貼ることができ、カーペット等の固定におすすめいたします。厚さ(mm)0.5粘着剤ゴム系粘着力(N/25mm)15
和紙両面テープ
ヤヨイ化学¥5,298税込¥5,8281箱(30巻)13日以内出荷襖の椽の貼り付け等にご使用ください。厚さ(mm)0.136テープ長さ(m)20粘着剤アクリル系粘着力(N/25mm)18.1