絞り込み
ブランド

フォーエース(PAT.P) 本体のみ(ピン4本付)
広島¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷フォーエースは別々の玉を取り替えることにより、いろいろな用途に使用できます。材質鉄:ニッケルクロームメッキしてあります。ジュラコン(R)樹脂:歯車に使用されている樹脂ですので、耐久性は抜群です。質量(g)930
プレッシィング ハンマー
広島¥9,498税込¥10,4481個5日以内出荷床材を傷つけないよう面取り加工していますので長尺シートの目地、壁際の圧着ができ、ローラーとしてご使用ください。また、ハンマーとしても使用できます。
ライスターホット・ストリーム純正品 本体のみ
ライスター・テクノロジーズ¥179,800税込¥197,7801個5日以内出荷従来のハンドタイプ(S型)に比べ溶接速度は多少遅くはありますが、重量が約1/3と軽量のためどんな溶接作業でも楽に行うことができます。寸法(mm)40×230質量(g)375定格電圧100V 50/60hz消費電力460W騒音値(dB)59風量10~601L/min熱風温度(℃)20~600
ライスター溶接機ST型(4点セット)純正品
ライスター・テクノロジーズ¥139,800税込¥153,7801セット5日以内出荷塩ビフロアーの施工の場合、歩行の激しい所の床の継ぎ目部を溶接します。寸法(mm)Φ56×330電圧100V質量(g)1350(3mコード付)電力(W)1400温度常温~700℃風量最大230L/min運転音65dBA
ライスター溶接機 トリアックAT型 本体のみ(PCケース付)
ライスター・テクノロジーズ¥129,800税込¥142,7801個5日以内出荷トリアックST型に加え、AT型には、設定温度値及び実測値のデジタル温度表示機能付き温度制御です。寸法(mm)Φ56×330電圧100V質量(g)1350(3mコード付)電力(W)1400温度常温~620℃風量最大230L/min運転音65dBA
カーペット用 アイロン
広島¥26,980税込¥29,6781個当日出荷温度調節用サーモスタット指示ランプ、温度調節ダイヤルが前方に取り付けてあるので施工しながら容易に施工調節ができます。 カーペットの表面やパッキングをアイロンの熱から保護するカバーがボディに組み込まれています。 PTFE底溝付。
ニューヒートボンドアイロン 10-282G
広島¥48,980税込¥53,8781個4日以内出荷温度調節用サーモスタット指示ランプ、温度調節ダイヤルが前方に取り付けてあるので施工しながら容易に施工調節ができます。 カーペットの表面やパッキングをアイロンの熱から保護するカバーがボディに組み込まれています。
フロア工具 幸七(KOUHICHI)
土牛¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷叩いて:ハンマーで上部を叩いて、下地(コンパネ・根太)に先端を打ち込む 寄せて:打ち込んだ状態のまま倒してフロア材を寄せる 打つ:フロア材を押えながら、フィニッシュや釘でフロア材に打ち込み、固定する幅(mm)60(尾部)全長(mm)210質量(g)約270
溶接ナイフ
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥14,980税込¥16,4781本4日以内出荷ライスター純正品のスパトラナイフです。長尺シート溶接後の溶接棒カットに使用する切れの良いステンレス刃のナイフです。安全のためレザー鞘が付いています。用途溶接後の溶接棒カットに
ブレードガイド
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷グリッパー工法の必需品です。 ガイドバーを壁に押し当てながらカーペットをカットします。 また、カーペットの厚みに合わせて壁際まできれいにカット出来ます。