絞り込み
ねじの呼び
- M5(29)
長さ(mm)
- 15(7)
- 20(11)
- 25(10)
- 30(12)
- 35(10)
- 40(12)
- 45(11)
- 50(12)
- 55(9)
- 60(12)
- 65(10)
- 70(10)
- 75(9)
- 80(10)
- 85(9)
- 90(10)
- 95(9)
- 100(10)
- 110(7)
- 120(6)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(9)
- SUS303(1)
- SUS304(4)
- SUS316(1)
- SUS316L(1)
- チタン(3)
- 鉄すべて(18)
- S45C(1)
- SS400(2)
- SUM22L(1)
- 黄銅(真鍮)(2)
表面処理
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(3)
- クロメート(2)
- ニッケル(2)
- ユニクロ(3)
- 生地/未処理(6)
- 黒亜鉛(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.8
- 0.5(14)
- 0.7(36山)(29)
- 1(46)
- 1.25(60)
- 1.27(20山)(11)
- 1.41(18山)(10)
- 1.5(59)
- 1.58(16山)(46)
- 1.75(56)
- 2(56)
- 2.11(12山)(40)
- 2.3(11山)(15)
- 2.5(48)
- 2.54(10山)(10)
- 2.82(9山)(4)
- 3(33)
- 3.17(8山)(7)
- 3.5(21)
- 4(6)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ山種類
- メートル並目(24)
メートル並目
種別
全ねじ(27)
全ねじ
ブランド
- 大阪魂(24)
- エスコ(4)
- イマオコーポレーション(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- 由良産商(1)
大阪魂・エスコ・イマオコーポレーション・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
寸切りボルトは、ボルトの一種。大きな部品同士を固定するために使用されるボルトの中でも、直前にならないとネジの長さが不明な場合や頭部が邪魔となる場合、規格外に長いネジが必要な場合、両端がナットで構わない場合などに、必要な長さだけ切断して利用されます。そのために頭部がなく、通常のボルトよりも規格外に長いのが特徴です。長さとしては285mmと1000mmの2種類が一般的な規格ですが、それ以上の長さでの製造も可能となっています。
「ねじの呼び」から絞り込む
M5(29)

寸切(鉄/ユニクロメッキ) 長さ285mm
大阪魂(56件のレビュー)¥169税込¥1861本当日出荷から3日以内出荷種別全ねじ材質鉄/ユニクロメッキ全長(mm)285表面処理ユニクロメッキねじ山種類メートル並目
ステンレス 寸切ボルト
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6件のレビュー)¥249税込¥2741本当日出荷から3日以内出荷上から下までねじ部で頭のないボルトです。サビにくいSUS304ステンレス製用途軽工作品に、建設・設備関連に、天井吊など多用途
メーター寸切り(鉄/生地)
大阪魂(3件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981パック(10本)当日出荷から6日以内出荷種別全ねじ材質SS400相当全長(mm)1000表面処理生地ねじ山種類メートル並目
チタン 寸切り 両面取り M5
大阪魂¥699~税込¥769~1本翌々日出荷鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)種別全ねじねじの呼びM5材質チタンピッチ0.8仕様両平先
メーター寸切(S45C/生地)
大阪魂¥1,998税込¥2,1981箱(1個)翌々日出荷種別全ねじねじの呼びM5材質S45Cねじピッチ0.8表面処理生地(または標準)ねじ山種類メートル並目長さ(mm)1000