絞り込み
ねじの呼び
  • W3/16
  • 3/8(30)
  • 1/2(19)
  • M3(27)
  • M4(48)
  • M5(42)
  • M6(67)
  • M8(94)
  • M10(91)
  • M12(83)
  • M14(26)
  • M16(79)
  • M18(17)
  • M20(64)
  • M22(29)
  • M24(41)
  • M27(12)
  • M30(22)
  • W3/8(38)
  • W1/2(36)
  • W5/8(16)
長さ(mm)
  • 285(2)
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS304(1)
  • (1)
ブランド
  • SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
寸切りボルトは、ボルトの一種。大きな部品同士を固定するために使用されるボルトの中でも、直前にならないとネジの長さが不明な場合や頭部が邪魔となる場合、規格外に長いネジが必要な場合、両端がナットで構わない場合などに、必要な長さだけ切断して利用されます。そのために頭部がなく、通常のボルトよりも規格外に長いのが特徴です。長さとしては285mmと1000mmの2種類が一般的な規格ですが、それ以上の長さでの製造も可能となっています。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M4(48)
M5(42)
M6(67)
M8(94)
M10(91)
M12(83)
M16(79)
M20(64)
M24(41)
W3/8(38)
ねじの呼びをもっと見る
  • 寸切ボルト 鉄(ユニクロ) 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    寸切ボルト 鉄(ユニクロ) 定尺

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    299税込329
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
    材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ
  • 寸切ボルト ステンレス 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    寸切ボルト ステンレス 定尺

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    499税込549
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。耐食性があり、錆びにくい材質です。
    材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
寸切りボルト