絞り込み
呼び径(B)
- 3/4(3)
材質
- ステンレス(2)
- 樹脂(2)
- 鋳鉄(4)
- 黄銅(真鍮)(3)
呼び径(A)
- 20(4)
種類
その他(1)
ソケット(1)
ニップル(4)
ホースジョイント(3)
ねじの種類
- PT(管用テーパ)(1)
寸法L(mm)
- 38
- 32(11)
- 35(12)
- 37(11)
- 40(11)
- 41(16)
- 42(16)
- 43(15)
- 45(22)
- 48(12)
- 50(23)
- 51(14)
- 53(11)
- 55(15)
- 56(12)
- 59(17)
- 62(12)
- 70(11)
- 73(17)
- 80(14)
- 寸法L(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- 大阪継手バルブ(4)
- ノーブランド(2)
- ツツミ工業(2)
- ミヤコ(1)
- 築地製作所(1)
- 志村発條製作所(1)
モノタロウ・大阪継手バルブ・ノーブランド・ツツミ工業・ミヤコ・築地製作所・志村発條製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
ホース継手はホースと配管などを接合するためのパーツのことです。ホースニップルなど管と接する部分がネジ状になったタイプやスパナで簡単に取り付け可能なホースジョイントなど多彩な形状があり、配管工事などさまざまな作業現場で使用されています。またホース同士の接続可能なコネクタはサイズの異なるホースを接合したり、ホースの破損部分の修復などもできる便利なアイテム。ホース継手の素材は真鍮やステンレスなどの金属製のタイプや油やガソリンにも対応する樹脂までさまざまです。使用目的に合わせて商品を選ぶと良いでしょう。

内ネジホースニップル
(12件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷用途ホースとノズルの接続に材質黄銅形状ホースニップル使用温度範囲(℃)-40~70寸法L1(mm)20使用圧力(MPa)6.89最高使用圧力(MPa)6.89使用流体水、空気、油
ホースニップル 真鍮製
ツツミ工業(3件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷から翌々日出荷豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。用途水、空気、油など材質黄銅形状ニップルタイプホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子)種類ホース継手使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油などRoHS指令(10物質対応)対応
ホースニップル ステンレス製
ツツミ工業¥799税込¥8791個当日出荷から翌々日出荷豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。用途水、空気、油など材質SUS304/SCS13A形状ニップルタイプホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子)種類ホース継手使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油などRoHS指令(10物質対応)対応
ホースニップル(白)
大阪継手バルブ(2件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷から5日以内出荷材質鋳鉄 JIS G5501 FC200形状捻込型表面処理鋳放し(黒品) 溶融亜鉛メッキ(白品)RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄製ホースニップル JIS FC200 捻込型 白
大阪継手バルブ¥539税込¥5931個当日出荷から8日以内出荷材質FC200形状ねじ込み形ねじJIS B0203 管用テーパーねじ表面処理溶融亜鉛メッキ接続ねじ込み形
ポリアミド樹脂(ナイロン66) ホースニップル
ノーブランド¥1,998~税込¥2,198~1個ほか4日以内出荷生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。用途ホース・チューブ等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
ポリアミド樹脂(ナイロン66) メス固定ストレート
ノーブランド¥2,098~税込¥2,308~1個ほか4日以内出荷生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応