絞り込み
材質
- アルミ(1)
- ゴム(1)
- スチール(4)
- ステンレス(10)
- 黄銅(真鍮)(14)
種類
その他(1)
ねじの種類
- PF(管用平行)(3)
- PT(管用テーパ)(3)
寸法L(mm)
- 27(2)
- 30(1)
- 31.5(1)
- 32(1)
- 33(1)
- 35(1)
- 37.5(1)
- 39(1)
- 40(1)
- 41(1)
- 43(2)
- 59(3)
- 64(2)
- 93(2)
- 100(1)
- 104(1)
- 106(1)
- 121(1)
- 132(1)
- 133(1)
- 寸法L(mm)をもっと見る
ブランド
- ヤマトエンジニアリング
- モノタロウ(5)
- RS PRO(222)
- エスコ(218)
- SK11(103)
- ノーブランド(35)
- 報商製作所(30)
- アソー(29)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(25)
- 岩崎製作所(21)
- 井筒製作所(19)
- CEJN(セイン)(18)
- ネタフィム(17)
- カクダイ(13)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(13)
- シンコー[継手](12)
- ミヤコ(11)
- KVK(10)
- セフティー3(9)
- BeHAUS(9)
- ブランドをもっと見る

カップリングプラグ(高圧用)
ヤマトエンジニアリング(1件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷高圧エアツール用です。用途建築用高圧コンプレッサー向けに。高圧ダスタープラグに。トラスコ品番252-1384材質鋼鉄最高使用圧力(MPa)2.5接続ねじG1/4使用流体空気取付サイズG1/4耐圧力(MPa)2.5相手側取付サイズG1/4適合カプラ高圧
STYバルブレスカップリング ソケット(おねじ取付用)
ヤマトエンジニアリング¥929~税込¥1,022~1個当日出荷から9日以内出荷バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。用途バルブレス構造なので高粘度の流体に。使用流体空気、水、作動油他
STYバルブレスカップリング プラグ(めねじ取付用)
ヤマトエンジニアリング¥349~税込¥384~1個当日出荷から翌々日出荷バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。用途バルブレス構造なので高粘度の流体に。使用流体空気、水、作動油他
STYバルブレスカップリング ソケット(めねじ取付用)
ヤマトエンジニアリング¥929~税込¥1,022~1個当日出荷から翌々日出荷バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。用途バルブレス構造なので高粘度の流体に。使用流体空気、水、作動油他
BLA型小型軽量カップリング
ヤマトエンジニアリング¥249~税込¥274~1個当日出荷から翌々日出荷ワンプッシュ式です。用途小型軽量なので、手元の継手として。最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
BLY型流量調整付きカップリングプラグ
ヤマトエンジニアリング(1件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷つまみを回すだけで必要に応じ、流体の流量を調整できる流量調整器付きです。用途工場内のエア配管に。エア工具のホース接続に。材質鋼鉄使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
STYバルブレスカップリング プラグ(ホース取付用)
ヤマトエンジニアリング¥379~税込¥417~1個当日出荷から9日以内出荷バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。用途バルブレス構造なので高粘度の流体に。使用流体空気、水、作動油他
BLK-SAスリーブガードワンプッシュ
ヤマトエンジニアリング¥699~税込¥769~1個当日出荷から翌々日出荷ワンプッシュ式です。スリーブの手前にカバーをつける事により外的衝撃によるプラグの不意の離脱を防止します。用途衝撃による離脱防止に。材質鋼鉄(クロム)使用流体空気
マルチカスタム連結分岐カップリング
ヤマトエンジニアリング¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷必要に応じ、連結追加が可能です。ロータリー式で360°自在に回転します。さまざまなパーツで自身でカスタマイズ連結を実現できます。用途エアーホースの分岐中継に。仕様取入口:BLY型プラグトラスコ品番252-1392材質本体:真鍮、カップリング:鋼鉄、シールゴム:NBR最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気耐圧力(MPa)1.5相手側取付サイズ20型ソケット分岐数3適合カプラ20型取出口BLK型ソケット
マルチカスタム連結分岐カップリング
ヤマトエンジニアリング¥9,698~税込¥10,668~1個翌々日出荷必要に応じ、連結追加が可能です。ロータリー式で360°自在に回転します。さまざまなパーツで自身でカスタマイズ連結を実現できます。材質シール材質:ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気
ポータブルラインカップリング(高圧用)
ヤマトエンジニアリング¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷持ち運びが容易です。用途建築用高圧コンプレッサー向けに。エアーホースの分岐中継に。仕様取入口:BHY型プラグトラスコ品番252-2863材質本体:真鍮、カップリング:鋼鉄、シールゴム:NBR最高使用圧力(MPa)2.5使用流体空気耐圧力(MPa)2.5相手側取付サイズ高圧用ソケット分岐数6適合カプラ高圧取出口BHY型ソケット
ポータブルラインカップリング
ヤマトエンジニアリング¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷持ち運びが容易です。用途エアホースの分岐中継に。仕様取入口:BLY型プラグトラスコ品番252-2860材質本体:真鍮、カップリング:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気分岐数6取出口BLY型ソケット
STYバルブレスカップリング ソケット(ホース取付用)
ヤマトエンジニアリング¥929~税込¥1,022~1個当日出荷から9日以内出荷バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。用途バルブレス構造なので高粘度の流体に。使用流体空気、水、作動油他
STYバルブレスカップリング プラグ(おねじ取付用)
ヤマトエンジニアリング¥349~税込¥384~1個当日出荷から9日以内出荷バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。用途バルブレス構造なので高粘度の流体に。
SPYカップリング ソケット(ステンレス)
ヤマトエンジニアリング¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌々日出荷自動開閉バルブ内蔵です。用途ソケット・プラグに自動開閉バルブ内蔵の中圧用途向け。材質ステンレス(SUS304)使用流体空気、水、作動油他
SPYカップリング ソケット(真鍮)
ヤマトエンジニアリング¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌々日出荷自動開閉バルブ内蔵です。用途ソケット・プラグに自動開閉バルブ内蔵の中圧用途向け。材質真鍮使用流体空気、水、作動油他
SPYカップリング プラグ(ステンレス)
ヤマトエンジニアリング¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌々日出荷自動開閉バルブ内蔵です。用途ソケット・プラグに自動開閉バルブ内蔵の中圧用途向け。材質ステンレス(SUS304)使用流体空気、水、作動油他
SPYカップリング プラグ(真鍮)
ヤマトエンジニアリング¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から翌々日出荷自動開閉バルブ内蔵です。用途ソケット・プラグに自動開閉バルブ内蔵の中圧用途向け。材質真鍮使用流体空気、水、作動油他