絞り込み
呼び径(B)
- 1/4(1)
- 3/8(1)
- 1/2(1)
- 3/4(1)
- 1(1)
- 1-1/4(1)
- 1-1/2(1)
- 2(1)
- 2-1/2(1)
- 3(1)
材質
- ステンレス(5)
- 黄銅(真鍮)(4)
呼び径(A)
- 8(1)
- 10(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 32(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 65(1)
- 80(1)
- 100(1)
種類
ホースジョイント(1)
ねじの種類
- PT(管用テーパ)(1)
ブランド
- フローバル
- モノタロウ(5)
- RS PRO(224)
- エスコ(216)
- SK11(103)
- ノーブランド(35)
- アソー(31)
- 報商製作所(30)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(25)
- ヤマトエンジニアリング(21)
- 岩崎製作所(21)
- 井筒製作所(19)
- CEJN(セイン)(18)
- ネタフィム(17)
- カクダイ(13)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(13)
- シンコー[継手](12)
- ミヤコ(11)
- KVK(10)
- セフティー3(9)
- BeHAUS(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応

ステンレスホースニップル SUS304
フローバル¥689~税込¥758~1個当日出荷から3日以内出荷ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。タケノコ外径サイズを豊富に取り扱っていますので、選定に困りません。用途適用規格:ねじ部は JIS B0203 による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準ずる。材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅製ホースニップル
フローバル¥109~税込¥120~1個3日以内出荷ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。用途ねじ部:JIS B0203 による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準ずる。改正RoHS指令適合。材質C3604相当RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスホースニップル SCS14A
フローバル¥619~税込¥681~1個3日以内出荷ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。用途ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。材質SCS14A相当形状ホースニップルねじの種類R(管用テーパおねじ)RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅製ホースジョイント
フローバル¥259~税込¥285~1個3日以内出荷ほとんどのホースと接続できます。ホースバンドで固定するタイプです。用途ねじ部:JIS B0203 による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。改正RoHS指令適合。材質C3604相当( 型式GHJ-1652のボディ、ナットの材質はC3771 相当)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ホースニップル SUS304系(SCS13A)
フローバル¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷ほとんどのホースと接続できます。ホースバンドで固定するタイプです。流路の形状と、ねじ部・表面の加工仕上げを全面改良し、機能と品質がさらに向上しました。用途最高使用圧力:ブレードホース等の最高使用圧力に準拠する。ネジ部:JIS規格B0203:1999による。材質SCS13A相当RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ホース接手
フローバル¥729~税込¥802~1個3日以内出荷ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。用途最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスホースジョイント
フローバル¥2,298~税込¥2,528~1個3日以内出荷ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。用途ネジ部:JIS規格B0202:1999、B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅製ホースニップル
フローバル¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。用途ねじ部:JIS B0203 による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。鍛造製。改正RoHS指令適合。材質C3771相当RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅製ホース接手
フローバル¥229~税込¥252~1個3日以内出荷ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。用途最高使用圧力:ホースの最高使用圧力に準拠する。改正RoHS指令適合。材質C3604相当RoHS指令(10物質対応)対応