29ページ目: 建具金物

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
16,623件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 横受 WAKI(和気産業)

    横受

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    パイプを受ける両端の金具です。
    用途クローゼット内、洋服ダンスに取り付けて洋服などの収納(物を掛ける収納スペースがつくれます)付属品タッピングビス2本種別材質亜鉛ダイキャスト形状直止
  • 戸車 新日軽(LIXIL)

    戸車

    新日軽(LIXIL)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(2個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
  • 厚口カラー蝶番 フジテック・ジャパン

    厚口カラー蝶番

    フジテック・ジャパン(1件のレビュー)
    289税込318
    1袋(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    1袋に蝶番2枚・取付用ビスがセットになった使い切りタイプのカラー蝶番です。
    材質/仕上スチール
  • ECLE リフォーム用レバーハンドル錠用 長座化粧プレートワイド ECLE(マツ六)

    ECLE リフォーム用レバーハンドル錠用 長座化粧プレートワイド

    ECLE(マツ六)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(2枚)
    当日出荷
    長座の穴や取りはずした時に残る跡形を隠します。縦・横どちらに向きを変えても取り付けできます。貼るだけOK!両面テープ付き。2枚入り
    用途長座レバー錠の取替時の跡形隠しに。材質ABS樹脂
  • ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 表示錠(トイレ用) バリアフリーレバー ECLE(マツ六)

    ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 表示錠(トイレ用) バリアフリーレバー

    ECLE(マツ六)(5件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1セット
    当日出荷
    ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。
    用途トイレ用。鍵を閉めると「赤」、開けると「青」が表示されるタイプ。室内側はツマミで開け閉めします。※非常時は室外側からコインで解錠できます。材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂勝手内外開き兼用・扉吊元左右兼用適合扉厚(mm)30~42バックセット(mm)50・60兼用ハンドルタイプレバーハンドル
  • 真鍮ツマミ(Prime Fieldシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮ツマミ(Prime Fieldシリーズ)

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    真鍮製のツマミで、その言葉の通り、素材そのものを活かしたシリーズ! 無垢材の真鍮が持つ素材としての魅力をより引き出す為に、機能美と無垢の家具との親和性を追求し、角の仕上がりなどの細かいデザインや表面の仕上げにこだわりました。使い込む程に家具に馴染み、個々の表情となります。 丸みを帯びたデザインのツマミが多い中で、角のシャープなラインにこだわり、すっきりとしたデザインに仕上げました。 こだわりの家具や場所にとりつけていただきたいという思いから、取り付ける家具や場所とのバランスがとれるよう絶妙なサイズ感にこだわりました。 色はポリッシュドヘアライン仕上げとなり、磨き仕上げにヘアライン加工が施されているため家具に溶け込みやすく、使い込むごとに味わい深く変化し、一緒に過ごした時間を感じることができる仕上げとなります。
    用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品段付きボルト:ハンガーボルト材質真鍮金色仕上真鍮ヘアライン仕上げ
  • デジタルドアロック「ID-602Bhook」 ロックマンジャパン

    デジタルドアロック「ID-602Bhook」

    ロックマンジャパン(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。 引き戸に取付可能、新発想構造。 扉に応じて選べるI型・L型の各ストライクを標準セット。 簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載。 解錠方式:暗証番号・カード(FeliCa/MIFARE)。
    用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など材質外側ボディ:AI、Zn、PC、内側ボディ:AI、Zn、ABS樹脂質量(g)室外機:約260、室内機:約745電源非常用:DC9(9V四角乾電池(別途購入)定格電圧DC6(アルカリ1.5V単3形乾電池4本)寸法(縦×横×厚さ)(mm)外側:縦163×横69×厚19内側:縦90×横163×厚49ストライク(I型):縦118×横26×厚32.7ストライク(L型):縦118×横55×厚34.5使用可能温度範囲-25~55電池寿命約1年(1日10回施錠/開錠操作を使用した場合)設置場所室内ドア(生活防水対応)ドア厚(mm)一般防火ドア/引戸:35~50バックセット(mm)60~105
  • 雨戸戸車 TOSTEM(LIXIL)

    雨戸戸車

    TOSTEM(LIXIL)(12件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ディンプルキー 取替シリンダー AGENT

    ディンプルキー 取替シリンダー

    AGENT(8件のレビュー)
    6,098税込6,708
    1個
    当日出荷
    取替えシリンダーで防犯性の高いディンプルキーに交換できます。耐ピッキング性能10分以上、耐鍵壊し性能5分未満!
    材質キー:真鍮・ニッケルメッキ、内筒:真鍮・ニッケルメッキ、外筒:真鍮、カバー:ステンレスキー数5
  • 非常解錠キー LD-0001用 LILIEL(リリエル)

    非常解錠キー LD-0001用

    LILIEL(リリエル)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
  • 引寄せハンドル受ケ 中西産業

    引寄せハンドル受ケ

    中西産業
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛ダイカスト仕上サチライトクロム
  • 落し受け 中西産業

    落し受け

    中西産業(1件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス仕上ヘアライン
  • 引戸用ソフトクローズ WAKI(和気産業)

    引戸用ソフトクローズ

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    室内の木製引き戸専用。閉まる直前に、自動でゆっくり閉まるので、衝突音が少ない。左・右閉じ引き戸両方に対応。
    材質本体、POM、ステンレス、化粧カバー、鋼
  • Φ13x450mm 門落し(スチール製) エスコ

    Φ13x450mm 門落し(スチール製)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,810税込1,991
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951LR-12A
  • 38mm エンドキャップ(ステンレス製) エスコ

    38mm エンドキャップ(ステンレス製)

    エスコ(3件のレビュー)
    235税込259
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951EY-3材質ステンレス(SUS304)適合径(Φmm)38
  • 32mm ソケット(ステンレス製/2個) エスコ

    32mm ソケット(ステンレス製/2個)

    エスコ(2件のレビュー)
    475税込523
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951ET-33材質ステンレス(SUS304)形状ソケット適合パイプ径(Φmm)32
  • 取替レバーハンドル錠 ハイロジック

    取替レバーハンドル錠

    ハイロジック(10件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット
    当日出荷
    内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます 使用ドリルは22mmのみ 本体取付は木ネジのみ 取付ゲージ入り 円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)
    材質ハンドル:ABS樹脂、ローズ:ステンレススチールタイプ内かぎつきタイプ(外側表示あり)規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット:60mm主な用途トイレ、個室
  • 戸車 アトムリビンテック

    戸車

    アトムリビンテック(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    車輪はΦ33mmサイズで鋼製ベアリング入り、ケースはステンレス製。 Vレール専用戸車です。
    用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)材質(車輪)POM、(ケース)ステンレス鋼仕上(車輪)白、(ケース)生地研磨適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
  • レバーハンドル錠 LXシリーズ GOAL(ゴール)

    レバーハンドル錠 LXシリーズ

    GOAL(ゴール)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    外側からキーで、内側からサムターンで施解錠(デッドを作動)
    用途玄関、勝手口、事務所、会議室など仕様室内:サムターン/室外:シリンダーシリーズLXシリーズ勝手左右共通適合場所玄関、勝手口、事務所、会議室
  • ホワイトソケット フジテック・ジャパン

    ホワイトソケット

    フジテック・ジャパン
    619税込681
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛ダイカスト形状ソケット仕上白焼付塗装
  • 丸落し SYS(シブタニ)

    丸落し

    SYS(シブタニ)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス仕上ヘアーライン
  • ポリアジャスター BEST(ベスト)[金物]

    ポリアジャスター

    BEST(ベスト)[金物](3件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    テーブルやいす、家具等の高さ調整に使用するアジャスター。プラスチック製の底部により床面を傷めません。
    用途テーブルやイス、家具などの高さ調整に。ねじ径W1/4径(mm)(受座)17
  • アジャスター受座 NE BEST(ベスト)[金物]

    アジャスター受座 NE

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    169税込186
    1パック(2個)
    当日出荷から7日以内出荷
    用途アジャスター用の受座です。
  • 23512 ハンドル アンティークブラス BEST(ベスト)[金物]

    23512 ハンドル アンティークブラス

    BEST(ベスト)[金物](5件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。
    用途家具に取り付ける取手。付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本全長(mm)80アンティークブラス寸法(幅W×奥行D)(mm)39×17取手取手ビスピッチ(mm)64
  • 2033 ハンドル BEST(ベスト)[金物]

    2033 ハンドル

    BEST(ベスト)[金物](4件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。
    用途家具に取り付ける取手。付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本クローム取手取手
  • ハイレバー(No.66Aハンドルのみ) GIKEN(川口技研)

    ハイレバー(No.66Aハンドルのみ)

    GIKEN(川口技研)
    1,898税込2,088
    1組
    当日出荷から3日以内出荷
    材質アルミ合金寸法(mm)(角芯)7種類ドアレバー適合扉厚(mm)28~40
  • アトリスEハンドル アトムリビンテック

    アトリスEハンドル

    アトムリビンテック(5件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    樹脂製のアーチ型の取手です。
    用途屋内の家具や、建具の取手に。適合ねじ+-兼用トラスM4×0.7×10、12、16、20、22、25、28、30、33、35、40、45、50取手取手
  • パルステン敷居レール AFS39 ケージーパルテック

    パルステン敷居レール AFS39

    ケージーパルテック
    6,598税込7,258
    1本(2000mm)ほか
    当日出荷
    仕様ねじ穴有材質SUS304 HL・SPV t=1.0穴数12
  • 鉄重量戸車VH兼用型 車のみ(ボルト・ナット付) ヨコヅナ

    鉄重量戸車VH兼用型 車のみ(ボルト・ナット付)

    ヨコヅナ(12件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
    用途各種門扉・重量扉仕様ボルト・ナット付タイプVH兼用型RoHS指令(10物質対応)対応
  • アーム型笠木戸当 BEST(ベスト)[金物]

    アーム型笠木戸当

    BEST(ベスト)[金物](2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    用途ラバトリーブース外開き高さ(mm)35材質(本体)ステンレス鋼SUS304ゴム:クロロプレンゴム(黒)仕上ホーニング取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm適合扉外開き
  • 新U型完全ソケット アトムリビンテック

    新U型完全ソケット

    アトムリビンテック(3件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    形状U型ソケット材質(本体)アルミ合金仕上梨地 クローム材質(フタ)ステンレス鋼
  • キャッチ(後付け可能) アトムリビンテック

    キャッチ(後付け可能)

    アトムリビンテック(5件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    レール取付後に後付けできます。戸を開き切った(閉じきった)際に、戸が縦枠に当たる納まりで使用できます。
    材質POM
  • LP戸車プラス 車のみ ヨコヅナ

    LP戸車プラス 車のみ

    ヨコヅナ(6件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(車輪)LPプラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • メタル入り取替戸車ステンレス車 ヨコヅナ

    メタル入り取替戸車ステンレス車

    ヨコヅナ(5件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングを使用せず、軸芯穴にステンレスメタルを使用していますので、サビにくくなっています。
    用途浴室引戸etc.外枠0.3mm厚SUS301バネ材芯棒5mm厚SUS304内枠1.0mm厚SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • BR-105 A型ブラケット直止 シロクマ

    BR-105 A型ブラケット直止

    シロクマ(7件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    抗菌ブラケットです。
    材質亜鉛合金形状直止
  • ハイロジック 蝶番用リングP-720直径芯棒用 ハイロジック

    ハイロジック 蝶番用リングP-720直径芯棒用

    ハイロジック(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(10枚)
    当日出荷
    家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
    内径(Φmm)7.1アズワン品番64-9707-11
  • 家具用蝶番 ハイロジック

    家具用蝶番

    ハイロジック(5件のレビュー)
    359税込395
    1袋(2枚)
    当日出荷
    家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ。 木ネジ付。薄口ロング蝶番。
    用途小さな家具や扉などに。材質種類平蝶番
  • ネオプレン スポンジゴム ホクショー

    ネオプレン スポンジゴム

    ホクショー(1件のレビュー)
    499税込549
    1本(1m)
    当日出荷
    全長(m)1
  • 引戸錠 ウエスト

    引戸錠

    ウエスト(10件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    種別シリンダー錠材質アルミ
  • ガラス戸レール3上 光モール

    ガラス戸レール3上

    光モール(8件のレビュー)
    239税込263
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
    材質硬質PVC長さ(mm)1000幅(mm)14高さ(mm)9溝幅(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
建具金物