絞り込み
握り径(Φmm)
色
ブランド
- モノタロウ(1)
- BAUHAUS(マツ六)(449)
- DAIKEN(旧:大建工業)(196)
- TOTO(179)
- シロクマ(157)
- INAX(LIXIL)(63)
- ノーブランド(53)
- TOSTEM(LIXIL)(51)
- ECLE(マツ六)(49)
- Panasonic(パナソニック)(34)
- ハイロジック(29)
- WAKI(和気産業)(27)
- Aron(アロン化成)(27)
- HOJO(26)
- エスコ(25)
- K9(駒谷)(23)
- 矢崎化工(22)
- ナカ工業(21)
- 水本機械製作所(19)
- パナソニックエイジフリー・ライフテック(15)
- ブランドをもっと見る
3ページ目: バリアフリー商品

手摺部材 システム手摺35型 着脱ブラケット横用 〈ブラック〉
DAIKEN(旧:大建工業)¥1,998税込¥2,1981箱(2個)5日以内出荷シチュエーションに応じて選択いただける手摺部材。豊富な部材ラインアップで、様々な階段・廊下に対応できます。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。用途手摺部材~35型手摺~システム手摺35型長さ(mm)113.5厚さ(mm)45色ブラック製品幅(mm)78.5色番ZB部位名称ブラケット
35Φディンプル手すり棒
HOJO¥9,998税込¥10,9981本翌日出荷タモ(アッシュ)集成材使用のディンプル(シングル)付35Φ手すり棒です用途室内手摺用材質タモ(アッシュ)集成材・輸入材長さ(mm)4000外径(Φmm)35
連続手すり900mmピッチタイプ エンドブラケット
Panasonic(パナソニック)¥2,598税込¥2,8581セット(2個)4日以内出荷廻り階段プランにおすすめの900mmピッチタイプの手すりです。ブラケットの取り付け間隔は最長900mmまで可能。用途歩行補助手すりセット内容ねじ×14寸法(mm)48×74.5×45
ステンレスハンドレイル
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥4,898~税込¥5,388~1本翌々日出荷から3日以内出荷日曜大工でも取り付けれるほど、施工は簡単です。用途日々の生活の中で、ちょっと手すりが欲しいという所に取り付け出来るステンレス製の手すり。材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)70パイプ径(Φmm)32丸座径(Φmm)79
手すりスクエアタイプ 壁付けブラケット2個
TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(2個)当日出荷から7日以内出荷階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。上面が平らなスクエア形状なので、手のひらや腕全体で支えやすく、廊下などの水平移動としても適しています。用途水平設置用のブラケットです。材質金具:アルミダイキャスト/カバー:PP
手すりラウンドタイプ 金属エンドキャップ2個
TOSTEM(LIXIL)¥1,398税込¥1,5381箱(2個)当日出荷から7日以内出荷階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。用途手すり端部をおさめる亜鉛ダイキャスト製のエンドキャップです。垂直設置など、袖口のひっかかりの心配のない場合に使用します。種別エンド用材質金具:亜鉛ダイキャスト/カバー:PP寸法(mm)12握り径(Φmm)41
段差マット
光¥969~税込¥1,066~1セット(2枚)ほか3日以内出荷和室と廊下の段差、敷居などの段差解消、つまずき防止に効果的です 敷居などの段差によるつまづき防止 事務所、病院、倉庫、ご家庭、あらゆる敷居の段差からお守りします材質ゴム非移行性
ぬくもり手すりピン+ ディンプルタイプ
WAKI(和気産業)¥1,998~税込¥2,198~1セット翌々日出荷しっかり握れてすべりにくいディンプルタイプ。 壁のうしろの見えない柱がわかる"ピン付き"手すり!用途玄関、廊下、階段等に取付ける手すりとして!付属品付属ビス/ナベ4.0×50:8本、下地探しピン材質丸棒:ゴム集成材、ブラケット:ZDC2、カバー:PPサイズ32Φ適合径(Φmm)32![床金物 樹脂見切り フロアトリム 20-141 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21747924-240219-02.jpg)
床金物 樹脂見切り フロアトリム 20-141
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]¥17,980税込¥19,7781巻(20m)3日以内出荷ガラス繊維入りの樹脂製ロールタイプの見切りです。自由な長さにカットしてお使いいただけます。用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用です。催事スペースやレイアウト変更が多い場所に使用されています。材質軟質樹脂
インテリア・バーUB後付Iタイプ
TOTO¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷握り部はソフトな感触の軟質樹脂を採用。握り部裏面には握りやすく、滑りにくくするための凹凸形状を施しています。 スッキリとした形状のデザインです。エルボは光沢のあるクリア塗装仕上げで、インテリア性にも配慮しています。握り径(Φmm)32
どこでも手すりUタイプディンプル L形 BR-233
シロクマ(4件のレビュー)¥6,098~税込¥6,708~1本翌々日出荷用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌材質アルミ樹脂コーティング/樹脂色アイボリ耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)握り径(Φmm)32
丸棒手すり BR-512
シロクマ(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本4日以内出荷から6日以内出荷付属品A3.5×40仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌材質自然木/亜鉛合金耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体握り径(Φmm)32耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
丸棒手すり BR-510
シロクマ(3件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本4日以内出荷付属品A3.5×40仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌、公共住宅用優良部品(優良住宅部品)耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体握り径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)![いたわりエコ手すりディンプル 縦型 清水[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39454983-160104-02.jpg)
いたわりエコ手すりディンプル 縦型
清水[建築金物](2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷から3日以内出荷天然木の棒にディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げています。 手すり棒の両端部を曲げ、袖の引っかかりを防止します。 生産物対人保障責任保険付商品です。 介護保険住宅改修対象商品です。用途玄関口などに。 ご年配の方々の歩行する場所などに。 手すりを握る高さは床から1200mm前後の高さが一般的です。付属品ブラケット2個、受け座固定ねじ(Φ4×38)8本材質天然木(ゴム集成材)厚さ(mm)35耐荷重(kg)80
段差マット
光¥1,998~税込¥2,198~1パック4日以内出荷ゴム製なので滑りにくいです。用途倉庫・事務所などのちょっとした段差の解消に。セット内容1本入材質EPDM幅(mm)50厚さ(mm)14全長(mm)700色茶高さ(mm)21
セレクト32ベースソケット
BAUHAUS(マツ六)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷手すり棒を床や壁に取付けできます。ロングスパン1400対応可能用途手すり棒の太さ32mm用部品付属品壁・床取付け用+皿タッピンねじ(3.5×40)3本、手すり取付け用+皿タッピンねじ(3.5×20)3本材質亜鉛合金寸法(mm)高さ65×厚さ50全長(mm)65適合サイズ丸棒・支柱:32丸座径(Φmm)65
フリーRレール RAエンドキャップ
BAUHAUS(マツ六)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から8日以内出荷下向き、横向きどちらでも使用可能用途屋外に使用するエンドキャップ商品になります付属品手すり固定ねじ+ピアスウストねじ4×30 2本、防水パッキン2個、スペーサー2個材質ASA硬質樹脂・POM樹脂寸法(mm)高さ70.6×厚さ87全長(mm)70.6適合サイズ丸棒・支柱:34
手摺部材 システム手摺35型 フレキシブルジョイント 〈Tシルバー〉
DAIKEN(旧:大建工業)¥2,598税込¥2,8581箱(1個)7日以内出荷シチュエーションに応じて選択いただける手摺部材。豊富な部材ラインアップで、様々な階段・廊下に対応できます。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。用途手摺部材~35型手摺~システム手摺35型長さ(mm)40厚さ(mm)82色Tシルバー製品幅(mm)40色番ZT部位名称エンド部材・ジョイント部材
手摺部材 システム手摺35型 ベーシックタイプ手摺 丸棒ストレート 抗ウイルス 2700長 〈ネオホワイト〉
DAIKEN(旧:大建工業)¥5,998税込¥6,5981箱(1個)5日以内出荷シチュエーションに応じて選択いただける手摺部材。豊富な部材ラインアップで、様々な階段・廊下に対応できます。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。用途手摺部材~35型手摺~システム手摺35型長さ(mm)2700厚さ(mm)35色ネオホワイト製品幅(mm)35色番WH部位名称ベーシックタイプ手摺
手摺部材 システム手摺35型 リモデル用後付け手摺受け 共通部材 受け枠用エンドブラケット 〈Tシルバー〉
DAIKEN(旧:大建工業)¥2,598税込¥2,8581箱(1個)9日以内出荷シチュエーションに応じて選択いただける手摺部材。豊富な部材ラインアップで、様々な階段・廊下に対応できます。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。用途手摺部材~35型手摺~システム手摺35型長さ(mm)100厚さ(mm)103色Tシルバー製品幅(mm)75色番ZT部位名称リモデル用後付け手摺受け
ステン32システム手すり 支柱用エンドジョイント
ECLE(マツ六)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷屋外や屋内の様々なシーンに使えるステンレス製手すり部品。支柱の端部で使用するジョイントです。手すり棒を上下45°ずつの角度でジョイントする事ができます。用途手すりのジョイント部品です付属品YUS550+皿ドリルねじ (3.5×13) 2本、六角穴付き止めねじ(M5×3) 2本、六角棒スパナ(呼び2.5) 1本、六角棒スパナ(呼び4) 1本材質ステンレスSCS13(SUS304相当)、鏡面パフ仕上げ適合サイズ(mm)手すり:32用
連続手すり900mmピッチタイプ 丸棒手すり
Panasonic(パナソニック)¥4,298税込¥4,7281本4日以内出荷廻り階段プランにおすすめの900mmピッチタイプの手すりです。ブラケットの取り付け間隔は最長900mmまで可能。用途歩行補助手すり寸法(mm)Φ35×2700仕上塗装仕上げ(集成材)
Φ34屋外手すりパイプ NEXTAIL(ネクステイル)
矢崎化工¥5,498~税込¥6,048~1本翌々日出荷握りやすい直径34mmのパイプ径で、「手すり専用」のパイプです。必要な長さにカットしてご使用ください。用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。仕様屋外用材質高耐食性めっき鋼管(プラスチック被覆)形状手すりパイプ握り径(Φmm)34
Φ34エンドキャップアウター NEXTAIL(ネクステイル)
矢崎化工¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷手すりの小口に取り付けるキャップです。用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。付属品パイプ用止めネジ:M6×4 1本仕様屋外用材質アルミ合金形状ブラケットエンド色アーバンシルバー適合径(Φmm)34
ステッキホルダー
LAMP(スガツネ工業)¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷Φ20~26mmのステッキや傘などを、片手でワンタッチ保持します。 本体裏側の両面テープで仮止めできるので、ねじ固定が簡単です。材質ABS樹脂質量(kg)0.059色ホワイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)8.5×5.2×3.5
てすり棒 天然木
アート技研工業¥1,198~税込¥1,318~1本翌々日出荷天然木目の美しさと手触りのよい素材。強靭で狂いが少なく耐久性および耐朽性にも優れているケヤキのムク材。用途階段 踊り場 玄関 トイレ カーテンレール材質ケヤキ外径(Φmm)33.5
ホワイト手すり I型
ハイロジック¥4,698~税込¥5,168~1セット3日以内出荷清澄なホワイトの手すり インテリアにマッチし、空間づくりの邪魔をしないホワイト色 タテ・ヨコ兼用(屋内用) のこぎりでカットして、手すり棒の長さを調整できます。仕様タテ・ヨコ兼用(室内用)材質(手すり棒)天然木シート巻き(ブラケット)亜鉛ダイカスト色ホワイト耐荷重(kg)60寸法(Φmm)丸棒:約35取付ビスナベ足割タッビング4×50mm(付属)

















![床金物 樹脂見切り フロアトリム 20-141 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21747924-240219-02.jpg)





![いたわりエコ手すりディンプル 縦型 清水[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39454983-160104-02.jpg)