絞り込み
握り径(Φmm)
色
ブランド
- モノタロウ(1)
- BAUHAUS(マツ六)(449)
- DAIKEN(旧:大建工業)(196)
- TOTO(179)
- シロクマ(157)
- INAX(LIXIL)(63)
- ノーブランド(53)
- TOSTEM(LIXIL)(51)
- ECLE(マツ六)(49)
- Panasonic(パナソニック)(34)
- ハイロジック(29)
- WAKI(和気産業)(27)
- Aron(アロン化成)(27)
- HOJO(26)
- エスコ(25)
- K9(駒谷)(23)
- 矢崎化工(22)
- ナカ工業(21)
- 水本機械製作所(19)
- パナソニックエイジフリー・ライフテック(15)
- ブランドをもっと見る
7ページ目: バリアフリー商品

セレクト32Eエンドキャップ
BAUHAUS(マツ六)¥519税込¥5711個8日以内出荷化粧キャップとして手すり端部に使用します。お好みのデザインでお選びください。ロングスパン1400対応可能用途手すり棒の太さ32mm用部品付属品#ERROR!材質亜鉛合金、ABS樹脂寸法(mm)高さ19×厚さ35全長(mm)35適合サイズ丸棒・支柱:32
32樹脂キャップ
BAUHAUS(マツ六)¥279税込¥3071個8日以内出荷BDS-02に取り付けエンドブラケットとして使用。ロングスパン1400対応可能用途手すり棒の太さ32mm用部品材質亜鉛合金、ABS樹脂寸法(mm)高さ35×厚さ27.5全長(mm)35色ブラウン適合サイズ丸棒・支柱:32
ステンアクアレール ブラケット座用カバー
BAUHAUS(マツ六)¥519税込¥5711個8日以内出荷水まわりだけではなく、階段や廊下でも使用いただける高級感のあるデザインです用途浴室、室内に使用できる商品になります。材質AES樹脂寸法(mm)高さ6×厚さ68全長(mm)68適合サイズ丸棒・支柱:32丸座径(Φmm)68
ステンアクアレール エンドキャップ
BAUHAUS(マツ六)¥2,498~税込¥2,748~1個8日以内出荷水まわりだけではなく、階段や廊下でも使用いただける高級感のあるデザインです用途浴室、室内に使用できるエンドキャップ商品になります。付属品手すり取付け用ねじ/+皿ドリルねじ3.5×13 1本材質ステンレスSCS14(SUS316相当)寸法(mm)高さ37.2×厚さ21全長(mm)37.2色ステンレス(ショットブラスト仕上げ)適合サイズ丸棒・支柱:32
フリーRレール ビーム用ジョイント
BAUHAUS(マツ六)¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷手すり知多のくぐり抜け防止や安全対策に用途ビーム専用部品付属品ビーム取付け用ねじ+ピアスウストねじ4×19 2本材質ASA硬質樹脂・アルミ芯材寸法(mm)高さ100×厚さ33.4全長(mm)100色ダークブロンズ適合サイズ丸棒・支柱:28
ステンアクアレール 支柱用側面ブラケット
BAUHAUS(マツ六)¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷水まわりだけではなく、階段や廊下でも使用いただける高級感のあるデザインです用途浴室、室内に使用できるブラケット商品になります。付属品支柱取付け用ねじ/六角穴付き止めねじM5×3 4本、六角棒スパナ(呼び2.5) 1本本体・ベース取付け用ねじ/なべ小ねじM5×14、ステンばね座金(呼び5) 各3、アンカー/ステンコーチスクリュー呼び8×65 ステン平座金(呼び8) ステンばね座金(呼び8) ナイロンアンカー10×50 各2材質ステンレスSCS14(SUS316相当)寸法(mm)高さ120×厚さ75.6全長(mm)38.2色ステンレス(ショットブラスト仕上げ)適合サイズ丸棒・支柱:32丸座径(Φmm)38.2×120
ソフトアクアレール ベースプレート
BAUHAUS(マツ六)¥9,898税込¥10,8881個8日以内出荷ユニットバス対応可能商品用途ブラケット取付箇所に下地がない場合に材質アルミ型材幅(mm)100全長(mm)2000色ホワイト
ステンアクアレール 32アルミ樹脂巻手すり棒
BAUHAUS(マツ六)¥6,898~税込¥7,588~1個8日以内出荷浴室、室内に使用できる商品になります。用途ブラケットと合わせて使用する手摺棒・支柱棒材質オレフィン系エラストマ、アルミ握り径(Φmm)32
ソフトアクアレール 補強手すり棒
BAUHAUS(マツ六)¥3,198~税込¥3,518~1個8日以内出荷浴室、室内に使用できる商品になります。用途ブラケットと合わせて使用する手摺棒・支柱棒材質アルミ型材色アルマイト仕上握り径(Φmm)32
フリーRレール 手すり棒
BAUHAUS(マツ六)¥10,980~税込¥12,078~1個8日以内出荷耐候性、耐薬品性に優れた曲がる手摺棒です。用途ブラケットと合わせて使用する手摺棒握り径(Φmm)34
ハイブリッド 35グロス丸棒ディンプル
BAUHAUS(マツ六)¥7,998~税込¥8,798~1個8日以内出荷すべりにくく手馴染むディンプル(手の指にそった波型)加工仕上げ。用途ブラケットと合わせて使用するポリウレタン塗装をした室内用手摺棒材質天然木三層集成材(ヨーロピアンビーチ三層集成材)握り径(Φmm)35
セレクト 木製ベースプレート
BAUHAUS(マツ六)¥7,298~税込¥8,028~1個8日以内出荷100mm幅は厚さが20mmと他サイズより大きめです。用途柱や間柱にブラケットを固定できない場合に使用する補強板材質天然木集成材(ラバーウッド集成材)幅(mm)100
ステンアクアレール チーズブラケット
BAUHAUS(マツ六)¥4,798~税込¥5,278~1個8日以内出荷水まわりだけではなく、階段や廊下でも使用いただける高級感のあるデザインです用途浴室、室内に使用できるブラケット商品になります。付属品手すり取付け用ねじ/+皿ドリルねじ3.5×13 2本壁取付け用ねじ/+皿タッピンねじ4×40 4本材質ステンレスSCS14(SUS316相当)寸法(mm)高さ65×厚さ75.1全長(mm)65色ステンレス(ショットブラスト仕上げ)適合サイズ丸棒・支柱:32丸座径(Φmm)65
ストレートEZレール ブラケット横型
BAUHAUS(マツ六)¥3,598税込¥3,9581個8日以内出荷形も施工もまっすぐシンプルな屋外手摺用途屋外用壁付ブラケット横型になります。付属品コーチスクリュー(8×65mm)1本ナイロンアンカー(MG10×50mm)1本平座金(呼び8mm)1枚ばね座金(呼び8mm)1枚材質本体:アルミ合金寸法(mm)高さ132.6×厚さ76全長(mm)36適合サイズ丸棒・支柱:36
ストレートEZレール 自在ジョイント
BAUHAUS(マツ六)¥4,898税込¥5,3881個8日以内出荷形も施工もまっすぐシンプルな屋外手摺用途屋外用自在ジョイントになります。付属品六角穴付き止めねじ(M6×4mm)4本材質本体:アルミ合金寸法(mm)高さ43.5×厚さ104全長(mm)43.5適合サイズ丸棒・支柱:36
ストレートEZレール 支柱用自在ジョイント
BAUHAUS(マツ六)¥3,798税込¥4,1781個8日以内出荷形も施工もまっすぐシンプルな屋外手摺用途屋外用支柱用自在ジョイントになります。付属品六角穴付き止めねじ(M6×4mm)2本材質本体:アルミ合金寸法(mm)高さ115×厚さ46.2全長(mm)46.2適合サイズ丸棒・支柱:38.36
ストレートEZレール 支柱用コーナージョイント
BAUHAUS(マツ六)¥6,698税込¥7,3681個8日以内出荷形も施工もまっすぐシンプルな屋外手摺用途屋外用支柱用コーナージョイントになります。付属品六角穴付き止めねじ(M6×4mm)6本ねじ隠しキャップ1個材質本体:アルミ合金寸法(mm)高さ78.1×厚さ160全長(mm)78.1適合サイズ丸棒・支柱:38.36
ストレートEZレール 支柱用エンドジョイント
BAUHAUS(マツ六)¥4,198税込¥4,6181個8日以内出荷形も施工もまっすぐシンプルな屋外手摺用途屋外用支柱エンドジョイントになります。付属品六角穴付き止めねじ(M6×4mm)4本材質本体:アルミ合金寸法(mm)高さ118.1×厚さ46.2全長(mm)46.2適合サイズ丸棒・支柱:38.36
ストレートEZレール エンドブラケット
BAUHAUS(マツ六)¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷形も施工もまっすぐシンプルな屋外手摺用途屋外用壁付エンドブラケットになります。付属品六角穴付き止めねじ(M6×4mm)2本コーチスクリュー(8×65mm)1本ナイロンアンカー(MG10×50mm)1本平座金(呼び8mm)1枚ばね座金(呼び8mm)1枚ねじ隠しキャップ大1個材質本体:アルミ合金寸法(mm)高さ132.6×厚さ76全長(mm)36適合サイズ丸棒・支柱:36
ストレートEZレール Rエンドキャップ
BAUHAUS(マツ六)¥3,198税込¥3,5181個8日以内出荷形も施工もまっすぐシンプルな屋外手摺用途屋外用Rエンドキャップになります。付属品六角穴付き止めねじ(M6×4mm)2本材質本体:アルミ合金寸法(mm)高さ50×厚さ73全長(mm)42.2適合サイズ丸棒・支柱:36
フリーRレール 遮断機式用自在ジョイント
BAUHAUS(マツ六)¥5,198税込¥5,7181個8日以内出荷連続した手すりを可能とするジョイント用途屋外に使用するジョイント商品になります。材質アルミ合金、AES樹脂、PE樹脂寸法(mm)高さ46×厚さ46全長(mm)118.8適合サイズ丸棒・支柱:34
フリーRレール 埋め込み式支柱
BAUHAUS(マツ六)¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷高さ調節機能付き。用途屋外に使用する埋め込み式の支柱になります材質アルミ合金・アルミ型材寸法(mm)高さ900×厚さ60全長(mm)1100適合サイズ丸棒・支柱:34丸座径(Φmm)42.7
フリーRレール E埋め込み式エンド支柱
BAUHAUS(マツ六)¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷高さ900mmエンド付き支柱用途屋外に使用する埋め込み式の支柱になります付属品手すり固定用ねじ+皿ドリルねじ4×19 1本、防水パッキン1個、六角棒スパナ(呼び5)1本、六角棒スパナ(呼び3)1本(ロングタイプのみ)材質アルミ合金・アルミ型材寸法(mm)高さ1100×厚さ45全長(mm)1100適合サイズ丸棒・支柱:34丸座径(Φmm)45
フリーRレール 埋め込み式支柱用化粧カバー後付け
BAUHAUS(マツ六)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷12°までの傾斜なら加工不可。12°から30°までは裏面のガイド線にしたがってヤスリ等で広げください用途屋外に使用するベースプレート用カバー材質ASA硬質樹脂寸法(mm)高さ90×厚さ8.9全長(mm)90適合サイズ丸棒・支柱:42.7丸座径(Φmm)90
フリーRレール ベースプレート式支柱用化粧カバー後付け
BAUHAUS(マツ六)¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷取り付けた後に取付ボルトを隠すのことが可能用途屋外に使用するベースプレート用カバー材質ASA硬質樹脂寸法(mm)高さ36.5×厚さ128全長(mm)128丸座径(Φmm)128
フリーRレール ベースプレート式支柱
BAUHAUS(マツ六)¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷高さ調節機能付きブラケット支柱用途屋外に使用するベースプレート式の支柱になります付属品ステンコーチスクリュー8×65 4本、ナイロンアンカーMG10×50 4本、Φ8用ステン平座金4枚、ばね座金4枚、調整スペーサー 4枚、六角棒スパナ(呼び3、5)各1本手すり固定用ねじ+皿ドリルねじ4×19 2本、六角穴付き止めねじM6×8 2本材質アルミ合金・アルミ型材寸法(mm)高さ900×厚さ120全長(mm)900適合サイズ丸棒・支柱:34丸座径(Φmm)120
フリーRレール 壁付ブラケット
BAUHAUS(マツ六)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から8日以内出荷上下45°まで首振でき、15mmの出幅調整可能用途屋外に使用するブラケット商品になります。付属品#ERROR!材質アルミ合金寸法(mm)高さ130×厚さ78全長(mm)136適合サイズ丸棒・支柱:34丸座径(Φmm)28×57.9
フリーRレール 支柱用側面ブラケット
BAUHAUS(マツ六)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷埋め込み不可能箇所でも取付可能用途屋外に使用するブラケット商品になります付属品+トラスタッピンねじ6×40 4本、ナイロンアンカーMG8 4本、ナイロンワッシャ4枚、出幅調整用ステン平座金4枚、+なべドリルねじ4×16 4本材質SCS14(SUS316相当)(ショットブラスト仕上げ)寸法(mm)高さ120×厚さ60全長(mm)100色ステンカラー色適合サイズ丸棒・支柱:42.7丸座径(Φmm)100×120
フリーRレール 自在ソケット
BAUHAUS(マツ六)¥5,898税込¥6,4881個8日以内出荷左右の首振りと座を90°回転させることで全方向(最大30°~45°)可動可能用途屋外に使用するソケット商品になります付属品#ERROR!材質アルミ合金寸法(mm)高さ88×厚さ66.8全長(mm)88適合サイズ丸棒・支柱:34丸座径(Φmm)88
フリーRレール RAエンドキャップ
BAUHAUS(マツ六)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷下向き、横向きどちらでも使用可能用途屋外に使用するエンドキャップ商品になります付属品手すり固定ねじ+ピアスウストねじ4×30 2本、防水パッキン2個、スペーサー2個材質ASA硬質樹脂・POM樹脂寸法(mm)高さ70.6×厚さ87全長(mm)70.6適合サイズ丸棒・支柱:34
ストレートEZレール 36アルミ樹脂巻手すり棒
BAUHAUS(マツ六)¥8,798~税込¥9,678~1個8日以内出荷耐候性樹脂使用、防カビ仕様になります。用途ブラケットと合わせて使用する手摺棒材質芯材:アルミ 被膜:半硬質樹脂握り径(Φmm)36
オールステンパイプ
BAUHAUS(マツ六)¥6,398~税込¥7,038~1個8日以内出荷浴室、室内、屋外に使用できる商品になります。用途屋外・室内・浴室用手摺棒・支柱材質SUS304握り径(Φmm)32
BAUHAUS 32ソフトアクアレール オフセット型ハンド ホワイト Φ32×600
BAUHAUS(マツ六)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷ユニットバスへの後付けや在来工法壁へ施工可能。補強手すり棒との併用で最大ブラケットピッチ1200mmスパンまで対応材質【手すり部】アルミ・半硬質樹脂【ブラケット】ASA樹脂・PP樹脂・PE樹脂寸法(mm)Φ32×600色ホワイト
BAUHAUS 32ソフトアクアレール I型ハンド ホワイト Φ32×800
BAUHAUS(マツ六)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷ユニットバスへの後付けや在来工法壁へ施工可能。補強手すり棒との併用で最大ブラケットピッチ1200mmスパンまで対応材質【手すり部】アルミ+半硬質樹脂【ブラケット】PP樹脂・PE樹脂寸法(mm)Φ32×800色ホワイト
BAUHAUS 32ソフトアクアレール I型ハンド ホワイト Φ32×600
BAUHAUS(マツ六)¥9,698税込¥10,6681個4日以内出荷ユニットバスへの後付けや在来工法壁へ施工可能。補強手すり棒との併用で最大ブラケットピッチ1200mmスパンまで対応材質【手すり部】アルミ+半硬質樹脂【ブラケット】PP樹脂・PE樹脂寸法(mm)Φ32×600色ホワイト
ステッキホルダー スペーサー
LILIEL(リリエル)¥169税込¥1861個8日以内出荷椅子や机の壁面、壁面等に取付けて、ステッキや傘が不必要な時の仮置きに使えます。 取付ねじのピッチは15~22mm。トラスタッピンねじ、トラス小ねじ、どちらでも取付られます。トラスねじをご使用の際は、本品を取付けた位置にナットが埋め込まれている必要があります。 ホルダー内に押し入れたステッキ等がねじ頭に当たって傷つくことがないようねじ頭を覆うカバーが付いています。 取付けの際は、ねじ頭カバーをめくって、ねじを差し込んでください。種別スペーサーのみ材質ABS樹脂
玄関用手すり GK-101
シロクマ¥19,980税込¥21,9781組4日以内出荷抗菌仕様です。付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40 タッピンネジ(木質用)、ズレ防止用パッキン(グリップ用)、A4×20材質アルミ樹脂コーティング+支柱スチールサイズ750径(Φmm)【手すり】35支柱(mm)Φ38
玄関用手すり GK-100
シロクマ¥19,980税込¥21,9781組4日以内出荷抗菌仕様です。付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40 タッピンネジ(木質用)、A4×20材質タモ集成材+支柱スチールサイズ750径(Φmm)【手すり】35支柱(mm)Φ38
丸棒ニギリバー No.700
シロクマ¥19,980~税込¥21,978~1本4日以内出荷サイズ【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ寸法t(mm)12寸法D(Φmm)32寸法W(Φmm)70