絞り込み
握り径(Φmm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,612件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 手すりラウンドタイプ エンドベース2個 TOSTEM(LIXIL)

    手すりラウンドタイプ エンドベース2個

    TOSTEM(LIXIL)
    2,198税込2,418
    1箱(2個)
    7日以内出荷
    階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。
    用途壁などとの取り合い部に使用するエンドキャップです。種別エンド用材質金具:アルミダイキャスト/カバー:PP寸法(mm)13握り径(Φmm)40
  • 手すりラウンドタイプ 金属エンドキャップ2個 TOSTEM(LIXIL)

    手すりラウンドタイプ 金属エンドキャップ2個

    TOSTEM(LIXIL)
    1,398税込1,538
    1箱(2個)
    当日出荷から7日以内出荷
    階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。
    用途手すり端部をおさめる亜鉛ダイキャスト製のエンドキャップです。垂直設置など、袖口のひっかかりの心配のない場合に使用します。種別エンド用材質金具:亜鉛ダイキャスト/カバー:PP寸法(mm)12握り径(Φmm)41
  • ぬくもり35 キャップ Φ35ミリ用 WAKI(和気産業)

    ぬくもり35 キャップ Φ35ミリ用

    WAKI(和気産業)
    879税込967
    1個
    翌々日出荷
    手すり用のキャップです。
    ホワイト適合径(Φmm)35
  • 手すり用ベース板 WAKI(和気産業)

    手すり用ベース板

    WAKI(和気産業)
    4,898税込5,388
    1本
    翌々日出荷
    木目が美しく手触りがよい最高級材(タモ材)を使用しています。
    材質タモ集成材幅(mm)100厚さ(mm)15
  • 段差マット 光

    段差マット

    969税込1,066
    1セット(2枚)ほか
    3日以内出荷
    和室と廊下の段差、敷居などの段差解消、つまずき防止に効果的です 敷居などの段差によるつまづき防止 事務所、病院、倉庫、ご家庭、あらゆる敷居の段差からお守りします
    材質ゴム非移行性
  • ぬくもりスロープ ロング WAKI(和気産業)

    ぬくもりスロープ ロング

    WAKI(和気産業)
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷
    つまづき防止に・・・ぬくもりスロープ 和室にフローリングに 蓄光ラインで夜の歩行もこれで安心! ゆるやか勾配、すべり止め溝加工、室内にマッチする木目調、取り付け簡単、両面テープ付! サイドも傾斜・蓄光です
    付属品両面テープ付き材質ABS樹脂ナチュラル下面幅(mm)840
  • ぬくもり手すり浴室用 ディンプルタイプ WAKI(和気産業)

    ぬくもり手すり浴室用 ディンプルタイプ

    WAKI(和気産業)
    3,398税込3,738
    1セット
    翌々日出荷
    アルミ材に樹脂コーティングの「パイプ」と樹脂性「ブラケット」を組み合わせたので、水に濡れても安心の屋内用手すりです。 パイプにしっかり握りやすい滑り止め(凹凸)加工を施しております。
    用途浴室・トイレ・洗面所など水廻りの手すりに!材質パイプ部:アルミ、PP、ブラケットPPサイズ32Φ
  • 天然木 ミニ手すり WAKI(和気産業)

    天然木 ミニ手すり

    WAKI(和気産業)(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    玄関やトイレなどでちょっとつかまりたい時に便利です!
    用途玄関やトイレなどの簡易手すりに付属品A4×40タッピングネジ:3本材質本体:木部 タモ、本体:ZDC2サイズ35Φ
  • 床金物 樹脂見切り フロアトリム 20-141 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]

    床金物 樹脂見切り フロアトリム 20-141

    ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
    17,980税込19,778
    1巻(20m)
    3日以内出荷
    ガラス繊維入りの樹脂製ロールタイプの見切りです。自由な長さにカットしてお使いいただけます。
    用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用です。催事スペースやレイアウト変更が多い場所に使用されています。材質軟質樹脂
  • インテリア・バーUB後付Iタイプ TOTO

    インテリア・バーUB後付Iタイプ

    TOTO
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    握り部はソフトな感触の軟質樹脂を採用。握り部裏面には握りやすく、滑りにくくするための凹凸形状を施しています。 スッキリとした形状のデザインです。エルボは光沢のあるクリア塗装仕上げで、インテリア性にも配慮しています。
    握り径(Φmm)32
  • ベストセレクトバー ユニット鋼板壁面手すり DIPPERホクメイ

    ベストセレクトバー ユニット鋼板壁面手すり

    DIPPERホクメイ(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    特別な壁面裏地施工を行わずユニット鋼板パネルに取り付けできます。マグネットとベース機構により、ユニットバス鋼板パネルに対して確実に後付けできるタイプの手すりです。磁石がつく鋼板パネルに取り付けOK
    仕様介護保険住宅改修対象商品、施工責任取付製品適合鋼板パネル専用(プリント鋼板パネル、塩ビ鋼板パネル、ホーローパネル)強度脱離/100kgf
  • どこでも手すり BR-174 シロクマ

    どこでも手すり BR-174

    シロクマ
    4,998税込5,498
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    用途浴室に。付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌材質/仕上樹脂/アルミコーティング呼び寸法(mm)1200耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)握り径(Φmm)32
  • 手摺用ベースプレート用エンドキャップ ハイロジック

    手摺用ベースプレート用エンドキャップ

    ハイロジック
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
  • いたわりバリアフリーちょっと手すり 清水[建築金物]

    いたわりバリアフリーちょっと手すり

    清水[建築金物](2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ゴム集成材を使用したエコマーク認定の手すり棒です。 天然木の棒にディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げています。 介護保険住宅改修対象商品です。
    用途玄関口などに。縦付け専用。付属品木ねじ2個、座金2個、キャップ2個材質天然木(ゴム集成材)厚さ(mm)30エコマーク認定認定耐荷重(kg)60エコマーク認定番号06 115 005
  • いたわり手すり クリア OMSORG(オムソリ)

    いたわり手すり クリア

    OMSORG(オムソリ)(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    3日以内出荷
    付属品ブラケット×4、六角ビス×2、座金×2、木ネジ×6、コンクリートプラグ×6、六角レンチ×1長さ(mm)300クリア直径(Φmm)(手すり)32規格-下穴径(Φmm)5
  • 手摺足元カバー 白水興産

    手摺足元カバー

    白水興産
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
    固定金具を隠して見た目を整え、埃・汚れの溜まりを防ぎます
    用途金属の固定部を雨水や湿気、衝撃から守ります適合30×55 用材質AES樹脂グレー
  • エンドブラケットカバー付 BAUHAUS(マツ六)

    エンドブラケットカバー付

    BAUHAUS(マツ六)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    材質亜鉛合金、ABS樹脂質量(g)270高さ(cm)8
  • 35樹脂キャップ BAUHAUS(マツ六)

    35樹脂キャップ

    BAUHAUS(マツ六)
    279税込307
    1個
    8日以内出荷
    BDS-04に取り付けエンドブラケットとして使用。ロングスパン1400対応可能
    用途手すり棒の太さ35mm用部品材質亜鉛合金、ABS樹脂寸法(mm)高さ38×厚さ27.5全長(mm)38シルバー適合サイズ丸棒・支柱:35
  • セレクト35ベースソケット BAUHAUS(マツ六)

    セレクト35ベースソケット

    BAUHAUS(マツ六)
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    手すり棒を床や壁に取付けできます。ロングスパン1400対応可能
    用途手すり棒の太さ35mm用部品付属品壁・床取付け用+皿タッピンねじ(3.5×40)3本、手すり取付け用+皿タッピンねじ(3.5×20)3本材質亜鉛合金寸法(mm)高さ50×厚さ70全長(mm)70適合サイズ丸棒・支柱:35丸座径(Φmm)70
  • フリーRレール 直棒手すり BAUHAUS(マツ六)

    フリーRレール 直棒手すり

    BAUHAUS(マツ六)
    9,998税込10,998
    1個
    8日以内出荷
    耐候性、耐薬品性に優れた手摺棒です。
    用途ブラケットと合わせて使用する手摺棒握り径(Φmm)34
  • セレクト 木製ベースプレート BAUHAUS(マツ六)

    セレクト 木製ベースプレート

    BAUHAUS(マツ六)
    5,798税込6,378
    1個
    8日以内出荷
    見た目がスッキリして圧迫感も少なくなります。
    用途柱や間柱にブラケットを固定できない場合に使用する補強板材質天然木集成材(ラバーウッド集成材)幅(mm)80
  • ストレートEZレール スタンド直受け BAUHAUS(マツ六)

    ストレートEZレール スタンド直受け

    BAUHAUS(マツ六)
    4,998税込5,498
    1個
    8日以内出荷
    形も施工もまっすぐシンプルな屋外手摺
    用途屋外用スタンド直受けになります。付属品六角穴付き止めねじ(M6×4mm)緩み止め剤付4本コーチスクリュー(8×65mm)4本ナイロンアンカー(MG10×50mm)4本平座金(呼び8mm)4枚ばね座金(呼び8mm)4枚材質本体:アルミ合金寸法(mm)高さ124×厚さ80全長(mm)124適合サイズ丸棒・支柱:38
  • フリーRレール 埋め込み式支柱用化粧カバー BAUHAUS(マツ六)

    フリーRレール 埋め込み式支柱用化粧カバー

    BAUHAUS(マツ六)
    959税込1,055
    1個
    8日以内出荷
    10°までの勾配に対応。
    用途屋外に使用するベースプレート用カバー材質SUS304寸法(mm)高さ90×厚さ7.7全長(mm)90適合サイズ丸棒・支柱:42.7丸座径(Φmm)90
  • フリーRレール ベースプレート式支柱 BAUHAUS(マツ六)

    フリーRレール ベースプレート式支柱

    BAUHAUS(マツ六)
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    高さ調節機能付きブラケット支柱
    用途屋外に使用するベースプレート式の支柱になります付属品ステンコーチスクリュー8×65 4本、ナイロンアンカーMG10×50 4本、Φ8用ステン平座金4枚、ばね座金4枚、調整スペーサー 4枚、六角棒スパナ(呼び3、5)各1本手すり固定用ねじ+皿ドリルねじ4×19 2本、六角穴付き止めねじM6×8 2本材質アルミ合金・アルミ型材寸法(mm)高さ900×厚さ120全長(mm)900適合サイズ丸棒・支柱:34丸座径(Φmm)120
  • フリーRレール RAエンドキャップ BAUHAUS(マツ六)

    フリーRレール RAエンドキャップ

    BAUHAUS(マツ六)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    下向き、横向きどちらでも使用可能
    用途屋外に使用するエンドキャップ商品になります付属品手すり固定ねじ+ピアスウストねじ4×30 2本、防水パッキン2個、スペーサー2個材質ASA硬質樹脂・POM樹脂寸法(mm)高さ70.6×厚さ87全長(mm)70.6適合サイズ丸棒・支柱:34
  • ストレートEZレール 36アルミ樹脂巻手すり棒 BAUHAUS(マツ六)

    ストレートEZレール 36アルミ樹脂巻手すり棒

    BAUHAUS(マツ六)
    8,798税込9,678
    1個
    8日以内出荷
    耐候性樹脂使用、防カビ仕様になります。
    用途ブラケットと合わせて使用する手摺棒材質芯材:アルミ 被膜:半硬質樹脂握り径(Φmm)36
  • BAUHAUS 32ソフトアクアレール L型ハンド ホワイト Φ32×600×600 BAUHAUS(マツ六)

    BAUHAUS 32ソフトアクアレール L型ハンド ホワイト Φ32×600×600

    BAUHAUS(マツ六)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    ユニットバスへの後付けや在来工法壁へ施工可能。補強手すり棒との併用で最大ブラケットピッチ1200mmスパンまで対応
    材質【手すり部】アルミ+半硬質樹脂【ブラケット】アルミ合金・PP樹脂・PE樹脂寸法(mm)Φ32×600×600ホワイト
  • 動作補助手すり I型セット Panasonic(パナソニック)

    動作補助手すり I型セット

    Panasonic(パナソニック)
    3,298税込3,628
    1セット
    4日以内出荷
    安全性を高めたい場所に、手軽に取り付け可能なセット品をご用意しています。段差のある場所や居室におすすめ。玄関など段差のある場所での立ち座りの補助はもちろん、居室に設置をすればドア開閉動作の補助にもなります。
    付属品丸棒L526mm×1、エンドブラケット×2寸法(mm)Φ35×600基材【樹脂化粧シート】芯材:LVL
  • 壁面取付受座 HOJO

    壁面取付受座

    HOJO
    2,798税込3,078
    1個
    翌日出荷
    調整可能角度/上下傾斜角度40°(左右角度調整不可)。
    用途外部アプローチ歩行補助用手摺り部品ブラウン
  • アプローチ外部用手すり HOJO

    アプローチ外部用手すり

    HOJO
    7,698税込8,468
    1本
    翌日出荷
    歩行補助用手摺り。アルミ引抜材 / 樹脂製(抗菌材)。下部材にディンプル加工品付。
    用途外部アプローチ歩行補助用手摺り長さ(mm)2390ダークブラウン太さ(Φmm)35
  • アッシュ丸棒 BAUHAUS(マツ六)

    アッシュ丸棒

    BAUHAUS(マツ六)
    6,598税込7,258
    1本
    4日以内出荷
    材質ホワイトアッシュ三層集成材
  • 歩行補助手すり グリップライン だ円手すり用 ビーム TOSTEM(LIXIL)

    歩行補助手すり グリップライン だ円手すり用 ビーム

    TOSTEM(LIXIL)
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    やさしさをカタチに。誰もが使いやすい「グリップライン」。ユニバーサルデザインの視点から、全ての人にやさしい手すりを追求した「グリップライン 歩行補助手すり」は、細部まで使いやすさと安全性に配慮したデザインです。階段やスロープなど、必要な場所に取り付けて、ご家族の暮らしをサポートします。
  • ステッププレート 本体 アラオ

    ステッププレート 本体

    アラオ
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    樹脂製ですので、金属製に比べ静かに通過できます。
    用途パーキングと道路の段差を解消に。付属品ボルト、ナット(各1個)トラスコ品番342-9023材質再生PP(ポリプロピレン)高さ(mm)152奥行(mm)360間口(mm)605
  • 手摺部材 手摺セット32型 I型セット 800D 〈ダルブラウン〉 〈Tシルバー〉 DAIKEN(旧:大建工業)

    手摺部材 手摺セット32型 I型セット 800D 〈ダルブラウン〉 〈Tシルバー〉

    DAIKEN(旧:大建工業)
    10,980税込12,078
    1箱(1個)
    5日以内出荷
    女性でも握りやすい32mm径の手摺セット。手摺の裏面にはディンプル加工を施し、立ち座りや姿勢の保持などの動作補助に最適です。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。
    用途手摺部材~32型手摺~手摺セット32型長さ(mm)800厚さ(mm)73ダルブラウン製品幅(mm)38色番MW部位名称I型セット
  • 手摺部材 システム手摺35型 直受自在ブラケット 〈Tシルバー〉 DAIKEN(旧:大建工業)

    手摺部材 システム手摺35型 直受自在ブラケット 〈Tシルバー〉

    DAIKEN(旧:大建工業)
    8,998税込9,898
    1箱(1個)
    7日以内出荷
    シチュエーションに応じて選択いただける手摺部材。豊富な部材ラインアップで、様々な階段・廊下に対応できます。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。
    用途手摺部材~35型手摺~システム手摺35型Tシルバー色番ZT部位名称ブラケット
  • 手摺部材 システム手摺35型 エンドキャップ (金属) 〈Tシルバー〉 DAIKEN(旧:大建工業)

    手摺部材 システム手摺35型 エンドキャップ (金属) 〈Tシルバー〉

    DAIKEN(旧:大建工業)
    2,398税込2,638
    1箱(2個)
    5日以内出荷
    シチュエーションに応じて選択いただける手摺部材。豊富な部材ラインアップで、様々な階段・廊下に対応できます。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。
    用途手摺部材~35型手摺~システム手摺35型長さ(mm)37.5厚さ(mm)17.5Tシルバー製品幅(mm)37.5色番ZT部位名称エンド部材・ジョイント部材
  • 手摺部材 システム手摺35型 ベーシックタイプ手摺 丸棒ストレート 抗ウイルス 4000長 〈ミルベージュ〉 DAIKEN(旧:大建工業)

    手摺部材 システム手摺35型 ベーシックタイプ手摺 丸棒ストレート 抗ウイルス 4000長 〈ミルベージュ〉

    DAIKEN(旧:大建工業)
    7,998税込8,798
    1箱(1個)
    7日以内出荷
    シチュエーションに応じて選択いただける手摺部材。豊富な部材ラインアップで、様々な階段・廊下に対応できます。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。
    用途手摺部材~35型手摺~システム手摺35型長さ(mm)4000厚さ(mm)35ミルベージュ製品幅(mm)35色番ML部位名称ベーシックタイプ手摺
  • 手摺部材 システム手摺35型 ゴム集成材タイプ手摺 丸棒ストレート 2700長 〈クリア〉 DAIKEN(旧:大建工業)

    手摺部材 システム手摺35型 ゴム集成材タイプ手摺 丸棒ストレート 2700長 〈クリア〉

    DAIKEN(旧:大建工業)
    5,998税込6,598
    1箱(1個)
    7日以内出荷
    シチュエーションに応じて選択いただける手摺部材。豊富な部材ラインアップで、様々な階段・廊下に対応できます。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。
    用途手摺部材~35型手摺~システム手摺35型長さ(mm)2700厚さ(mm)35クリア製品幅(mm)35色番99部位名称ゴム集成材タイプ手摺
  • 手摺部材 システム手摺35型 リモデル用後付け手摺受け ベーシックタイプ 後付け手摺受け枠エンド部材 〈ライトオーカー〉 DAIKEN(旧:大建工業)

    手摺部材 システム手摺35型 リモデル用後付け手摺受け ベーシックタイプ 後付け手摺受け枠エンド部材 〈ライトオーカー〉

    DAIKEN(旧:大建工業)
    2,398税込2,638
    1箱(2個)
    7日以内出荷
    シチュエーションに応じて選択いただける手摺部材。豊富な部材ラインアップで、様々な階段・廊下に対応できます。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。
    用途手摺部材~35型手摺~システム手摺35型長さ(mm)30厚さ(mm)22.5ライトオーカー製品幅(mm)76色番MA部位名称リモデル用後付け手摺受け
  • 手摺部材 システム手摺35型 着脱ブラケット縦用 〈ホワイト〉 DAIKEN(旧:大建工業)

    手摺部材 システム手摺35型 着脱ブラケット縦用 〈ホワイト〉

    DAIKEN(旧:大建工業)
    1,998税込2,198
    1箱(2個)
    5日以内出荷
    シチュエーションに応じて選択いただける手摺部材。豊富な部材ラインアップで、様々な階段・廊下に対応できます。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。
    用途手摺部材~35型手摺~システム手摺35型長さ(mm)55.5厚さ(mm)45ホワイト製品幅(mm)45色番ZH部位名称ブラケット
バリアフリー商品