絞り込み
握り径(Φmm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,610件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • いたわりエコ手すり 階段用 クリア OMSORG(オムソリ)

    いたわりエコ手すり 階段用 クリア

    OMSORG(オムソリ)(53件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1セット(3本)
    当日出荷
    付属品ブラケット×4、六角ビス×4、座金×4、木ネジ×12、六角レンチ×1長さ(mm)3600(1200×3本継)クリア直径(Φmm)(手すり)32エコマーク認定認定アズワン品番65-1690-12エコマーク認定番号06 115 004
  • 歩行補助手すり グリップライン 柱 TOSTEM(LIXIL)

    歩行補助手すり グリップライン 柱

    TOSTEM(LIXIL)
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    やさしさをカタチに。誰もが使いやすい「グリップライン」。ユニバーサルデザインの視点から、全ての人にやさしい手すりを追求した「グリップライン 歩行補助手すり」は、細部まで使いやすさと安全性に配慮したデザインです。階段やスロープなど、必要な場所に取り付けて、ご家族の暮らしをサポートします。
  • 手すりラウンドタイプ 棒 L=600 TOSTEM(LIXIL)

    手すりラウンドタイプ 棒 L=600

    TOSTEM(LIXIL)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。
    材質天然木(ゴム集成材)寸法L(mm)600握り径(Φmm)35
  • ステッキホルダー LILIEL(リリエル)

    ステッキホルダー

    LILIEL(リリエル)(3件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    椅子や机の壁面、壁面等に取付けて、ステッキや傘が不必要な時の仮置きに使えます。 取付ねじのピッチは15~22mm。トラスタッピンねじ、トラス小ねじ、どちらでも取付られます。トラスねじをご使用の際は、本品を取付けた位置にナットが埋め込まれている必要があります。 ホルダー内に押し入れたステッキ等がねじ頭に当たって傷つくことがないようねじ頭を覆うカバーが付いています。 取付けの際は、ねじ頭カバーをめくって、ねじを差し込んでください。
    種別ホルダ本体保持可能径(Φmm)15~25
  • メカバスナット(M6固定用) シロクマ

    メカバスナット(M6固定用)

    シロクマ(2件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    付属品ステントラスビスM6×35下穴径(Φmm)12最大適合板厚(mm)30
  • アプローチ手すり AP-21 シロクマ

    アプローチ手すり AP-21

    シロクマ(3件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
    用途屋外用仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品材質アルミ支柱/手すりステン樹脂パイプ長さ(mm)2000握り径(Φmm)35支柱の高さ(mm)800支柱径(Φmm)45
  • お助けぼ~手摺階段用(ブラケット5個入) 横型 ハイロジック

    お助けぼ~手摺階段用(ブラケット5個入) 横型

    ハイロジック(5件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
    付属品ジョイント用ネジ(4×22mm):4本×2(短い方)、本体取付ネジ(4×22mm):2本×5(短い方)、壁面取付ネジ(4×38mm):3本×5(長い方)、木ダボ:2個材質(手すり)自然木、(ブラケット)亜鉛ダイカスト製、(ジョイント)ABS樹脂全長(mm)3600(1200×3本)ライトオーク直径(Φmm)(手すり)33荷重(kg)(静止安定)80
  • 段ない・ス ACE(エース)

    段ない・ス

    ACE(エース)(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    付属品SUS十字穴付なべタッピンネジ(3×20)×2本材質木粉発泡材入ABS・アルミ木目調耐荷重(kg)150
  • 木製スマート手すり タテ・ヨコ兼用 OMSORG(オムソリ)

    木製スマート手すり タテ・ヨコ兼用

    OMSORG(オムソリ)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    ブラケットにはステンレスプレートが内蔵されているので高強度です。リビング廊下からドアの取手にも幅広くお使い頂けます。200~800mmの5サイズ展開。Φ35の売れ筋手すりです。
    用途ドアの取手に、トイレの手すりに、リビング・廊下にも付属品取付ねじΦ3.5×45mm 6本材質丸棒Φ35mm:ゴム材・クリアラッカー塗装仕上、ブラケット:ABS樹脂・ステンレスSUS304安全荷重(kg)100握り径(Φmm)35
  • 手すり後付けリフォーム部材 ベース材 L=2000・t24 TOSTEM(LIXIL)

    手すり後付けリフォーム部材 ベース材 L=2000・t24

    TOSTEM(LIXIL)
    5,298税込5,828
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    下地となる合板がない壁でも手すりを取り付けできる補強部材です。
    セット内容後付けベース材:1本、皿木ねじ、ねじ頭キャップ材質天然木(ゴム集成材)寸法L(mm)2000厚さt(mm)24
  • どこでも手すりL形 シロクマ

    どこでも手すりL形

    シロクマ(5件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    4日以内出荷
    用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。
  • セーフティーバー(鏡面仕上) 水本機械製作所

    セーフティーバー(鏡面仕上)

    水本機械製作所
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    手軽で安心、多分野で使用可能! マリン関係や、住環境などの多くの分野で使用可能。 カバー付きでスッキリとした外観なので美観を損ないません。 そしてステンレス製なのでサビにくく、他にアウトドア用品として使用できるなど、使い方はアイデア次第!
    材質ステンレス(SUS304)寸法d(mm)5仕上鏡面仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 手摺 ソフトハンド I型 ナカ工業

    手摺 ソフトハンド I型

    ナカ工業(3件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    二層の樹脂被覆を施したソフトな感触の手すりです。 握り部には、凹凸(ディンプル)加工を施しセーフティ効果を高め、使用しやすい太さを選択できるようΦ34とΦ30を用意、使いやすさを追求しました。
    用途動作用補助手すり仕様室内用、抗菌剤配合材質【笠木】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)、<芯材>ステンレス鋼管、【ブラケット・ブラケットカバー】樹脂成型品タイプ水平使用OK
  • クリーンOAフロア用 スロープベース フクビ化学

    クリーンOAフロア用 スロープベース

    フクビ化学
    9,298税込10,228
    1箱(4個)
    当日出荷
    段差を滑らかにし、台車などの通行をスムーズにします。
  • どこでも手摺 L型 ハイロジック

    どこでも手摺 L型

    ハイロジック(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷
    バリアフリー対策に! 浴室・トイレなど水周りに使える抗菌手すりです! 取り付ける際に、縦や横・斜めなど自由な角度で取り付けられます。
    付属品壁面取付ビス4×30mm/9本、ナイロンプラグ6×30mm/9本材質アルミ抗菌樹脂コーティング+樹脂、抗菌アルマイト+樹脂直径(Φmm)32安全荷重(kg)60
  • 玄関用手すり GK-103 シロクマ

    玄関用手すり GK-103

    シロクマ
    16,980税込18,678
    1組
    4日以内出荷
    抗菌仕様です。金具部分はAG塗装です。
    付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40 タッピンネジ(木質用)、A4×20材質タモ集成材+支柱スチール径(Φmm)【手すり】35サイズ(mm)750支柱径(Φmm)38
  • 手摺部材 システム手摺35型 着脱フレキシブルジョイント 〈Tシルバー〉 DAIKEN(旧:大建工業)

    手摺部材 システム手摺35型 着脱フレキシブルジョイント 〈Tシルバー〉

    DAIKEN(旧:大建工業)
    2,598税込2,858
    1箱(1個)
    5日以内出荷
    シチュエーションに応じて選択いただける手摺部材。豊富な部材ラインアップで、様々な階段・廊下に対応できます。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。
    用途手摺部材~35型手摺~システム手摺35型長さ(mm)43厚さ(mm)87.5Tシルバー製品幅(mm)40色番ZT部位名称エンド部材・ジョイント部材
  • 抗ウイルス手すりカバー本体 上下カバーセット ヤスダインテリアサプライ

    抗ウイルス手すりカバー本体 上下カバーセット

    ヤスダインテリアサプライ
    9,698税込10,668
    1組
    3日以内出荷
    既存の手すりにカバーをすることで簡単に抗ウイルス・抗菌化できます。 金属手すり特有の冷たさを軽減します。(木製の手すりにも使用可) インテリアの改修工事と併せて、手すり握り部のリニューアルにもお使い頂けます。 一般・公共施設、幼稚園、住宅などの手すりに最適です。 両面テープ施工では、接着剤と比べて、接着強度と接着の耐久性は落ちますが、簡易的に取り付けが可能です。(樹脂製手すりへの両面テープ取付けはできません。) 屋内専用です。水回り不可。(使われ方、頻度を十分考慮の上、接着剤又は両面テープ施工方法をお選びください。) 直線のみ使用できます。(曲線部、折り部には使用できません。) 接着120ml(別売)で約7.5m(上下カバー)塗布できます。 両面テープは別売りです。 端部キャップ(別売り)およびカバーを繋ぐジョイントカバー(別売り)があります。
    材質表層:抗ウイルス・抗菌入り軟質樹脂/基材:硬質樹脂長さ(m)2.5
  • 手すり用エンドキャップ K9(駒谷)

    手すり用エンドキャップ

    K9(駒谷)
    1,298税込1,428
    1袋(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    手すり端部に用いる木製のキャップです。手すりサイズ・色からお選びください。
    材質タモ材RoHS指令(10物質対応)対応
  • 手すりラウンドタイプ 接続金具 TOSTEM(LIXIL)

    手すりラウンドタイプ 接続金具

    TOSTEM(LIXIL)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。
    用途手すり同士を接続させます。種別接続用材質金具:アルミダイキャスト/カバー:PP寸法(mm)20握り径(Φmm)39
  • 手すりラウンドタイプ 平面角度変更ブラケット TOSTEM(LIXIL)

    手すりラウンドタイプ 平面角度変更ブラケット

    TOSTEM(LIXIL)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。
    用途上下角度を変更するブラケットです。種別曲がり部用材質金具:アルミダイキャスト/カバー:PP
  • お助けぼ~ミニ手摺 横型 ハイロジック

    お助けぼ~ミニ手摺 横型

    ハイロジック(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
    材質(手すり)自然木、(ブラケット)亜鉛ダイカスト製全長(mm)150直径(Φmm)35
  • 歩行補助手すり グリップライン だ円手すり用 キャップ TOSTEM(LIXIL)

    歩行補助手すり グリップライン だ円手すり用 キャップ

    TOSTEM(LIXIL)
    949税込1,044
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    やさしさをカタチに。誰もが使いやすい「グリップライン」。ユニバーサルデザインの視点から、全ての人にやさしい手すりを追求した「グリップライン 歩行補助手すり」は、細部まで使いやすさと安全性に配慮したデザインです。階段やスロープなど、必要な場所に取り付けて、ご家族の暮らしをサポートします。
  • 手摺部材 システム手摺35型 ブラケット横用 〈Tシルバー〉 DAIKEN(旧:大建工業)

    手摺部材 システム手摺35型 ブラケット横用 〈Tシルバー〉

    DAIKEN(旧:大建工業)
    1,998税込2,198
    1箱(2個)
    6日以内出荷
    シチュエーションに応じて選択いただける手摺部材。豊富な部材ラインアップで、様々な階段・廊下に対応できます。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。
    用途手摺部材~35型手摺~システム手摺35型長さ(mm)64厚さ(mm)65.6Tシルバー製品幅(mm)32色番ZT部位名称ブラケット
  • 手摺部材 システム手摺35型 ベーシックタイプ手摺 丸棒ストレート 抗ウイルス 4000長 〈ネオホワイト〉 DAIKEN(旧:大建工業)

    手摺部材 システム手摺35型 ベーシックタイプ手摺 丸棒ストレート 抗ウイルス 4000長 〈ネオホワイト〉

    DAIKEN(旧:大建工業)
    7,998税込8,798
    1箱(1個)
    5日以内出荷
    シチュエーションに応じて選択いただける手摺部材。豊富な部材ラインアップで、様々な階段・廊下に対応できます。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。
    用途手摺部材~35型手摺~システム手摺35型長さ(mm)4000厚さ(mm)35ネオホワイト製品幅(mm)35色番WH部位名称ベーシックタイプ手摺
  • アイライン アルミ製I型手すり I-LINE

    アイライン アルミ製I型手すり

    I-LINE
    8,598税込9,458
    1セット
    4日以内出荷
    セット内容・本体 1本・カバー 2ケ・本体取り付けビス 6本・カバー固定ビス 2本材質アルミダイカスト/アルミ押出材仕上アクリル焼付塗装サイズ(mm)H800xW67.5xD38入数1ST
  • ステン32システム手すり 支柱用自在ジョイント ECLE(マツ六)

    ステン32システム手すり 支柱用自在ジョイント

    ECLE(マツ六)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    屋外や屋内の様々なシーンに使えるステンレス製手すり部品。支柱用のジョイントです。手すり棒を左右45°ずつの角度でジョイントする事ができます。
    用途手すりのジョイント部品です付属品YUS550+皿ドリルねじ (3.5×13) 2本、六角穴付き止めねじ(M5×3) 2本、六角棒スパナ(呼び2.5) 1本、六角棒スパナ(呼び4) 1本材質ステンレスSCS13(SUS304相当)、鏡面パフ仕上げ適合サイズ(mm)手すり:32用
  • 35Φディンプル手すり棒 HOJO

    35Φディンプル手すり棒

    HOJO
    9,998税込10,998
    1本
    翌日出荷
    タモ(アッシュ)集成材使用のディンプル(シングル)付35Φ手すり棒です
    用途室内手摺用材質タモ(アッシュ)集成材・輸入材長さ(mm)4000外径(Φmm)35
  • ステンレス手すり ハイロジック

    ステンレス手すり

    ハイロジック(4件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷
    材質SUS304(18-8)ステンレス、ネジ/ステンレス使用荷重(kg)100寸法E(mm)3仕上鏡面仕上(つやあり)
  • 折りたたみ手すり「じゃません!とって」 TANNER

    折りたたみ手すり「じゃません!とって」

    TANNER(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    6日以内出荷
    普段は"パタン"とたたんで邪魔になりません。 狭い場所でも、広く使えます。折りたたみ時は壁面から50mmで、使用時は150mmと3倍に変身。 使いやすく、普段はじゃまにならない折りたたみ手すりです。 手すりと壁面のスペースが広いと、掴んで立ち上がる時、大変楽です。 グリップにはぬくもりを感じる天然木を採用。 付属のネジが壁の内部の柱に止まるように取り付けるだけ。
    セット内容手すり×1、受座固定ネジ(SUS304・M4×38)×8、コンクリートプラグ(7mm用)×8材質手すり/天然木、ブラケット/亜鉛ダイキャスト、カバー板/ABS樹脂、フィルム/PET長さ(mm)450耐荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • どこでもグリップボール形 BR-65 シロクマ

    どこでもグリップボール形 BR-65

    シロクマ(5件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    欲しいところに「どこでもグリップ」階段の上り下り・立ち座り動作の補助に!
    付属品トラス4×18仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品材質軟質樹脂
  • どこでも手すり BR-170 シロクマ

    どこでも手すり BR-170

    シロクマ(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)握り径(Φmm)32
  • アプローチ手すり 本体 AP-20 シロクマ

    アプローチ手すり 本体 AP-20

    シロクマ(4件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1セット
    翌々日出荷から6日以内出荷
    玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
    用途屋外用仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品材質アルミ支柱/手すりステン樹脂パイプ長さ(mm)900握り径(Φmm)35支柱の高さ(mm)800支柱径(Φmm)45
  • OAフロア スロープ入隅 フクビ化学

    OAフロア スロープ入隅

    フクビ化学
    14,980税込16,478
    1セット
    5日以内出荷
    あらかじめ出入隅形状に加工を施したスロープです。現場でのカット手間を削減。シールの位置表示にそって並べて固定するだけの簡単施工。
    材質R-PP樹脂
  • 歩行補助手すり グリップライン 柱 TOSTEM(LIXIL)

    歩行補助手すり グリップライン 柱

    TOSTEM(LIXIL)
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    やさしさをカタチに。誰もが使いやすい「グリップライン」。ユニバーサルデザインの視点から、全ての人にやさしい手すりを追求した「グリップライン 歩行補助手すり」は、細部まで使いやすさと安全性に配慮したデザインです。階段やスロープなど、必要な場所に取り付けて、ご家族の暮らしをサポートします。
  • 歩行補助手すり グリップライン ベースプレート 柱ベースプレート TOSTEM(LIXIL)

    歩行補助手すり グリップライン ベースプレート 柱ベースプレート

    TOSTEM(LIXIL)
    3,898税込4,288
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    やさしさをカタチに。誰もが使いやすい「グリップライン」。ユニバーサルデザインの視点から、全ての人にやさしい手すりを追求した「グリップライン 歩行補助手すり」は、細部まで使いやすさと安全性に配慮したデザインです。階段やスロープなど、必要な場所に取り付けて、ご家族の暮らしをサポートします。
  • 歩行補助手すり グリップライン Φ38手すり用 継手・ジョイント TOSTEM(LIXIL)

    歩行補助手すり グリップライン Φ38手すり用 継手・ジョイント

    TOSTEM(LIXIL)
    259税込285
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    やさしさをカタチに。誰もが使いやすい「グリップライン」。ユニバーサルデザインの視点から、全ての人にやさしい手すりを追求した「グリップライン 歩行補助手すり」は、細部まで使いやすさと安全性に配慮したデザインです。階段やスロープなど、必要な場所に取り付けて、ご家族の暮らしをサポートします。
  • 手摺部材 システム手摺35型 着脱ブラケット横用 〈ブラック〉 DAIKEN(旧:大建工業)

    手摺部材 システム手摺35型 着脱ブラケット横用 〈ブラック〉

    DAIKEN(旧:大建工業)
    1,998税込2,198
    1箱(2個)
    5日以内出荷
    シチュエーションに応じて選択いただける手摺部材。豊富な部材ラインアップで、様々な階段・廊下に対応できます。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。
    用途手摺部材~35型手摺~システム手摺35型長さ(mm)113.5厚さ(mm)45ブラック製品幅(mm)78.5色番ZB部位名称ブラケット
  • 45Φ手すり棒 HOJO

    45Φ手すり棒

    HOJO
    16,980税込18,678
    1本
    翌日出荷
    タモ(アッシュ)集成材使用の45Φ手すり棒です
    用途室内手摺用材質タモ(アッシュ)集成材・輸入材長さ(mm)4000外径(Φmm)45
  • 連続手すり900mmピッチタイプ 丸棒手すり Panasonic(パナソニック)

    連続手すり900mmピッチタイプ 丸棒手すり

    Panasonic(パナソニック)
    4,298税込4,728
    1本
    4日以内出荷
    廻り階段プランにおすすめの900mmピッチタイプの手すりです。ブラケットの取り付け間隔は最長900mmまで可能。
    用途歩行補助手すり寸法(mm)Φ35×2700仕上塗装仕上げ(集成材)
バリアフリー商品