絞り込み
ブランド
- DJ(ドライブジョイ)(2)
- LIQUI MOLY(1)
- MOTUL(1)
- PITWORK(日産)(2)
- QMI(1)
- RISLONE(1)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
- WURTH(ウルト)(1)
- アッドブレインズジャパン(1)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3)
- カストロール(1)
- コスモ石油(1)
- モリドライブ(1)
- 呉工業(クレ)(2)
- 大丸テクノ(2)
- 日本バーズ(1)
- 横浜油脂工業(Linda)(1)
エコロジープロダクト
エンジンクリーナーとは、車のエンジンルーム内の汚れを落とすことができる洗浄剤。エンジンコンディショナーとも呼ばれます。ガソリンを燃焼させるエンジンルームは、カーボンやワニスといった汚れが堆積しやすく、除去することでエンジンの回転を円滑になり機能を回復。排気ガスを浄化する作用もある商品です。スプレーして汚れを浮き上がらせた後に水で洗い流して乾かします。原料は界面活性剤、石油系溶剤などを使用。ハイブリッド車やディーゼル車専用のクリーナーもあります。

エアフロクリーン
呉工業(クレ)(50件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(170mL)当日出荷デリケートなエアフローセンサーの汚れを簡単・確実に除去する洗浄剤。強力な洗浄力でスラッジやホコリなどの汚れをすばやく落とします。エンジン効率を適正化し、アイドリングの安定、レスポンスの向上を実現します。速乾性なのでエアフローセンサーを傷めず、クリーニング後の残渣もありません。金属パーツやプラスチックパーツの洗浄にも効果的です。 有機則規制外商品用途ホットワイヤー式およびフラップ式エアフローセンサーの洗浄。金属パーツ、プラスチックパーツの洗浄。質量(g)195使用温度範囲(℃)-20~40寸法(Φ×mm)53×180主成分高揮発性石油系溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量170mL危険物の性状非水溶性
エンジンチューンUP
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(71件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(240mL)当日出荷吸入・燃焼・排気系統、気化器にたまるワニス、カーボンスラッジ、ガム等を速やかに除去します。パワーアップし、加速性能をアップします。排気ガスの浄化を助けます。エンジンの回転を滑らかにします。5,000km走行毎に使用すると常にエンジン快調です。用途エンジンの気化器・バルブまわり・燃焼室のワニス、ガム、カーボン等の付着・たい積物を除去し、エンジン性能を回復。成分芳香族系炭化水素 ブチルセロソルブ界面活性剤精製水LPG危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量195mL危険物の性状水溶性
フォーミングエンジンクリーナー
呉工業(クレ)(61件のレビュー)¥889税込¥9781本(420mL)当日出荷エンジンルームの油汚れを簡単に落とすフォーミングタイプの洗浄剤。 泡状の洗浄剤が、汚れを浮き上がらせ、水で流すだけで簡単に汚れを洗い流すことができます。 簡単に、手の入りにくい部分の頑固な油汚れやグリース、ホコリなどを洗浄します。 電気・電子パーツにカバーをするだけで汚れを洗浄します。 有機則規制外商品。用途四輪自動車のエンジン外壁およびエンジンルーム内の洗浄。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.35L危険物の性状水溶性
ディーゼル車用 DPFクリーナー 添加剤
WURTH(ウルト)(11件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581本(400mL)当日出荷ディーゼル粒子フィルターから炭素や灰の固着物を取り除くためのクリーナー。粒子フィルターから炭素の固着物を分解して取り除きます。DPFは、取り外すことなくクリーニングできます。新しい粒子フィルターを取り付ける必要がないため、費用を節減できます(粒子フィルターの状態によります)。不燃性。中性、無灰および無金属レシピ。残留なしの蒸発。通知。この情報をご提供するにあたって、メーカーの経験および実施したテストに基づく最良のアドバイスを受信されていることを確認させていただきます。事前テストが必要です。詳細については、技術データシートをご覧ください。用途適用領域。温度センサーまたは圧力センサーを取り外します。できた穴にプローブを挿入し、空になるまで粒子フィルター方向にスプレーします。次に、テスターを使用して手動で行うか、または試験運転を行うことにより、再生を開始する必要があります。再生後に不具合のメモリを調べ、必要に応じてエラーを削除します。1個のフィルターに対して1缶で十分です。説明書。ディーゼル粒子フィルター(DPF)クリーナーは、ディーゼル粒子フィルターの汚れによる性能の低下や不具合を解決します。フィルターをクリーニングすることによって、本来の吸着力を発揮します。色ピンクpH値11.47香りアンモニア臭密度(g/cm3)1.01(20℃)ベース水危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.4kg
エンジンシステムコンディショナー(泡タイプ)
PITWORK(日産)(8件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本(240mL)当日出荷エンジンの吸気系統及び燃焼室の汚れなどをエンジンを分解することなく、すみやかに洗浄・除去します。 燃費の改善や排気ガスの浄化にも効果があります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.048L危険物の性状非水溶性
エンジンコンディショナー ガソリン車用(ハイブリッド対応)
DJ(ドライブジョイ)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(120mL)3日以内出荷スロットバルブやインテークバルブ周辺に堆積するカーボンや、スラッジをエンジンをかけた状態でスプレーして燃焼室と同時に洗浄します。タイプガソリン車用(ハイブリッド対応)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類使用可能回数1台危険物の性状非水溶性
DPFクリーナー 18L DAIMARU
大丸テクノ¥31,980税込¥35,1781個(18L)当日出荷付属品凝集剤1個危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
エンジンコンディショナー(ディーゼル車用)
DJ(ドライブジョイ)(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(132mL)3日以内出荷スロットバルブやインテークバルブ周辺に堆積するカーボンや、スラッジをエンジンをかけた状態でスプレーして燃焼室と同時に洗浄します。 ディーゼル車用は噴射圧の最適化と特殊ノズルの働きにより、ノッキングを起こすことなく洗浄が可能です。タイプディーゼル車用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類使用可能回数1台危険物の性状非水溶性
エンジンシステムコンディショナー(EGI車用)(霧状タイプ)
PITWORK(日産)(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(240mL)当日出荷ブローバイガスなどによって吸気系統に付着した汚れや堆積物をエンジンを分解せずすみやかに洗浄・除去する洗浄剤です。 エンジンを分解することなく、吸気系統に付着した汚れなどを洗浄除去しエンジン不調を解消させます。 燃費の改善や排気ガスの浄化にも効果があります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.048L危険物の性状非水溶性
NX65 フォーミングエンジンクリーン
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(420mL)当日出荷泡状であるため汚れた面への付着・浸透性がよく、エンジンルームをきれいに洗浄します。特殊ボタンを使用することにより、スプレーしにくい部分(エンジンブロックの下側、プラグのまわり)に、飛び散らすことなく局部的にスプレーできます。用途自動車、オートバイ、船舶等のエンジン外部の油汚れの洗浄。農業機械、工業機械の油汚れ洗浄。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量336mL危険物の性状非水溶性
エアーフローセンサークリーナー
LIQUI MOLY¥2,698税込¥2,9681本(200mL)5日以内出荷速乾性の洗浄スプレー。ガソリンおよびディーゼルエンジンに着く敏感な部品であるエアフローセンサーを、迅速かつ穏やかに洗浄するための特別な活性溶剤。溶剤は残留物のない速乾性。エアフローセンサーのホットワイヤまたはホットプレートが汚れていると混合気の計算値が不正確になり、車両の始動特性およびアイドリング特性が損なわれ、エンジン性能が低下し、燃料消費量が増大してしまいます。用途エアーフローセンサークリーナー使用方法エアーフローセンサーの電気接続を外し、センサーを取り外します。ホットワイヤーやホットプレートなどの汚れた部品にたっぷりとスプレーし、汚れを落とします。センサーの敏感な部品には触れないでください。部品類をクリーニング後、溶剤を完全に乾燥させてから設置してください。エアフィルターを交換するごと、またはトラブルが発生したときに施工することをお薦めします。溶剤に敏感なプラスチック、特に機械的に装着されているパーツ等に使用する場合、事前に互換性をテストしてください。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
カーボンクリーナー SX-7000
QMI(5件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本(300mL)当日出荷燃焼系統のカーボン除去、吸気効率の向上、排ガスのクリーン化、動力性能の向上、燃焼効率の向上、アクセルレスポンスの向上、燃費の回復用途ガソリン専用・ロータリーエンジンを除く適合車ガソリン車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
DPFクリーナー
RISLONE¥6,798税込¥7,4781本当日出荷燃料インジェクター、燃焼室、ターボ、EGR、触媒コンバーター(DOC)、ディーゼル微粒子フィルター(DPF)、排気システムなどに堆積した有害なデポジットを効果的にこすり落として除去する高性能洗剤と強力な洗浄溶剤が配合されています。 これらは他の活性化学剤と共に、燃焼の過程で生成されたガスと反応して無機堆積物を除去します。容量(mL)500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
MPクリーナー
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥17,980税込¥19,7781缶(20L)7日以内出荷機械、部品、工具などの油汚れを除去する水溶性のアルカリ性洗浄剤。水道水で5~15倍に希釈して使用するので経済的です。用途各種機械などの洗浄に。機械、部品、工具、設備。エンジンルーム。整備工場等のフロア成分非イオン界面活性剤、水溶性溶剤寸法(Φ×高さH)(mm)303×363液性アルカリ性危険物の類別非危険物
車内消臭剤 エージーイレーサー車内用
横浜油脂工業(Linda)¥25,980税込¥28,5781箱(12缶)4日以内出荷車内消臭・抗菌・抗ウイルス剤です。嫌な臭いをすばやく消します。ご使用後ドアを閉め8分間以上放置→ドアを開け5分間以上換気。合計作業時間約13分。簡単・短時間の施工で汗やタバコの臭いを素早く除去し、快適な車内環境を取り戻します。用途車内の消臭・抗菌に。トラスコ品番717-8783材質内用液:エタノール、無機銀付与の酸化チタン容量(mL)220容量(L)0.22危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.3L危険物の性状水溶性
酸化触媒採用 DPF再生促進用燃料添加剤
アッドブレインズジャパン¥4,298税込¥4,7281本(500mL)3日以内出荷DPFを効率よく再生する方法として、スーツ(煤)の燃焼可能温度を下げる効果のあるコロイド状の酸化触媒を採用した全く新しいDPF再生促進専用の燃料添加剤です。用途ディーゼル微粒子捕集フィルターを装着したディーゼルエンジン用。DPFの再生促進及びクリーニング効果の向上。DPF強制再生時のスーツ燃焼効果アップ、DPF溶損防止、寿命延長。強制再生回数減少によるエンジンオイルの燃料希釈回避による悪影響改善、及び燃費の向上。容量(mL)500記号DPF-RA危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
Engine clean (AUTO)
MOTUL(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781箱(300mL×12本)翌々日出荷特殊清浄分散剤により、エンジン内のピストンリング等に付着した、カーボンやスラッジ類の汚れを強力に清浄・分散。 エンジン内部を洗浄し、ピストンリングの張力を復元し圧縮のばらつきを抑えます。 また、油性剤(エクストラクト)の働きにより洗浄中の潤滑性を維持し、エンジンにダメージを与えません。 Fuel system clean(AUTO)と同時に使用することで、より効果が持続します。用途エンジン内部洗浄剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
エンジンコンディショナー
日本バーズ¥1,398税込¥1,5381本(240mL)5日以内出荷燃焼室・吸気系統・気化器のカーボン・ワニス・ガム等の堆積物を速やかに除去、エンジンをチューンナップします。用途自動車用エンジン燃焼室清浄剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量192mL危険物の性状非水溶性
パワステ補充用オイル自分でメンテ! パワーOK
モリドライブ¥839税込¥9231個(120mL)4日以内出荷パワーステアリングオイルが減る場合、通常はレベルゲージの範囲内で気が付いて、補充を行ないますが、必要量は少量です。そんな時にぴったりな補充用オイルです。用途油圧パワーステアリングオイルの少量補充危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
『クリーナー』には他にこんなカテゴリがあります
- ブレーキ&パーツクリーナー
- 車用エンジンクリーナー
- キャブレタークリーナー
- ラジエタークリーナー