絞り込み
ブランド
  • Merck(メルクミリポア)(79)
  • SIBATA(柴田科学)(45)
  • ADVANTEC(29)
  • ショウエイ(22)
  • TGK(東京硝子器械)(19)
  • 三商(15)
  • アズワン(14)
  • sartorius(ザルトリウス)(4)
  • Rocker(4)
  • GVS(3)
  • Drummond Scientific Company(3)
  • PALL(ポール)(2)
  • フロン工業(2)
  • TARSONS(2)
  • 旭製作所(1)
  • TRUSCO(1)
  • Whatman(ワットマン)(1)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(1)
  • フロンケミカル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カートリッジフィルターとは、工業用水や井戸水、鉄サビなどのろ過を行う際に使用するフィルターです。ポリプロピレン製で、耐薬品性に優れています。カートリッジフィルターにはさまざまな種類があり、臭いの除去に優れた過活性炭のフィルターや液体用や石油燃料専用のものなど、用途によって使い分けが可能。また糸状に巻き上げられたフィルターの場合は、ろ過する液体が渦巻状に通過していくので、フィルターの寿命が長く不純物をうまく取り除いてくれるのが特徴です。
253件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 減圧ろ過用フィルタホルダー ADVANTEC

    減圧ろ過用フィルタホルダー

    ADVANTEC(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    25/47/90mmのメンブレンフィルタに対応したフィルタホルダーです。 KGS-47-TFは、フィルタをセットしたままオートクレーブ滅菌を行ってもフィルタ面が貼り付かない仕様です。
  • ファンネル フィルターホルダー用 SIBATA(柴田科学)

    ファンネル フィルターホルダー用

    SIBATA(柴田科学)
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    フィルターホルダーシリーズ用のファンネルです。各種容量およびフィルター適応サイズのラインアップがあります。
  • レンズクリーニングティシュ 105 Whatman(ワットマン)

    レンズクリーニングティシュ 105

    Whatman(ワットマン)(4件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷
    レンズなどの表面の水分や、グリースを拭取る力は抜群です。表面がやわらかで、ガラス、石英、プラスチック製のレンズや光学機器の表面を傷をつけずに水分や油を確実に除去します。ケバだちにくく、またシリコンその他の添加剤は使用していません。
    グレード105
  • サポートスクリーン SUS316 フィルターホルダー用 SIBATA(柴田科学)

    サポートスクリーン SUS316 フィルターホルダー用

    SIBATA(柴田科学)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    サポートスクリーンタイプのフィルターホルダーに使います。 フィルター(ろ紙)を上に載せて使用します。
    材質SUS316
  • メンブレンフィルター  HAWP04700 100枚 Merck(メルクミリポア)

    メンブレンフィルター HAWP04700 100枚

    Merck(メルクミリポア)
    23,980税込26,378
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    TGK品番719-41-27-07タイプHAWP 047 00入数(枚)100
  • プラスチックホルダー ADVANTEC

    プラスチックホルダー

    ADVANTEC
    6,998税込7,698
    1箱ほか
    当日出荷
    金属との接液を嫌う薬液のろ過、腐食性溶液のろ過に適しています。 核酸・蛋白・酵素液などのろ過滅菌・除粒子など、生化学分野に使用します。
    材質本体/PP(ポリプロピレン)、O-リング/シリコーン最高使用温度(℃)80
  • ガラスベース フィルターホルダー用 SIBATA(柴田科学)

    ガラスベース フィルターホルダー用

    SIBATA(柴田科学)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ガラスペースにSUS製のサポートスクリーンを乗せて使うタイプす。取り外しが簡単で洗浄交換作業がしやすいのが特徴です。フィルターホルダーシリーズのサポートスクリーンタイプにセットして使用します。
  • PP製フィルターホルダー アズワン

    PP製フィルターホルダー

    アズワン
    5,670税込6,237
    1個
    当日出荷
    PP(ポリプロピレン)製で耐薬品性に優れたフィルターホルダーです。
    材質(本体)PPフィルター直径(Φmm)47接続入口/メス型ルアースリップまたはNPT1/4"、出口/メス型ルアースリップまたはホースコネクター(外径1/4")材質(Oリング)シリコンサイズ(mm)Φ60×52アズワン品番3-6736-01
  • シリコーン栓 フィルターホルダー用 SIBATA(柴田科学)

    シリコーン栓 フィルターホルダー用

    SIBATA(柴田科学)
    1,798税込1,978
    1袋(3個)
    当日出荷から3日以内出荷
    フィルターホルダー吸引びんと接続するために使用します。
    材質シリコン
  • PTFEパッキン フィルターホルダー用 SIBATA(柴田科学)

    PTFEパッキン フィルターホルダー用

    SIBATA(柴田科学)
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    当日出荷
    サポートスクリーンタイプのフィルターホルターに使用するスペアパーツです。SUSサポートスクリーンとガラスベースの間に挟みます。
    材質PTFE
  • デュラポアメンブレン(親水性) Merck(メルクミリポア)

    デュラポアメンブレン(親水性)

    Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1ケース(100枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    タンパクの吸着は4ug/cm2のレベルで,硝酸セルロースやPTFE(フッ素樹脂)のものに比べて2桁も低くなっています(親水性タイプ)。 高濃度のケトン・アミン・エステルを除けば多くの化学薬品に安定です。 U.S.P.クラスⅥのBiological Test for PlasticsやWI-38を用いた生物学的試験基準に適合しています。 135℃までの温度で高圧蒸気滅菌が可能です。
    材質PVDF表面無地
  • メンブレンフィルター アズワン

    メンブレンフィルター

    アズワン(1件のレビュー)
    9,590税込10,549
    1個(100枚)
    当日出荷
    コンタミネーションの心配が無い便利な個別包装仕様です。
  • ポリサルホンホルダー ADVANTEC

    ポリサルホンホルダー

    ADVANTEC(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1箱
    当日出荷から6日以内出荷
    安価で使いやすい減圧ろ過用プラスチックホルダーです。 ●目盛付ファンネル・サポートスクリーン・O-リング・ゴム栓、およびベースで構成されている減圧用ろ過器です。 ●ポリサルホン樹脂製のため、優れた機械性を有し、繰り返しオートクレーブが可能です。
    フィルター直径(Φmm)47プレフィルター直径(Φmm)41
  • 減圧濾過用フィルターホルダー(ガラスタイプ) ADVANTEC

    減圧濾過用フィルターホルダー(ガラスタイプ)

    ADVANTEC
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    微生物試験、微粒子試験等を行うときに使用します。 有効濾過面積は、罫線(3.1mm間隔の格子)入りメンブレンフィルターのます目が100になるように設計しています。
    容量(mL)(ファンネル)320有効ろ過面積(cm2)9.6フィルターサイズ(mm)Φ47
  • ガラスフィルターベース フィルターホルダー用 SIBATA(柴田科学)

    ガラスフィルターベース フィルターホルダー用

    SIBATA(柴田科学)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    フィルターホルダーセットして使用します。ガラスベースにP160 (ポアサイズ100~160µm)のガラスフィルターが溶着されたタイプです。ステンレス(金属)との接触を嫌うサンプルに適しています。
  • クランプ フィルターホルダー用 SIBATA(柴田科学)

    クランプ フィルターホルダー用

    SIBATA(柴田科学)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    フィルターホルダーのファンネルとガラス(フィルター)ホルダーを挟んで固定するためのクランプです。
  • SPCガラスフィルターベース フィルターホルダー用 SIBATA(柴田科学)

    SPCガラスフィルターベース フィルターホルダー用

    SIBATA(柴田科学)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ノングリスで利用できるSPCジョイントタイプのフィルターホルダーにセットして使用します。ガラスベースにP160 (ポアサイズ100~160µm)のガラスフィルターが溶着されたタイプです。ステンレス(金属)との接触を嫌うサンプルに適しています。
  • ガラスボールフィルター 3907シリーズ 旭製作所

    ガラスボールフィルター 3907シリーズ

    旭製作所
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷から13日以内出荷
    球状フィルターのため、気体の噴射面積が広い。フィルターの細孔が均一なため、気体が均一に拡散します。ホウケイ酸ガラス製のため、酸などの薬品に侵されることがありません(フッ酸、リン酸、約40℃以上のアルカリ溶液除く)。
    材質ホウケイ酸ガラス管長(mm)L:250(±5)
  • ミニザルト(メンブレンフィルタ) sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルト(メンブレンフィルタ)

    sartorius(ザルトリウス)
    7,998税込8,798
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    有効ろ過面積が広く、軽い力で高流量を実現し、ポアサイズの違いで色分けされており取り間違えを防止できます。 用途に合わせて、多彩な膜材質をラインナップしております。取り付けは入口側ルアーロック機構により確実に連結し、使用できます。 個別滅菌包装済みですので、コンタミの影響もなく安心して使用できます。
  • 減圧ろ過システム用器具 減圧容器 ADVANTEC

    減圧ろ過システム用器具 減圧容器

    ADVANTEC
    63,980税込70,378
    1個
    当日出荷
    仕様【ろ液受器】500mL三角フラスコ専用材質吸引鐘:硬質ガラス、ベースプレート:PP、防水カラー・ホースアダプタ:ポリアセタール、Oリング:シリコーン接続IN側:ゴム栓#8A・#8B、減圧口:ホースアダプタ外径5~8mm寸法(Φ×mm)180×255オートクレーブの可否不可
  • 一次用(プレ)フィルター ろ材 TRUSCO

    一次用(プレ)フィルター ろ材

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1枚
    翌々日出荷
    工業用のエアフィルター、給気一次用プレフィルターです。 一般空調の外気処理や中性能フィルターの前処理に。
    用途事務所、ホテル、百貨店などのビル空調。 地下鉄や地下街の外気処理。 工場空調における外気処理。トラスコ品番207-4839材質ポリエステル幅(mm)605厚さ(mm)15質量(g)50長さ(m)605耐熱温度(℃)80度捕集効率(%)90アズワン品番64-8722-21初期圧力損失(Pa)100ろ過風速(m/s)2.57最終圧力損失(Pa)200定格風量(m3/min)56.6
  • マイテックスメンブレン Merck(メルクミリポア)

    マイテックスメンブレン

    Merck(メルクミリポア)
    54,980税込60,478
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    ガスや有機溶媒のろ過に最適です。
    材質PTFE白色無地耐熱温度(℃)-100~260
  • ウルトラフリーMC(親水性PTFE) Merck(メルクミリポア)

    ウルトラフリーMC(親水性PTFE)

    Merck(メルクミリポア)
    18,980税込20,878
    1箱(25個組)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    有機溶媒/水溶液両用 オムニポアメンブレン(親水性PTFE)タイプです。 素早いろ過と、高い再現性能があります。 1.5mLチューブ用固定アングルローターで使用します。
    用途水溶液および各種溶媒中の試料より、粒子や沈殿物の除去 タンパク質および核酸溶液での使用に最適材質デバイス:ポリプロピレン容量(mL)0.4タイプ精密ろ過材質(フィルター)PTFE
  • サポートスクリーン(フィルタホルダー用) ADVANTEC

    サポートスクリーン(フィルタホルダー用)

    ADVANTEC
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    材質SUS316部品名称サポートスクリーン
  • フィルターホルダー90型用部品 三商

    フィルターホルダー90型用部品

    三商
    699税込769
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • フィルターホルダーファンネル部 三商

    フィルターホルダーファンネル部

    三商(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    吸引ろ過による微生物検査、微粒子検査、懸濁物質の測定に最適です。
    容量(mL)300フランジ内径(Φmm)37フランジ外径(Φmm)57胴外径×高さ(mm)75×123
  • トラックエッチドメンブレン PCTE GVS

    トラックエッチドメンブレン PCTE

    GVS
    11,980税込13,178
    1セット(100枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    穴はPCフィルムを貫通している為、穴径を上回る粒子は確実に表面に捕獲します。PC(ポリカーボネート)製。親水性、円形。
    材質PC(ポリカーボネート)
  • 硝子フィルター ルツボ型 三商

    硝子フィルター ルツボ型

    三商
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • フィルタホルダー(47mm用) Merck(メルクミリポア)

    フィルタホルダー(47mm用)

    Merck(メルクミリポア)
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    マニュホールドや吸引フラスコ・真空ポンプと併用することで、液体サンプルのろ過ができるフィルタホルダーです。 用途に合わせて、耐溶剤性のあるPTFEコートや丈夫なステンレスサポートを選択できます。 ファネルとベースのすり合わせ部がPTFEコートされたタイプ(XX1004720)は、フィルタを装着した状態でオートクレーブが可能です。
    材質パイレックスガラス(ファネルおよびベース)寸法(mm)Φ76×229有効ろ過面積(cm2)約9.6ファネル容量(mL)300適合フィルターΦ47mm
  • ミリポアエクスプレスプラス(親水性) Merck(メルクミリポア)

    ミリポアエクスプレスプラス(親水性)

    Merck(メルクミリポア)
    19,980税込21,978
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    環境分析から細胞培養の前処理まで、幅広くご使用いただけます。
  • 親水性デュラポア Merck(メルクミリポア)

    親水性デュラポア

    Merck(メルクミリポア)
    18,980税込20,878
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    低吸着フィルター。ポリビリニデン・ディフロライド製メンブランフィルター。セルロース系と比較してタンパク質、核酸などの吸着が少なく、耐薬品、耐熱性に適しています。
  • メンブレンフィルター  AAWP02500 100枚 Merck(メルクミリポア)

    メンブレンフィルター AAWP02500 100枚

    Merck(メルクミリポア)
    14,980税込16,478
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    仕様フィルターは、25枚ずつ4個の仕切箱に入っています。1パック100枚入り包装。TGK品番719-41-22-05タイプAAWP 025 00入数(枚)100
  • 減圧ろ過用フィルタホルダー アドバンテック

    減圧ろ過用フィルタホルダー

    アドバンテック
    34,139税込37,553
    1個(1個)
    当日出荷
    13/25/47/90mmのメンブレンフィルタに対応したフィルタホルダーです。
    仕様●サポートスクリーン:ステンレススクリーン(#100)●ファンネル容量:320mL●ろ過面積:9.6cm2フィルター直径(Φmm)適合:47、プレフィルタ:35
  • フィルターホルダーマグネット式 Φ47mm用 SIBATA(柴田科学)

    フィルターホルダーマグネット式 Φ47mm用

    SIBATA(柴田科学)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    マグネットでフィルターを保持するため、クランプが必要なく、フィルターの着脱が簡単に行えます。
    穴径(Φmm)シリコン栓:9.2シリコン栓US規格No.8
  • シリコーン栓 フィルターホルダーねじ式用 SIBATA(柴田科学)

    シリコーン栓 フィルターホルダーねじ式用

    SIBATA(柴田科学)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    吸引びんやフィルターホルダーねじ式シリーズのスペアパーツです。シリコーン製です。
  • コンパクトカートリッジフィルタ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルタ

    ADVANTEC
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
  • フィルターホルダー用 三商

    フィルターホルダー用

    三商
    299税込329
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    吸引ろ過による微生物検査、微粒子検査、懸濁物質の測定に最適です。
  • トラックエッチドメンブレン PETE GVS

    トラックエッチドメンブレン PETE

    GVS
    13,980税込15,378
    1セット(100枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    穴はPEフィルムを貫通している為、穴径を上回る粒子は確実に表面に捕獲します。PE(ポリエステル)製で、ベンゼン、四塩化炭素、クロロホルムにも耐性があります。親水性、円形。
    材質PE(ポリエステル)
  • フィルタホルダー Merck(メルクミリポア)

    フィルタホルダー

    Merck(メルクミリポア)
    14,980税込16,478
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    少量の液体の超清浄化および滅菌用フィルタホルダーです。 オートクレーブ滅菌対応です。
  • デュラポアメンブレンフィルタ(親水性) Merck(メルクミリポア)

    デュラポアメンブレンフィルタ(親水性)

    Merck(メルクミリポア)
    18,980税込20,878
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    強度・柔軟性・化学適合性(耐薬品性)に優れたフィルタです。
カートリッジフィルター