絞り込み
フレーム幅(mm)
- 60(1)
サイズ
- 60×60(1)
長さ(mm)
- 300(1)
- 450(1)
- 600(1)
- 900(1)
- 1200(1)
種類
- 4面溝(1)
溝数
- 2列溝×2列溝(1)
形状
- 正方形(1)
正方形
ブランド
- ヤマト(機構部品)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(10)
- 東野精機(1)

アルミフレーム6060タイプ
ヤマト(機構部品)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷用途中荷重用の構造物。 マシン液晶洗浄装置等のフレーム。 一般セット機架台。形状正方形高さ(mm)60材質(本体)アルミニウム種類4面溝溝数2列溝×2列溝面取なしフレーム幅(mm)60サイズ(mm)60×60表面処理(本体)白アルマイトボルト寸法6mm断面積(mm2)1140.92