カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 信和自動車工業(200)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(57)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(25)
- 日軽金アクト(23)
- Modes(12)
- 水本機械製作所(8)
- 高野自動車用品製作所(4)
- ドーワ(2)
- TRUSCO(2)
- ピカコーポレイション(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- RG(レーシングギア)(2)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
- ダルトン(1)
- ナブテスコサービス(1)
- WABCO(1)
- 花魁JAPAN(1)
- カーク産業(1)
エコロジープロダクト

FRP工具箱
JB(日本ボデーパーツ工業)¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷FRPの特長は、耐熱性・耐酸性に優れた素材となり、鉄よりも強く、アルミより軽量に優れた工具箱となります。ゴムパッキン付きで水が浸入しにくい構造となります。(高圧洗浄機などの水圧が高いものを使用しないでください。)。キャッチ・蝶番はステンレス仕様その他A型ステーをご使用ください。
LED字光式ナンバープレート 24V車用 メッキ枠付き
RG(レーシングギア)¥11,980税込¥13,1781枚当日出荷国交省認可品(国自情第153号/国自技第187号) 安心の3年間保証・車検対応品 新開発の面発光メタクリル樹脂板を採用、超高輝度LEDとの併用で厚み9mmの超薄型を実現。車種を問わず装着可能です。※付属の専用メッキべゼル併用時は13mmの厚み 光源に使用する超高輝度LEDは30000時間のロングライフ設計。 消費電力は1.2Wと電球に比べ遥かに省電力でありながら、平均照度1700ルクス、均斉度1.4と非常に優れた発光特性を実現。 水や埃を完全にシャットアウトする防水防埃設計。 高性能定電流回路を内蔵。最大電圧28V(12V用)/36V(24V用)の高負荷対応設計。 電波ノイズが発生しにくく、ラジオやソナーなどの車載機器に悪影響を与えないノイズ対策設計。電圧(V)24消費電力(W)1.2枠メッキ枠付き
ステンレス(NSSC)角型工具箱(700・730)
信和自動車工業¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から翌々日出荷本鋼種はSUS430およびSUS434よりも優れた諸特性を有する新しいフェライト系ステンレス鋼であり、特に耐銹性についてはほぼSUS304に匹敵した特性を有しています。(MSSC…磁石が付く/SUS304…磁石が付かない)材質NSSC180表面処理#400研磨
ステンレスリング型開き止め 3点セット(タテ型)
信和自動車工業¥1,798~税込¥1,978~1組当日出荷から翌々日出荷本体・受け・押えの3点セットの商品になります用途トラックの観音扉を開いたときの止め金具として使用材質ステンレスSUS304表面処理#400研磨相当
ステンレス 車体ドア留め金具C型 全長137mm
水本機械製作所(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷押さえ金具を付けて使用します。用途箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用トラスコ品番848-9738材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)56寸法L(mm)137寸法H(mm)27.5寸法D(mm)6寸法W(mm)27
バネカン 短 33H
信和自動車工業(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷用途アオリの固定に適合4t~大型車材質SS400表面処理三価ユニクロメッキ適合品番68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
工具箱ステー SS400
JB(日本ボデーパーツ工業)¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷用途奥行400mm以上の工具箱にご使用ください。材質SS400長さ(mm)40高さ(mm)487質量(g)約1325奥行(mm)407表面黒皮
バネカン受金具(鍛造品) ステンレス
信和自動車工業¥699~税込¥769~1個ほか当日出荷材質ステンレスSUS304 #400研磨相当形状鍛造品適合品番07BANESS・07BANETTH-33H/40H・07BANESTH・07BANEMTH・68BK0LH・68BANESS-215・68BANESS
サイドバンパーUボルト(60×30角用)
信和自動車工業¥599税込¥6591組当日出荷サイドガードステーとサイドバンパーを締結させる際に使用する。セット内容ナット・ワッシャーセット品材質バレル研磨品/#400研磨相当
ナンバープレートボード 鏡面タイプ
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,298~税込¥2,528~1枚当日出荷から4日以内出荷空いたナンバープレートを手軽にドレスアップ!!。用途に合わせてお好きな場所に取付も可能です!!用途外装パーツ仕様鏡面材質ステンレス色鏡面
ステンレス車体ドア留め金具縦型
TRUSCO¥2,798~税込¥3,078~1袋当日出荷ステンレス本来の光沢が有り、高級感が有ります。用途箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用仕様車体ドア留めプレート(縦型)、車体ドア留めバー、押さえ金具。材質/仕上ステンレスSUS304寸法L1(mm)76.5寸法D(mm)6寸法L3(mm)31寸法d1(mm)6寸法d2(mm)6寸法W1(mm)20寸法W2(mm)25.2
ステンレス車体ドア留め金具横型
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1袋当日出荷ステンレス本来の光沢が有り、高級感が有ります。用途箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用仕様車体ドア留めプレート(横型)、車体ドア留めバー、押さえ金具。材質/仕上ステンレスSUS304寸法L1(mm)62寸法D(mm)6寸法L3(mm)31寸法d1(mm)6寸法d2(mm)6寸法W1(mm)20寸法W2(mm)25.2
樹脂製工具箱【LAGO社製】開閉ストッパー付
信和自動車工業(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1セット翌々日出荷イタリア【LAGO】社製の工具箱になります用途防水性能(IPX9K)適合抗紫外線耐候樹脂:黒材質PP
ナンバー灯ステー LSL-1014AV仕様
JB(日本ボデーパーツ工業)¥8,800~税込¥9,680~1個3日以内出荷から4日以内出荷メーカー製品【1メーカーナンバー枠】+【2LSL-1014ナンバー灯】+【3取り付けステー】+【4専用車種別ハーネス】と組み合わせてご使用いただく事で、協定規則第4号に準じた配光試験を合格しています。※一部ナンバー枠や車種によっては、1・3・4が不要なものもあります。材質ステンレス