商品豆知識
仕様スチール、ステン、FRP共通
適合本体633500A、633750A
材質スチール
寸法(mm)300×300×60
タイプ小
表面処理カチオン塗装+ブラック塗装
本鋼種はSUS430およびSUS434よりも優れた諸特性を有する新しいフェライト系ステンレス鋼であり、特に耐銹性についてはほぼSUS304に匹敵した特性を有しています。(NSSC…磁石が付く/SUS304…磁石が付かない)
材質NSSC180
表面処理#400研磨
NSSC180はSUS304と同等の耐食性を有する高純度フェライトステンレスとなります。
材質本体・キャッチ・蝶番:SUS304
材質SUS304
寸法H(mm)272
寸法d(mm)180
寸法D(mm)252
表面処理#400研磨
寸法W(mm)350
寸法h(mm)48
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
トラック建設機械用の工具箱で一番小さなサイズです。
小型車両にも取り付け可能です。
材質ボンデ鋼板
寸法A(mm)350
寸法D(mm)250
寸法B(mm)270
寸法C(mm)185
1箱
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
適合本体633900B、633900C
材質スチール
寸法(mm)500×500×40
タイプ大
表面処理ブラック塗装
1個
¥6,898
税込¥7,588
欠品中
FRPの特長は、耐熱性・耐酸性に優れた素材となり、鉄よりも強く、アルミより軽量に優れた工具箱となります。ゴムパッキン付きで水が浸入しにくい構造となります。(高圧洗浄機などの水圧が高いものを使用しないでください。)。キャッチ・蝶番はステンレス仕様
その他A型ステーをご使用ください。
用途奥行400mm以上の工具箱にご使用ください。
材質SS400
長さ(mm)40
高さ(mm)487
質量(g)約1325
奥行(mm)407
表面黒皮
用途奥行390mm以下の工具箱にご使用ください。
材質SS400
長さ(mm)40
高さ(mm)330
質量(g)約2000
奥行(mm)263
表面黒皮
材質鉄(ボンデ)
板厚(mm)0.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×255×270
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
開閉蓋形状フラットタイプの工具箱になります。
材質SUS304
寸法H(mm)320
寸法d(mm)238
寸法D(mm)258
表面処理BA
本鋼種はSUS430およびSUS434よりも優れた諸特性を有する新しいフェライト系ステンレス鋼であり、特に耐銹性についてはほぼSUS304に匹敵した特性を有しています。(MSSC…磁石が付く/SUS304…磁石が付かない)
材質NSSC180
表面処理#400研磨
材質SUS304
寸法D(mm)312
寸法H(mm)300
寸法d(mm)300
本体+専用取付ステー(右、左、補強バー)のセット商品です。取付用ボルト・ワッシャー・ナット付です。重量44Kgの軽量タイプ。25mmグレーチングによる負担のかかる底面の強度確保。
付属品ステンレス六角ボルトM12×50×8本、ステンレス平ワッシャM12×8枚、ステンレススプリングワッシャM12×8枚、ステンレス六角ナットM12×8個、ステンレス六角ボルトM10×50×4本、ステンレス平ワッシャM10×12枚、ステンレススプリングワッシャM10×12枚、ステンレス六角ナットM10×12個
材質FRP
長さ(mm)2410
幅(mm)610
質量(kg)44
高さ(mm)280
表面処理光沢処理
開口寸法(mm)H220×W570
FRP製リン木入れ専用取付ステー
適合本体71FR1NG・71FR1NGW・71FR1NK
材質鉄 4.5t
表面処理カチオン塗装
金属製 収納ボックス。スタッキングが可能です。
材質スチール
幅(mm)300
高さ(mm)185
奥行(mm)400
内寸法(mm)195×280×390
オプション対応品。リン木入れ本体に取付可能な工具箱。リン木入れ本体へ取付用のボルト・ワッシャー・ナット付です。
付属品ステンレス六角ボルトM10×30×4本、ステンレス平ワッシャM10×4枚、ステンレススプリングワッシャM10×4枚、ステンレス六角ナットM10×4個
材質FRP
長さ(mm)710
幅(mm)600
高さ(mm)260
表面処理光沢処理
『トラック外装・ボディーパーツ』には他にこんなカテゴリがあります
- 外装パーツ
- トラック用ミラー
- トラック架装金具関連
- ホーン・サウンドパーツ
- トラック用ステッカー・エンブレム
- トラック専用タイヤ・足回り
トラック外装・ボディーパーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。