絞り込み
ブランド

オリエンテーリングコンパス II
ビクセン(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷地図読みやナビゲーションを楽しむ「オリエンテーリング」で役立つ様々な機能をもったコンパスです。 方向を知ることはもちろん、定規として地図上で距離を測ったり線を引いたりすることができます。 ルーペ機能がついているので、地図上の細かい所を見るのにも便利です。 また、針と文字盤に蓄光素材を採用しているので、暗い場所でも使いやすいです。 オリエンテーリングのみでなく、登山やハイキング時のナビゲーションにも役立ちます。 オイル式コンパスなので、針の振れを短時間で吸収します。 強力250ガウスの磁石採用で、鋭い針の振れを実現。 また、夜光付きの回転式方位目盛を採用しているので、夜間や暗い場所でも使用できます。用途オリエンテーリング/登山やハイキング、トレイルランニングなどでのナビゲーション/山の特定/地図から直接距離を測定/ルーペと定規仕様10気圧防水仕様、蓄光素材採用(針と文字盤)長さ(mm)【定規】80mm(単位:1mm)倍率【ルーペ】20×20mm 倍率5倍偏角(°)【磁気偏角補正目盛付】±60度(単位:2度)距離(km)【距離メジャー】1/25,000スケール - 2km / 1/15,000スケール - 0.8km
方向コンパス 和文字
シンワ測定(6件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷スタンダードな形状で、教材用としても使用可能な方向コンパスです。用途東西南北の方向確認用方向コンパス材質本体:アルミ、度数盤を覆う表面:ガラス寸法(mm)Φ44×11質量(g)12文字和文字
方向コンパスE(地図用オイル式)
シンワ測定(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281台当日出荷登山、キャンプ、ハイキング等のアウトドアに最適です。首に掛けられるヒモ付です。材質本体/アクリル(度数盤を覆う)表面/アセチ寸法(mm)Φ50(84×54)×10質量(g)27
コンパス 880S
MIZAR(ミザールテック)¥699税込¥7691個6日以内出荷吸盤が底に付いているタイプの丸型コンパスです。車のボードなどに取り付け可能です。仕様オイルフロート、取付用の吸盤付き寸法(mm)28(球体タイプ)
方向コンパス オイル式 ミリタリー
シンワ測定(4件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷東西南北は夜光になっており、暗闇でも方向が分かる方向コンパスです。用途東西南北の方向確認用方向コンパス種別オイル式材質本体:ABS樹脂、度数盤表面:ガラス寸法(mm)Φ56×27質量(g)66文字種別英文字目盛仕様外側:ミル表示、内側:度数表示
オリエンテーリングコンパス
マイゾックス¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷携帯に便利なポケットコンパス N 夜光 偏差修正目盛寸法(mm)100×54×10質量(g)34タイプMIL仕様マイゾックスコード223303
マリンコンパス
クリアー光学¥14,980税込¥16,4781個当日出荷仕様夜間照明装置(12V)、方向修正装置、取付ねじ2本付寸法(mm)152×92×145質量(g)566アズワン品番64-5277-74
キーホルダー型コンパス
ビクセン(2件のレビュー)¥879税込¥9671個4日以内出荷カギと一緒に持ち歩いたり、カバンに取付けたり。携帯に便利なキーホルダー型コンパスです。寸法(mm)33タイプオイル式
方向コンパス オイル式 和文字木製
シンワ測定¥1,598税込¥1,7581個当日出荷高級天然素材のけやきを使用しました。10気圧防水で、水にも浮きます。用途東西南北の方向確認用方向コンパス材質本体:木(けやき)寸法(mm)44×27×16質量(g)47
方向コンパス オイル式
シンワ測定(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷オイル式なので、安定した読み取りができる方向コンパスです。方向矢針付なのでオリエンテーリング用としても使用できます。用途東西南北の方向確認用方向コンパス
ボールコンパスNO.880ブラック
MIZAR(ミザールテック)¥679税込¥7471個4日以内出荷キーリング付のボールコンパスです。オイルが封入されていますのでスムーズに動きます。ケースを傾けても方針の動きに支障が生じないため、アウトドアにもお奨めです。仕様オイルフロート、球体色ブラックサイズ(mm)28ケース樹脂ケース
検流用方位磁針
ナリカ¥780税込¥8581個4日以内出荷回路に電流が流れているかどうかを調べるために使用します。 また、電流のおおよその量を知ることができます。十字線のみで細かい目盛が入っていないので、振れる磁針の動きがよくわかります。仕様巻きみぞ付き材質透明アクリル樹脂寸法(mm)Φ40×11.5
方向コンパス オイル式 オリエンテーリング
シンワ測定(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷オイル式なので、安定した読み取りができる方向コンパスです。用途登山等のアウトドアに最適な方向コンパス仕様方向矢針付種別オイル式材質本体:アクリル樹脂、度数盤表面:アセチ樹脂寸法(mm)Φ48×12質量(g)16文字種別英文字
けやきコンパスW-1
MIZAR(ミザールテック)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷木目の美しい国産ケヤキを使ったエコロジックなコンパスです。カプセル内に特殊オイルを封入してあります。方針がスムーズに動き、ふらつきが無いので方位を素早く読み取ることができます。防水性があり水に浮くのでアウトドアに最適です。付属品ストラップ付材質ケース:木製(ケヤキ)タイプコンパス液:オイル封入式対応文字盤:和文サイズ(mm)55×48×13
リストコンパスNO.800
MIZAR(ミザールテック)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷リストコンパスは、本来マリンスポーツ用に作られた製品の為、高い防水性を誇ります。時計のバンドに付ければ邪魔にならず携帯できますので登山用としてもお奨めです。ベルト通しは後付けタイプですので、金属時計バンドにも簡単に取り付けできます。仕様リストコンパス、100m防水サイズ(mm)Φ25×16ケースメタルケース
コンパスNO.86
MIZAR(ミザールテック)¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷大きな文字盤で見やすいリストコンパスです。リストコンパスは、本来マリンスポーツ用に作られた製品の為、高い防水性を誇ります。時計のバンドに付ければ邪魔にならず携帯できますので登山用としてもお奨めです。仕様リストコンパス、200m防水取付サイズ幅18mm 厚さ2mm以下サイズ(mm)Φ25×13ケース樹脂ケース
コンパス GF-801
MIZAR(ミザールテック)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷解説書付きの風水コンパスです。家の新築やお引越し、旅先を決める時など強運が得られる吉方位が分かれば安心です。付属品解説書仕様【文字盤】風水方位寸法(mm)55×55×13タイプドライタイプ材質(ケース)真鍮+クロームメッキ
方位磁石 オリエンテーリングコンパス TYPE-6
YCMコンパス(ワイシーエム)¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷寸法(mm)112×61×10質量(g)45機能偏差補正機能、センチスケール&縮尺付き、大型2倍ルーペ付き
方位磁石 レンザティックコンパス No.9000L
YCMコンパス(ワイシーエム)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷寸法(mm)76×59×27(蓋を閉めた状態のとき)質量(g)118使用温度範囲(℃)-20~50精度±2度
防水・時計ベルトコンパス
POLARIS(ポラリス)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷時計のベルトに装着して持ち歩ける、 ミニサイズのコンパスです。 寒冷地でも、針が凍ることなく使用できる オイル入りの丈夫な作り。 完全防水で、耐水60mの優れた密閉性。 文字盤の北側半分が蓄光で光るため、 暗闇でもすぐに方向がわかります。材質プラスチック質量(g)約4適合ベルト幅(mm)25本体サイズ(mm)27×26×144適合ベルト厚(mm)2パッケージブリスターパック包装(フック穴付)
防水・ミル目盛付きマップコンパス
POLARIS(ポラリス)¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷完全防水で高精度のオイル入りコンパス 防水性に優れ、指針の安定が早いのが特徴のオイル入りコンパス。 オイルのカプセルを改良し、 気密性、耐水性、耐衝撃性に優れた構造にしたコンパスです。 また、磁針にも改良を加え、より安定した作動を実現。 さらに、目標物の大きさや、目標物までの距離の測定に便利な ミル目盛付き。 他にも、1:25000キロ目盛、1:50000キロ目盛、 1:63360マイル目盛のスケールや、ルーペ、 N磁針が蓄光になっていたりと、様々な機能があります。 進路の決定や現在地の確認に欠かせない、 軽量かつ高性能なプロトラクター型(分度器付き)モデルです。材質プラスチック本体サイズ(mm)60×125×15
オイル式蓄光コンパス
Kenko(ケンコートキナー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷オイル入りでスムーズに北の方角を指し示すコンパスです。レチクルが入っているため、正確に角度測定ができます。レンズをのぞくと、360度刻みの度数目盛を拡大して読み取ることができます。水準器付で三脚に固定し、正確に測定することが可能です。材質(本体)アルミダイカスト、(レンズ)アクリル樹脂寸法(mm)63×85×30質量(g)200精度±1度使用温度(℃)-20~50表示文字数360度数メモリ
ミリタリーコンパス G-51
MIZAR(ミザールテック)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷軍用コンパスを市販用に改良し再現したレンザティックコンパスです。細かい目盛りを正確に読み取るためのレンズと目標の方角を正確に捉えるための覗き窓があるのが特徴で、多くのアウトドアマンや専門家にも愛用されています。高精度軍用ミルスペックの陸自使用品です。このタイプのコンパスは文字盤が回転するので、方角をダイレクトに読み取ることができます。揺れの少ないオイル制動式で、方位角は軍用ミル目盛と度数目盛の2種類を配しています。仕様高精度軍用ミルスペック、コンパス液:オイル封入式寸法(mm)79×59×28使用温度範囲(℃)-20~+50目盛ミル目盛(外周):20mil刻み、度数目盛(内周):5°刻み精度±2°材質(ボディ)アルミダイキャスト
マップメジャー MM-1
MIZAR(ミザールテック)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷地図上のルートをなぞれば目的地までの距離がわかるマップメジャーです。地図の上のルートをなぞるだけで目的地までの距離を把握することができます。地図の読み方の訓練にもなります。表面は縮尺目盛、 裏面は実寸表示になっています。寸法(mm)97×46縮尺1/20000、1/25000、1/50000、1/75000
油入方位磁針
ナリカ¥880税込¥9681個当日出荷方位針(方位磁針)のダンパーとしてオイルを封入したものです。 針の振れが従来の方位磁針のように反復振動することなくスムーズに動くので、電気回路においての電気が流れているかどうか、また、おおよその量を知るのに最適です。OHPで投影できます。 また、電流と磁界の実験に用いて、ゼネコンを回すことで生まれる電流を体感できます。材質透明アクリル樹脂寸法(mm)Φ39×10
ノーマルコンパル C1-34
ビクセン¥549税込¥6041個4日以内出荷8方位45度間隔(北、北東、東、南東、南、南西、西、北西)を示す指標を装備。 また2度間隔の目盛りも装備しています。方位を確認する際に目安として使用できます。 直径34mm、重さ10gと大変軽量コンパクト。普段から持ち歩いても殆ど負担になりません。 取付けリングを装備しているため、市販のストラップ等も取付けできます。寸法(mm)Φ34×8.5質量(g)10表示8方位表示(北、北東、東、南東、南、南西、西、北西)最小目盛2度単位
コンパス/サーモ付高度計
マイゾックス¥4,998税込¥5,4981個当日出荷気圧表示付き、携帯ケース付き高級携帯高度計。 ショックに強いオイル入りコンパス・温度計付。 登山はもちろん旅行やアウトドアに最適。用途野外作業の高度測定付属品吊り下げストラップ、コンパス、温度計寸法(mm)85×70×28質量(g)約82温度範囲(℃)-20~50気圧(hPa)620~1040高度(m)0~5000マイゾックスコード221188













































![紅白ロッド ケース付 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 紅白ロッド ケース付 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05296282-260929-02.jpg)