絞り込み
ブランド
  • ビクセン
  • MIZAR(ミザールテック)(38)
  • YCMコンパス(ワイシーエム)(18)
  • クリアー光学(16)
  • ナリカ(12)
  • シンワ測定(8)
  • マイゾックス(8)
  • POLARIS(ポラリス)(5)
  • SK(新潟精機)(4)
  • 三和製作所(1)
  • Kenko(ケンコートキナー)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オリエンテーリングコンパス II ビクセン

    オリエンテーリングコンパス II

    ビクセン(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    地図読みやナビゲーションを楽しむ「オリエンテーリング」で役立つ様々な機能をもったコンパスです。 方向を知ることはもちろん、定規として地図上で距離を測ったり線を引いたりすることができます。 ルーペ機能がついているので、地図上の細かい所を見るのにも便利です。 また、針と文字盤に蓄光素材を採用しているので、暗い場所でも使いやすいです。 オリエンテーリングのみでなく、登山やハイキング時のナビゲーションにも役立ちます。 オイル式コンパスなので、針の振れを短時間で吸収します。 強力250ガウスの磁石採用で、鋭い針の振れを実現。 また、夜光付きの回転式方位目盛を採用しているので、夜間や暗い場所でも使用できます。
    用途オリエンテーリング/登山やハイキング、トレイルランニングなどでのナビゲーション/山の特定/地図から直接距離を測定/ルーペと定規仕様10気圧防水仕様、蓄光素材採用(針と文字盤)長さ(mm)【定規】80mm(単位:1mm)倍率【ルーペ】20×20mm 倍率5倍偏角(°)【磁気偏角補正目盛付】±60度(単位:2度)距離(km)【距離メジャー】1/25,000スケール - 2km / 1/15,000スケール - 0.8km
  • キーホルダー型コンパス ビクセン

    キーホルダー型コンパス

    ビクセン(2件のレビュー)
    879税込967
    1個
    4日以内出荷
    カギと一緒に持ち歩いたり、カバンに取付けたり。携帯に便利なキーホルダー型コンパスです。
    寸法(mm)33タイプオイル式
  • ノーマルコンパル C1-34 ビクセン

    ノーマルコンパル C1-34

    ビクセン
    549税込604
    1個
    4日以内出荷
    8方位45度間隔(北、北東、東、南東、南、南西、西、北西)を示す指標を装備。 また2度間隔の目盛りも装備しています。方位を確認する際に目安として使用できます。 直径34mm、重さ10gと大変軽量コンパクト。普段から持ち歩いても殆ど負担になりません。 取付けリングを装備しているため、市販のストラップ等も取付けできます。
    寸法(mm)Φ34×8.5質量(g)10表示8方位表示(北、北東、東、南東、南、南西、西、北西)最小目盛2度単位
  • ルーペコンパス ビクセン

    ルーペコンパス

    ビクセン
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    ボディ底面がルーペになっています。地図の細かい文字を拡大して読みながら、コンパスで方位確認ができます。
    仕様ストラップ付き、底面5倍ルーペ寸法(mm)48タイプオイル式
  • LEDコンパス ビクセン

    LEDコンパス

    ビクセン(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    コンパス部分はスケルトン。本体横のボタンを押すと、まぶしさの少ない赤色LEDが点灯し、コンパス内部を照らします。 リボンストラップ(別売)または携帯電話用ストラップ(市販品)取付可。
    寸法(mm)88×54×14質量(g)30タイプオイル式表示文字盤径44mm照明赤色LED電池ボタン電池CR2016×1個付属(組込済)
  • ハンディオイルコンパス ビクセン

    ハンディオイルコンパス

    ビクセン
    989税込1,088
    1個
    4日以内出荷
    シンプル機能&シンプルデザインのコンパスです。方針の揺れが少なくて収束の早いオイル式コンパスでありながら、オイル感の少ないデザインです。
    寸法(mm)38タイプオイル式
  • ウッドオイルコンパス ビクセン

    ウッドオイルコンパス

    ビクセン
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    国産けやきを使用した、木目の美しいコンパスです。 見やすい和文表記になっています。
    付属品ネックストラップ(約420mm)寸法(mm)36タイプオイル式
方向コンパス