絞り込み
ボタン数
  • 2(1)
  • 3(6)
  • 5(1)
インターフェイス
  • USB(8)
読取方式
  • 光学式(赤色LED)(1)
  • 青色LED(7)
接続方式
  • 有線(7)
ケーブル長(m)
  • 1.2(2)
  • 1.5(4)
色
  • 色ブラック(5)
  • 色ホワイト(2)
ブラック・ホワイト
ホイール数
  • なし(2)
なし
分解能
  • 1200
  • 200(6)
  • 620(1)
  • 800(6)
  • 1000(46)
  • 1600(19)
  • 1700(1)
  • 2000(12)
  • 2400(6)
  • 3200(9)
  • 3400(2)
  • 4000(1)
  • 6200(3)
  • 6400(1)
  • 7200(4)
  • 8000(1)
  • 12000(1)
  • 12400(1)
  • 16000(1)
  • 16400(1)
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)(3)
  • エレコム(1)
  • オーム電機(1)
  • サンワサプライ(3)
BUFFALO(バッファロー)・エレコム・オーム電機・サンワサプライ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
有線マウスとはパソコンとケーブルと繋いで使用するタイプのマウスのことです。無線タイプと比較すると特定のドライバーやバッテリーを使用せずに使用できるタイプが多く、安定した動作ができる有線マウスはオフィスなどで使用されるアイテム。ここではUSBポートに差し込むだけで接続できる光学式などタイプの他に、ガラス面などでも読み取り可能なレーザーやブルーLEDタイプも扱っています。有線マウスはサイズやデザインも豊富ですが、中にはクリック音を軽減した静音タイプなど優れた機能を持つタイプもあるのが特徴。ブラウザの進む・戻るボタンなどがあるタイプもあり、お使いのPCをより便利に使うことができるでしょう。
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ボタン数」から絞り込む
2(1)
3(6)
5(1)
  • 有線光学式USBマウス 1200dpi 3ボタン パソコン用 オーム電機

    有線光学式USBマウス 1200dpi 3ボタン パソコン用

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥598税込¥658
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    USB接続で設定不要、接続後すぐに使用可能な有線マウス。Blue LEDセンサー採用でさまざまな表面で安定した操作性。1200dpiの分解能で日常作業に適したスムーズなカーソル操作。3ボタンのシンプル設計で操作に迷わず使いやすい。オフィスや家庭でのパソコン操作に最適
    用途パソコン用ケーブル長(m)1.2本体質量(g)85対応OSWindows接続方式有線分解能(dpi)1200センサー光学式(Blue LED)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×38×100インターフェースUSB Type-Aボタン数3個電源供給方式USBバスパワー
  • マウス 有線 3ボタン ブルーLED 3DCAD 高耐久 ホイールレス 左右対称 両利き対応 エレコム

    マウス 有線 3ボタン ブルーLED 3DCAD 高耐久 ホイールレス 左右対称 両利き対応

    エレコム
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    欠品中
    共有PCなど不特定多数が触る環境でも、右利き左利き問わず使いやすい左右対称フォルム。 OMRON社製高耐久スイッチを採用し、3DCADを使用する上で便利なホイールレス有線3ボタンBlueLEDマウス。
    付属品ユーザーズマニュアル×1色ブラックサイズM質量(g)約87.0※ケーブル含む定格電圧(V)5ケーブル長(m)約1.5対応OSWindows 11、Windows 10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7 Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB-Aオス分解能600/1200カウント対応【VCCI ClassB】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70.5×110.0×38.0インターフェースUSBLED色ブルー保証期間6カ月間ボタン数3個電源供給方式USBバスパワー読取方式光学センサー方式
  • ブルーLEDマウス サンワサプライ

    ブルーLEDマウス

    サンワサプライ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    USB Type-Cコネクタを搭載したパソコンやタブレットで使用できる、有線ブルーLEDマウスです。Windows・Mac両方で使用できます。差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。面倒なソフトのインストールが不要です。
    仕様横スクロール機能なしセット内容本体、取扱説明書・保証書色ブラックサイズ中型ケーブル長(m)約1.2対応OSWindows 10, 8.1, 8, 7、macOS 10.12~10.15 ※macOS・iPadOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。iPadOS 14~13、ChromeOS、Android 10~7コネクタ形状USB Type-Cコネクタ オス接続方式有線対応機種Winodws搭載(DOS/V)パソコンApple Macシリーズ、iPadChrome OS搭載パソコンAndroidスマートフォン、タブレット ※標準でUSB Type-Cポートをもつ機種。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。分解能1200count/inchボタン数3ボタン読取方式光学センサー方式(ブルーLED)ボタン仕様2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、静音なし
  • 3ボタン 有線 BlueLED 高耐久 法人向け マウス BUFFALO(バッファロー)

    3ボタン 有線 BlueLED 高耐久 法人向け マウス

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    有線 。USB接続 。BlueLED 。高耐久スイッチ 。3ボタン 。ブラック
    トラスコ品番457-6185色ブラック対応OSWindows 10/8.1/7、MacOS X 10.4以降、Chrome OS接続方式有線分解能1200インターフェースUSB Type-Aボタン数3読取方式BlueLED光学式
  • 3ボタン 有線 BlueLED 高耐久 抗菌 マウス ブラック BUFFALO(バッファロー)

    3ボタン 有線 BlueLED 高耐久 抗菌 マウス ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1台
    翌日出荷
    クリック部分にはオムロン製1000万回耐久スイッチを採用 さまざまなデスク環境でも快適に操作できる読取性能 抗菌樹脂採用【国際規格 ISO22196/JIS Z 2801】 RoHS基準値準拠
    付属品本体、取扱説明書色ブラック質量(g)80ケーブル長(m)約1.5本体質量(g)約80対応OSWindows 10 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 7 64ビット/32ビット 本体 ,OS X 10.9以降 本体 ,PlayStation(R)3 本体接続方式有線分解能(dpi)1200対応機種USB Type-A端子搭載のWindowsパソコン、タブレット(Windows、Mac、Android、Chrome OS)センサーBlueLED光学式保証期間6か月間動作温湿度範囲温度:5~40℃、湿度:5~90%(結露なきこと)ボタン数3ボタンインターフェイスUSB Type-Aホイール数なし本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約66×約39×約113
  • ブルーLEDマウス サンワサプライ

    ブルーLEDマウス

    サンワサプライ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    握りやすい形状で中型サイズのBluetoothマウスです。マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作を スピーディに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。ブルーLED光学を搭載し、スムーズな操作が可能です。 ※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600・2000カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを 押すだけのスピード簡単切り替えです。サンワサプライWEBサイトよりドライバをダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。
    仕様静音:なし、横スクロール機能:なしセット内容マウス、取扱説明書・保証書サイズ中型ケーブル長(m)約1.5対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15ChromeOSコネクタ形状USB Aコネクタ接続方式有線対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン ※USB Aポート搭載機種分解能800、1200、1600、2000カウント/インチ ※カウント切替えボタン付きインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠ボタン数5ボタン読取方式光学センサー方式(ブルーLED)ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン
  • ブルーLEDマウス サンワサプライ

    ブルーLEDマウス

    サンワサプライ
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    USB Type-Cコネクタを搭載したパソコンやタブレットで使用できる、有線ブルーLEDマウスです。WindowsやMac、ChromeOSなどで使用できます。全てのスイッチに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。面倒なソフトのインストールが不要です。【ご注意】※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
    仕様ケーブル長:約1.2m 、ホイール(スクロール)ボタン 重量:約75g 製品サイズ:W58.6×D100×H36.2mm 静音:左右ボタン、ホイールボタンセット内容本体、取扱説明書・保証書コネクタ形状USBType-Cコネクタオス接続方式有線分解能1200カウント/インチインターフェースUSBHID仕様バージョン1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。ボタン数2ボタン読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
  • 3ボタン 有線 BlueLED 高耐久 抗菌 マウス ホワイト BUFFALO(バッファロー)

    3ボタン 有線 BlueLED 高耐久 抗菌 マウス ホワイト

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1台
    8日以内出荷
    クリック部分にはオムロン製1000万回耐久スイッチを採用 さまざまなデスク環境でも快適に操作できる読取性能 抗菌樹脂採用【国際規格 ISO22196/JIS Z 2801】 RoHS基準値準拠
    付属品本体、取扱説明書色ホワイト質量(g)80ケーブル長(m)約1.5本体質量(g)約80対応OSWindows 10 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 7 64ビット/32ビット 本体 ,OS X 10.9以降 本体 ,PlayStation(R)3 本体接続方式有線分解能(dpi)1200対応機種USB Type-A端子搭載のWindowsパソコン、タブレット(Windows、Mac、Android、Chrome OS)センサーBlueLED光学式保証期間6か月間動作温湿度範囲温度:5~40℃、湿度:5~90%(結露なきこと)ボタン数3ボタンインターフェイスUSB Type-Aホイール数なし本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約66×約39×約113

『マウス』には他にこんなカテゴリがあります

有線マウス