絞り込み
ボタン数
- 3(2)
インターフェイス
- USB(2)
読取方式
- レーザー(2)
接続方式
- 有線(2)
ケーブル長(m)
- 1.4(2)
色
ブラック(1)
ブラック
分解能
- 3400
- 620(1)
- 800(4)
- 1000(34)
- 1200(7)
- 1600(18)
- 1700(1)
- 2000(7)
- 2400(6)
- 3200(6)
- 6200(3)
- 6400(1)
- 7200(3)
- 12000(1)
- 12400(1)
- 16000(1)
- 16400(1)
ブランド
- サンワサプライ(2)
サンワサプライ
有線マウスとはパソコンとケーブルと繋いで使用するタイプのマウスのことです。無線タイプと比較すると特定のドライバーやバッテリーを使用せずに使用できるタイプが多く、安定した動作ができる有線マウスはオフィスなどで使用されるアイテム。ここではUSBポートに差し込むだけで接続できる光学式などタイプの他に、ガラス面などでも読み取り可能なレーザーやブルーLEDタイプも扱っています。有線マウスはサイズやデザインも豊富ですが、中にはクリック音を軽減した静音タイプなど優れた機能を持つタイプもあるのが特徴。ブラウザの進む・戻るボタンなどがあるタイプもあり、お使いのPCをより便利に使うことができるでしょう。
商品豆知識
「ボタン数」から絞り込む
3(2)

有線レーザーマウス
サンワサプライ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷対称形で使いやすい、シンプルな有線マウスです。 高性能レーザーエンジン搭載で、従来の光学センサーでは識別しにくかった光沢感のある素材の表面を読み取ることが可能です。 差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。面倒なソフトのインストールが不要です。 用途に合わせてカーソルスピードを800・1700・3400カウントに切り替えることができます。切り替えは、左ボタンとホイール(スクロール)ボタンを同時に3秒長押しすることで行えます。 開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。色ブラック質量(g)81ケーブル長(m)1.4対応OSWindows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.3~10.11、Mac OS X 10.9、Mac OS X Mountain Lion、Windows(R) 8(RP x64)、Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、macOS Sierraコネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×100×36対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ(USBポート(Aタイプコネクタ)をもつ機種。)分解能800・1700・3400カウント/インチインターフェースUSB HID仕様Ver.1.1準拠(USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。)ボタン数2ボタン、ホイール(スクロール)ボタンアズワン品番64-0910-42読取方式レーザーセンサー方式
レーザーマウス
サンワサプライ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷USB Type-Cコネクタを搭載しパソコンやタブレットで使用できる、有線レーザーマウスです。対称形で使いやすい、シンプルな有線マウスです。高性能レーザーエンジン搭載で、従来の光学センサーでは識別しにくかった光沢感のある素材の表面を読み取ることが可能です。差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。面倒なソフトのインストールが不要です。用途に合わせてカーソルスピードを800・1700・3400カウントに切り替えることが出来ます。切替えは、左ボタンとホイール (スクロール)ボタンを同時に3秒長押しすることで行えます。開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。仕様静音:なし、横スクロール機能:なしセット内容マウス、取扱説明書・保証書サイズ中型ケーブル長(m)約1.4対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15、iPadOS 16~13、ChromeOS、Android 12~10、コネクタ形状USB Type-Cコネクタ接続方式有線対応機種Winodws搭載(DOS/V)パソコンApple Macシリーズ・iPadChrome OS搭載パソコンAndroidスマートフォン・タブレット ※標準でUSB Type-Cポートをもつ機種分解能800、1700、3400カウント/インチ ※左ボタンとホイールボタンを約3秒間長押しで切替えインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。ボタン数3ボタン読取方式レーザーセンサー方式ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
『マウス』には他にこんなカテゴリがあります
- 有線マウス
- ワイヤレスマウス
- トラックボールマウス