絞り込み
ボタン数
- 18
- 2(4)
- 3(63)
- 4(1)
- 5(31)
- 6(4)
- 7(7)
- 8(3)
- 9(1)
- 15(1)
- その他(1)
インターフェイス
- USB(2)
読取方式
- その他(1)
- 光学式(赤色LED)(1)
接続方式
- 有線(2)
ケーブル長(m)
- 1.8(1)
- 180(1)
色
ブラック(2)
ブラック
ホイール数
- 1個(2)
1個
分解能
- 6200(1)
- 16400(1)
6200・16400
ブランド
- FSC(1)
- REDRAGON(レッドラゴン)(1)
FSC・REDRAGON(レッドラゴン)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
有線マウスとはパソコンとケーブルと繋いで使用するタイプのマウスのことです。無線タイプと比較すると特定のドライバーやバッテリーを使用せずに使用できるタイプが多く、安定した動作ができる有線マウスはオフィスなどで使用されるアイテム。ここではUSBポートに差し込むだけで接続できる光学式などタイプの他に、ガラス面などでも読み取り可能なレーザーやブルーLEDタイプも扱っています。有線マウスはサイズやデザインも豊富ですが、中にはクリック音を軽減した静音タイプなど優れた機能を持つタイプもあるのが特徴。ブラウザの進む・戻るボタンなどがあるタイプもあり、お使いのPCをより便利に使うことができるでしょう。
商品豆知識
「ボタン数」から絞り込む
2(4)
3(63)
5(31)
6(4)
7(7)
8(3)
9(1)
15(1)
18
その他(1)

多機能ボタン RGB ゲーミングマウス
REDRAGON(レッドラゴン)¥3,698税込¥4,0681個欠品中●Pixart3327ProSensor搭載。12,400DPI、MMO有線モデルです。 「多機能ボタンRGBゲーミングマウス IMPACT」 ●カスタマイズできる18ボタン 通常6ボタンに加えて12個のMMOサイドボタンを装備しております。 それぞれのボタンにボタン割り当ておよびマクロ機能をカスタマイズすることが可能です。 ●重量バランスが調整できる 本体内に8つのバランスウェイトを配置しています。 様々なゲームごとにお好みでマウスの重心や重さを調整できます。 ●DPI設定とバックライト設定ができる 専用ソフトウェアにより、バックライト設定を8種類のライティングモードからRGBで設定可能。 さらにセンサーのDPIを最大12,400まで調節でき、自分のプレイスタイルに合わせて設定することができます。仕様●最大速度:200 IPS●最大加速度:30G●最大ポーリングレート:1000Hz●DPI:6200(ソフトウェア使用時は疑似的に12400)寸法(mm)W92×H42×D122.5色ブラック質量(g)138(ケーブル含まず)/174(ケーブル含む)対応OSWindows 10/8.1接続方式有線センサーPixart PAW3327インターフェースUSB最大解像度6200 DPI(ソフトウェア使用時は疑似的に12400 DPI)LED色RGB保証期間6ヶ月間ボタン数18個(ホイールボタン含む)耐久性(スイッチ)2000万回(理論値)ケーブル長(cm)約180RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1個
ゲーミングマウス
FSC¥5,398税込¥5,9381個5日以内出荷DPIのデフォルトは1000です。他に2000、4000、8200と16400が選べ、それぞれ50-16400の範囲で調整が出来ます。高精度トラッキング、最大16400dpiの光学センサー、デフォルト1000 Hzのポーリングレートです。ソフトインストール後に使用可能:ポーリングレート調整/プロファイルのロードと保存/ダブルクリックスピード調整/スクロールスピード調整/加速度調整/ポインタースピード調整。カスタマイズ可能なカラフルなバックライト機能付き、長時間使用可能なバッテリーでゲーミングマウスの入門モデルとしてゲーム初心者におすすめです。18個のボタンはすべて異なるキーに設定できます。好みに合わせて何れかのキーを選択して設定するか、マクロ編集機能を用いて好きなマクロを組めます。お気に入りのゲームにぴったりのコマンド設定が保存できます。最大5つのプロファイルが保存でき、プロファイルはソフト上で、もしくは本体裏面のボタンで切替が可能です。セット内容本体/取扱説明書色ブラックケーブル長(m)約1.8本体寸法(mm)約122×81×43本体質量(g)約168(錘込)接続方式有線(USB)分解能(dpi)16400ボタン数18インターフェイスUSBホイール数1読取方式光学式
『マウス』には他にこんなカテゴリがあります
- 有線マウス
- ワイヤレスマウス
- トラックボールマウス